1個
¥10,900
税込¥11,990
翌日出荷
1個
¥999
税込¥1,099
欠品中
主な適合純正品番1HX-1423E-63-A0
1個
¥1,198
税込¥1,318
欠品中
1個
¥149
税込¥164
翌々日出荷
仕様パイプベンダー別売シュー
トラスコ品番226-1143
質量(g)2400.0
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
一般産業機械に広く対応可能な伝導用Vベルトです。
用途伝導用ベルトに。
種別A形
材質ゴム
種類Vベルト
引張強度(kN)4.4
伸長率(%)3
こんなお得な商品も!

Vベルト A形 スタンダード
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)。取り扱いが簡単である。
材質ゴム
種類Vベルト
ベルト形A
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)63
シリンダストローク(mm)63
作動方式複動片ロッド
タイプ(-) 空気圧タイプ
ボディオプション(M) ロッド先端おねじ
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
アズワン品番64-7989-22
危険物の類別非危険物
1個
¥1,360
税込¥1,496
当日出荷
チューブ内径(Φmm)63
シリンダストローク(mm)110
作動方式複動
1個
¥18,980
税込¥20,878
10日以内出荷
材質(本体)セラミック
種類基板用ヒューズ
取付方式表面実装
定格電圧(V)63DC
定格電流(A)1.25
遮断電流(A)50
サイズ(mm)3.1×1.55×0.6
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40~105
溶断速度F
材質(ターミナル)錫メッキ-銅/ニッケル
1袋(10個)
¥769
税込¥846
翌々日出荷
チューブ内径(Φmm)63
シリンダストローク(mm)160
作動方式複動
1個
¥19,980
税込¥21,978
10日以内出荷
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
チューブ内径(Φmm)63
シリンダストローク(mm)30
作動方式複動
1個
¥17,980
税込¥19,778
10日以内出荷
アズワン品番64-7989-20
危険物の類別非危険物
1個
¥1,300
税込¥1,430
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ