開口部が大きく左右に開くトップインタイプなので中の書類がひとめでわかり、書類の出し入れが素早く出来ます。
外側にスライドさせるだけのカンタン開閉で手間取りません。
A4サイズのファイルがラクラク入り、3kgまで収納可能。
縦(mm)285(グリップ部含むとき330)
耐荷重(kg)3
材質本体/ポリプロピレン、グリップ・フレーム/ABS樹脂・ポリカーボネート、ペアレントレール/エラストマー樹脂
厚さ(mm)70
サイズA4
寸法(縦×横×厚さ)(mm)269×380×55
横(mm)400
布にダイヤモンドを特殊電着処理したディスクです。加工物へのあたりが柔らかく、食い込みの少ない良好な仕上げ面が得られます。1パック1枚入りです。画像はイメージです。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
入数1
こんなお得な商品も!
オイルフィルター
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
材料の開発から製造・品質管理・販売までを担う、摩擦材料専門メーカー。純正OEM供給も行っており安心してお使い頂けます。
新品シューに小型車用ブレーキライニングを接着アッセンブリしたもので、安全確実な制動効果をお約束致します。
こんなお得な商品も!
オイルフィルター
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減。AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用。エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】。パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
仕様●最小負荷電流:5 m アーム●最大負荷電流:100 A rms●シリーズ:GN●最小負荷電圧:48 V ac/dc●最大負荷電圧:660 V ac/dc●スイッチングタイプ:ゼロクロス●コード番号:236-8188
アズワン品番65-8053-81
1袋(24個)
¥589,800
税込¥648,780
7日以内出荷
Seco Feedmaxシリーズは、高い生産性、加工コスト削減が可能な超硬ソリッドドリルです。 。高いセンタリング能力により 、センタードリル加工無しで高い穴精度を実現します。あらゆる被削材に対応可能な、コーティングとジオメトリのラインナップがあります。
仕様KAPR(deg):70
Seco Universal は、様々な加工用途に応じた汎用性より、ドリルの集約が可能です。強固な先端部の形状、切り屑排出性の高いフルート形状より加工の安定性を実現します。あらゆる被削材に対応可能で、幅広く業種・セグメントへ提供出来ます。
仕様0SIG(deg):140
高生産性の超硬ソリッドドリルで、独自の刃型により切りくずを細かく分断し、切りくず詰まりのトラブルを防止します。切削条件を上げても高精度、長寿命で低動力です。高生産性の超硬ソリッドドリルです。
用途鋼の穴あけ加工に。
材種P1BM
高生産性の超硬ソリッドドリルで、独自の刃型により切りくずを細かく分断し、切りくず詰まりのトラブルを防止します。切削条件を上げても高精度、長寿命で低動力です。高生産性の超硬ソリッドドリルです。
用途鋼の穴あけ加工に。
材種P1BM
RoHS指令(10物質対応)対応
Four-pole Contactor, IEC operating current ith (ac1):25a, ac coil 50/60hz, 24vac
仕様●コイル電圧:24 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:25 A●許容入力:4 kW●通常端子構成:4NO●コンタクトの定格電圧:660 V ac, 690 V ac●接続方式:Screw●奥行き:81mm●動作温度 Min:-50℃
アズワン品番65-7309-76
1個
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
Four-pole Contactor, IEC operating current ith (ac1):56a, ac coil 50/60hz, 24vac
仕様●コイル電圧:24 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:56 A●許容入力:18.5 kW●通常端子構成:4NO●コンタクトの定格電圧:660 V ac, 690 V ac●接続方式:Screw●奥行き:90mm●動作温度 Min:-50℃
アズワン品番65-7309-75
1個
¥43,980
税込¥48,378
7日以内出荷
パネルスペースの節約濃縮電力の RGC 3 相スイッチングシリーズは、70 mm の幅のフットプリントで、極あたり最大 65 AAC ( 2 極スイッチングの場合は 75 AAC )を処理できます 長寿命。ワイヤボンディング技術では、出力チップの熱的応力と機械的応力を低減し、他の Assemb
仕様●最小負荷電流:250 mA●最大負荷電流:32 A●シリーズ:RGC2●最小負荷電圧:42 V ac●最大負荷電圧:660 V ac●最小電圧制御:20 V ac、24 V ac●最大電圧制御:270 V ac 、190 V dc●スイッチングタイプ:ゼロクロス●ターミナルタイプ:ねじ●出力装置:バリスタ●最大ターンオン時間:1秒●寸法:54 x 102.5 x 110mm●奥行き:102.5mm●コード番号:188-5281
アズワン品番65-8091-85
1個
¥46,980
税込¥51,678
7日以内出荷
Four-pole Contactor, IEC operating current ith (ac1):28a, ac coil 50/60hz, 24vac
仕様●コイル電圧:24 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:28 A●許容入力:5.5 kW●通常端子構成:4NO●コンタクトの定格電圧:660 V ac, 690 V ac●接続方式:Screw●長さ:45mm●動作温度 Min:-50℃●コード番号:188-1528
アズワン品番65-7310-01
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
Four-pole Contactor, IEC operating current ith (ac1):90a, ac coil 50/60hz, 24vac
仕様●コイル電圧:24 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:90 A●許容入力:22 kW●通常端子構成:4NO●コンタクトの定格電圧:660 V ac, 690 V ac●接続方式:Screw●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-50℃
アズワン品番65-7310-06
1個
¥72,980
税込¥80,278
7日以内出荷
Four-pole Contactor, IEC operating current ith (ac1):32a, ac coil 50/60hz, 24vac
仕様●コイル電圧:24 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:32 A●許容入力:7.5 kW●通常端子構成:4NO●コンタクトの定格電圧:660 V ac, 690 V ac●接続方式:Screw●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-50℃
アズワン品番65-7306-88
1個
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
Four-pole Contactor, IEC operating current ith (ac1):115a, ac coil 50/60hz, 24vac
仕様●コイル電圧:24 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:115 A●許容入力:45 kW●通常端子構成:4NO●コンタクトの定格電圧:660 V ac, 690 V ac●接続方式:Screw●奥行き:136mm●動作温度 Min:-50℃●コード番号:188-1549
アズワン品番65-7310-18
1個
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
Four-pole Contactor, IEC operating current ith (ac1):100a, ac coil 50/60hz, 24vac
仕様●コイル電圧:24 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:100 A●許容入力:30 kW●通常端子構成:4NO●コンタクトの定格電圧:660 V ac, 690 V ac●接続方式:Screw●奥行き:136mm●動作温度 Min:-50℃●コード番号:188-1546
アズワン品番65-7306-97
1個
¥87,980
税込¥96,778
7日以内出荷
ファン内蔵バッグで蒸れたヘルメットをすっきりリフレッシュ!
仕様●サイズ:本体:高さ×300×幅340×奥行390(mm)●重量:約970g●電源:USB給電 5V1A●素材:オックスフォード、ポリエステル100%●肩掛け紐:660~1280mm●内容量:24L●内容品:本体、肩掛け紐、日本語取扱説明書
アズワン品番67-3000-90
1個
¥7,198
税込¥7,918
11日以内出荷
高じん性の超硬材料と専用の刃先形状の組合せで、工具剛性・信頼性・加工安定性が向上します。改良された刃先形状により切削抵抗が低減され、切りくず処理が改善するため、卓越した貫通力と精度を同時に実現できます。フルート形状が切りくず形状を最適化し、円滑な切りくずの流れと排出を実現します。
用途ステンレス用。
関連キーワード