A4コピー用紙500枚収納可能。
エキスパンドメタル素材を使用し、とても軽量。デスクサイドに最適。
強力なネオジム磁石を使用。接触部分保護用のゴム付き。(目安保持荷重3kg)
材質スチール・ネオジム磁石
サイズA4 横ワイド
規格目安保持荷重3kg
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×100×180
最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
用途穴径の測定・溝の幅測定・穴の芯間、位置測定等に
ゲージ長さ(mm)50
真円度・円筒度(μm)0.8以内
硬度HV650以上
径精度(μm)±1
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様シリーズ = KK 254ピッチ = 2.54mm極数 = 5行数 = 1接続方向 = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 電線対基板結線方法 = はんだコンタクト材質 = 真鍮定格電流 = 4AKKワイヤ対基板基板ピンヘッダ(フリクションロック7395シリーズ付き). KK 254ワイヤ対基板、基板ピンヘッダライトアングル(フリクションロック7395シリーズ付き)は左右に連結できます。 コンタクトピンは0.64 mm正方形で、これらのKK 7395シリーズ254ワイヤ対基板フリクションロック基板ピンヘッダ向けのスズめっき黄銅製です。 これらのワイヤ対基板KK 254 7395シリーズのフリクションロック基板ピンヘッダはUL 94V-0等級のナイロン製です。 KK 254 7395フリクションロック基板ピンヘッダのかん合ハウジング: KK 254 2695シリーズの代表品番 ; 670-2822 670-2822 KK 254 6471シリーズ(ランプ及び極性リブ付き)の代表品番 ; 296-4934 296-4934
長さ(mm)102
幅(mm)51
高さ(mm)10
質量(g)5
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
仕様シリーズ = KK 254ピッチ = 2.54mm極数 = 2行数 = 1接続方向 = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウド実装タイプ = スルーホール結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 錫定格電流 = 4AKKワイヤ対基板基板ピンヘッダ(フリクションロック7395シリーズ付き). KK 254ワイヤ対基板、基板ピンヘッダライトアングル(フリクションロック7395シリーズ付き)は左右に連結できます。 コンタクトピンは0.64 mm正方形で、これらのKK 7395シリーズ254ワイヤ対基板フリクションロック基板ピンヘッダ向けのスズめっき黄銅製です。 これらのワイヤ対基板KK 254 7395シリーズのフリクションロック基板ピンヘッダはUL 94V-0等級のナイロン製です。 KK 254 7395フリクションロック基板ピンヘッダのかん合ハウジング: KK 254 2695シリーズの代表品番 ; 670-2822 670-2822 KK 254 6471シリーズ(ランプ及び極性リブ付き)の代表品番 ; 296-4934 296-4934
長さ(mm)116
幅(mm)72
高さ(mm)11
質量(g)2
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥539
税込¥593
7日以内出荷
仕様●極数:12●ピッチ:2.5mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:12A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:2.5 kV ac 、300 V ac●シリーズ:381●幅:11.8mm●コード番号:191-7395
アズワン品番65-7647-06
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
関連キーワード