23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


1個
2,298 税込2,528
欠品中
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


1個
45,980 税込50,578
6日以内出荷

1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷

1個
45,980 税込50,578
6日以内出荷

1個
269 税込296
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
23,980 税込26,378
6日以内出荷

1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷

1個
569 税込626
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
99,980 税込109,978
6日以内出荷

1個
99,980 税込109,978
6日以内出荷

1個
599 税込659
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

トヨタ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料 使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。 メーカートヨタ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1個(300g)ほか
1,098 税込1,208
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2790種類の商品があります)

1個
569 税込626
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
93,980 税込103,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
559 税込615
6日以内出荷

1個
559 税込615
6日以内出荷

AAタイプピンゲージバラ 新潟精機(SK) 動画あり
最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
用途穴径の測定・溝の幅測定・穴の芯間、位置測定等に ゲージ長さ(mm)50 真円度・円筒度(μm)0.8以内 硬度HV650以上 径精度(μm)±1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,798 税込1,978
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

もっとコンパクトに気柱共鳴実験ができる 水を入れた円筒状の水槽内にパイプを入れ、そのパイプを上下させることで距離を変えて気柱共鳴の実験を行うことのできるコンパクトタイプの実験装置です。音源は従来のおんさはもちろん、タブレットのアプリなどで作った周波数を出力し、付属のスピーカーで流すことでも実験ができます。
適合機種A05-7631 ハンディー低周波発振器CR-T スピーカー8Ω、400~8kHz 寸法(mm)100×100×480(組立時) 付属品スピーカー、接続ケーブル
1個
26,000 税込28,600
4日以内出荷

。Molex のミニフィット圧着済みリードは、完全にテスト済みの UL 認定ケーブルで構成されています。これらのケーブルは、両端が金めっきオス - ピグテール圧着 Terminal で圧着されています。この圧着リードは、電線対電線用途での使用に最適で、半分に切断して電線対基板用途で使用することができます。色は黒で、ワイヤサイズ 18 AWG の長さ 225 mm のケーブルが用意されています。完全にテストされたケーブルにより、市場投入までの時間を短縮 導体材質:黄銅 複数の接点で冗長性と高電流伝送を実現します 容量
仕様●シリーズ:Mini-Fit Jr.●CN1:Mini-Fit Jr.圧着端子●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:Mini-Fit Jr.圧着端子●コネクタ B ジェンダー:オス●ケーブルサイズ:1.5mm2●ケーブル長:225mm●コンタクトのめっき:金●外被色:黒●シリーズ番号:215342●定格電流:9 A●ワイヤのスタイル:UL1015●コード番号:205-7631 アズワン品番65-7447-35
1袋(5個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

。WR-TBL W u rth Elektronik 端子台です W u rth Elektronik の Terminal Block ポートフォリオは、基板に電力を供給することを念頭に置いています。ワイヤプロテクタ、ライジングケージクランプ、スプリングクランプ、プラグ式システムなどの新製品が加わっています。2.50 mm → 10.16 mm ピッチ、57 A、最大 12 極数
仕様●極数:5●ピッチ:3.5mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●オス/メス:オス●結線方法:スクリュー●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:10A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、2.5 kV 、300 V ac●シリーズ:3661●幅:10.4mm●コード番号:191-7631 アズワン品番65-7759-49
1袋(2個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷