24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
究極の部分合成油を目指しして開発された高性能部分合成オイルです。 通常の部分合成油は炭化水素系化学合成油と鉱物油をミックスさせて作られていますが、ASH PSEオイルは、エステル化学合成油と鉱物油をミックスさせるという最新鋭の技術を用いました。 エステルを使用することで、これまでの部分合成油よりも格段に油膜強度があがり、優れた油温・油圧の安定性を発揮します。
用途2輪・4輪共用エンジンオイル 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量1L 危険物の性状非水溶性
1本
2,898 税込3,188
当日出荷

究極の部分合成油を目指しして開発された高性能部分合成オイルです。 通常の部分合成油は炭化水素系化学合成油と鉱物油をミックスさせて作られていますが、ASH PSEオイルは、エステル化学合成油と鉱物油をミックスさせるという最新鋭の技術を用いました。 エステルを使用することで、これまでの部分合成油よりも格段に油膜強度があがり、優れた油温・油圧の安定性を発揮します。
用途バイク用エンジンオイル 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量1L 危険物の性状非水溶性
1本
2,898 税込3,188
当日出荷

究極の部分合成油を目指して開発された高性能オイルです。通常の部分合成油は炭化水素系化学合成油と、鉱物油をミックスさせて作られていますが、アッシュPSEオイルは、エステル化学合成油と鉱物油をミックスさせるという最新悦の技術を用いました。エステルを使用することで、これまでの部分合成油よりも格段に油膜強度が上がり、優れた油温・油圧の安定性とロングライフ性能を発揮します。特に各部のクリアランスが広めな欧州車に対して優しいノーポリマーエンジンオイルです。
SAE15W-50 APISL/CF/CF4 ベースオイル部分エステル化学合成オイル 容量(L)20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
45,980 税込50,578
4日以内出荷

究極の部分合成油を目指して開発された高性能オイルです。通常の部分合成油は炭化水素系化学合成油と、鉱物油をミックスさせて作られていますが、アッシュPSEオイルは、エステル化学合成油と鉱物油をミックスさせるという最新悦の技術を用いました。エステルを使用することで、これまでの部分合成油よりも格段に油膜強度が上がり、優れた油温・油圧の安定性とロングライフ性能を発揮します。特に各部のクリアランスが広めな欧州車に対して優しいノーポリマーエンジンオイルです。
SAE10W-40 APISL/CF/CF4 ベースオイル部分エステル化学合成オイル 容量(L)20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
45,980 税込50,578
4日以内出荷

危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1本(1L)
5,998 税込6,598
4日以内出荷

ポリアルファオレフィン+エステルを使用し、低温特性を生かしたクロスオーバーオイルです。油膜の安定性とロングライフにこだわり、ポリマー(増粘剤)を全く使用せず、化学合成油の最大の特長である熱安定性・酸化安定性を高い次元で確保することに成功しています。レーシングオイルとしても設計されており、本格的なモータースポーツでの厳しい使用条件下でもロングライフに使用可能な高性能オイルとして幅広い使用条件に対応します。
SAE5W-30 APISL/CF/CF4 ベースオイル100%PAO+エステル化学合成オイル 容量(L)20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
66,980 税込73,678
4日以内出荷

ポリアルファオレフィン+エステルを使用し、低温特性を生かしたクロスオーバーオイルです。油膜の安定性とロングライフにこだわり、ポリマー(増粘剤)を全く使用せず、化学合成油の最大の特長である熱安定性・酸化安定性を高い次元で確保することに成功しています。レーシングオイルとしても設計されており、本格的なモータースポーツでの厳しい使用条件下でもロングライフに使用可能な高性能オイルとして幅広い使用条件に対応します。
SAE10W-40 APISL/CF/CF4 ベースオイル100%PAO+エステル化学合成オイル 容量(L)20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
66,980 税込73,678
4日以内出荷

100%化学合成を使用した高性能クロスオーバーオイルです。油膜安定性にこだわり、ポリマー(増粘剤)を全く使用せず、化学合成油の最大の特徴である熱安定性・酸化安定性を高い次元で確保する事に成功しています。厳しい条件下でも使用可能な高性能オイルとしてモータースポーツからタウンユースまで幅広くお使い頂けます。
用途バイク用エンジンオイル 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量1L 危険物の性状非水溶性
1本
4,098 税込4,508
当日出荷

ミネラルオイルを使用した100%鉱物油です。自己分散型で、せん断安定性に優れた(粘度低下率の少ない)ポリマーを使用することにより、一般的な鉱物油に比べ高い耐久性と、スラッジ発生を低く抑えることが特長です。クルマの取扱説明書に表記されている通りのオイル交換距離を余裕をもってカバーできる高性能オイルです。
SAE20W-50 APISL/CF/CF4 ベースオイル100%ミネラルオイル 容量(L)20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
33,980 税込37,378
4日以内出荷

SAE10W-40 APISL/CF/CF4 容量(L)20 引火点(℃)228 密度(g/cm3)0.865 流動点(℃)-37.5 危険等級 動粘度(mm2/s)(40℃)93.26、(100℃)14.28 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
33,980 税込37,378
4日以内出荷

100%エステル化学合成油を使用したオイルです。通常、一般の合成油及び鉱物油では粘度を上げていかないと油膜の強度が出ません。しかし、Eスペックはオイルの粘度による油膜強度だけに頼るのではなく、高性能ベースオイルの持つ電気的な吸着エネルギーにより、油膜の強度を確保しています。Eスペックはモータースポーツはもちろん、厳しい条件でのストリート走行でもタフに使えるオイルですので、必要以上に粘度の高いオイルを使用する必要はありません。
SAE5W-30 APISL/CF/CF4 ベースオイル100%エステル化学合成オイル 容量(L)20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
99,980 税込109,978
4日以内出荷

エンジンオイル同様のコンセプト「絶対的な油膜の強さ」を目指して開発された高性能ギアオイルです。 PSEギアオイルは、化学合成油をベースにポリマーを全く使用していないため、例え高温に晒されても性能低下を最小限に抑えます。 100%エステルを使用したE-spec FSEの場合には、金属へ吸着するエネルギーが大きく、油膜の強さを低粘度で実現することが出来ています。 このため、高温性能ばかりでなく、乗り出した直後の低温時や寒冷地でも心配なく使用できます。
SAE75W-90 容量(L)20 引火点(℃)232 密度(g/cm3)0.922 流動点(℃)-47.5 危険等級 動粘度(mm2/s)(40℃)84.5、(100℃)14.3 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量20L APIGL/6 ベースオイル化学合成油 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
70,980 税込78,078
4日以内出荷

ミネラルオイルを使用した100%鉱物油です。自己分散型で、せん断安定性に優れた(粘度低下率の少ない)ポリマーを使用することにより、一般的な鉱物油に比べ高い耐久性と、スラッジ発生を低く抑えることが特長です。クルマの取扱説明書に表記されている通りのオイル交換距離を余裕をもってカバーできる高性能オイルです。
SAE10W-40 APISL/CF/CF4 ベースオイル100%ミネラルオイル 容量(L)20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
31,980 税込35,178
4日以内出荷

100%化学合成を使用したエステル系オイルです。低温での油膜の安定性と省燃費にこだわりVHVI高粘度指数基油をベースオイルにエステルを組み合わせたマルチに使用できるスタンダードエステル系オイルです。
用途バイク用エンジンオイル 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1本
3,298 税込3,628
4日以内出荷

用途バイク用エンジンオイル 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1000mL 危険物の性状非水溶性
1本
2,098 税込2,308
当日出荷

VHVI+炭化水素系高粘度基油を使用し、省燃費性を重視したエンジンの性能を維持するために開発された100%化学合成オイルです。ポリマー(増粘剤)を一切使用していないので、スラッジの発生や粘度低下が起こりにくく、長期間にわたってエンジンを保護します。驚異的なロングライフ性能で熱ダレに強く、高速走行から街乗りまで、安心して使用できます。
SAE5W-30 APISL/CF/CF4 ベースオイル100%VHVI化学合成オイル 容量(L)20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
43,980 税込48,378
4日以内出荷

一般的なATFがシフト感を無くすためにクラッチを滑らせるようにしているのに対し、余分な滑りを出さないようにコントロールしたATFです。 他のアッシュオイル同様、ポリマーを使用せず(ATFでは一部最低限度で使用しています)、性能低下を最小限に抑えているため、高温による劣化も最小限に抑えられています。複雑なAT機構へのダメージを与えることなく、長時間のスポーティな走行を可能にできるのがアッシュ ATFなのです。
種類ATF 容量(L)20 引火点(℃)230 密度(g/cm3)0.844 流動点(℃)-47.5 危険等級 動粘度(mm2/s)(40℃)46.5、(100℃)7.2 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量20L 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
74,980 税込82,478
4日以内出荷

100%エステル化学合成油を使用したオイルです。通常、一般の合成油及び鉱物油では粘度を上げていかないと油膜の強度が出ません。しかし、Eスペックはオイルの粘度による油膜強度だけに頼るのではなく、高性能ベースオイルの持つ電気的な吸着エネルギーにより、油膜の強度を確保しています。Eスペックはモータースポーツはもちろん、厳しい条件でのストリート走行でもタフに使えるオイルですので、必要以上に粘度の高いオイルを使用する必要はありません。
SAE5W-40 APISL/CF/CF4 ベースオイル100%エステル化学合成オイル 容量(L)20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
99,980 税込109,978
4日以内出荷

100%化学合成を使用した高性能クロスオーバーオイルです。油膜安定性にこだわり、ポリマー(増粘剤)を全く使用せず、化学合成油の最大の特徴である熱安定性・酸化安定性を高い次元で確保する事に成功しています。厳しい条件下でも使用可能な高性能オイルとしてモータースポーツからタウンユースまで幅広くお使い頂けます。
用途バイク用エンジンオイル 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1本
4,098 税込4,508
4日以内出荷

ミネラルオイルを使用した100%鉱物油です。自己分散型で、せん断安定性に優れた(粘度低下率の少ない)ポリマーを使用することにより、一般的な鉱物油に比べ高い耐久性と、スラッジ発生を低く抑えることが特長です。クルマの取扱説明書に表記されている通りのオイル交換距離を余裕をもってカバーできる高性能オイルです。
SAE5W-30 APISL/CF/CF4 ベースオイル100%ミネラルオイル 容量(L)20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
31,980 税込35,178
4日以内出荷

エンジンオイル同様のコンセプト「絶対的な油膜の強さ」を目指して開発された高性能ギアオイルです。 PSEギアオイルは、化学合成油をベースにポリマーを全く使用していないため、例え高温に晒されても性能低下を最小限に抑えます。 100%エステルを使用したE-spec FSEの場合には、金属へ吸着するエネルギーが大きく、油膜の強さを低粘度で実現することが出来ています。 このため、高温性能ばかりでなく、乗り出した直後の低温時や寒冷地でも心配なく使用できます。
SAE80W-90 容量(L)20 引火点(℃)232 密度(g/cm3)0.923 流動点(℃)-47.5 危険等級 動粘度(mm2/s)(40℃)125.3、(100℃)16.6 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量20L APIGL/6 ベースオイル化学合成油 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
70,980 税込78,078
4日以内出荷

Dell TechnologiesDellProMaxSlim(U7/16/512/RW/11P/1000/3Y)
エコ商品、RoHS
仕様●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。●メモリタイプ:16GB(1×16GB) DDR5 5600MT/s 非ECC(最大128GB)●グラフィックコントローラ:NVIDIA A1000、 8 GB GDDR6、 4 mDP to DP アダプター●その他インターフェース:グローバル ヘッドセット ジャック×1●本体サイズ(H×W×D):高さ:303.5mm x 幅:95mm x 奥行き:293mm●国際エネルギースター:登録●プロセッサーテクノロジー:シリーズ2(Products formerly Arrow Lake)Core Ultra 7●ディスプレイ詳細:なし●メモリスロット(空/全):(空3/全4)●タッチパネル:非搭載●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●メインメモリ(最大):128GB●メモリカードスロット:なし●リカバリ用データ保存場所:なし●ストレージ容量:512GB●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 日本語●ストレージタイプ:512GB SSD TLC with DRAM M.2 2280 PCIe Gen4 SED Ready●VCCI:対応●エネルギー消費効率:16区分 63●CPU詳細:シリーズ2 インテル Core Ultra 7 265 (30 MBキャッシュ、20コア、 20スレッド、 1.8 GHz ー 5.3 GHz、 65W)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●メインメモリ(標準):16GB●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●外部ディスプレイ出力:あり DisplayPort 1.4a×3●ライセンスOS:Windows 11 Pro 本体質量(g)ベースモデル最小構成重量3970最大構成重量6110※重量は構成および製造時の条件によって異なります。 スピーカー内蔵スピーカー キーボードあり Dell 有線 キーボード KB216 ブラック (日本語) ポインティングデバイスあり Dell 有線マウス-MS116 - ブラック Webカメラなし RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 TVチューナーなし 光学ドライブ8x DVD+/-RW 9.5mm RAM ODD 有線LANRJ-45 Ethernet (10/100/1000 Mbps)×1 無線LANなし USB前面:USB 2.0 ×2(1つはPowerShare対応)、USB Type-C 3.2 Gen 2x2×1、USB 3.2 Gen 2×1 背面:USB Type-C 3.2 Gen 2×1、USB 3.2 Gen 1 ×3、USB 2.0 ×2(PowerShare対応) オフィスソフトなし
1台
349,800 税込384,780
翌日出荷

。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【HP ヒューレッドパッカード】。HP LaserJet Enterprise Color M554dn(7ZU81A#ABJ)。HP LaserJet Enterprise Color M555dn(7ZU78A#ABJ)。HP LaserJet Enterprise Color M751dn(T3U44A#ABJ)。HP LaserJet Enterprise Color MFP M578dn(7ZU85A#ABJ)。HP LaserJet Enterprise Color MFP M776zs(T3U56A#ABJ)。HP LaserJet Enterprise Color MFP M880z(A2W75A#ABJ)。HP LaserJet Enterprise M507dn(1PV87A#ABJ)。HP LaserJet Enterprise M507x(1PV88A#ABJ)。HP LaserJet Enterprise M528dn(1PV64A#ABJ)。HP LaserJet Enterprise M611dn(7PS84A#ABJ)。HP LaserJet Enterprise M611x(7PS85A#ABJ)。HP LaserJet Enterprise M612dn(7PS86A#ABJ)。HP LaserJet Enterprise M712dn(CF236A#ABJ)。HP LaserJet Enterprise M806dn(CZ244A#ABJ)。HP LaserJet Enterprise MFP M830z(CF367A#ABJ)。HP LaserJet Managed E40040dn(3PZ35A#ABJ)。HP LaserJet Managed MFP E42540f(3PZ75A#ABJ)。HP LaserJet Pro 4003dw。HP LaserJet Pro Color CP5225dn(CE712A#ABJ)。HP LaserJet Pro M501dn(J8H61A#ABJ)。HP LaserJet Pro MFP 4103fdw。HP Color LaserJet Enterprise 5700dn(6QN28A#ABJ)。HP Color LaserJet Enterprise 6700dn(6QN33A#ABJ)。HP Color LaserJet Enterprise MFP 5800dn(6QN29A#ABJ)。HP Color LaserJet Enterprise MFP 6800dn(6QN35A#ABJ)。HP Color LaserJet Managed E45028dn (3QA35A#ABJ)。HP Color LaserJet Managed MFP E47528f(3QA75A#ABJ)。HP DesignJet Studio A0(5HB14A#BCD)。HP DesignJet Studio A1(5HB12A#BCD)。HP DesignJet T650 A0 (5HB10A#BCD)。HP DesignJet T650 A1 (5HB08A#BCD)。HP Deskjet 1050。HP DeskJet 1112。HP Deskjet 3070A。HP Deskjet 3520。HP DeskJet 3634。HP DeskJet D4160。HP Officejet 100 Mobile(CQ774A)。HP Officejet 150 Mobile AiO(CN550A)。HP OfficeJet 200 Mobile(CZ993A#ABJ)。HP OfficeJet 250 Mobile AiO(CZ992A#ABJ)。HP Officejet 4620 (CZ152C#ABJ)。HP Officejet 4630。HP OfficeJet 5220(Z4B27A#ABJ)。HP Officejet 5740 (B9S78A)。HP Officejet 6000 (CB051A#ABJ)。HP Officejet 6100 (CB863A#ABJ)。HP Officejet 6310。HP Officejet 6500 All-in-One (CB838A#ABJ)。HP Officejet 6500 Wireless All-in-One (CB829A#ABJ)。HP Officejet 6500A Plus (CN557A#ABJ)。HP Officejet 6700 Premium (CN583A#ABJ)。HP Officejet 7000 (C9299A#ABJ)。HP OfficeJet 7110(CR768A#ABJ)。HP OfficeJet 7500A (C9309A#ABJ)。HP OfficeJet 7510(G3J47A#ABJ)。HP OfficeJet 7610。HP OfficeJet 7612(G1X85A#ABJ)。HP Officejet H470。HP Officejet J6480 All-in-One。HP OfficeJet Pro 6230(E3E03A#ABJ)。HP OfficeJet Pro 6830 (E3E02A)。HP OfficeJet Pro 6970(J7K34A#ABJ)。HP Officejet Pro 8000 (CB092A#ABJ)。HP OfficeJet Pro 8020(1KR67D#ABJ)。HP OfficeJet Pro 8028。HP Officejet Pro 8100(CM752A)。HP OfficeJet Pro 8210(D9L63A#ABJ)。HP Officejet Pro 8500 Wireless All-in-One (CB023A#ABJ)。HP Officejet Pro 8600 (CM749A#ABJ)。HP Officejet Pro 8600 Plus (CM750A#ABJ)。HP Officejet Pro 8610 (A7F64A)。HP Officejet Pro 8620 (A7F65A)。HP OfficeJet Pro 8730(D9L20A#ABJ)。HP OfficeJet Pro 9010(1KR53D#ABJ)。HP OfficeJet Pro 9020(1MR73D#ABJ)。HP Officejet Pro K5400dn。HP Officejet Pro K5400dtn。HP Officejet Pro K8600dn。HP Officejet Pro L7590。HP Officejet Pro X451dw (CN463A)。HP Officejet Pro X551dw (CV037A)。HP Officejet Pro X576dw (CN598A)。HP ENVY 5020(Z4A69A#ABJ)。HP ENVY 6020(7CZ37A#ABJ)。HP ENVY Inspire 7220。HP ENVY Inspire 7221。HP ENVY Inspire 7920。HP ENVY Photo 6220(K7G20D#ABJ)。HP ENVY Photo 6222(Y0K14D#ABJ)。HP ENVY Photo 7820(K7S10D0-AAAA)。HP ENVY Photo 7822(Y0G43D#ABJ)。HP ENVY Pro 6420(6WD16A#ABJ)。HP ENVY100 (CN517C#ABJ)。HP ENVY110 (CQ812C#ABJ)。HP ENVY120。HP ENVY121。HP ENVY4500。HP ENVY4504 (A9T89A)。HP ENVY5530 (A9J40A)。HP ENVY5640(B9S58A#ABJ)。HP Smart Tank 5105(1F3Y3A0-AAAB)。HP Smart Tank 5106。HP Smart Tank 6005(2H1W1A0-AAAB)。HP Smart Tank 6006。HP Smart Tank 7005(28B54A #ABJ )。HP Smart Tank 7305(28B75A#ABJ)。HP Smart Tank 7306(28B76A0-AAAC)。HP PageWide Color 755dn(4PZ47A0-AAAF)。HP PageWide Color MFP 779dn(4PZ45A0-AAAC)。HP PageWide Enterprise Color 556dn(G1W46A#ABJ )。HP PageWide Enterprise Color 765dn(J7Z04A0-AAAB)。HP PageWide Enterprise Color Flow MFP 785zs(J7Z12A0-AAAB )。HP PageWide Enterprise Color MFP 586z(G1W41A#ABJ )。HP PageWide Managed MFP P57750dw(J9V82D#ABJ)。HP PageWide Pro 552dw(D3Q17D#ABJ)。HP PageWide Pro 577dw(D3Q21D#ABJ)。HP Photosmart 2710。HP Photosmart 5510 (CQ181C#ABJ)。HP Photosmart 5520 (CX045C#ABJ)。HP Photosmart 5521。HP Photosmart 6510 (CQ764C#ABJ)。HP Photosmart 6520 (CX020C#ABJ)。HP Photosmart 6521。HP Photosmart C4580 All-in-One。HP Photosmart C5380 All-in-One。HP Photosmart C8180 All-in-One。HP Photosmart D5460。HP Photosmart Plus B210a (CN222C#ABJ)。HP Photosmart Premium C310c (CN505C#ABJ)。HP Photosmart Pro B9180。HP Photosmart Wireless B110a (CN248C#ABJ)。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
ブラック ケーブル長(m)1.8 コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オス プラグ金メッキ 転送速度(Mbps)最大480 USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ) 変換タイプオス-オス
1本
799 税込879
4日以内出荷

エンジンオイル同様のコンセプト「絶対的な油膜の強さ」を目指して開発された高性能ギアオイルです。 PSEギアオイルは、化学合成油をベースにポリマーを全く使用していないため、例え高温に晒されても性能低下を最小限に抑えます。 100%エステルを使用したE-spec FSEの場合には、金属へ吸着するエネルギーが大きく、油膜の強さを低粘度で実現することが出来ています。 このため、高温性能ばかりでなく、乗り出した直後の低温時や寒冷地でも心配なく使用できます。
SAE80W-140 容量(L)20 引火点(℃)200 密度(g/cm3)0.9045 流動点(℃)-40 危険等級 動粘度(mm2/s)(40℃)217.0、(100℃)26.99 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量20L APIGL/6 ベースオイル化学合成油 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
74,980 税込82,478
欠品中