21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
室内や室外など多目的に活用できる。ノンスリップ加工ですべりにくい。加水分解がなく磨耗性に優れている。材質がソフト設計で、はきごこちが抜群。 商標登録、実用新案、意匠登録済 日本製
材質EVA(エチレン酢酸ビニール合重合体) タイプ穴あきタイプ 標準質量(g/片足)約100 靴タイプサンダル 再生紙使用マーク適合
1足
3,598 税込3,958
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ルネセイコウフォールディングテーブル 丸
エコ商品
折りたたんでスマートに収納。厚さわずか6cmのフォールディングテーブル。
幅(mm)600 奥行(mm)450 高さ(mm)680 材質MDF合板、スチールパイプ 質量(kg)6.2 耐荷重(kg)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×450×680 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×60×880 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)600×450×680 総耐荷重(kg)30 再生紙使用マーク適合
1台
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ルネセイコウエフカウンターハイテーブル 角
エコ商品
幅(mm)600 奥行(mm)450 高さ(mm)850 材質MDF合板、スチールパイプ 質量(kg)8 耐荷重(kg)30 キャスターなし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×450×850 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×60×1030 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)600×450×850 総耐荷重(kg)30 再生紙使用マーク適合
1台
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ルネセイコウハンドルスツール
エコ商品
材質MDF/スチール突板/スチールパイプ 幅(mm)320 質量(kg)2.4 高さ(mm)450 奥行(mm)320 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1脚
6,798 税込7,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

折りたたんでスマートに収納。厚さわずか6cmのフォールディングテーブル。
幅(mm)600 奥行(mm)600 高さ(mm)850 材質MDF合板、スチールパイプ 質量(kg)6.7 耐荷重(kg)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×850 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×60×1030 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)600×600×850 再生紙使用マーク適合
1台
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ルネセイコウフォールディングテーブル 角
エコ商品
折りたたんでスマートに収納。厚さわずか6cmのフォールディングテーブル。
幅(mm)600 奥行(mm)450 高さ(mm)680 材質MDF合板、スチールパイプ 質量(kg)6.2 耐荷重(kg)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×450×680 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×60×880 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)600×450×680 総耐荷重(kg)30 再生紙使用マーク適合
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ルネセイコウベストホビーチェア
エコ商品
無段階に座面高さを調整できカウンターチェアとしての高さから低い作業までこれ1台で多目的に使えます。 ユニークなフォルムはインテリアとしても good。 もちろん折たためて収納にも便利です。キッチンチェアとしても重宝します。
材質座面:MDF突板 フレーム:スチールパイプ 幅(mm)330 質量(kg)4 高さ(mm)750 奥行(mm)390 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)320×230 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1脚
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ルネセイコウスタンドタッチテーブル60
エコ商品
折りたたんで自立する。省スペースワンタッチテーブル。 料理の下ごしらえから、オフィスでのミーティング補助テーブルまでシーンを選ばず活躍できるテーブルです。
幅(mm)635 奥行(mm)600 高さ(mm)700 材質MDF合板、スチールパイプ 質量(kg)6.7 耐荷重(kg)50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)635×600×700 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)635×175×920 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)635×600×700 総耐荷重(kg)50 再生紙使用マーク適合
1台
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ルネセイコウスタンドタッチテーブル755
エコ商品
折りたたんで自立する。省スペースワンタッチテーブル。 料理の下ごしらえから、オフィスでのミーティング補助テーブルまでシーンを選ばず活躍できるテーブルです。
幅(mm)750 奥行(mm)500 高さ(mm)700 材質MDF合板、スチールパイプ 質量(kg)8.7 耐荷重(kg)50 キャスターなし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×500×700 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×175×870 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)750×500×700 総耐荷重(kg)50 再生紙使用マーク適合
1台
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ルネセイコウムーブスマート PMS-20
エコ商品
作業に合わせて最適な座面高さを選べるキャスターチェア。 座面高さを21cmから45cmまで、48mmピッチで6段階にワンタッチで高さ調整ができ、特に低い姿勢での作業に便利です。 キャスター付なので座りながら移動ができ、座り直すことなく体の向きをスムーズに変えられます。
質量(kg)5.2 高さ(mm)480 耐荷重(kg)90 材質(フレーム)スチールパイプ 座高(mm)200~440 材質(座面)MDF突板 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 昇降ピッチ(mm)48 再生紙使用マーク適合
1脚
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リリィチェアM ルネセイコウ 動画あり
ルネセイコウリリィチェアM
エコ商品
6段階の座面高さ調節でホームワークを強力にサポート。 リリィチェアMはワンタッチで座面の取り外しができ、320mmから620mmの間で6段階に座面高さ調節が可能です。 折畳めば厚さわずか13cm 脚部を折り畳み、座面を背部フックにセットする事で厚さわずか13cmと、収納や持ち運びに効果を発揮します。
材質座面:MDF突板 フレーム:スチールパイプ 幅(mm)350 質量(kg)4.4 高さ(mm)790 奥行(mm)480 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×130×910 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1脚
8,688 税込9,557
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ルネセイコウスタンドタッチテーブル645
エコ商品
折りたたんで自立する。省スペースワンタッチテーブル。 料理の下ごしらえから、オフィスでのミーティング補助テーブルまでシーンを選ばず活躍できるテーブルです。
幅(mm)635 奥行(mm)495 高さ(mm)700 材質MDF合板、スチールパイプ 質量(kg)6.7 耐荷重(kg)50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)635×495×700 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)635×175×845 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)635×495×700 総耐荷重(kg)50 再生紙使用マーク適合
1台
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

折りたたんで自立する。省スペースワンタッチテーブル。 料理の下ごしらえから、オフィスでのミーティング補助テーブルまでシーンを選ばず活躍できるテーブルです。
幅(mm)900 奥行(mm)600 高さ(mm)700 材質MDF合板、スチールパイプ 質量(kg)12 耐荷重(kg)80 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×600×700 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×190×905 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)900×600×700 総耐荷重(kg)80 再生紙使用マーク適合
1台
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MOXA産業用ボード
エコ商品
CP-104EL-Aは、4 RS-232CシリアルポートをサポートするスマートPCI ExpressマルチポートシリアルボードでPOS、ATMアプリケーションに適した設計がされています。 産業オートメーションエンジニアおよびシステムインテグレータにとってトップ選択できる製品でありWindows、Linux、更に、Unixまで含む多くの異なるオペレーティングシステムで動作し最大921.6Kbpsの高速データ通信をサポートします。 また、CP-104EL-Aは、広範囲にわたるシリアル周辺機器を確実にサポートするフルモデム コントロール信号を提供します。 更に、CP-104ELは、PCI Express×1に分類されあらゆるPCI Expressスロットで使用することができます。
寸法(mm)67.21×103 規格EN55022、EN55024、EN61000-3-2、EN61000-3-3、EN61000-6-2、IEC-61000-4-2、 IEC 61000-4-3、IEC 61000-4-4、IEC 61000-4-5、IEC 61000-4-6、IEC 61000-4-8、IEC 61000-4-11、FCC Part 15 Class B ポート数4 対応OSWindows 7/2008/Vista/2003/XP (x86/x64), Windows 2000, Linux 2.4/2.6 (x86/x64), QNX 6.x, SCO OpenServer 5/6, SCO UnixWare 7, Sun Solaris 10, DOS 信号形式【RS-232C】TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND 通信方式16C550C互換、PCI Express x1 インターフェースRS-232C 消費電力(mA)805(3.3V) 相対湿度5~95% 動作/保管温度(℃)0~55/-20~85 コネクタDB44メス 保護(サージ)15KV ESDサージ保護 搭載 通信速度50bps~921.6Kbps RoHS指令(10物質対応)対応 パラメータ(データビット)5、6、7、8、(ストップビット)1、1.5、2、(パリティ)なし、偶数、奇数、スペース、マーク、(フロー制御)RTS/CTS、XON/XOFF、(I/O アドレス / IRQ)BIOSにより割当て 再生紙使用マーク適合
1個
特価
20,980 税込23,078
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

WindowsおよびLinux用リReal COM/TTYドライバをサポート 標準のTCP/IPインタフェースと多彩な動作モードをサポート 多数のデバイス・サーバの設定に便利なWindowsユーティリティをサポート すべてのシリアル信号に対応した15 KV ESD保護機能を内蔵 SNMP MIB-IIによるネットワーク管理をサポート TelnetまたはWebブラウザによる設定
RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

8ポートRS-232C,RS-422またはRS-485オペレーションサポート コンパクト・デスクトップサイズ オート検出10/100Mbpsイーサネット 15KV ESDサージプロテクション(全信号) LCM(LiquidCrystalModule)により容易にIPアドレスの設定可能 webコンソール、Telnetコンソールなどからコンフィギュレーション可能 TCPサーバ、TCPクライアント、UDP、リアルCOMオペレーションモード ネットワーク管理のためのSNMPMIB-IIサポート 障害発生時の音声アラームの設定
材質SECCシートメタル (0.8mm), IP30保護 寸法(mm)197×135.5×44(取付部なし) 規格EMC:CE (EN55022 Class A, EN55024), FCC Part 15 Subpart B Class A 、安全:UL (UL60950-1), T V (EN60950-1) ポート数(LAN)2、(シリアル)8 動作温度0~55℃ 保護機能(電磁アイソレーション保護)ビルトイン 1.5KV、(シリアルライン保護)15KV ESD (全信号ラインサポート)、光絶縁 : 2KV (NPort 5650I-8-DT のみ) コネクタ(LAN)RJ45、(シリアル)NPort 5610-8-DT/5650-8-DT/5650I-8-DT : DB9 オス、NPort 5610-8-DT-J/5650-8-DT-J : RJ45 (8ピン) 信号方式(RS-232C)TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND、(RS-422)Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND、(RS-485-4線)Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND、(RS-485-2線)Data+, Data-, GND 保管温度(℃)-20~70 RoHS指令(10物質対応)対応 パラメータ(パリティ)なし、偶数、奇数、スペース、マーク 、(データビット)5, 6, 7, 8 、(ストップビット)1, 1.5, 2 、(フローコントロール)DSR/DTR, RTS/CTS (RS-232C のみ), XON/XOFF 、(速度)50bps ~ 921.6Kbps 動作湿度(%RH)5~95(結露なきこと) 入力電圧12~48VDC 再生紙使用マーク適合
1個
139,800 税込153,780
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
519 税込571
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ショートブレッドタイプで携帯に便利。いつでもどこでもあなたをサポートします。 忙しくて食事をとりそびれたときや、コーヒーなどと一緒にブレイクタイムにどうぞ。 1本100kcal、1箱4本入りと2本入りの2サイズ。味は5種類。保存性が高く、非常食としても使えます。
1箱(2本×20個)ほか
2,198 税込2,374
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1箱(215g×24個)
4,998 税込5,398
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ロボカップジュニア・サッカー競技の規格である変調方式に準拠した赤外線発光電子ボール。 ロボカップジュニア・サッカー競技以外にも対応できるよう、更に3種類のモードを追加。合計4つのモード切替が可能。 電源残量レベル表示ランプに視認性の高いLEDを採用。点滅方法によって3段階の表示。
モード(A) ロボカップジュニア パルス変調規格(階段波形変調、搬送波40kHz)、(B) ロボカップジュニア 非変調規格(定常発光)、(C) 600Hz パルス変調(搬送波40kHz)、(D) 1200Hz パルス変調(搬送波40kHz) ピーク波長(nm)940 LED使用数(個)20 使用電池単4 形アルカリ乾電池(1.5V) 4 本、またはニッケル水素充電池(1.2V) 4 本 電源電圧(V)DC4.8~6 消費電流(mA)80 (A モード)、230 (B モード), 130 (C,D モード) 直径(mm)74(球形) 質量(g)約95(電池含まず) 再生紙使用マーク適合
1個
9,798 税込10,778
当日出荷