塗料の弱溶剤でありながら、低アニリン点であるため各種塗料の溶解性に優れています。
蒸留範囲が160~200℃程度であり、適度な乾燥性を有しています。
塗料の強溶剤と比較し、臭気、旧塗膜への影響が弱く、環境面への影響が小さい溶剤です。
用途塗料・シンナー用溶剤、各種洗浄溶剤 他
引火点(℃)43
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
密度(g/cm3 at15℃)0.79
危険物の性状非水溶性
揮発性が強いので液が付いて濡れたようになっているところもすぐに元通りになります。
用途ペーパーセメントで貼ったものを剥がすときに使う剥離剤です。ペーパーセメントの濃度を薄める溶解液としてもお使いいただけます。
芳香族成分1%以下、ナフテンとパラフィンの最適配合により工場において高洗浄力・高乾燥性、低臭気、低引火性と言った溶剤選択の目的を満たし、環境会計上トータルコストの低減を実現する溶剤としてご活用ください。
外観無色透明
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の性状非水溶性
高度な精製条件で製造され、芳香族含有量が1%未満と非常に少ない低芳香族、低臭、低毒性溶剤です。
人と環境に配慮した低芳香族設計でありながら、ナフテン分を多く含むため、優れた溶解性を発揮します。
芳香族含有量がほとんどないため低臭で作業性が向上します。
用途ドライクリーニング用溶剤、印刷インキ・オフセットインキ用溶剤、特殊塗料用溶剤、各種潤滑油の洗浄 他
引火点(℃)42
外観透明
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
密度(g/cm3 at15℃)0.76
危険物の性状非水溶性
安全性が高い(経口毒性・第3石油類)多製品と比較し、浸透力が早い
用途アスファルト、屋根用タール、道路用タール、グリース、石油、乾いていない石油系ラッカー、ペンキ、ペンキ汚れ、接着剤、コーク、漆喰、リクイドフォーム断熱材、シリコンシーラント、防水シール、これらの類似品の剥離
高度な精製条件で製造され、芳香族含有量が1%未満と非常に少ない低芳香族、低臭、低毒性溶剤です。
一般に低芳香族溶剤は樹脂等に対する溶解性が低くなりますが、AFソルベントは厳選した原料を用いナフテン分を高めることにより従来の低芳香族溶剤にみられない優れた樹脂溶解力を有しています。
各グレードとも蒸留範囲が20℃と狭いため、バランスのとれた良好な乾燥性を有し、AF4から7まで用途に応じたグレーを選択できます。
用途各種インキ用溶剤、特殊塗料用溶剤、顔料分散剤、金属加工洗浄剤ほか。
外観透明
容量(L)200
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
再生ラッカーを使用した洗浄用のラッカーシンナーです。
用途洗浄用
成分低沸点芳香族ナフサ、酢酸エチル、酢酸n‐プロピル、エチルベンゼン、メタノール、トルエン、1-ブタノール、プロピルアルコール、メチルエチルケトン、キシレン、アセトン、メチルイソブチルケトン、酢酸ブチル、イソブタノール、イソプロピルアルコール
口径(mm)40
危険等級Ⅱ
有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤等
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量16L
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.9MB)
危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
速乾で下地塗膜を侵す心配が少なく、乾燥が不十分のラッカー系塗膜の上でも使用できます。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
ソルベント(溶剤)。初めての使用、商品選定に迷ってしまう際は、お客様よりご購入の多い下記組み合わせ商品をご参考ください。【紙用小文字セットとして】。紙・ラベル・包装紙や段ボールなどの浸透面材料への印字には、セルフインカー SI-31(品番:3001031)・マーキングマン 差替式ゴム印 数字・漢字セット F-4(品番:1740071)・エコビュートインク#221T(品番:221TBLA03)。【速乾小文字セットとして】。フィルム、樹脂、金属、コート紙など非浸透面材料への小文字2段(1段可能)印字には、セルフインカー SI-32(品番:3001032)・差し替え式ゴム印リブタイプ数字セットFA10(品番:79616)・エコビュートインク#207V1黒 (品番:207V1BLA03)・エコビュートインク#200ソルベント (品番:200SLV03)
。【段ボール中文字セットとして】。段ボールケース・木材製品など浸透面材料への日付印字には、セルフインカー SI-34(品番:3001044)・マーキングマン 差替式ゴム印 数字・漢字セット F-8(品番:1740074)・エコビュートインク#221T(品番:221TBLA03)
用途硬くなったインクパッドの再活性化。汚れたゴム印やスタンパーの洗浄。
タイプ洗浄剤
トラスコ品番453-8226
質量(g)240
1本(250mL)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
成分石油系炭化水素、防錆添加剤
色透明
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
乾燥性が優れており洗浄物表面から完全消滅する優れた特性を持ちます。
高純度精製溶剤のため塩素・硫黄及び重金属は一切含みません。
芳香族などの有害成分をまったく含有しないため有機溶剤中毒予防規則にも該当しない安全性の高い洗浄剤です。
乾燥性の極めて高い溶剤ですが、無臭性・低吸入毒性・低刺激性であるため作業環境問題に非常に有利です。
樹脂・ゴムなどの溶解や劣化がほとんどなく被洗浄物を選びません。
用途金属部品洗浄
外観無色透明液体
容量(L)18
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の性状非水溶性
高度に精製された芳香族含有量が1%未満の低芳香族、低臭、低毒性溶剤です。
人と環境に配慮した低芳香族組成でありながら、ナフテン分を多く含むため、優れた溶解性を発揮します。
芳香族含有量がほとんどない低臭、低毒性溶剤であるため、作業環境が改善します。
用途原料用途(殺虫剤・燃料添加剤)、各種洗浄溶剤ほか。
容量(L)200
引火点(℃)81
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)1.66(40℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
密度(g/cm3 at15℃)0.80
危険物の性状非水溶性
1缶(200L)
¥99,980
税込¥109,978
8日以内出荷
高純度の炭化水素系の洗浄剤ですので、臭いがほとんどせず、作業現場の環境にやさしい。
また、廃水が無く、廃液処理が容易(蒸留回収・再利用可能)
洗浄力にすぐれ、特に油汚れに対して効果を発揮します。
また、ゴムプラスチックへの影響が極めて少ない。
特に精密部品や、電子機器部品の洗浄に適しています。
容量(L)18
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
塗料の弱溶剤でありながら、低アニリン点であるため各種塗料の溶解性に優れています。
蒸留範囲が160~200℃程度であり、適度な乾燥性を有しています。
塗料の強溶剤と比較し、臭気、旧塗膜への影響が弱く、環境面への影響が小さい溶剤です。
用途塗料・シンナー用溶剤、各種洗浄溶剤 他
引火点(℃)43
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
密度(g/cm3 at15℃)0.79
危険物の性状非水溶性
こんなお得な商品も!

ラッカーシンナー 洗浄用
モノタロウ
¥4,998
税込¥5,498
用途洗浄用
タイプラッカー系塗料専用シンナー/#1001(洗い用)
種類バージン品
危険等級Ⅱ
有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
塗料タイプシンナ-
1缶(16L)
¥7,798
税込¥8,578
4日以内出荷
汚れ取りの必需品。
プラスチック部の脱脂剤。
適合材自動車鋼板、樹脂パーツ
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
こんなお得な商品も!

シリコンリムーバー
モノタロウ
¥699
税込¥769
ペイント補修に欠かせない脱脂作業の定番品。
トラスコ品番475-7467
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量240mL
危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
¥959
税込¥1,055
当日出荷
グリス汚れやヤニなどの油脂汚れから水溶性の泥汚れ、油脂と泥、ホコリなどが合わさった複合的な汚れにも効果的です。ゴム、樹脂を侵さず、乾燥後に固形分を残しません。Z-294約52本分相当の大容量缶です。
用途コネクタ、リレーなどの接点洗浄、プリント基板のフラックス洗浄。
トラスコ品番470-4924
質量(kg)12.8
色透明
容量(L)16
主成分石油系溶剤
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
光学レンズ製造工程用洗浄剤。
用途固定ピッチ(アスファルトピッチ、ワックス、松やに)、保護膜の除去用。
種別光学レンズ洗浄剤(有機溶剤)
容量(L)18
引火点(℃)66
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
床材の糊はがしに!シリコンコーキングに!迷惑ポスターに!マジック・ボールペンに!プロ必見!天然オレンジオイルの協力はくり剤で作業性UP!
用途グリース、潤滑油、床接着剤等一般、ウレタンフォーム、シーリング材(シリコーン系、アクリルウレタン系、ブチル系等)、水中ボンド、ウェットペンキ、松ヤニ等の樹液、アスファルト、タール、血液(鮮血)、ラッカー(乾いていないもの)、ダクトテープ等のテープ、油汚れ(焼き付き、日焼け、シミ等の一部の汚れに対しては効果がありません。)
成分天然オレンジオイル・高精製ミネラルオイル・アロエベラ・ラノリン・非イオン界面活性剤 ※キシレン・トルエン・ベンゼン等の有害物質は一切使っていません。
使用方法(1)タール、油汚れ等通常の汚れは吹きかけてからしばらくしたら布等で除去して下さい。(2)シーリング剤等の強力なものは吹きかけてからしばらく放置してからはがして下さい。(放置時間は汚れの種類・経過時間・下地等の諸条件で違います。)汚れ除去後は水拭きして下さい。
タイプスプレータイプ
シリーズプロ仕様の剥離剤シリーズ
内容量(mL)375
主な用途グリース・潤滑油・床接着剤等接着剤一般・ウレタンフォーム・シーリング剤(シリコン系、アクリルウレタン系、ブチル系等)・水中ボンド・ウェットペンキ・松ヤニ等の樹液・アスファルト・タール・血液(鮮血)・ラッカー(乾いていないもの)・ダクトテープ等のテープ・油汚れ(焼き付き、日焼け、シミ等の一部の汚れに対しては効果がありません。)
1本(375mL)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
無溶剤1液湿気硬化型ノズル付きアルミパックタイプの接着剤で、手でしぼるだけで簡単に塗布可能です。
耐水、耐熱性に優れ、一般施工の他、補修作業にも最適です。
用途木質仕上げ材と木質下地材の釘打ち併用接着
床根太と床下地材や木質床材の接着
乾式二重床の木質床仕上げ
コンクリート下地への各種支持脚固定
床束(鋼製束・プラ束)の固定
特性耐水、耐熱性
仕様健康住宅対応、ノンソルベント、JIS A 5536 F☆☆☆☆、JAIA 4VOC 基準適合
タイプウレタン樹脂系
配合不要
主成分ウレタン樹脂
危険物の類別非危険物
塗布量21m/本(Φ6mm)、床材施工塗布量(目安) 0.5坪/本
適合用途防水・耐水・屋外
主なワークパーツ
1箱(1kg×20本)
¥36,980
税込¥40,678
6日以内出荷
無溶剤1液湿気硬化型ノズル内包アルミパックタイプの弾性接着剤です。
手でしぼるだけで簡単に塗布可能で、専用アダプターを使用してカートリッジガンでも塗布できます。
耐水、耐熱性、剥離強度に優れ、一般施工の他、補修作業にも最適です。
用途木質仕上げ材と木質下地材の釘打ち併用接着
床根太と床下地材や木質床材の接着
乾式二重床の木質床仕上げ
コンクリート下地への各種支持脚固定
壁面へのパネル取付
床暖房用木質床材の接着
床束(鋼製束・プラ束)の固定
特性耐水、耐熱、耐剥離
仕様健康住宅対応、ノンソルベント、JIS A 5536 F☆☆☆☆、JAIA 4VOC 基準適合
タイプウレタン樹脂系・弾性タイプ
配合不要
主成分ウレタン樹脂(弾性タイプ9
危険物の類別非危険物
塗布量21m/本(Φ6mm)、床材施工塗布量(目安) 0.5坪/本
適合用途防水・耐水・屋外
主なワークパーツ
1箱(850g×20本)
¥35,980
税込¥39,578
6日以内出荷
関連キーワード