288件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)BKWA-100C 3P100A切替
エコ商品
用途盤用ブレーカー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980 税込29,678
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)BKWA-100C 2P75A切替
エコ商品
用途盤用ブレーカー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
25,980 税込28,578
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)BKWA-100C 2P100A切替
エコ商品
用途盤用ブレーカー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
25,980 税込28,578
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)BKWN-100C 3P100A切替
エコ商品
用途盤用ブレーカー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)BKWA-100C 3P60A切替
エコ商品
用途盤用ブレーカー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980 税込29,678
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)BKWA-100C 2P60A切替
エコ商品
用途盤用ブレーカー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
25,980 税込28,578
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)BKWM-100C 3P90A切替
エコ商品
用途盤用ブレーカー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980 税込29,678
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)BKWN-100C 3P75A切替
エコ商品
用途盤用ブレーカー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)BKWM-100C 3P60A切替
エコ商品
用途盤用ブレーカー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980 税込29,678
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)BKWM-100C 3P75A切替
エコ商品
用途盤用ブレーカー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980 税込29,678
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)BKWN-100C 3P60A切替
エコ商品
用途盤用ブレーカー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)BKWA-100C 3P75A切替
エコ商品
用途盤用ブレーカー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980 税込29,678
5日以内出荷

1個
25,980 税込28,578
5日以内出荷

1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷

1個
25,980 税込28,578
5日以内出荷

1個
25,980 税込28,578
5日以内出荷

1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷

1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷

使用ガスアセチレン 適合田中式小形切断吹管、田中式中形切断吹管 火口火口あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ユタカメイク縫製用マジック切売箱A
エコ商品
ジックテープフック型の長尺タイプ。好きな長さでカットして使用できます。
材質ポリエステル タイプフック型 長さ(m)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1箱(25m)
14,980 税込16,478
4日以内出荷

1箱(25m)
49,980 税込54,978
4日以内出荷


1箱(25m)
17,980 税込19,778
3日以内出荷

1箱(25m)
49,980 税込54,978
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)エアコン用電源切替ボックス(20A対応)
エコ商品
室外対応機種へのリプレース時、「電源切替ボックス」を。利用することで既存の室内電源をそのまま利用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
32,980 税込36,278
7日以内出荷

適合電気用品安全法(特定電気用品) 規格性能はJIS C 8304(屋内用小形スイッチ類)による 適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ2mm Cu単線専用 RoHS指令(10物質対応)対応 定格入力20A 300V AC
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

1箱(25m)
26,980 税込29,678
4日以内出荷

適用電線。棒型圧着端子を使用する場合。より線または、ケーブル(適用断面積:線径3.5mm2~5.5mm2. より線およびΦ2.6mmCu単線)。棒型圧着端子を使用しない場合。600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ2mm Cu単線専用
適合電気用品安全法(特定電気用品) 規格性能はJIS C 8304(屋内用小形スイッチ類)による RoHS指令(10物質対応)対応 定格入力20A 300V AC
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷

オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-90の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。
材質SUS304CUN 長さ(mm)1000 表面処理パシペート 強度A2-90
1本ほか
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-90の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合
長さ(mm)300 材質SUS304CUN 表面処理パシペート ねじ精度(JIS)6g 強度A2-90 引張強度(N/mm2)900
1本ほか
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

AC20/200Aのレンジ切替 データホールドスイッチ付 電源及びレンジスイッチはロータリータイプ
付属品9090(携帯用ケース)、ボタン電池LR-44×2、取扱説明書 適合規格IEC61010-1(JIS C 1010-1) CAT.Ⅲ 300V 汚染度2 分解能0.01A (最小) 連続使用時間(時間)約100(オートパワーオフ約10分) 応答時間(秒)約1 使用電池ボタン電池LR-44(1.5V)×2 被測定導体径最大Φ24mm オートパワーオフ約10分 安全規格IEC61010-1(JIS C 1010-1) CAT.Ⅲ 300V 汚染度2 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)147×58.5×26 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)AC3700/1分間
1台
8,198 税込9,018
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

規定の管用テーパおねじが加工できます。
用途ねじ切り作業 トラスコ品番809-4758 適合機種NS(S)50A3、NS(S)80A3、N100A セット内容チェーザ(ACHSS25A-50A)×1 寸法ステン自動切上1ー2 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
139,800 税込153,780
翌日出荷


気密・防水性に優れています。 耐久性に優れています。 (JIS A5422及びJIS A6930 の50年相当の耐久性試験に準拠。) 手切れ性があるため簡単に切れ作業し易い。 凹凸部になじみ易く、重ね貼りができます。 透明な粘着剤を使用しているため、手を黒く汚さない。 ホルムアルデヒド・トルエン・キシレンを含有しない。
用途透湿・防水シート、気密シートの継ぎ目シール。 サッシ廻りなどの防水シール。 2×4パネル・断熱ボードの継ぎ目シール。 粘着力(N/10mm)12.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
769 税込846
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高性能シールドコアの採用により外部磁界の影響が極めて少ない設計 AC40mA/400mA/400Aの3レンジ切替ピークホールド機能付 ひずみ波形やサイリスタ波形に強い真の実効値指示
用途インバータ制御などの設備されている場所での電流測定に最適 付属品携帯用ケース(9052)、単4乾電池R03×2個、取扱説明書 適合規格IEC61010-1(JIS C 1010-1) CAT.Ⅲ300V 汚染度2、IEC61010-2-032(JIS C 1010-2-32) 分解能0.01mA(最小) 連続使用時間(時間)約24(オートパワーオフ約10分) 周波数範囲(Hz)20~1k(40~1k:400A) 応答時間(秒)約2 使用電池単4乾電池R03(1.5V)×2 外部磁界の影響100AΦ15mm(導体径)の接近状態で10mA以下 被測定導体径最大Φ40mm 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)185×81×32 確度交流電流(50/60Hz):±1%rdg±5dgt(0~100A)、±1%rdg±5dgt(100~300A)、±2%rdg(300~400A)・交流電流(WIDE):±2.5%rdg±10dgt(20Hz~1kHz)(0~100A、±2.5%rdg±10dgt(40Hz~1kHz)(100~300A)、±5%rdg(40Hz~1kHz)(300~400A) RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)AC3700/1分間
1台
34,980 税込38,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スピーディーな切替え:USBエミュレーション機能により、キーボード/マウスの組み合わせやファンクションキー付きキーボードの操作に対応し、2台のDisplayPortおよびUSB-A対応パソコン間の素早いアクセスが可能。デュアル4K60Hz出力 & USBハブ搭載:それぞれ2口のUSB 3.2 Gen 1 (5Gbps)ポートとUSB 2.0 HID ポートを搭載し、4K60Hz DisplayPortデュアルディスプレイに対応。多様なスイッチオプション:押しボタンまたはホットキーによる制御を電子音で確認できるユニバーサルKVMスイッチ。LED搭載で、ポートの選択状態を簡単に確認可能。一方のパソコンから音声の出力をしながら、もう一方のパソコンを操作することも可能other。高耐久設計:耐久性の高いスチール製筐体を採用し、電磁干渉(EMI)を防ぎ優れた安定性と信頼性を提供。頑丈な構造により、幅広い環境での使用に理想的。ESD 保護(8kV気中/6kV接触)。StarTech.comのアドバンテージ:ネットワークセキュリティ用MACアドレス・パススルー、ネットワークパフォーマンス向上のためのWiFi自動切換え、USBイベントモニタリング、ウィンドウレイアウトなど、ITプロ担当者やITヘルプデスクチーム向けのツールをHPよりダウンロード可能(英語でのみ利用可能)
用途2台のデスクトップパソコン間でデュアルディスプレイ、マウス、キーボード、オーディオ周辺機器を共有。CAD/CAM、ビデオ編集、コンテンツ作成などに最適 質量(kg)0.8 ポート数2 対応OSOSに依存せず 保証期間2年 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)100×163×66 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタタイプ4x DisplayPort、2x USB-B(USB 3.2 Gen 1)、4x 3.5mmステレオミニ(3極、オス)、2x DisplayPort、2x USB-A(USB 3.2 Gen 1)、2x USB-A(USB 2.0)、2x 3.5mmステレオミニ(3極、メス)、1x DCプラグ(タイプN、外径5.5mm、内径2.5mm)
1個
67,980 税込74,778
翌々日出荷

高性能シールドコアの採用により外部磁界の影響が極めて少ない設計 AC40mA/400mA/400Aの3レンジ切替 ピークホールド機能付
用途店舗やビルなどの漏電管理に最適 付属品携帯用ケース(9052)、単4乾電池R03×2個、取扱説明書 適合規格IEC61010-1(JIS C 1010-1) CAT.Ⅲ300V 汚染度2、IEC61010-2-032(JIS C 1010-2-32) 分解能0.01mA(最小) 連続使用時間(時間)約40(オートパワーオフ約10分) 周波数範囲(Hz)20~1k(40~1k:400A) 応答時間(秒)約2 使用電池単4乾電池R03(1.5V)×2 外部磁界の影響100AΦ15mm(導体径)の接近状態で10mA以下 被測定導体径最大Φ40mm 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)185×81×32 確度交流電流(50/60Hz):±1%rdg±5dgt (40/400mA)、±1%rdg±5dgt (0~350A)、±2%rdg (350.1~399.9A)・交流電流(WIDE):±2.5%rdg±10dgt (20Hz~1kHz) (40/400mA)、±2.5%rdg±10dgt (40Hz~1kHz)(0~350A)、±5%rdg (40Hz~1kHz) (350.1~399.9A) RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)AC3700/1分間
1台
33,980 税込37,378
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配線/調整のしやすさを追求。
保護構造IEC規格 IP66 接続方式端子台タイプ 材質(ケース)ABS 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて) 材質(カバー)ポリカーボネート 耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 材質(レンズ)メタクリル樹脂 使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下 材質(取付金具) 耐電圧(V)AC2000 50/60Hz 1min 衝撃(誤動作)(m/s2)100 X、Y、Z各方向 3回 衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)