カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,460)
  • 制御機器(908)
  • パソコン/周辺機器(282)
  • 測定用品(208)
  • 配管・水廻り設備部材(173)
  • メカニカル部品(129)
  • 事務用品(123)
  • 科学研究・開発用品(113)
  • 自動車純正部品(111)
  • 切削工具(96)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(91)
  • 電気材料(70)
  • 油圧機器・油圧ホース(63)
  • ねじ・ボルト・釘(54)
  • 防災用品(51)
  • FA担当者のオススメ新商品(47)
  • 農業機械(46)
  • 自動車補修部品(37)
  • 研磨材(28)
  • バイク部品(27)
  • 空調・電設資材(25)
  • 学童・教育用品(23)
  • 作業工具(23)
  • 家電(21)
  • エンジン工具(21)
  • 電動工具(19)
  • 梱包用品(18)
  • 溶接用品(18)
  • 機構部品(18)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(18)
  • 船舶用品・漁業資材(13)
  • はんだ関連・静電気対策用品(12)
  • 測定関連サービス(12)
  • 建築金物(11)
  • 医療(11)
  • 物流用品(10)
  • 安全用品(10)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(10)
  • 店舗什器・備品(9)
  • 建材・エクステリア(9)
  • 手袋(9)
  • オフィス家具(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(8)
  • バイク純正部品(7)
  • 厨房用品(6)
  • 防犯用品(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • クリーンルーム用品(5)
  • 洗車・清掃(5)
  • テープ(4)
  • 照明(4)
  • カー用品(4)
  • 作業服(4)
  • バッテリー・電装(3)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 保管用品(2)
  • 日用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 安全保護具(2)
  • 食品・飲料(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 安全標識(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 空圧工具(1)

「a-100-4」の検索結果

4,464件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MX Series(MXQ16A-100ZE4) SMCMX Series(MXQ16A-100ZE4)SMC
72,980税込80,278
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)100作動方式複動
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16A-100Z4 SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16A-100Z4SMC
59,980税込65,978
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)100作動方式複動機能オプション(4) バッファ・エンドロック
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16A-100ZE4 SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16A-100ZE4SMC
64,980税込71,478
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)100作動方式複動アジャスターオプション(ZE) 前進端ラバーストッパ機能オプション(4) バッファ・エンドロックオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20A-100Z4 SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20A-100Z4SMC
70,980税込78,078
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)100作動方式複動機能オプション(4) バッファ・エンドロックオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25A-100ZE4 SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25A-100ZE4SMC
76,980税込84,678
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)100作動方式複動アジャスターオプション(ZE) 前進端ラバーストッパ機能オプション(4) バッファ・エンドロック
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12A-100ZE4 SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12A-100ZE4SMC
65,980税込72,578
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)100作動方式複動アジャスターオプション(ZE) 前進端ラバーストッパ機能オプション(4) バッファ・エンドロックリード線(m)(L) 3オートスイッチ種類M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20A-100ZE4 SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20A-100ZE4SMC
66,980税込73,678
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)100作動方式複動アジャスターオプション(ZE) 前進端ラバーストッパ機能オプション(4) バッファ・エンドロックオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12A-100Z4 SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12A-100Z4SMC
61,980税込68,178
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)100作動方式複動機能オプション(4) バッファ・エンドロックリード線(m)(M) 1オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12A-100ZL4 SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12A-100ZL4SMC
65,980税込72,578
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)100作動方式複動アジャスターオプション(ZL) 前進端メタルストッパ機能オプション(4) バッファ・エンドロックリード線(m)(-) 0.5オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ16A-100Z4) SMCMXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ16A-100Z4)SMC
66,980税込73,678
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)100作動方式複動リード線(m)0.5オートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ12A-100ZE4) SMCMXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ12A-100ZE4)SMC
61,980税込68,178
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)100作動方式複動
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ25A-100ZE4) SMCMXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ25A-100ZE4)SMC
85,980税込94,578
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)100作動方式複動リード線(m)3オートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ20A-100Z4) SMCMXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ20A-100Z4)SMC
66,980税込73,678
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)100作動方式複動オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ12A-100Z4) SMCMXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ12A-100Z4)SMC
58,980税込64,878
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)100作動方式複動
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ20A-100ZE4) SMCMXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ20A-100ZE4)SMC
75,980税込83,578
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)100作動方式複動
エアフィルター サンエレメントエアフィルターサンエレメント(462件のレビュー)
1,890税込2,079特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
日本製創業60年の安心メーカー。自動車メーカー大手商社・運送業者へ提供しているメーカーで、自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。
用途自動車用エアフィルター
薄形シリンダ CDQ2A100-4 SMC薄形シリンダ CDQ2A100-4SMC
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
二輪車用エアフィルター NTB二輪車用エアフィルターNTB(404件のレビュー)
399税込439
1枚
当日出荷から50日以内出荷
優れた吸入効率と、高い防塵効果!
ビニタイ PVCカット品 共和[輪ゴム・ゴムバンド]ビニタイ PVCカット品共和[輪ゴム・ゴムバンド](2件のレビュー)
1,098税込1,208
1袋(1000本)
当日出荷から8日以内出荷
業務用をはじめ、家庭用、園芸用などに、幅広く使用されているビニル基材のビニタイです。
RoHS指令(10物質対応)対応
リフティングポイント LPA型/LPB型 KITO(キトー)リフティングポイント LPA型/LPB型KITO(キトー)(1件のレビュー)
48,980税込53,878特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
360°回転、180°可動、荷重方向にシャックルが自在に動き、作業の安全性・効率性を向上します。 同一ボルト径のJISアイボルトに比べて使用荷重は最大3倍です。 ボルト径M8~M64まで対応する豊富なバリエーションです。 ひとつのボルトサイズで3種類の使用荷重から選べます。(M24~M48) 横つり、斜めつり、引き起こしなどアイボルトでは危険の伴う作業に対応します。
用途金型や産業用機械など重量物の運搬、反転、引き起こしなどの作業。材質SCM435(JIS G 4053)
ジュンフロンPFAチューブ 潤工社ジュンフロンPFAチューブ潤工社(5件のレビュー)
9,798税込10,778特価
1本
当日出荷から62日以内出荷
耐熱・耐寒性が特にすぐれています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。耐候性にすぐれ経年変化がありません。ほとんどのものが付着しにくく、たとえ付着しても容易にとれます。不燃性です。電気的特性がすぐれています。有毒物質溶出のおそれがありません。
用途腐食性流体移送、溶剤・薬液移送、粘着性流体移送、食品プラント各種液体移送用耐熱・高絶縁・高周波特性を必要とする各種機器半透明(自然色)材質フッ素樹脂(PFA)使用温度範囲(℃)-65~180使用流体空気・水・腐食性流体等特性耐熱、耐寒、耐薬品、耐溶剤、不燃性、電気的特性
エアーフィルター UNION(ユニオン産業)エアーフィルターUNION(ユニオン産業)(148件のレビュー)
2,990税込3,289
1個
当日出荷から14日以内出荷
ステンレス作業台3段タイプ 高昇ステンレス作業台3段タイプ高昇(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1セット(1セット)
翌々日出荷
高さ(mm)800耐荷重(kg)天板:120/2.3段目:60棚段数3材質(天板)ステンレス脚の種類アジャスター
ノズル (474・475・701・808・809用) HAKKO(白光)ノズル (474・475・701・808・809用)HAKKO(白光)(18件のレビュー)
1,798税込1,978
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
適合474・475・701・808・809
ステンレス作業台3段タイプキャスター付き 高昇ステンレス作業台3段タイプキャスター付き高昇
23,980税込26,378
1セット(1セット)
翌々日出荷
高さ(mm)800奥行(mm)450耐荷重(kg)120棚段数3材質(天板)ステンレス脚の種類キャスター
ステンレス作業台2段タイプ 高昇ステンレス作業台2段タイプ高昇(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1セット(1セット)
翌々日出荷
高さ(mm)800耐荷重(kg)200棚段数2材質(天板)ステンレス脚の種類アジャスター
ハイパー 100g A4(100枚入) 伊東屋ハイパー 100g A4(100枚入)伊東屋
1,298税込1,428
1パック(100枚)
当日出荷
入数100枚厚さ(mm)0.106サイズA4紙質中性紙坪量(g/m2)100印刷方式両面適合プリンタカラーレーザープリンタ
フェルトバフ軸径2.34mm ミニターフェルトバフ軸径2.34mmミニター
5,998税込6,598
1セット(10本)
当日出荷から9日以内出荷
軸径(Φmm)2.34
サンドベルト(ミニベルトサンダー用) ミニターサンドベルト(ミニベルトサンダー用)ミニター
3,500税込3,850
1セット(30本)
当日出荷から翌々日出荷
クラフト封筒 角20 A4対応100枚入 マルアイクラフト封筒 角20 A4対応100枚入マルアイ(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(100枚)
当日出荷
サイズ角20材質古紙40%使用寸法(mm)229×324紙厚(g/m2)85郵便番号欄なしグリーン購入法適合窓枠なし
ドアフック ニッサチェインドアフックニッサチェイン
199税込219
1パック(1個)
当日出荷
ドアに挟み込むだけで簡単に使用できます。
用途額・リースなどの吊り下げに。トラスコ品番126-2919材質本体:スチール寸法(mm)300グリーン購入法適合
漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品) 三菱電機漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品)三菱電機(14件のレビュー)
12,980税込14,278
1個ほか
当日出荷から13日以内出荷
小形遮断器のスタンダード
ラミネートフィルム横型 A4 100枚入 100μ アイリスオーヤマラミネートフィルム横型 A4 100枚入 100μアイリスオーヤマ(14件のレビュー)
1,798税込1,978
1箱(100枚)
当日出荷
A3サイズ用ラミネーターを使用してA4サイズを横向きにラミネートできるラミネートフィルムです。A4サイズを横向きにラミネートすることで用紙の短手を通すことになるため、加工時間が約30%短縮されます。LZY-A420・A4100が100ミクロン、LZY-5A4100が150ミクロンの厚さです。
トラスコ品番413-0774材質ポリエステル、EVA寸法(mm)303×216質量(kg)1.49厚さ(μm)100アズワン品番65-2045-07
ステンレス作業台2段タイプキャスター付き 高昇ステンレス作業台2段タイプキャスター付き高昇
19,980税込21,978
1セット(1セット)
翌々日出荷
高さ(mm)800奥行(mm)450耐荷重(kg)120棚段数2材質(天板)ステンレス脚の種類キャスター
精密電着ダイヤモンドバー超硬軸#600 ミニター精密電着ダイヤモンドバー超硬軸#600ミニター
5,398税込5,938
1個
当日出荷
粒度600軸径(Φmm)3刃径(mm)0.3刃長(mm)2全長(mm)38トラスコ品番499-5945形状円柱質量(g)7最高使用回転数(min-1[r.p.m])92000対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
ハイパーN 100g A4(100枚入) 伊東屋ハイパーN 100g A4(100枚入)伊東屋
1,198税込1,318
1パック(100枚)
当日出荷
入数100枚サイズA4紙質中性紙
テクニカット(WA) DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)テクニカット(WA)DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)(2件のレビュー)
16,980税込18,678
1箱(20枚)
当日出荷
特殊鋼、焼入鋼などの高硬度材に適した切断砥石です。 高純度のアルミナ質研削材と特殊ボンドの採用により、切断時の蛇行、バリ、焼けが少なくフラットな切断面と高精度な切り出し寸法が得られます。
用途合金工具鋼(SKS)、軸受鋼(SUJ)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS)などの資料用切断に適しています。仕様乾湿両用粒度120厚さ(mm)1.2寸法(mm)255×1.2×31.75砥材砥材WAタイプNC穴径(Φmm)31.75品種WA120NB10外径(Φmm)255結合剤B適合材特殊鋼、焼入鋼など高硬度材に適す主要切断材料合金工具鋼(SKS)、軸受鋼(SUJ)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS)など結合度N外径公差(mm)±1.5厚さ公差(mm)±0.15研削材WA
LAY框 東リLAY框東リ
2,998税込3,298
1箱(1個)
当日出荷から4日以内出荷
簡単施工両面テープ付き框。
幅(mm)50高さ(mm)50関連資料※カタログ(1.34MB)全厚(mm)1.5
カラーペーパーA4厚口100P 長門屋商店カラーペーパーA4厚口100P長門屋商店(8件のレビュー)
779税込857
1パック(100枚)
当日出荷
紙質色上質紙厚さ(mm)0.10サイズA4タイプ厚口坪量(g/m2)90印刷方式両面入数100枚適合プリンタインクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機
ニューエース ニューレジストンニューエースニューレジストン(3件のレビュー)
7,398税込8,138
1箱(25枚)
当日出荷から4日以内出荷
研削用 高性能レジノイドオフセット型研削砥石。
用途一般鋼のバリ・ビード取り。
...