26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピンを内蔵したピンタンブラー方式で専用ハンドル以外での解錠は困難です。 防水タイプ(Oリング・パッキン使用) 左右兼用型
用途屋外キュービクル・配分電盤 付属品大ナット・ビスセット 材質(本体)亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げ本体/アクリル系樹脂焼付塗装
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

薬液用バルブ (LVA3~) SMC CADデータあり
・特殊ダイヤフラム構造によって、ゆっくりとした弁の開閉が行われ、液のマイクロバブルの発生を抑えます。 ・液が流れやすくデッドスペースをなくした本体設計に加え、継手一体型でねじ接続部の液残溜を極少とし、優れた置換特性を発揮します。 ・酸・アルカリ・超純水など薬液に対応。 ・ガイドリングを設けてピストンの横振れによるシート面のズレを防止。 常に一定のあたり面で漏れを防ぎ、低発塵・長寿命となります。 ・ダイヤフラムの動きをバッファでサポートし、ダイヤフラムの変形・破損を防ぎ、背圧に強く長寿命を実現しました。
1個
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B40-310H) SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)40 ストローク(mm)310 作動方式複動 ポートねじの種類(-) Rc ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション) 右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付 左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
1個
66,980 税込73,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MY3B16-310H MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B16-310H) SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)16 ストローク(mm)310 作動方式複動 ポートねじの種類(-) M5 ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション) 右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付 左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
1個
38,980 税込42,878
10日以内出荷

MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B32-310H) SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)32 ストローク(mm)310 作動方式複動 ポートねじの種類(-) Rc ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション) 右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付 左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
1個
59,980 税込65,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


電源電圧 12 dc。AC/DC動作 DCmm。幅 119mm。電流 Max 1.8A。風量 310m3/h。騒音レベル 65dB。ファン回転速度 6000rpm。センサータイプ タコメータ。ベアリングタイプ ボール。DC コンパクト軸流ファン. 電子的に整流された外部ローターモーターを備えた DC ファンです 逆極性、 PTC 抵抗によるブロッキングと過負荷に対する電子保護、部分的インピーダンス保護 ガラス繊維強化プラスチック PA のインペラ、アースラグ M4 8 ねじのハウジング リード AWG22 TR64 を介した外部接続、被覆除去済み、スズめっきエンド
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷



CD Series(CDG1BA32-3) SMC CADデータあり
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (275種類の商品があります)

マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L10H-3~) SMC CADデータあり
1個
55,980 税込61,578
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (214種類の商品があります)





メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B25-3~) SMC CADデータあり
・基本形標準タイプ(エアクッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。 ・ガイド一体形により、ワークの直接積載が可能。
シリンダ内径(Φmm)25 作動方式複動
1個
51,980 税込57,178
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

部品名称カプラ(R1/4オスXG3/8メス) 関連資料展開図1(0.94MB) 展開図2(0.72MB) 展開図3(0.91MB) 展開図4(0.76MB) 展開図5(0.76MB) 展開図6(0.77MB) 展開図7(0.59MB) 図解NoMS310EW-2H 付属品,希望付属品部品_No.15、MS410EW-3M-A ガンノズル部品_No.8、MS410EW-3K-A ガンノズル部品_No.8、TSW41 付属品 ホース、ノズル、オプション部品_No.1、TSW41H 付属品部品_No.1、MS415EW-1 ガンノズル部品_No.7、MS415EW ガンノズル部品_No.14
1個
5,698 税込6,268
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)スプレーノズル
規格1/4MVEP1559 部品名称スプレーノズル 関連資料展開図1(0.94MB) 展開図2(0.76MB) 展開図3(0.76MB) 展開図4(0.67MB) 展開図5(0.7MB) 展開図6(0.68MB) 展開図7(0.71MB) 図解NoMS413EW-2K -A ガンノズル部品_No.7、MS413EW-K ガンノズル部品_No.7、MS310EW-2H 付属品,希望付属品部品_No.14、MS413EW-3M(2004) ガンノズル部品_No.7、MS410EW-3K-A ガンノズル部品_No.7、MS410EW-3M-A ガンノズル部品_No.7、MS413EW-2M -A ガンノズル部品_No.7
1個
6,598 税込7,258
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ノズルランス
規格2XPT1/4-467L 部品名称ノズルランス 関連資料展開図1(0.77MB) 展開図2(0.84MB) 展開図3(0.88MB) 展開図4(0.78MB) 展開図5(0.9MB) 展開図6(0.69MB) 展開図7(0.69MB) 展開図8(0.8MB) 展開図9(0.8MB) 展開図10(0.94MB) 展開図11(0.94MB) 展開図12(0.94MB) 展開図13(0.67MB) 展開図14(0.61MB) 展開図15(0.68MB) 展開図16(0.71MB) 展開図17(0.71MB) 展開図18(0.71MB) 展開図19(0.77MB) 展開図20(0.61MB) 展開図21(0.67MB) 展開図22(0.71MB) 展開図23(0.61MB) 展開図24(0.71MB) 展開図25(0.64MB) 展開図26(0.76MB) 展開図27(0.76MB) 展開図28(0.67MB) 展開図29(0.7MB) 展開図30(0.68MB) 展開図31(0.71MB) 展開図32(0.77MB) 展開図33(0.59MB) 展開図34(0.87MB) 展開図35(0.92MB) 図解NoMS315EW-1 ガンノズル部品_No.3、MS415EW ガンノズル部品_No.3、MS410EW-3M-A ガンノズル部品_No.4、MKW1513B-F 付属品(ホース,ノズル)部品_No.4、MKW1513B 付属品(ホース,ノズル)部品_No.3、MS310EW-2H 付属品,希望付属品部品_No.11、MS330EW-2M ガンノズル部品_No.4、MS313MW -A ガンノズル部品_No.4、MS153EW-3K 付属品部品_No.16、MS413EW-K ガンノズル部品_No.4、MS415EW-1 ガンノズル部品_No.3、MS153EW-3M 付属品部品_No.16、MKW110-KC 付属品部品_No.17、MKW1513-SEN2 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.3、MS413EW-2K -A ガンノズル部品_No.3、MS330EW-2K -A ガンノズル部品_No.3、MS310EW-2K 付属品,希望付属品部品_No.11、MS330EW-4M -A ガンノズル部品_No.3、MS335EW-M-1 付属品部品_No.3、MS413EW-3M(2004) ガンノズル部品_No.3、MS313EW-3M(2004) ガンノズル部品_No.3、MS313EW-2K -A ガンノズル部品_No.3、MKW110-MC 付属品部品_No.17、MSD520EW-S 付属品(ホース,ノズル)部品_No.6、MS313EW-K ガンノズル部品_No.4、MSD520EW-H 付属品(ホース,ノズル)部品_No.6、MS315EW ガンノズル部品_No.3、MS413EW-2M -A ガンノズル部品_No.3、MS313EW-2M -A ガンノズル部品_No.3、MKW270E-2M-1 エンジンツキ 付属品部品_No.6、MS410EW-3K-A ガンノズル部品_No.4、MKW270E-2M-1 エンジンナシ 付属品部品_No.6、MS310EW-2M 付属品部品_No.11、MS330EW-K ガンノズル部品_No.4、MS313EW-M ガンノズル部品_No.4
1個
7,498 税込8,248
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)バルブシート
部品名称バルブシート 関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(0.97MB) 展開図3(1.06MB) 展開図4(0.99MB) 展開図5(1MB) 展開図6(0.99MB) 展開図7(1MB) 展開図8(0.99MB) 展開図9(1MB) 展開図10(0.99MB) 展開図11(1MB) 展開図12(1.1MB) 展開図13(1.1MB) 展開図14(1.13MB) 展開図15(1.13MB) 展開図16(1.08MB) 展開図17(1.08MB) 展開図18(1.08MB) 展開図19(0.97MB) 展開図20(0.97MB) 展開図21(1.13MB) 展開図22(1.13MB) 展開図23(0.99MB) 展開図24(0.99MB) 展開図25(1MB) 展開図26(1MB) 展開図27(1.08MB) 展開図28(1.08MB) 展開図29(1.08MB) 展開図30(1.13MB) 展開図31(1.13MB) 展開図32(0.99MB) 展開図33(0.99MB) 展開図34(1MB) 展開図35(1MB) 展開図36(1.08MB) 展開図37(1.08MB) 展開図38(0.99MB) 展開図39(0.99MB) 展開図40(0.95MB) 展開図41(0.95MB) 展開図42(0.99MB) 展開図43(0.99MB) 展開図44(1.06MB) 展開図45(1.06MB) 展開図46(1.08MB) 展開図47(1.08MB) 展開図48(1.09MB) 展開図49(1.12MB) 展開図50(1.12MB) 図解NoMS310ESL-3K 調圧装置部品_No.53、MS410DNR-2Y 動力噴霧機2部品_No.51、MS410ESR-2K 1990ネン 動力噴霧機2部品_No.55、MS310EC-2K 調圧装置部品_No.56、MS310ESL-2K 調圧装置部品_No.57、MS410ESR-2M-1 動力噴霧機2部品_No.53、MSA410R2T-M 調圧装置部品_No.52、MS310EA-K 調圧装置部品_No.53、MS410ESL-2K 調圧装置部品_No.57、MS310EC-3K 調圧装置部品_No.56、SD31ED-2 調圧装置部品_No.56、MS310EC-2M 調圧装置部品_No.56、MS410EC-3M 調圧装置部品_No.55、MS410EC-3K 調圧装置部品_No.55、MS410EW-3K-A チョウアツベン,ハキダシベン部品_No.55、MS310EW-2H 調圧装置部品_No.53、MS410ENL-K 動力噴霧機2部品_No.55、MS310 調圧装置部品_No.57、SD31EA 調圧装置部品_No.53など
1個
289 税込318
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ガバナリング
部品名称ガバナリング 関連資料展開図1(1MB) 展開図2(0.95MB) 展開図3(0.99MB) 展開図4(0.94MB) 展開図5(0.96MB) 展開図6(0.95MB) 展開図7(0.95MB) 展開図8(0.93MB) 展開図9(0.71MB) 展開図10(0.63MB) 展開図11(0.63MB) 展開図12(0.87MB) 展開図13(0.87MB) 展開図14(0.95MB) 図解NoMS153EW-3M エンジン(ミツビシGM91LN-104)スイッチ,ラベル,プラグ部品_No.3、MBW22GP-M シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.42、MS330ECM エアクリーナ キャブレータ コンパネ部品_No.61、CSH-94 エンジン GM131LN-106 リードワイヤ、プラグ、ラベル、フューエルホース部品_No.3、CSH-94-1 エンジン リードワイヤ、プラグ、ラベル、フューエルホース部品_No.3、MS310EA-M エアークリーナ キャブレータ コンパネ部品_No.61、MS170EC-M H エンジン シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.42、MHL351A-1 エンジン部 GM131LE 221 エンジン キャブレタ部品_No.62、MS310EC-3M エアークリーナ キャブレータ コンパネ部品_No.61、MK31EC-3 エアークリーナ,キャブレータ,コンパネ部品_No.61、MBW270E-M エアクリーナ,キャブレタ,コンパネ部品_No.61、MHL250 エンジン部 1999年 エンジン キャブレタ部品_No.62、MS310ESL-2M エアクリーナ、キャブレータ、コンパネ部品_No.61、スプレーヤ型P-2型 エアクリーナ キャブレータ コンパネ部品_No.61
1個
449 税込494
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)6カクボルト
規格M6X8 関連資料展開図1(1.12MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(0.92MB) 展開図4(0.96MB) 展開図5(0.89MB) 展開図6(0.87MB) 展開図7(0.86MB) 展開図8(0.63MB) 展開図9(0.63MB) 展開図10(0.87MB) 展開図11(0.86MB) 展開図12(0.71MB) 展開図13(0.67MB) 展開図14(0.71MB) 展開図15(0.82MB) 展開図16(0.84MB) 展開図17(0.85MB) 展開図18(0.76MB) 展開図19(0.76MB) 展開図20(0.76MB) 展開図21(0.76MB) 展開図22(0.82MB) 展開図23(0.82MB) 展開図24(0.82MB) 展開図25(0.82MB) 展開図26(0.87MB) 展開図27(0.88MB) 展開図28(0.88MB) 展開図29(0.88MB) 展開図30(1.13MB) 展開図31(0.87MB) 展開図32(0.73MB) 展開図33(0.73MB) 展開図34(0.73MB) 展開図35(0.73MB) 展開図36(0.73MB) 展開図37(0.87MB) 展開図38(0.73MB) 展開図39(0.87MB) 展開図40(0.87MB) 展開図41(0.68MB) 展開図42(0.7MB) 展開図43(0.78MB) 展開図44(0.78MB) 展開図45(1.26MB) 展開図46(1.05MB) 展開図47(1.26MB) 展開図48(1.05MB) 展開図49(0.78MB) 展開図50(0.78MB) 図解NoDB-S320-1 ギヤケース部品_No.2、MB2400M TM24 ギヤケース部品_No.3、NK25D ギヤケース部品_No.2、BC32DX ギヤケース部品_No.2、MBS320-3F ギヤケース部品_No.2、MBS260-3C ギヤケース部品_No.2、BC23A ギヤケース部品 6カクボルト_No.2、BC310H ギヤケース部品 6カクボルト_No.2、AD-K23M 本体(クラッチケース,外管,ギヤケース)部品 6カクボルト_No.15、DB-S320-3C ギヤケース部品_No.2、BC23AL ギヤケース部品 6カクボルト_No.2、DB-S320-2C ギヤケース部品_No.2、MBS320-2F ギヤケース部品_No.2、AD-K23M-L 本体(クラッチケース,外管,ギヤケース)部品 6カクボルト_No.18、MBS320-3C ギヤケース部品_No.2、BC220H ギヤケース部品_No.2、KC23 ギヤケース部品_No.2、MB2320U ギヤケース部品_No.2、BC20A ギヤケース部品 6カクボルト_No.2など
1セット(10個)
609 税込670
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ボールバルブ
部品名称ボールバルブ 関連資料展開図1(1MB) 展開図2(0.97MB) 展開図3(1.06MB) 展開図4(0.99MB) 展開図5(1MB) 展開図6(0.99MB) 展開図7(1MB) 展開図8(0.99MB) 展開図9(1MB) 展開図10(0.99MB) 展開図11(1MB) 展開図12(1.1MB) 展開図13(1.1MB) 展開図14(1.13MB) 展開図15(1.13MB) 展開図16(1.08MB) 展開図17(1.08MB) 展開図18(1.08MB) 展開図19(0.97MB) 展開図20(0.97MB) 展開図21(1.13MB) 展開図22(1.13MB) 展開図23(0.99MB) 展開図24(0.99MB) 展開図25(1MB) 展開図26(1MB) 展開図27(1.08MB) 展開図28(1.08MB) 展開図29(1.08MB) 展開図30(1.13MB) 展開図31(1.13MB) 展開図32(0.99MB) 展開図33(0.99MB) 展開図34(1MB) 展開図35(1MB) 展開図36(1.08MB) 展開図37(1.08MB) 展開図38(0.99MB) 展開図39(0.99MB) 展開図40(0.99MB) 展開図41(0.95MB) 展開図42(0.95MB) 展開図43(0.99MB) 展開図44(0.99MB) 展開図45(1.06MB) 展開図46(1.06MB) 展開図47(1.08MB) 展開図48(1.08MB) 展開図49(1.09MB) 展開図50(1.12MB) 図解NoMS310ESL-2M 調圧装置部品_No.61、MS410DA-2Y-1 動力噴霧機2部品_No.57、MS410RC-M3 調圧装置部品_No.59、MS410EC-3M 調圧装置部品_No.58、MS410R4T-M 調圧弁、吐出弁部品_No.50、MS310EA-K 調圧装置部品_No.58、SD31EA 調圧装置部品_No.58、MS410EW-3K-A チョウアツベン,ハキダシベン部品_No.59、MS410EA-H 調圧装置部品_No.58、SD41 調圧装置部品_No.61、MS410EA-2K 調圧装置部品_No.58、MS410ESL-3M 調圧装置部品_No.58、MK41EC-2 調圧装置部品_No.58、MS410RC-K3 調圧装置部品_No.59、MS310EW-2K 調圧装置部品_No.56、MSA410-K 調圧装置部品_No.57、MS410ENR-2M-1 動力噴霧機2部品_No.57、MS410RCL-2K 調圧装置部品_No.59、MK31 調圧装置部品_No.61、MS410R2-K 調圧装置部品_No.59など
1個
679 税込747
8日以内出荷

マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L32H-31~) SMC CADデータあり
1個
139,800 税込153,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

保護構造IP65(IEC 60529) 定格絶縁電圧(V)500 絶縁抵抗(MΩ)5以上(DC500Vメガにて) 塗装色5Y7/1(半つや)メラミン樹脂焼付塗装、外面のみ塗装(塗装膜厚:20μm)【パイロットライトのランプカバー・メータの枠部およびブザーのキャップN1.5(半つや)メラミン樹脂焼付塗装】 耐電圧(V/min)AC2000(充電部-非充電部)
1台
45,980 税込50,578
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)EC1Aシリーズ
保護構造IP65(IEC 60529) 定格絶縁電圧(V)500 絶縁抵抗(MΩ)5以上(DC500Vメガにて) 防爆構造Ex d ⅡB T4 耐電圧(V/min)AC2000(充電部-非充電部)
1個
59,980 税込65,978
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)