513件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PROTERIAL(プロテリアル)フィードイン 150A
エコ商品
タフトロ本体への給電を行います。給電クランプと保護カバーがセットになっています。
適合機種絶縁トロリー タフトロF 形 質量(kg)0.26 グリーン購入法適合 適合ケーブルサイズ(mm2)60以下
1個
3,298 税込3,628
31日以内出荷

1枚
119 税込131
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

PROTERIAL(プロテリアル)タフトロ F 形 本体 200A 150m
エコ商品
【1】より安定した集電性能。独自のV溝導体構造により、ブラシの離線や接触電圧降下を低減しています。動力用はもちろん、離線を嫌う制御信号などの伝送用や横向布設等にも、安定した集電性能を発揮します。コレクタのストロークの範囲が大きく、しかもブラシの接触圧力が一定してるため、振動、横ゆれによるコレクタの脱線や高速走行による離線が起こりにくい構造です。【2】接続なしの長尺導体。100m以下の定尺物のほか、100mを超える長尺物も製作可能です。【3】”すじがね”入りのタフな導体。導体心線により線を使用しているため、布設直線性がよく、巻き癖は矯正器により簡単にとれます。振動に対する減衰特性がよく、コレクタの追従性が安定しています。【4】幅広い使用環境。線間距離が大きく、粉じんがたまりにくい構造であること、軽耐食仕様のタフトロ、付属品の充実した品揃えにより海岸地帯、セメント工場、下水処理場など、比較的環境のよくない場所にも使用できます。環境条件による選定については、P45を参照してください。【5】品揃えが豊富。負荷容量に応じ経済的な選択ができます。【6】鉛フリー化を実現。本体絶縁カバーおよび集電ブラシの鉛フリー化を実現。環境に配慮した給電線です。
質量(kg)122 長さ(m)150巻 定格電流(A)200 グリーン購入法適合
1本
499,800 税込549,780
欠品中

PROTERIAL(プロテリアル)150A 張力形 ジョイントセット
エコ商品
用途タフトロ絶縁カバーの接続用。タフトロの接続部品。 適合機種絶縁トロリー タフトロF 形 質量(kg)0.98 方式布設:張力 グリーン購入法適合
1個
9,698 税込10,668
46日以内出荷

PROTERIAL(プロテリアル)150A 非張力形 ジョイントセット
エコ商品
用途タフトロの接続部品(ジョイントカバー、ジョイントクランプ含む) 適合機種絶縁トロリー タフトロF 形 質量(kg)0.19 方式布設:非張力 グリーン購入法適合
1個
3,698 税込4,068
46日以内出荷

PROTERIAL(プロテリアル)150A,200A補修用カバーセット
エコ商品
付属品補修用カバー、絶縁カバークランプ6個、ジョイントカバー2個、アンカークランプ2個 適合機種絶縁トロリー タフトロF 形 質量(kg)0.18 方式布設:張力、非張力 グリーン購入法適合
1個
24,980 税込27,478
46日以内出荷

二重バネによりブラシを導体に押しつけているため、摺動がなめらかで、集電特性にすぐれています。ブラシの着脱が容易です。ブラシホルダ下部のクレビスが自由に動くため、コレクタアームの揺れが大きくても、ブラシ間の間隔は常に一定です。
質量(kg)0.95 定格(A)30(シングル) グリーン購入法適合
1個
27,980 税込30,778
61日以内出荷

二重バネによりブラシを導体に押しつけているため、摺動がなめらかで、集電特性にすぐれています。ブラシの着脱が容易です。ブラシホルダ下部のクレビスが自由に動くため、コレクタアームの揺れが大きくても、ブラシ間の間隔は常に一定です。
質量(kg)1.1 定格(A)30(シングル) グリーン購入法適合
1個
37,980 税込41,778
61日以内出荷

二重バネによりブラシを導体に押しつけているため、摺動がなめらかで、集電特性にすぐれています。ブラシの着脱が容易です。ブラシホルダ下部のクレビスが自由に動くため、コレクタアームの揺れが大きくても、ブラシ間の間隔は常に一定です。
質量(kg)1.3 定格(A)60(シングル) グリーン購入法適合
1個
52,980 税込58,278
61日以内出荷

二重バネによりブラシを導体に押しつけているため、摺動がなめらかで、集電特性にすぐれています。ブラシの着脱が容易です。ブラシホルダ下部のクレビスが自由に動くため、コレクタアームの揺れが大きくても、ブラシ間の間隔は常に一定です。
質量(kg)1.5 定格(A)100(シングル) グリーン購入法適合
1個
76,980 税込84,678
61日以内出荷

PROTERIAL(プロテリアル)タフトロ F 形 本体 150A 15m
エコ商品
材質絶縁カバー:硬質PVC 質量(kg)11.7 長さ(m)15 定格電流(A)150 質量(kg/m)0.78 導体断面積(mm2)70 材質(導体)銅条/亜鉛メッキ鋼より線 グリーン購入法適合
1本
32,980 税込36,278
46日以内出荷

PROTERIAL(プロテリアル)タフトロ F 形 本体 150A 60m
エコ商品
材質絶縁カバー:硬質PVC 質量(kg)46.8 長さ(m)60 定格電流(A)150 質量(kg/m)0.78 導体断面積(mm2)70 材質(導体)銅条/亜鉛メッキ鋼より線 グリーン購入法適合
1本
139,800 税込153,780
46日以内出荷

PROTERIAL(プロテリアル)タフトロ F 形 本体 150A 45m
エコ商品
材質絶縁カバー:硬質PVC 質量(kg)35.1 長さ(m)45 定格電流(A)150 質量(kg/m)0.78 導体断面積(mm2)70 材質(導体)銅条/亜鉛メッキ鋼より線 グリーン購入法適合
1本
97,980 税込107,778
46日以内出荷

PROTERIAL(プロテリアル)タフトロ F 形 本体 150A 80m
エコ商品
材質絶縁カバー:硬質PVC 質量(kg)62.4 長さ(m)80 定格電流(A)150 質量(kg/m)0.78 導体断面積(mm2)70 材質(導体)銅条/亜鉛メッキ鋼より線 グリーン購入法適合
1本
179,800 税込197,780
46日以内出荷

PROTERIAL(プロテリアル)タフトロ F 形 本体 150A 30m
エコ商品
材質絶縁カバー:硬質PVC 質量(kg)23.4 長さ(m)30 定格電流(A)150 質量(kg/m)0.78 導体断面積(mm2)70 材質(導体)銅条/亜鉛メッキ鋼より線 グリーン購入法適合
1本
64,980 税込71,478
46日以内出荷

二重バネによりブラシを導体に押しつけているため、摺動がなめらかで、集電特性にすぐれています。ブラシの着脱が容易です。ブラシホルダ下部のクレビスが自由に動くため、コレクタアームの揺れが大きくても、ブラシ間の間隔は常に一定です。
質量(kg)1.23 定格(A)100(シングル) グリーン購入法適合
1個
49,980 税込54,978
61日以内出荷

二重バネによりブラシを導体に押しつけているため、摺動がなめらかで、集電特性にすぐれています。ブラシの着脱が容易です。ブラシホルダ下部のクレビスが自由に動くため、コレクタアームの揺れが大きくても、ブラシ間の間隔は常に一定です。
質量(kg)1.1 定格(A)60(シングル) グリーン購入法適合
1個
39,980 税込43,978
61日以内出荷

PROTERIAL(プロテリアル)タフトロ F 形 本体 150A 100m
エコ商品
材質絶縁カバー:硬質PVC 質量(kg)78 長さ(m)100 定格電流(A)150 質量(kg/m)0.78 導体断面積(mm2)70 材質(導体)銅条/亜鉛メッキ鋼より線 グリーン購入法適合
1本
219,800 税込241,780
46日以内出荷

1個
77,980 税込85,778
61日以内出荷

1個
119,800 税込131,780
61日以内出荷

1個
109,800 税込120,780
61日以内出荷

1個
149,800 税込164,780
61日以内出荷

PROTERIAL(プロテリアル)タフトロ M 形 本体 4P 150A 50m
エコ商品
材質絶縁カバー:耐熱硬質PVC 質量(g)103 長さ(m)50 極数4 定格電流(A)150 周囲温度MAX40℃ 導体断面積(mm2)40 材質(導体)銅条 グリーン購入法適合
1本
399,800 税込439,780
46日以内出荷

PROTERIAL(プロテリアル)タフトロ M 形 本体 3P 150A 50m
エコ商品
材質絶縁カバー:耐熱硬質PVC 質量(kg)88 長さ(m)50 極数3 定格電圧(V)600 定格電流(A)150 周囲温度MAX40℃ 導体断面積(mm2)40 材質(導体)銅条 グリーン購入法適合
1本
329,800 税込362,780
46日以内出荷

PROTERIAL(プロテリアル)タフトロ M 形 本体 4P 150A 30m
エコ商品
材質絶縁カバー:耐熱硬質PVC 質量(g)62 長さ(m)30 極数4 定格電流(A)150 周囲温度MAX40℃ 導体断面積(mm2)40 材質(導体)銅条 グリーン購入法適合
1本
259,800 税込285,780
46日以内出荷

PROTERIAL(プロテリアル)タフトロ M 形 本体 3P 150A 30m
エコ商品
材質絶縁カバー:耐熱硬質PVC 質量(kg)53 長さ(m)30 極数3 定格電圧(V)600 定格電流(A)150 周囲温度MAX40℃ 導体断面積(mm2)40 材質(導体)銅条 グリーン購入法適合
1本
199,800 税込219,780
46日以内出荷

1個
1,298 税込1,428
31日以内出荷

1個
1,198 税込1,318
31日以内出荷

らくらくり~ん[超汚れ防止機能付き]。(耐よごれ性試験CLASS)A+。(すべり抵抗値)CSR値/0.55以上 〈超よごれ防止機能付タイル品質特性〉 1.汚れが付きにくく落ちやすい。表面の微細孔を無機ガラスで塞いで汚れの侵入を防ぎます。 2.傷つきにくい。表面の無機ガラスはモース硬度8(トバーズ程度、ダイヤモンドは10)、ほとんど傷つきません。 3.耐摩耗性に優れている。耐摩耗性はCLASS4(重歩行用)、公共スペース等にも最適です。
寸法(mm)144×144(実寸法)、150×150(目地共寸法) シリーズグリット 厚さ(mm)9 質量(kg)24 タイプ150角平 グリーン購入法適合
1箱(60枚)
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
61日以内出荷

1個
24,980 税込27,478
61日以内出荷

原稿を作っておけば、必要な時にコピーするだけで宛名ラベルを簡単に作成。ノーカットのシートタイプは、用途に応じて自由にカットしてお使いいただけます(裏面には方眼罫が印刷されていますので、カットにも便利です)。紙の品質は印刷物の耐久性にも関わります。使用頻度の高い消耗品だからこそ、リピーターの多い”定番”があんしんです。
適合レーザー、コピー、熱転写、インクジェット(顔料・染料対応) 余白余白なし 粘着タイプきれいにはがせる ラベル形状四角
1袋(10枚)ほか
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

用途●EP150A、EP150HL、REC-LI150●REC-LI200、S7G-M200シリーズ用 グリーン購入法適合
1個
8,798 税込9,678
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テクノディスク A(Eタイプ) イチグチ 動画あり
Eタイプは、国際特許を誇るオリジナル機械で製造したお薦め品です。研磨布の中心側を交互に少しだけずらすことで、放熱空冷効果が抜群にアップしました。テクノディスクの研削長所はそのままで、ヤケや目詰まりを抑える事に成功しました。
用途バリ取りに サビ落としに キズ取りに スパッタ取りに ステンレス・鉄の研削研磨に 外径(mm)100 内径(Φmm)15 砥材アルミナ 適合ディスクグラインダー 直径(Φmm)100 研磨材の構造研磨布 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 適合材ステンレス、鉄 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1枚
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

【クロスカット】【自動細断可能数 150 枚】【ダストボックス容量 39L(A4 用紙約 560 枚分 ) 】 【 CD ・ DVD ・カード対応】【ホッチキス対応】 オートフィード(自動送り)機能が付いているので、紙をセットしてスイッチを押すだけで自動細断します。 1 回で 150枚もの紙を細断できるので、時間や手間が省けます。ダストボックスにはスイングアームが搭載されているので、満杯までゴミを均一に溜めることができ、ダストボックス容量約 39L ( 560 枚)と大容量なので、ゴミ捨て回数が少なく手間が省けます。静音なので、静かなオフィスでも音が気になりません。
用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断 細断可能物CD/DVD、カード、ホッチキス トラスコ品番447-5933 材質ABS樹脂、ポリスチレン、AS樹脂、POM、ポリプロピレン、スチール 質量(kg)約15.5 グレー 周波数(Hz)50/60 電源(V)AC100 コード長さ(m)約2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×355×710 定格時間(分)約15 細断枚数A4コピー用紙(上質紙64g/m2)/(手差し)6枚、(自動細断)150枚、CD・DVD・プラスチックカード/1枚 ダストボックス容量(L)約39(A4コピー用紙/560枚) 定格細断枚数(50Hz/60Hz)A4用紙(上質紙64g/m2)/(手差し)6枚、(自動細断)150枚、CD・DVD・カード/1枚 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約1.6/約2.0 定格消費電力(W)(50/60Hz)135/145 細断寸法(mm)(クロスカット)約4×10、(CD・DVD)3分割カット 投入口幅(mm)約218 細断形状クロスカット 関連資料2025年アイリスオーヤマシュレッダー一覧(0.72MB) グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)435×355×710 待機電力(W)約0.3 オートフィード機能あり リバース機能あり 最大投入幅A4
1台
69,980 税込76,978
当日出荷

DL3021 / DL3021A:単一出力、150V / 40A、最大200W DL3031 / DL3031A:単一出力、150V / 60A、最大350W ダイナミック・モード:最高30kHz 調整可能な電流スルーレート:0.001A /μs~5A /μs 最小リードバック分解能:0.1mV、0.1mA 第4.3インチ・カラーTFT液晶、複数のパラメータと状態を同時に表示可能 過電圧/過電流/過電力/過熱/逆電圧保護 4つのスタティック・モード:定電流、定電圧、定抵抗、定電力 3つのダイナミック・モード:連続、パルス、トグル リスト機能は512ステップまで編集可能 バッテリー・テスト機能、過電流保護テスト、過電力保護テスト、製造テスト、他 短絡試験機能 パワーオフ・メモリ機能 インタフェース:RS232、USB、LAN
用途様々な試験要求に対応するため、CV、CC、CR、CPで動作させることができる 分解能最小リードバック:0.1mV、0.1mA グリーン購入法適合 最大電圧(V)DC入力(0℃-40℃):150
1台
87,980 税込96,778
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1枚の書類から、大量のファイリングまで場所をとらずに無駄なく収納。コスト・セービングとスペース・セービングに対する要求を同時に満たし、投げ込み式ならではの"管理の手軽さ"と、。情報の量に対する"フレキシビリティ"を兼ね備えた、ボックスタイプのファイリングシリーズ。机のまわりにあふれる不定形なサンプル類を分類・収納。アンダーデスクラックと組み合わせて、デスクの下を有効活用。両サイドに取っ手付。持ち運びに便利です。(取っ手カバー付)。ボックスの片面にはインデックスが付いています。オフィス内のさまざまなサンプル類や書類の収納に活躍します。
サイズA4-E グリーン購入法適合 仕様ワンタッチ組立 付属品取っ手カバー付 材質段ボール(古紙パルプ配合率88%再生紙)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自主作用(鈍くなった研磨面が新しいものに変わること)の高い基布・アルミナ砥材を採用しています。高い研削力と研削スピードの速さがその特長です。軽度~中度の圧力のもとで最も効率よく作業します。
用途バリ取り。 サビ落とし。 キズ取り。 スパッタ取り。 ステンレス、鉄の研削研磨。 適合ディスクグラインダー(電気・エアー) 種別テクノ 直径(Φmm)100 研磨材の構造研磨布 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 内径(Φmm)16(15) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1枚
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

LION (ライオン事務器)フラットファイル
エコ商品
A4サイズタテ型の定番のフラットファイルです。約150枚収容可能です。
材質表紙:ファイル用紙(再生紙)、押え具:再生ポリスチレン樹脂、とじ具、ポリエチレン製 タイプタテ型 種類フラットファイル 規格A4判S型 エコマーク認定認定 背幅(mm)18 寸法(縦×横)(mm)307×231 収容数適正収容枚数:150枚(15mm厚) グリーン購入法適合 エコマーク認定番号18 112 248
1セット(10冊)
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自主作用(鈍くなった研磨面が新しいものに変わること)の高い基布・アルミナ砥材を採用しています。高い研削力と研削スピードの速さがその特長です。軽度~中度の圧力のもとで最も効率よく作業します。
用途バリ取り。サビ落とし。キズ取り。スパッタ取り。ステンレス、鉄の研削研磨。 外径(mm)58 内径(Φmm)10 砥材アルミナ 適合ディスクグラインダー(電気・エアー) 種別テクノ 直径(Φmm)58 研磨材の構造研磨布 穴径(Φmm)10 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 羽根枚数36 適合材ステンレス、鉄 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1枚
489 税込538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)