2,933件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷


長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (288種類の商品があります)

伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)。取り扱いが簡単である。
材質ゴム 種類Vベルト ベルト形A
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (199種類の商品があります)

スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム 種類Vベルト 角度(°)40 ベルト形A
1本
3,198 税込3,518
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

1セット
2,790 税込3,069
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (383種類の商品があります)

特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルト ベルト高さ(mm)8.0 ベルト幅(mm)12.5 電気抵抗(Ω)6M以下 使用限界温度(℃)-30~+90
1本
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (246種類の商品があります)

動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
1本
特価
3,798 税込4,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (360種類の商品があります)

高周波焼き入れをしています。
用途薄い鉄板の切断、コンクリートのハツリ作業に。 材質機械構造用炭素鋼
1本
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。 従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。 平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。 標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。 ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。
用途エアハンドリングユニット駆動部送風機(排気ファン)駆動部工場・ビル用の大型空調機その他、ブロア、ポンプ、発電機等の駆動部など ベルト形A ベルト上幅(mm)12.7 材質ゴム 種類Vベルト
1本
4,798 税込5,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

様々なビジネスシーンをもっと便利に、スマートに。ビジネスシーンでよく使われる印面を豊富に取り揃えております。キャップを外す手間なく、スマートになつ印。インク残量は本体の窓で確認でき、補充はカートリッジを交換するだけなので、手を汚さず簡単に行えます。
シリーズXスタンパー 配列ヨコ グリーン購入法適合 印面種別浸透印 繰り返し・詰め替え対応
1個
特価
899 税込989
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。 材質アルミ A6063S T5 表面処理B1アルマイト
1本
特価
8,498 税込9,348
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (199種類の商品があります)

特殊織り帆布(120°)により柔軟性に優れる プーリ上でのベルト安定性に優れる 両面駆動、多軸伝動に最適
用途スペース上の問題等により両面駆動、多軸伝動が必要な繊維機械やもみすり機等の自動化機器
1本
7,198 税込7,918
当日出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
ばねの種類圧縮コイルばね 材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし) 使用温度(℃)290以下
1パック(20個)
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (353種類の商品があります)

珪素鋼板を積層したプランジャ形。 プランジャガイドはナイロン樹脂成形によるコイルボビンと一体化した構造となっており、電気的、機械的特性を大巾に向上させた高信頼性の品質です。
1個
特価
2,898 税込3,188
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1本
7,398 税込8,138
翌々日出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

珪素鋼板を積層したプランジャ形。 プランジャガイドはナイロン樹脂成形によるコイルボビンと一体化した構造となっており、電気的、機械的特性を大巾に向上させた高信頼性の品質です。
絶縁種別B種絶縁相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ファン用 洗浄廃液回収袋付 1セットにつきルームエアコン1台(6~8畳)分です。 嫌なニオイもカット フロンガスは使用していません。 中和防食を兼ねたリンスが短時間で泡を消失させ汚れを落とします。 洗浄液がファンに保持されやすく汚れを容易に分解します。
仕様●内容量:ムース(260ml)、リンス(230ml) アズワン品番65-2108-82
1組
2,450 税込2,695
当日出荷


ポンプの送水用ホースとして使用しますエンジンポンプの吸入用として使用できません口径、長さ等、用途に応じてよくご確認の上お買い求め下さい。
用途ポンプ使用時の送水用として
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
9,698 税込10,668
翌々日出荷

1個
1,700 税込1,870
当日出荷


sita(サイタ)ミニミニ刈込鋏
機能性はもちろん、はじめての人や女性にも使いやすい設計・デザインの商品を採用。 庭のインテリアとしても楽しめるおしゃれ感のあるデザイン。 手軽でちょっとした植木・庭木の剪定作業に便利
全長(mm)400 質量(g)420 有効切断能力(mm)8 刃先(mm)150
1個
879 税込967
当日出荷

アルミフィン用洗浄廃液回収袋付1セットにつきルームエアコン1台(6~8畳)分です。アルミフィンを傷めません。フロンガスは使用していません。エアコンの汚れとカビを泡で洗浄、その後リンスで中和します。強力な洗浄力により熱交換機のアルミフィンに付着するたばこのヤニ、油、カビ等の汚れを速やかに除去します。
容量(mL)ムース:200、リンス:180
1本
1,430 税込1,573
当日出荷

1個
699 税込769
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途空調機のアルミフィン・フィルターの洗浄に pH13以上 エスコ品番EA119-71 形状液体 比重1.15/1.25 使用濃度10/20倍希釈 商品タイプ業務用 繰り返し・詰め替え対応
1個
2,200 税込2,420
当日出荷

バドミントンの必需品・レジャー用に最適・飛距離が出ないのでバッティング練習にも最適
1個
529 税込582
当日出荷

アルミフィン用。後発泡タイプ。強力な洗浄力により、熱交換機のアルミフィンに付着するたばこのヤニ、油、カビ等の汚れを速やかに除去します。洗浄液はアルミフィンの奥まで到達しやすい後発泡タイプです。洗浄液は垂れにくいムースタイプですので、ミストの発生がほとんど無く付近を汚染させにくくなっています。洗浄液がアルミフィンに保持されやすいので頑固な汚れも除去されやすくなります。洗浄液は発泡タイプのムースなので、洗浄している箇所が解りやすく、不要な箇所に付着した場合も応急処置がとりやすくなります。アルカリ性。
用途家庭用ルームエアコンのアルミフィンの洗浄 質量(g)376 内容量(mL)290 サイズ(mm)200×60(キャップまでの寸法)
1本
720 税込792
当日出荷


1個
65,980 税込72,578
翌々日出荷

1個
35,980 税込39,578
翌々日出荷


ホームファッション分野で幅広い用途に使われている綿オックス無地定番。豊富な色展開でオールシーズンに対応できます。
用途クッション、クッションカバー、座布団カバー、コタツふとん、座椅子、ソファ、ソファカバー、ベッドカバー、布団カバー、ピロケース、カーテン、テーブルクロス、ランチョンマット、エプロン、スリッパ、トラベル用品、風呂敷、のれん、バッグなど 長さ(m)55 幅(cm)150 混率(%)綿100
1個
52,980 税込58,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)


1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (195種類の商品があります)