1個
¥28,980
税込¥31,878
31日以内出荷
材質S45C
硬度-
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力1.6
主材質CAC203
RoHS指令(10物質対応)対応
優れた弾性を持ちながら硬く強靭です。エラストマーの中でも最高の強度を持っており、大きな負荷荷重能力を有しています。金属、ゴム、プラスチックに比較し、非常に優れた耐摩耗性を持っています。鉱物油に対する高い耐性、良好な耐オゾン性を有しています。RoHS規制に対応しています。旋盤・機械加工性が良好です。
用途パッキン、クッション材、シール材、緩衝材、自動車用冶具部品として。パッキン。クッション材。シール材。緩衝材。自動車部品
トラスコ品番434-0060
材質エーテル系ウレタン
長さ(mm)150
幅(mm)150
厚さ(mm)10
寸法(mm)150×150
色ブラウン
板厚(mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
じゃばら構造のフレキシブルなPFAチューブです。ラセン形状の為、液溜まりしにくいです。省スペース配管に適しています。薬液、溶剤、ガスの移送及び半導体・液晶製造装置、化学薬品プラント装置、分析機器などの配管に適しています。
ストローク(mm)150
全長(mm)(最長)452、(最短)302
質量(kg)4.8
受圧面積(cm2)14.52
油量(cc)220
危険物の類別非危険物
1個
¥54,980
税込¥60,478
翌々日出荷
ラムカプラと着脱できるプランジャーサドルが付いた単動形シリンダです。
仕様スプリング戻りタイプ
付属品ハンドル
最高使用圧力(MPa)70
リターンスプリング内蔵型のため、スムーズな作業を行えます。ラムカプラとプランジャーサドルが付いた単動式シリンダです。ヘッド部、シリンダ部、ベース部のねじにアタッチメントなどをつけられます。
付属品ラムカプラ、プランジャーサドル
材質スチール
タイプ単動式
最高使用圧力(MPa)70
揚力(kN)100
受圧面積(cm2)14.52
プランジャー径(Φmm)36
シリンダ外径(Φmm)57
適合ホースTMS-200T
1個
¥799
税込¥879
5日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10
磁石内蔵有無(-) 磁石なし
・耐摩耗性が向上
ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。
・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。
・高速駆動が可能
使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。
●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備)
●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
取付支持形式底面取付形
使用ピストン速度(mm/s)50~750
使用流体空気
取付金具底面取付形
給油不要(無給油)
磁石内蔵有無無
電気絶縁用の給水給湯銅管用提灯式吊バンド。軟質塩ビコーティングタイプ。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
寸法F(mm)6
寸法D(mm)26
寸法C(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
吊ボルト径W3/8
金型や部品の加工において能率を飛躍的に向上します。ヘッド交換式で工具管理が容易。干渉の為、首下部を追加工して使用可能。センタースルーオイルホール対応
用途モジュラーヘッド用
作動方式複動片ロッド
振動・重荷重に耐える上級モデルのディスプレイ固定アームです。
スムーズな操作感。
カウンタバランス用のスプリング内蔵で、最小限の力でディスプレイの上下方向の角度調整ができます。
ディスプレイは上下方向どの角度でも保持します。保持のために、ねじやノブの締めつけは不要。特別な工具も必要ありません。
動荷重を受ける環境でもディスプレイを確実に保持します。
アームは壁から50mmの高さまで折りたたみ可能。さらにケーブルが格納でき、未使用時の省スペースを実現します。
メンテナンスフリー。
用途産業用機械/医療用タッチパネル/農業機械/建機
材質(本体)アルミニウム合金/粉体塗装、(ディスプレイ用プレート)S20C相当/粉体塗装
チューブ内径(Φmm)10
磁石内蔵有無(-) 磁石なし
小口径シリーズ
タイプ一般
演色指数(Ra)85
定格寿命(時間)40000
使用温度範囲(℃)5~35
反射板枠プラスチック 白色
反射板枠タイプ深枠鏡面コーン 遮光30°グレアレス
電圧(V)100~242
LEDLED内蔵・電源ユニット内蔵
チューブ内径(Φmm)10
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)150
作動方式複動・片ロッド
チューブ内径(Φmm)10
作動方式複動片ロッド
作動方式複動・片ロッド
チューブ内径(Φmm)10
作動方式複動片ロッド
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(-) 磁石なし
2"~7"のヤマセンコーは大きさが違うだけでほぼ同じデザインです。バスのサイズや水の透明度、フィッシングプレッシャーやバスのコンディション、ベイトのサイズなどで使い分けていくとよいでしょう。ヤマセンコーはノーシンカーを最も得意としますが、テキサスリグで使用すると、ヤマセンコーでなければ入っていかないカバーが多く存在します。こういったポイントでは最後の切り札となるでしょう。また、キャロライナリグでも有効で、琵琶湖などのビッグレイクでは、岸からの遠投スタイルでも高い実績があります。フリーリグにおいても、水平フォールするヤマセンコーは相性抜群です。フリーにフォールさせてからボトムを這う姿にバスは反応してくれるでしょう。オフセットフックをセットしてノーシンカーで使うとき、軽いネイルシンカーをフックの逆側へセットしてやると、バックスライドリグとしても使えます。
入数1パック/10本入り
チューブ内径(Φmm)10
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)150
ヘッドカバーのポート位置(R) 軸方向
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ロッド先端金具(-) 金具なし
関連キーワード
1
2
3
次へ