270件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

自生作用(鈍くなった研磨面が新しいものに変わること)の高い基布、アルミナ砥材を採用。 高い研削力と研削スピードを誇ります。 軽度から中度の圧力の下で効率よく作業できます。
用途バリ取り、サビ落とし、キズ取り、スパッタ取り、鉄の研削研磨に。 適合ディスクグランダー 研磨材の構造サンドペーパー 適合ツールグラインダー 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1枚ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


1個ほか
4,098 税込4,508
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

業務用をはじめ、家庭用、園芸用などに、幅広く使用されているビニル基材のビニタイです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000本)ほか
839 税込923
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。
材質アルミ(AI1050P) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
249 税込274
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (189種類の商品があります)

1本ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります DIYやホビークラフト用の工作素材 耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル板です 各種ケースや看板等にも最適です
厚さ(mm)2
1枚ほか
67 税込74
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途配分電盤・制御盤 材質亜鉛合金(ZDC) 付属品ビスセット・専用止め金 表面仕上げ梨地クロムめっき(MZCr)
1個
1,365 税込1,502
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質:EPDM。耐候性に優れています。
用途戸当たり、パネルの穴ふさぎ、簡易的な脚としてご使用いただけます。差し込みやすく、抜けにくい構造になっています。 種類ゴム足 材質天然ゴム
1袋(100個)
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。 直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。 U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。 U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。 ※詳細はカタログをご確認ください
カバーなし 型式SE15 関連資料カタログ(3.2MB) ボールねじリード(mm)1 スライドブロックA(ロングブロック1個付) モータ取付部形状A3
1台
49,980 税込54,978
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

抗菌加工で衛生的。つなげるジョイント式ですので、スペースに合わせて設置できます。防炎認定品。土足向き。
用途洗面所、トイレなど、水回りのスノコとして。 寸法(幅W×長さL)(mm)150×150 厚さ(mm)12 質量(g)47 材質ポリエチレン(抗菌剤配合) 仕様抗菌SIAA登録番号:JP0122081A0008X 防炎性能試験番号E2200190
1枚
159 税込175
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。 直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。 U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。 U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。 ※詳細はカタログをご確認ください
カバーなし 型式SE15 関連資料カタログ(3.2MB) ボールねじリード(mm)1 スライドブロックA(ロングブロック1個付) モータ取付部形状A2
1台
49,980 税込54,978
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。 直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。 U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。 U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。 ※詳細はカタログをご確認ください
カバーなし 型式SE15 関連資料カタログ(3.2MB) ボールねじリード(mm)1 スライドブロックA(ロングブロック1個付) モータ取付部形状A0
1台
46,980 税込51,678
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。 直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。 U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。 U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。 ※詳細はカタログをご確認ください
カバーなし 型式SE15 関連資料カタログ(3.2MB) ボールねじリード(mm)1 スライドブロックA(ロングブロック1個付) モータ取付部形状A1
1台
49,980 税込54,978
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

水本機械製作所SLUシャックル
ゆるみ止めナットが付いているので、ナットが外れにくくなっています。、緩みにくく、さらに施工しやすく、スッキリした外観です。、長さも幅もSBUシャックルの2倍なので用途が広がります。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに、金具の盗難防止に。
1個
2,998 税込3,298
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軸穴・キー溝加工などが不要となり、納期管理が容易となります。
用途ベルト伝導による変速に。 寸法W(mm)20 種類ブッシングプーリー 溝数1 適合ベルトA、SPA
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


銅合金をベースとし、厳選された固体潤滑剤で製造されたプラグを埋込んだ高荷重用無給油軸受けです。 メンテナンスフリーで給油の必要がありません。 耐摩耗特性が極めて優れています。高荷重・低速運動条件での往復運動、断続運動、揺動運動のように油膜形成が困難な使用箇所で優れた耐摩耗特性を発揮します。 摩擦係数が低い。 低温から高温まで広い範囲で使用できます。 耐食性、および耐薬品性に優れています。 耐衝撃性に優れています。
材質(ベース)高力黄銅 長さ公差(mm)-0.1/-0.3
1個
特価
899 税込989
当日出荷から114日以内出荷
バリエーション一覧へ (313種類の商品があります)

優れた研削力と耐久性。
用途各種金属の研削、研磨に アルミ 炭素鋼 ステンレス鋼 亜鉛ダイカスト品 工具鋼 その他の金属 寸法(mm)100×915 砥材A(酸化アルミニウム) 研磨材の構造研磨布 基材コットン混紡布
1箱(10本)
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。
種類イソメックSPプーリー リム幅w(mm)20 関連資料技術資料1(0.5MB)
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

粒度120 内径(Φmm)1.8 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅 砥粒PA
1パック(10個)
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

Φ6.0穴のホイール工具用のマンドレールです。
用途各種ホイール工具、ディスク工具、カッティング工具の専用軸に。 トラスコ品番852-0543 材質スチール 軸径(Φmm)6.0 全長(mm)63.0 穴径(Φmm)付属ナット:6 外径(mm)18
1袋(3本)
2,098 税込2,308
当日出荷

持ち運びに便利なポータブルトイレ。抗菌加工便座、安心・安全な抗菌剤入り凝固剤使用。専用のバケツにかぶせるだけ!の簡単ポータブルトイレ。「簡単トイレ」と「トイレ袋」の便利なセット。中のバケツは取り外しが可能。持ち運びに便利な取っ手付き。SGマーク製品安全協会認定
内容量(g)凝固剤(1袋):(約)7
1個
4,490 税込4,939
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軸径(Φmm)6 外径(Φmm)50 高さ(mm)25 粒度80 トラスコ品番852-9999 質量(g)56 対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1本
1,898 税込2,088
翌々日出荷

1組(10本)
849 税込934
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途配分電盤・制御盤 材質亜鉛合金(ZDC) 付属品キー2本・ビスセット・専用止め金 表面仕上げ梨地クロムめっき(MZCr)
1個
1,644 税込1,808
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メルヘンアートカラフルバックル
アウトドアコードにぴったりなカラフルバックル同色10個入りパックです。
幅(mm)(ひも取付部分)約10 寸法(mm)(本体)約30×15
1袋(10個)
599 税込659
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。 直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。 U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。 U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。 ※詳細はカタログをご確認ください
カバー上面カバー付 型式SE15 関連資料カタログ(3.2MB) ボールねじリード(mm)1 スライドブロックA(ロングブロック1個付) モータ取付部形状A2
1台
55,980 税込61,578
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

低コストで気軽にLEDダウンライトに切り替えられる。リニューアルプレートを使えば、既存天井穴を工事せずにそのまま活かし、簡単にLEDダウンライトに交換できます。
用途屋内専用
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

耐摩耗性と耐溶着性に優れたDLCコーティング(水素フリー)により、構成刃先を抑制し、抜群の面粗度を実現。求心性を高めた切れ刃形状により、びびり・毟れを抑制。加工ニーズに合わせた首下長・全長のフレキシブル対応可能。
用途アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金 材質超硬 コーティングDLCコーティング
1本
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (222種類の商品があります)

台金の穴で切粉のハケがスムーズに!切れ味の向上。 材料と台金の摩擦を低減!耐久性の向上。 焼けにくく長寿命を実現!
刃厚(mm)1.0
1パック(5本)
2,298 税込2,528
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。 直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。 U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。 U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。 ※詳細はカタログをご確認ください
カバー上面カバー付 型式SE15 関連資料カタログ(3.2MB) ボールねじリード(mm)1 スライドブロックA(ロングブロック1個付) モータ取付部形状A1
1台
55,980 税込61,578
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

水平多関節液晶モニタアーム サンワサプライ 動画あり
アームの可動方向水平 適合規格VESA(75×75、100×100) 天板厚さ(mm)15~50 材質(アーム)アルミ
1台
14,980 税込16,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(100本×10束)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。 直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。 U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。 U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。 ※詳細はカタログをご確認ください
型式SE15 ボールねじリード(mm)1 スライドブロックA(ロングブロック1個付) モータ取付部形状A3 カバー上面カバー付 関連資料カタログ(3.2MB)
1台
55,980 税込61,578
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。 直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。 U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。 U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。 ※詳細はカタログをご確認ください
カバー上面カバー付 型式SE15 関連資料カタログ(3.2MB) ボールねじリード(mm)1 スライドブロックA(ロングブロック1個付) モータ取付部形状A0
1台
52,980 税込58,278
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

シンプル操作で使いやすいコンパクトな電子天秤です。積み重ね保管が可能な構造です。脱着可能な開閉式計量皿カバーは、取り外して風袋容器として使用できます。比重測定などに便利な床下計量が可能です。
質量(g)950 種類電子天秤 電源ACアダプタ(標準付属) または単三乾電池×4本(別売) 本体寸法(mm)149×224×73 表示部ハイコントラスト液晶表示 表示形式デジタル 電池寿命アルカリ乾電池使用時にて約30時間 安定時間(秒)約3(代表値) 校正分銅外部 計量皿形状 材質(計量皿)ステンレス
1個
32,980 税込36,278
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1巻(10m)
16,980 税込18,678
3日以内出荷