トラスコ品番856-7255
セット内容延長ロングアダプター(TNC-40AL-H)、延長アダプター本体(TNC-40A-H)、ガイド板本体(TNC-40G-H)、落下防止アダプター(TNC-R)、替刃(TNC-40C)、カラー小/大(TNC-KS/KL)x各2個、ナット(TNC-N)x2個、落下防止ストラップ(ERB-S)、変換アダプター(TNC-M16A)、六角棒レンチ2.5mm(HES-25)、ケース
質量(kg)1
摘要切断適応サイズVP50~100、VU40~200
1セット
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
規格1.6ヒダリ
部品名称ネジリコイルバネ
関連資料展開図1(1.24MB) 展開図2(0.93MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(0.95MB) 展開図5(1.04MB) 展開図6(0.94MB) 展開図7(0.94MB) 展開図8(1.16MB) 展開図9(1.25MB) 展開図10(1.09MB) 展開図11(1.23MB) 展開図12(1.15MB) 展開図13(1.24MB) 展開図14(1.24MB) 展開図15(1.31MB) 展開図16(0.96MB) 展開図17(0.95MB) 展開図18(0.95MB) 展開図19(1.05MB) 展開図20(1.05MB) 展開図21(1.17MB) 展開図22(1.19MB) 展開図23(1.19MB) 展開図24(1.17MB) 展開図25(1.17MB) 展開図26(0.97MB) 展開図27(1.15MB) 展開図28(1.35MB) 展開図29(1.15MB) 展開図30(1.25MB) 展開図31(1.05MB) 展開図32(0.87MB) 展開図33(0.87MB) 展開図34(0.86MB) 展開図35(0.98MB) 展開図36(0.88MB) 展開図37(0.84MB) 展開図38(0.85MB) 展開図39(0.9MB) 展開図40(0.85MB) 展開図41(1.23MB) 展開図42(1.15MB) 展開図43(1.23MB) 展開図44(1.15MB) 展開図45(1.23MB) 展開図46(1.16MB) 展開図47(1.14MB) 展開図48(1.24MB) 展開図49(1.23MB) 展開図50(1.16MB)
図解NoSSA-F616VT メインミッション分解-2部品_No.14、SSA-S1002(4)-1 メインミッション分解(2)部品_No.14、SSA-F616M メインミッション分解(2) ※~2003年2月部品_No.12、SSA-N500 送風機駆動装置部品_No.19、SSA-F616MAT 送風機駆動装置部品_No.57、SSA-E541DX 送風機駆動装置部品_No.16、SSA-M500DX 台車 クラッチケース部品_No.20、SSA-F616MA メインミッション分解(2)部品_No.14、SSA-E602 メインミッション分解ー2部品_No.14、SSA-E540DX 送風機駆動装置部品_No.16、SSA-S602DXM メインミッション分解(2)※2003年2月~部品_No.14、SSA-N550 送風機駆動装置部品_No.19、SSA-S500A クラッチケース部品_No.20、SSA-F615M-2AD メインミッション(2)部品_No.12、SSA-S610VT -1 送風機駆動装置部品_No.57など
1個
¥939
税込¥1,033
7日以内出荷
仕様●呼び番号UCFK形:205●軸径(mm):25●サイズ(mm):H/116、H1/52、L/68、L1/56、A/27、J/45、J1/34、J2/27、N/10、A1/13、A2/16、A0/35.8、B/34.1、S/14.3●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M8●止めねじ付●円筒穴形
アズワン品番65-9330-80
1個
¥3,140
税込¥3,454
8日以内出荷
仕様●呼び番号UCFK形:208●軸径(mm):40●サイズ(mm):H/164、H1/72、L/100、L1/78、A/36、J/60、J1/50、J2/41、N/12、A1/16、A2/21、A0/51.2、B/49.2、S/19●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M10●止めねじ付●円筒穴形
アズワン品番65-9330-83
1個
¥5,660
税込¥6,226
8日以内出荷
仕様●呼び番号KP形:002●軸径(mm):15●サイズ(mm):H/22、L/80、A/16、J/63、N/7、H1/7、H2/43、B/16.5、S/4.5●材質:本体/亜鉛合金ダイカスト ボール/高炭素クロム軸受鋼●止めねじ付●円筒穴形●シルバーシリーズ
アズワン品番65-9331-30
1個
¥2,440
税込¥2,684
8日以内出荷
仕様●呼び番号UP形:002●軸径(mm):15●サイズ(mm):H/22、L/80、A/16、J/63、N/7、H1/7、H2/43、B1/18.5、S/4.5●材質:本体/亜鉛合金ダイカスト ボール/高炭素クロム軸受鋼●偏心輪付●円筒穴形●シルバーシリーズ
アズワン品番65-9331-16
1個
¥2,440
税込¥2,684
8日以内出荷
オールステンレス製軸受ユニットで、耐蝕性に優れています。食品機械用グリースを封入し、食品機械にも安心して使用できます。
仕様●呼び番号MUSP形:002●軸径(mm):15●サイズ(mm):H/22、L/80、A/16、J/63、N/7、H1/6、H2/42、B1/18.5、S/4.5●材質:本体/ステンレス鋳鋼 ボール/ステンレス鋼●ボルトサイズ:M6●円筒穴形●偏心輪付●ステンレスシルバーエコシリーズ
アズワン品番65-9331-60
1個
¥8,180
税込¥8,998
8日以内出荷
保護構造IP65
関連キーワード