カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(121)
    • 六角ボルト(62)
    • 六角穴付ボルト(20)
    • 小ねじ(8)
  • 機構部品(38)
    • アルミフレーム用ボルトセット(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(975)
  • 自動車純正部品(655)
  • 制御機器(314)
  • 農業機械(217)
  • メカニカル部品(108)
  • 油圧機器・油圧ホース(95)
  • 空調・電設資材(91)
  • パソコン/周辺機器(49)
  • 切削工具(41)
  • 自動車補修部品(37)
  • 測定用品(36)
  • 建築金物(35)
  • 科学研究・開発用品(33)
  • 事務用品(31)
  • フォークリフト・産機・建機用品(30)
  • FA担当者のオススメ新商品(24)
  • バイク純正部品(23)
  • 物流用品(18)
  • オフィス家具(17)
  • 作業工具(16)
  • トラック純正部品(13)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(12)
  • 家電(12)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(12)
  • バイク部品(11)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • 電気材料(10)
  • 卓上消耗品(9)
  • 安全靴・作業靴(9)
  • 学童・教育用品(9)
  • 建材・エクステリア(8)
  • 電動工具(8)
  • 安全標識(7)
  • 作業服(7)
  • 研磨材(7)
  • 溶接用品(5)
  • 安全用品(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 梱包用品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 塗料(2)
  • 照明(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 保管用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 手袋(1)
  • 自転車部品(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 農具(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
ねじの呼び
長さ(mm)
取付穴形状
六角穴・十字穴
ねじピッチ(mm)/山数
0.31(80山)・0.35(72山)・0.4・0.45(56山)・0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5・1.58(16山)・1.75・2・2.5・2.54(10山)・3・3.5・4・その他
表面処理
3価ホワイト・パシペート・生地/未処理・茶ブロンズ・黒染め
ねじ山種類
メートル並目
エコロジープロダクト
FSC認証・RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
サービス分類
オーダー・加工・リサイクル・リビルト・修理・組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a2-70」の検索結果

3,175件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
A2-70(+)サラコ 大阪魂A2-70(+)サラコ大阪魂
667税込734
1袋(9個)ほか
翌々日出荷
材質ステンレス A2-70頭部形状穴の形状十字穴
A2-70(+)ナベコ 大阪魂A2-70(+)ナベコ大阪魂
667税込734
1袋(40個)ほか
翌々日出荷
頭部形状なべ
BK A2-70(+)サラコ 大阪魂BK A2-70(+)サラコ大阪魂
667税込734
1袋(64個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
表面処理黒染め頭部形状穴の形状十字穴
A2-70(+)トラスコ 大阪魂A2-70(+)トラスコ大阪魂
667税込734
1袋(18個)ほか
翌々日出荷
BK A2-70(+)ナベコ 大阪魂BK A2-70(+)ナベコ大阪魂
667税込734
1袋(28個)
翌々日出荷
長さ(mm)12呼び径5頭部形状なべ
六角ボルト 全ねじ(ステンレス A2-70)(パック品) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(ステンレス A2-70)(パック品)大阪魂(1件のレビュー)
539税込593
1パック(15個)ほか
当日出荷
材質ステンレス種別全ねじ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角ボルト・ナット(本体規格/新JIS) A2-70 SUS304/ステンレス  スタイル1ナット HI-LEAD六角ボルト・ナット(本体規格/新JIS) A2-70 SUS304/ステンレス スタイル1ナットHI-LEAD
59税込65
1組
当日出荷
スタイル1ナットはナットの高さは約0.9Dとなります本体規格品のボルトにはワッシャーフェイス(座)がついています本体規格品のボルトナットの組み合わせで締結の信頼性が向上します
仕様ISO4032対応規格セット内容六角ボルト1本、六角ナット1個材質SUS304タイプ【全ねじ/半ねじ】並目ねじピッチ(mm)1.5六角高さ(mm)約6.4寸法d(mm)10二面幅(mm)16強度区分A2-70
A2-70ゼンネジ6カクBT 大阪魂A2-70ゼンネジ6カクBT大阪魂
667税込734
1袋(19個)ほか
翌々日出荷
A2-70ヨビケイ6カクBT 大阪魂A2-70ヨビケイ6カクBT大阪魂
667税込734
1個ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
六角ボルト 半ねじ(ステンレス A2-70) 大阪魂六角ボルト 半ねじ(ステンレス A2-70)大阪魂
519税込571
1個ほか
翌々日出荷
材質ステンレス種別半ねじ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角ボルト・ナット(本体規格/新JIS) A2-70 SUS304/ステンレス M12 HI-LEAD六角ボルト・ナット(本体規格/新JIS) A2-70 SUS304/ステンレス M12HI-LEAD
99税込109
1組
当日出荷
スタイル1ナットはナットの高さは約0.9Dとなります本体規格品のボルトにはワッシャーフェイス(座)がついています本体規格品のボルトナットの組み合わせで締結の信頼性が向上します
仕様ISO4032対応規格セット内容六角ボルト1本、六角ナット1個材質SUS304タイプ【全ねじ/半ねじ】並目ねじピッチ(mm)1.75六角高さ(mm)約7.5寸法d(mm)12二面幅(mm)18強度区分A2-70ねじ部長さ(mm)約30
六角ボルト・ナット(本体規格/新JIS) A2-70  全ねじ スタイル1ナット HI-LEAD六角ボルト・ナット(本体規格/新JIS) A2-70 全ねじ スタイル1ナットHI-LEAD
85税込94
1組
当日出荷
スタイル1ナットはナットの高さは約0.9Dとなります本体規格品のボルトにはワッシャーフェイス(座)がついています本体規格品のボルトナットの組み合わせで締結の信頼性が向上します
仕様ISO4032対応規格セット内容六角ボルト1本、六角ナット1個材質SUS304タイプ【全ねじ/半ねじ】並目ねじピッチ(mm)1.75六角高さ(mm)約7.5寸法d(mm)12二面幅(mm)18強度区分A2-70
オリエントC SUSナット1シュ A2-70 大阪魂オリエントC SUSナット1シュ A2-70大阪魂
667税込734
1袋(2個)ほか
翌々日出荷
304N2ナット(1シュA2-70ソウトウ 大阪魂304N2ナット(1シュA2-70ソウトウ大阪魂
5,949税込6,544
1個
翌々日出荷
呼び径M30寸法S(mm)46寸法m(mm)24
GB A2-70(+)サラコ 大阪魂GB A2-70(+)サラコ大阪魂
7,169税込7,886
1袋(100個)
9日以内出荷
長さ(mm)25表面処理GB頭部形状穴の形状十字穴ねじの呼びM8
(MX922)HEXAGON NUT EN 1661-M6-A2-70 三菱ふそう(MX922)HEXAGON NUT EN 1661-M6-A2-70三菱ふそう
229税込252
1個
5日以内出荷
(BNZ14)SCREW DIN 7991-M 8X 12- A2-70 三菱ふそう(BNZ14)SCREW DIN 7991-M 8X 12- A2-70三菱ふそう
339税込373
1個
5日以内出荷
(RA270)RUBBER 三菱ふそう(RA270)RUBBER三菱ふそう
769税込846
1個
5日以内出荷
アンダーミラー 大東プレス工業アンダーミラー大東プレス工業(11件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質ポリプロピレン
アルミ不等辺アングル アルインコアルミ不等辺アングルアルインコ(10件のレビュー)
709税込780特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。 アルミアングルです。
用途見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます材質アルミ A6063S T5表面処理B1アルマイト
超硬バー ニューレジストン超硬バーニューレジストン(10件のレビュー)
6,598税込7,258特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用頂けます。用途に合わせて、刃形・カット形状などを多彩なラインナップよりお選び頂けます。
用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金に最適です。
専用脚立 MA-F アルインコ専用脚立 MA-Fアルインコ(11件のレビュー)
44,980税込49,478
1台ほか
翌日出荷から8日以内出荷
高所作業に適したスタンダード型専用脚立。 作業性に優れた操作レバー付きの折りたたみ式開き止め金具を使用。
最大使用荷重(kg)100材質アルミ踏ざん間隔(mm)295仕様折畳式天板寸法(mm)251×160最大使用荷重(N)1000
ステンレスアーム棚受 ケイ・ジー・ワイ工業ステンレスアーム棚受ケイ・ジー・ワイ工業(36件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
サビを寄せ付けないステンレス(SUS304)を材質としているため美しい輝きと印象は変わることなく、洗面所や浴室など水周りでのご使用にも適しています。また、設計面の工夫として、「ダルマ穴」型のビス穴を採用、狭いスペースや高所など取り付けが難しいと思われるところビスの取り付けが簡単にできます。プロのお客様からも高い評価をいただいています。
板厚(mm)2材質SUS304付属品ステンレス丸頭ネジ付棚受け金具L型棚受け
エアーフィルター UNION(ユニオン産業)エアーフィルターUNION(ユニオン産業)(148件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から5日以内出荷
ガスケット 13294-KA270 SPIガスケット 13294-KA270SPI
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
適合メーカーSUBARU主な適合純正品番13294-KA270
丸線圧縮コイルばね(Jスプリング JAシリーズ) 東京発条製作所丸線圧縮コイルばね(Jスプリング JAシリーズ)東京発条製作所(1件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1パック(10個)
当日出荷から22日以内出荷
高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
ばねの種類圧縮コイルばね材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下
マルチカラーペーパー 厚口 スマートバリューマルチカラーペーパー 厚口スマートバリュー
2,998税込3,298
1冊(500枚)
当日出荷から3日以内出荷
カラーバリエーション豊富な国産カラーペーパー厚口タイプです。 A4、A3サイズはレモン、クリーム、うぐいす、浅黄、空、さくら、桃の7色、B4サイズはクリーム、うぐいす、空、桃の4色展開です。 マルチタイプでカラーコピー機、モノクロコピー機、カラーレーザー、モノクロレーザー、インクジェットに対応。 各色、各サイズ1冊500枚入りです。
仕様繊維方向:長編方向(縦目)入数(枚)500紙質中性紙坪量(g/m2)約90.7紙厚(μm)約109適合プリンタカラーコピー機、モノクロコピー機、カラーレーザー、モノクロレーザー、インクジェット
SSA平歯車 KHK(小原歯車工業)SSA平歯車KHK(小原歯車工業)(15件のレビュー)
5,898税込6,488特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
種別平歯車材質S45C形状S5表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面
チェーンガード CHG WAKO'S(ワコーズ)チェーンガード CHGWAKO'S(ワコーズ)(16件のレビュー)
2,040税込2,244
1本(220mL)
当日出荷
フッ素樹脂を配合したシールチェーン対応チェーングリースです。優れた潤滑性・耐摩耗性・耐水性・耐熱性を持ち、長時間潤滑性能を発揮します。
用途フッ素樹脂配合高性能チェーングリース危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.22L危険物の性状非水溶性
工進エンジン洗浄機JCE用 回転ノズル噴口(サイクロンノズル) 工進工進エンジン洗浄機JCE用 回転ノズル噴口(サイクロンノズル)工進(2件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
洗浄力が高い回転ノズル噴口(サイクロンノズル) 適合機種をよくご確認下さい。
用途交換・補修用として関連資料専用部品(7.4MB)
スリム円筒戸当 WAKI(和気産業)スリム円筒戸当WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
木製扉、巾木に取り付ける戸当りです。 壁や扉、錠のキズや破損を防止します。
材質真鍮仕上ホワイトメッキ
ナイロンメッシュ くればぁナイロンメッシュくればぁ(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1枚
4日以内出荷
長さ(mm)1000
ステンレスパネル取手用座金(3型) 栃木屋ステンレスパネル取手用座金(3型)栃木屋(1件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷
ステンレスパネル取手といっしょに使用すると足元がスッキリ見えます。
材質/処理SUS303/-RoHS指令(10物質対応)対応
(2205)カムカクセンサー スバル(2205)カムカクセンサースバル(23件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から10日以内出荷
ワイヤレスシステム TOAワイヤレスシステムTOA
92,980税込102,278
1台
当日出荷
鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラSK(新潟精機)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から18日以内出荷
・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。
用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。長さ(mm)50材質(本体)硬度(HV)650以上RoHS指令(10物質対応)対応
国旗ステッカー ドリームプロダクト国旗ステッカードリームプロダクト(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から7日以内出荷
用途屋外使用可能。ヘルメット・車・バイクはもちろん、小さいサイズなのでスマートフォン・小物に貼れます。
PSAプラスチック平歯車 KHK(小原歯車工業)PSAプラスチック平歯車KHK(小原歯車工業)(2件のレビュー)
6,298税込6,928特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質MC901種別平歯車形状S5圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)旧JIS5級(JIS B 1702:1976)歯面硬度115~120HRR歯面仕上げ切削歯切基準面
巻ダンボール ユタカメイク巻ダンボールユタカメイク(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1巻
3日以内出荷
破れ、引裂きに強くしています。クラフト紙の片面にフルート(凹凸)がある事でショックを吸収します。
用途一般包装用。梱包、緩衝材、養生等。トラスコ品番367-4070クラフト質量(g)600RoHS指令(10物質対応)対応再生材使用使用
LOCK SCREW M6 DIN 906 A2-70 7700107 KTMLOCK SCREW M6 DIN 906 A2-70 7700107KTM
1,198税込1,318
1個
31日以内出荷
...