用途接続全般用
ねじサイズM6
材質SUS XM7
表面処理無し
強度区分A2-70
RoHS指令(10物質対応)対応
用途接続全般用
ねじサイズM6
材質SCM435
色シルバー
表面処理三価クロメート
ねじの呼びM6
強度区分10.9
RoHS指令(10物質対応)対応
オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。
高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化)
材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。
材質は JIS B 1054 A2 に適合。
材質SUS304CUN
表面処理パシペート
穴の形状六角穴
強度A2-100
座金組込み型でスピーディに安定した組立
用途接続全般用
ねじサイズM6
材質SUS XM7
ねじピッチ1
寸法H(mm)6
寸法D(Φmm)10
表面処理無し
寸法B(mm)5
寸法C(mm)5.72
寸法D1(Φmm)13
寸法D2(Φmm)11.5
頭部形状六角穴付き
寸法T1(mm)1
寸法T2(mm)1.5
強度区分A2-70
RoHS指令(10物質対応)対応
ダブルピストンにより推力2倍
デュアルロッドにより不回転精度±0.1°
許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍)
最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍)
最大標準ストロークを拡大
取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション
使用ピストン速度(mm/s)30~800
最高使用圧力(MPa)0.7
使用流体空気(無給油)
チューブ内径(Φmm)6
保証耐圧力(MPa)1.05
最低使用圧力(MPa)0.15
配管接続口径M5×0.8
軸受種類すべり軸受型
関連資料カタログ(4.2MB)
ポートねじの種類Mねじ
M6規格、深ザグリ時に対応できる頭の長いボルト
用途深ザグリ用
ねじサイズM6
長さ(mm)21
材質SUS304相当
質量(g)24.3
表面処理無し
強度区分A2-70
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
一般的な六角ボルトです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
小箱単位での販売です。
用途あらゆる締結に使用。
材質ステンレスSUS304
十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト
用途接続全般用
ねじサイズM6
材質SWCH
色シルバー
表面処理三価クロメート
ねじの呼びM6
強度区分4.8相当
RoHS指令(10物質対応)対応
・ 独自のAIテクノロジー: AI Overclocking、AI Cooling II、AI Networking II、AI Advisor、AEMP III。・堅牢な電源ソリューション: ProCool II 電源コネクタ、10(70A)+2(70A)+1(80A) Dr.Mos 電源ソリューション、8層PCB、5K 金属コンデンサ MicroFine 合金チョーク、Digi+ VRM Control。・豊富な接続性: 1 × M.2 Gen5、USB 20Gbps Type-C、PCIe 5.0 x16 SafeSlot。・高性能ネットワーク: Intel Ethernet 2.5G & 10G、WiFi 7。・DIY フレンドリー: PCIe Slot Q-Release Slim, Wi-Fi Q-Antenna, Q-LED、ClrCMOS、BIOS FlashBack、Q-Dashboard。・没入型オーディオ: Dolby Atmos を搭載
機能BIOS:256Mb Flash ROM、UEFI AMI BIOS/UEFI AMI BIOS(text-based)、Extreme Engine Digi+:5K Black metallic capacitors、ASUS Q-Design:M.2 Q-Latch、M.2 Q-Slide、PCIe Slot Q-Release Slim (with PCIe SafeSlot)、Q-Antenna、Q-Dashboard、Q-DIMM、Q-LED (CPU[red]/DRAM[yellow]/VGA[white]/Boot Device[yellow green])、Q-Slot、ASUS Thermal Solution:M.2 heatsink backplate、VRM heatsink design、ASUS EZ DIY:BIOS FlashBack button、BIOS FlashBack LED、Clear CMOS button、ProCool、Pre-mounted I/O shield、SafeSlot、SafeDIMM、Aura Sync:Addressable Gen 2 headers
メモリー2×DIMM slots max128GB/DDR5、Supports up to 8400+MT/s(OC)with Ryzen 9000 & 8000 & 7000 Series Processors、ECC and Non-ECC/Un-buffered DIMM、Dual channel memory architecture、Supports AMD Extended Profiles for Overclocking(EXPO)、ASUS Enhanced Memory Profile(AEMP)
使用CPUAMD Socket AM5 for AMD Ryzen 9000 & 8000 & 7000 Series Desktop Processors
OSWindows 11/ Windows 10 64bit/Windows 11(22H2 later)
チップセットAMD B850 Chipset
オーディオ機能ROG SupremeFX 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC ALC4080:Impedance sense for front and rear headphone outputs、Supports:Jack-detection/Multi-streaming/Front Panel MIC Jack-retasking、High quality 120 dB SNR stereo playback output and 110 dB SNR recording input、Supports up to 32-Bit/384 kHz playback on front panel、Audio Features:SupremeFX Shielding Technology、Savitech SV3H712 AMP、Rear optical S/PDIF out port、Premium audio capacitors、Unique de-pop circuit
RoHS指令(10物質対応)対応
BluetoothBluetooth v5.4
USBタイプRear USB (Total 8 ports):1 × USB 20Gbps port(s) (1 × USB Type-C)、5 × USB 10Gbps port(s) (4 × Type-A + 1 × USB Type-C)、2 × USB 2.0 port(s) (2 × Type-A)、Front USB (Total 5 ports):1 × USB 10Gbps、1 × USB 5Gbps header(s) support(s) 2 additional USB 5Gbps ports、1 × USB 2.0 header(s) support(s) 2 additional USB 2.0 ports、USB Type-C power delivery output:max5V/3A
Wi-FiWi-Fi 7:2x2 Wi-Fi 7(802.11be)、Supports 2.4/5/6GHz frequency band、Supports Wi-Fi 7 160MHz bandwidth up to 2.9Gbps transfer rate
ストレージTotal supports 2×M.2 slots and 2×SATA 6Gb/s ports、AMD Ryzen 7000 & 9000 Series Desktop Processors:M.2_1(Key M) type 2242/2260/2280(supports PCIe 5.0x4 mode)、M.2_2(Key M) type 2242/2260/2280(supports PCIe 5.0 x4 mode)、AMD Ryzen 8000 Series Desktop Processors:M.2_1(Key M) type 2242/2260/2280(supports PCIe 4.0x4 mode)、M.2_2(Key M) type 2242/2260/2280(supports PCIe 4.0 x4 mode)
内蔵グラフィックス1×HDMI port、1×USB 10Gbps ports support USB Type-C display outputs
拡張スロット数AMD Ryzen 9000 & 7000 Series Desktop Processors:1×PCIe 5.0 x16 slot with Q-Release Slim、AMD Ryzen 8000 Series Desktop Processors:1×PCIe 4.0 x16 slot with Q-Rlease Slim
フォームファクタMini-ITX:170×170
イーサネット対応1×Intel 2.5Gb Ethernet、ASUS LANGuard
対応ソフトウェアROG Exclusive Software:ROG CPU-Z、Dolby Atmos、ASUS Exclusive Software:Armoury Crate:AIDA64 Extreme (60 days free trial)、Aura Creator、Aura Sync、Fan Xpert 4 (with AI Cooling2)、GameFirst、HWiNFO、Power Saving、ASUS AI Advisor、ASUS DriverHub、ASUS GlideX、TurboV Core、Adobe Creative Cloud (Free Trial)、Norton 360 for Gamers (60 Days Free Trial)、WinRAR (40 Days Free Trial)、UEFI BIOS:ASUS EZ DIY、ASUS CrashFree BIOS 3、ASUS EZ Flash 3、ASUS UEFI BIOS EZ Mode、ASUS MyHotkey
1台
¥57,980
税込¥63,778
4日以内出荷
DisplayPort/HDMI/VGAの各信号を、1本のCat6/6aケーブルまたはATENCat6ケーブル2L-2910で最大100m延長。複数のソース入力に対応(DisplayPort、HDMI、VGA)-プッシュボタンでソース切替が簡単。自動切替モード-新たにプラグインされたソースを検出して自動的に切替。HDMI(3D、DeepColor、4K)、HDCP準拠。DisplayPort/HDMI/VGAの各信号を高解像度で延長(ケーブル品質敷設環境により最大距離が異なる場合があります)。-HDMI/DisplayPort:4K@70m(Cat6)/100m(Cat6a/ATEN2L-2910Cat6)、1080p@100m(Cat6/6a)。-VGA:1920×1200、1600×1200@70m(Cat6)/100m(Cat6a/ATEN2L-2910Cat6)、1920×1080@100m(Cat6/6a)。HDBaseTロングリーチモード対応-1本のCat6/6aで解像度1080pを最大150mまで延長可。ビデオ出力のミラーリング-HDBaseT出力およびローカルHDMI出力で4K@30Hz(4:4:4)に対応、VGA入力時もコンバートしてローカルHDMI出力します。POH(PoweroverHDBaseT)機能対応-VE44PB。PoH/PoEパワーインジェクターによる給電。ATENHDBaseT対応レシーバーと互換。RS-232シリアル通信切替機能-システム要件に合わせてコマンドモードまたはバイパスモードに切替可能。ユーザーはレシーバー(例:VE2812R)のRS-232経由でコマンドを実行して入力ポートを切替可能。EDIDExpertTM(EDIDエミュレーション)機能搭載-スムーズな電源投入と最適なビデオ品質のために自動/手動で適切なEDIDモードを選択可能。プラグアンドプレイ-ソフトウェア不要。ラックマウント対応。8KV/15KVESD保護
用途VE3912Tは4K解像度のDisplayPort、HDMI、またはVGAビデオ信号を、1本のCat6/6aケーブルやATEN製HDBaseTアライアンス推奨Cat6SF/UTPケーブル(型番:2L-2910)で、最大100m延長できるHDBaseTトランスミッターです。
セット内容RS-232ターミナルブロック×1、フットパッド×4、電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1
スイッチビデオ入力ポートの選択プッシュボタン×1(AUTO/DisplayPort/HDMI/VGA)・ロングリーチモードスイッチスライドスイッチ×1(ロングリーチモードON/OFF)、ON:最大150m(最大1080p)、OFF:最大100m(最大4K@30Hz)・ファームウェアアップグレードスライドスイッチ×1(ファームウェアアップグレードモードON/OFF)
出力【ビデオ】インターフェースHDMIType-Aメス×1(Black)・インピーダンス100Ω・最大距離HDMI:5m(4K@30Hz)、3m(4K@60Hz)(4:4:4)
ケース質量(kg)0.65(1.43lb)
消費電力DC5V:7.02W:40BTU、POE:8.77W:48BTU
材質(ケース)メタル
入力【ビデオ】インターフェースHDMIType-Aメス×1(Black)、D-sub15ピンメス×1(Blue)、DisplayPortメス×1(Black)・インピーダンスHDMI:100Ω、D-sub15ピン:75Ω、DisplayPort:100Ω・最大距離HDMI:5m(4K@30Hz)、D-sub15ピン:10m(1920×1080)、DisplayPort:3m(4K@30Hz)
制御RS-232コネクター:3極着脱式ターミナルブロック×1、タイプ:DTE、ボーレート:115200、データビット:8、ストップビット:1、パリティ:無、フロー制御:無・IRステレオミニジャックメス×1(Black)
動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきこと
コネクタユニット間RJ-45メス×1(Silver)、HDBaseT・電源ロック式DC電源ジャック×1(Black)または・RJ-45メス(POH)×1
関連部品ビデオエクステンダーVE814A、VE2812AT、VE2812R、VE811、VE813A、VE1812、VE812
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)ブラケット付172.9×146.9×30.0/ブラケット無166.0×124.9×29.0
最大延長(m)1本のCat6/6aケーブルまたはATENCat6ケーブル2L-2910使用時:100
RoHS指令(10物質対応)対応
ビデオ仕様最大データ伝送速度10.2Gbps(3.4Gbps/レーン)・最大ピクセルクロック340MHz・規格準拠HDMI(3D、DeepColor、4K)、HDCP2.2準拠、CEC・解像度/距離HDMI/DisplayPort・最大4K@70m(Cat6)/100m(Cat6a/ATEN2L-2910Cat6)・1080p@100m(Cat6/6a)/150m(ロングリーチモード使用時)VGA:・最大1920×1200、1600×1200@70m(Cat6)/100m(Cat6a/ATEN2L-2910Cat6)・1920x1080@100m(Cat6/6a)※4K対応解像度:4096×2160/3840×2160@60Hz(4:2:0)、4096×2160/3840×2160@30Hz(4:4:4)
互換品番ビデオコンバーターVC981/VC480/VC920/VC980・ビデオエクステンダーVE44PB/VE2812R/VE811R/VE1812R/VE801R/VE802R、【ケ-ブル】Cat6Aケーブル2L-2910・DisplayPortケーブル2L-7D03DP-1・AOC/HDMIケーブル2L-7D02H-1/2L-7D03H/2L-7D05H-1・VGAケーブル2L-2502、【アクセサリ】VE-RMK1U2XX-EA12
オーディオ入力HDMIType-Aメス×1(Black)・ステレオミニジャックメス×1(Green)・DisplayPortメス×1(Black)
1個
¥84,980
税込¥93,478
3日以内出荷
HDMIソースとHDMIディスプレイの間の距離を延長
ツイストペアケーブル1本でHDMI信号を長距離伝送可能なHDBaseT(Class A)準拠
ディスプレイはローカル側(トランスミッター)に1台、リモート側に2台接続可能
解像度(延長距離) - カテゴリ6a/7ケーブル使用時は最大4K※1(100m)、1080p(100m)、カテゴリ5e/6ケーブル使用時は最大4K※1(70m)、1080p(100m)
用途HDMI信号の延長に
仕様HDCP:1.4、距離:100m、【最大距離】カテゴリ6a/7ケーブル使用時: 100m (4K※および1080p)、 カテゴリ5e/6ケーブル使用時:100m (1080p)、【延長距離】カテゴリ6a/7ケーブル使用時:100、カテゴリ5e/6ケーブル使用時:70、【最大ピクセルクロック】340MHz
トラスコ品番158-7745
質量(g)920
出力数:ローカル×1・リモート×2
入力数:1
準拠規格HDMI(3D、Deep Color、4K)、HDCP 1.4、CEC
インターフェースHDMI
最大解像度4K
解像度カテゴリ6a/7ケーブル使用時: 4K、カテゴリ5e/6ケーブル使用時: 4K
伝送方法HDBaseT
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度(Gbps)最大データ:10.2
1台
¥89,980
税込¥98,978
3日以内出荷
ツイストペアケーブル1本で長距離伝送可能なHDBaseT準拠。HDMI(3DDeepColor4K※)、HDCP2.2準拠。解像度(延長距離)-カテゴリ6aケーブル使用時は最大4K※(100m)、カテゴリ5e/6ケーブル使用時は最大4K※(70m)。ワイドスクリーン対応。プラグアンドプレイ-ソフトウェア不要。8KV/15KVESD保護および1KVサージ保護。ラックマウント対応。。※STPケーブルまたはATEN製HDBaseTアライアンス推奨カテゴリ6SF/UTPケーブル(型番:2L-2910)のご使用を推奨します。※対応する4K解像度は、3840×2160@30Hz(4:4:4)、3840×2160@60Hz(4:2:0)、4096×2160@30Hz(4:4:4)、4096×2160@60Hz(4:2:0)です。
用途VE811Rは、対応トランスミッターと併用することで、1系統の4K※のHDMI信号を1本のカテゴリ6aケーブルやATEN製HDBaseTアライアンス推奨カテゴリ6SF/UTPケーブル(型番:2L-2910)で、最大100m延長できるHDBaseT対応HDMIツイストペアケーブルレシーバーです。
セット内容電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1
電源(V)電源アダプター入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5/2.6A※アダプター型番はサポート&ダウンロードの「電源アダプター対応表」ページをご覧ください
スイッチロングリーチモードスイッチスライドスイッチ(ON/OFF)×1
出力【ビデオ】インターフェースHDMIタイプAメス×1・インピーダンス100Ω
ケース質量(kg)0.17(0.37lb)
消費電力DC5V:3.84W:18BTU
材質(ケース)メタル
動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきこと
LEDビデオ出力レッド×1(点灯:HDCP対応、点滅:HDCP非対応)・リンクレッド×1・電源グリーン×1
コネクタユニット間RJ-45×1・ファームウェアアップグレードミニジャック×1・電源ロック式DC電源ジャック×1
アズワン品番64-8303-39
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)ブラケット付87×73×25/ブラケット無82×52×24
最大延長(m)カテゴリ6aケーブル使用時:100、カテゴリ5e/6ケーブル使用時:70
RoHS指令(10物質対応)対応
ビデオ仕様解像度/距離カテゴリ6aケーブル、ATEN製カテゴリ6ケーブル(型番:2L-2910)使用時:4K※/100m、1080p/100m・カテゴリ5e/6ケーブル使用時:4K※/70m、1080p/100m・最大データ伝送速度10.2Gbps・最大ピクセルクロック340MHz・規格準拠HDMI(3D,DeepColor,4K※)、HDCP2.2、CEC・最大距離カテゴリ6aケーブル、ATEN製カテゴリ6・ケーブル(型番:2L-2910)使用時:最大100m(4K※、1080p)・カテゴリ5e/6ケーブル使用時:最大100m(1080p)、70m(4K※)
互換品番ビデオコンバーターVC080、VC810、VC812、VC880・ビデオエクステンダーVE3912T、VE2812AUST、VE2812AT、VE2812UST、VE2812T・ビデオマトリックススイッチャーVM7814、VM0808HA、VM0404HA、VM3403H、VM3909H、VM7804、VM8514、VM8804・ビデオ分配器/ビデオ延長分配器VS0110HA、VS182B、VS0108HA、VS1814T、VS1818T、VS182A、VS184A・ビデオスイッチャーVS0801H、VS381、VS481B、VS482・Cat6Aケーブル2L-2910・HDMIケーブル2L-7D02H-1Cat6STPケーブル2L-NS06×××シリーズ・アクセサリーVE-RMK1U、2X-EA12
オーディオ出力HDMIタイプAメス×1
1個
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。
高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化)
材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。
材質は JIS B 1054 A2 に適合。
表面処理パシペート
強度A2-100
ツイストペアケーブル1本で長距離伝送可能なHDBaseT準拠。HDMI(3DDeepColor4K※)、HDCP2.2準拠。解像度(延長距離)-カテゴリ6aケーブル使用時は最大4K※(100m)、カテゴリ5e/6ケーブル使用時は最大4K※(70m)。ワイドスクリーン対応。プラグアンドプレイ-ソフトウェア不要。8KV/15KVESD保護および1KVサージ保護。ラックマウント対応。。※STPケーブルまたはATEN製HDBaseTアライアンス推奨カテゴリ6SF/UTPケーブル(型番:2L-2910)のご使用を推奨します。※対応する4K解像度は、3840×2160@30Hz(4:4:4)、3840×2160@60Hz(4:2:0)、4096×2160@30Hz(4:4:4)、4096×2160@60Hz(4:2:0)です。
用途VE811Tは、対応レシーバーと併用することで、1系統の4K※のHDMI信号を1本のカテゴリ6aケーブルやATEN製HDBaseTアライアンス推奨カテゴリ6SF/UTPケーブル(型番:2L-2910)で、最大100m延長できるHDBaseT対応HDMIツイストペアケーブルトランスミッターです。
セット内容電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1
電源(V)電源アダプター入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5/2.6A※アダプター型番はサポート&ダウンロードの「電源アダプター対応表」ページをご覧ください
スイッチロングリーチモードスイッチスライドスイッチ(ON/OFF)×1
ケース質量(kg)0.16(0.35lb)
消費電力DC5V:3.77W:18BTU
材質(ケース)メタル
入力【ビデオ】インターフェースHDMIタイプAメス×1・インピーダンス100Ω・最大距離ソースデバイスとの最大距離:2m
動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきこと
コネクタユニット間RJ-45×1・ファームウェアアップグレードミニジャック×1・電源ロック式DC電源ジャック×1
アズワン品番64-8303-38
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)ブラケット付87×73×25/ブラケット無82×52×24
最大延長(m)カテゴリ6aケーブル使用時:100、カテゴリ5e/6ケーブル使用時:70
RoHS指令(10物質対応)対応
接続台数(デバイス)1
ビデオ仕様解像度/距離カテゴリ6aケーブル、ATEN製カテゴリ6ケーブル(型番:2L-2910)使用時:4K※/100m、1080p/100m、カテゴリ5e/6ケーブル使用時:4K※/70m、1080p/100m・最大データ伝送速度10.2Gbps・最大ピクセルクロック340MHz・規格準拠HDMI(3D,DeepColor,4K※)、HDCP2.2、CEC・最大距離カテゴリ6aケーブル、ATEN製カテゴリ6ケーブル(型番:2L-2910)使用時:最大100m(4K※、1080p)、カテゴリ5e/6ケーブル使用時:最大100m(1080p)、70m(4K※)
互換品番ビデオコンバーターVC080、VC812、VC880・ビデオエクステンダーVE2812R・ビデオマトリックススイッチャーVM7814、VM0808HA、VM0404HA、VM7804、VM7514、VM8804・ビデオ分配器/ビデオ延長分配器VS0110HA、VS182B、VS0108HA、VS182A、VS184A・ビデオスイッチャーVS0801H、VS381、VS481B、VS482・Cat6Aケーブル2L-2910・HDMIケーブル2L-7D02H-1Cat6STPケーブル2L-NS06×××シリーズ・アクセサリーVE-RMK1U、2X-EA12
オーディオ入力HDMIタイプAメス×1
1個
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。
高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化)
材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。
材質は JIS B 1054 A2 に適合。
材質SUS304CUN
強度A2-100
表面処理パシペート
公差6H
オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-90の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。
高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化)
材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。
材質は JIS B 1054 A2 に適合。
材質SUS304CUN
強度A2-90
表面処理パシペート
VE2812AUSTは、1本のCat5e/6/6aまたはATEN製HDBaseTアライアンス推奨2L-2910Cat6ケーブルを使用してVGA(オーディオ付き)とHDMI信号を最大100mまで送信するためのトランスミッターです。
Cat6/6aまたはATEN2L-2910Cat6ケーブル1本でHDMI/VGA信号を延長。高解像度ビデオ。-HDMI:Cat6またはATEN2L-2910Cat6ケーブルを介して最大4K@100m。-VGA:Cat6またはATEN2L-2910Cat6ケーブルを介して最大1600×1200/1920×1200@100m。HDMI(3D、Deepcolor、4K)、HDCP2.2準拠。HDBaseTロングリーチモード対応-最大1080p@150m。POH(PoweroverHDBaseT)機能搭載-HDBaseT出力ポートに接続されたデバイスから給電を行うことが可能。自動切替-新規に接続したソースデバイスへ自動的に切替。ビデオスイッチャーまたはビデオコンバーターとして機能。-ビデオスイッチャー:2台のソースデバイス(HDMI/VGA)を接続。-コンバーター:各種インターフェース(DVI、DisplayPortまたはHDMI)のレシーバーと併用可能。RS-232チャネルはパススルーモードまたはソース切替のコマンドモード対応。対応レシーバ-VE2812R、VE1812R、VE814AR、VE811R、VE801R、VE802R、VE601R、VE901R。ホットプラグ対応。ソースとデバイスステータスをLED表示
セット内容3極着脱式ターミナルブロック×1(RS-232)、2極着脱式ターミナルブロック×1(電源)、マウントキット×1、電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1
スイッチビデオ入力ポートの選択プッシュボタン×1(HDMI、VGA、自動)・ロングリーチモードスイッチスライドスイッチ×1(ON/OFF)・ファームウェアアップグレードスライドスイッチ×1(ON/OFF)
ケース質量(kg)0.21(0.46lb)
消費電力DC5V:3.04W:14BTU、POH:3.8W:18BTU
材質(ケース)メタル
入力【ビデオ】インターフェースHDMIType-Aメス×1(Black)、D-Sub15ピン(VGA)メス×1(Blue)・インピーダンスHDMI:100Ω、D-Sub15ピン(VGA):75Ω・最大距離1.8m
制御RS-232コネクター:3極着脱式ターミナルブロック×1、ボーレート:19200、データビット:8、ストップビット:1、パリティ:無、フローコントロール:無・IRステレオミニジャックメス×1(Black)
動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきこと
コネクタユニット間RJ-45メス×1・電源2極着脱式ターミナルブロック×1(Green)もしくはRJ-45メス×1(POH)
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)ブラケット付104.2×87.9×51.9・ブラケット無114.3×114.3×6.5
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送距離(m)100
ビデオ仕様最大データ伝送速度10.2Gbps(3.4Gbps/レーン)・最大ピクセルクロック340MHz・規格準拠HDMI(3D、DeepColor、4K)、HDCP準拠、CEC・解像度/距離HDMI:最大4K@70m(Cat5e/6)/100m(Cat6a/ATEN2L-2910Cat6)1080p@100m(Cat5e/6/6a)、VGA:最大1920×1200&1600×1200@70m(Cat5e/6)/100m(Cat6a/ATEN2L-2910Cat6)1920×1080@100m(Cat5e/6/6a)※4K対応:4096×2160/3840×2160@60Hz(4:2:0)、4096×2160/3840×2160@30Hz(4:4:4)
互換品番ビデオエクステンダーVE814AR、VE2812R、VE811R、VE1812R、VE801R、VE802R、VE812R、VE901R、【ケーブル】Cat6Aケーブル2L-2910・AOC/HDMIケーブル2L-7D02H、2L-7D03H、2L-7D05H・VGAケーブル2L-2502、【アクセサリ】2X-EA12
オーディオ入力HDMIType-Aメス×1(Black)、ステレオミニジャックメス×1(Green)
1個
¥68,980
税込¥75,878
3日以内出荷
オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。
高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化)
材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。
材質は JIS B 1054 A2 に適合。
強度A2-100
表面処理パシペート
公差6H
VE2812PRは、4K HDMI信号をCat5e/6/6aまたはATEN Cat6ケーブル 2L-2910を介して最大100mの距離で受信できるHDMI HDBaseTレシーバーです。ATEN製品で初めてPOH PD & PSE給電をHDBaseT経由で実現した本製品は、4K HDMIや制御信号を長距離伝送する必要がある小規模/中規模のシステム環境に最適です。4K HDMI信号をCat5e/6/6aまたはATEN Cat6ケーブル 2L-2910経由で最大100m延長。HDBaseTロングリーチモードで1080pのHDMI信号を最大150m延長可能。双方向PoH - 「PSEモード」と「PDモード」の2種類を提供 (詳細は「特長」欄を参照)。オーディオ・エンベデッド機能対応。RS-232Cシリアル通信スイッチ搭載。HDMI(3D、Deep Color、4K)、HDCP 2.2準拠
付属品RS-232Cターミナルブロック×1、フットパッド×4、電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1
質量(kg)0.5
スイッチHDMIミュートスライドスイッチ×1 - HDMIオーディオON/OFF、オーディオEDIDセレクションスライドスイッチ×1 - 音声出力フォーマット選択:2ch/5.1ch/AUTO、ファームウェアアップグレードスライドスイッチ×1 - ファームウェアアップグレードモードON/OFF、モード選択スライドスイッチ×1 - RS-232Cバイパスまたはコマンドモード選択、ロングリーチモードスイッチスライドスイッチ×1 - ロングリーチモードON/OFF、電源選択スライドスイッチ×1 - PoH電源選択:PSE/PD
出力ビデオ:インターフェースHDMI Type-A メス ×1(Black)、ビデオ(インピーダンス)100 Ω、最大距離(m):3
湿度(%RH)0~80 %RH、結露しないこと
消費電力DC5V:5.83W:27BTU/h、POH:7.28W:34BTU/h
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ブラケット付)145.3×123×30、(ブラケット無)136×101×29
材質(ケース)メタル
制御IRチャンネルミニステレオジャック メス×1(Black)、双方向フルレンジIRバイパスチャンネル、RS-232チャンネルコネクター:3極ターミナルブロック×1、タイプ:DTE、ボーレート:115200、データビット:8、ストップビット:1、パリティ:なし、フローコントロール:なし
解像度最大データ伝送速度10.2 Gbps(レーンあたり 3.4Gbps)、最大ピクセルクロック340 MHz、最大解像度4k対応:4096×2160/3840×2160@60Hz(4:2:0)、4096×2160/3840×2160@30Hz(4:4:4)、最大解像度/延長距離最大4K@70m(Cat 5e/6)/100m(Cat6a/ATEN Cat6 2L-2910)、1080p@100m(Cat 5e/6/6a)、規格準拠HDMI(3D、Deep Color、4K)、HDCP 2.2互換、CEC
コネクタユニット間RJ-45 メス×1、電源:DCジャック×1(Black)、ロック付き、RJ-45 メス×1、PoH PD&PSE対応
動作温度(℃)0~40
保管温度(℃)-20~60
RoHS指令(10物質対応)対応
オーディオ出力HDMI Type-A メス×1(Black)、ミニステレオジャック メス×1(Green)、SPDIF同軸 メス×1(Orange)
グリーンマーク認定
1台
¥46,980
税込¥51,678
3日以内出荷
VE1801AUSTはHDBaseT技術向けに適したCat6aまたはCat6ツイストペアケーブルを使用し、4K/40mまでの延長に対応する、HDBaseT Class B仕様トランスミッターです。本体形状はJIS C 8435 スイッチボックス/アウトレットボックス組み込み固定に適合しています。JIS C 8435 埋込用/露出用スイッチボックスに固定可能。PoH PD(Power over HDBaseT 受電)機能。ATEN VP1421と連動するリモート切替プッシュボタン付き
仕様RS-232C:ターミナルブロック×1(3極、Tx/Rx/GND、Green)、コンタクトアウト:ターミナルブロック×1(2極、DO/GND、Green)、ユニット間:RJ-45 メス×1、最大ピクセルクロック:340 MHz、最大解像度/延長距離:HDMI:最大4K @40m (Cat6a/ATEN 2L-2910 Cat6)、1080p @70m (Cat6a/ATEN 2L-2910 Cat6)
付属品5ピン ターミナルブロック×1、フェースプレート×1、皿ネジ×2、電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1
質量(kg)0.21( 0.46 lb )
電源(V)ターミナルブロック×1(2極、+5/GND、Green)、もしくはRJ-45 メス×1(PoH)
規格HDMI(3D、Deep Color、4K)、HDCP 2.2準拠、CEC
湿度(%RH)0~80% RH、結露なきこと
消費電力DC5V:3.26W:15BTU/h、POH:4W:19BTU/h
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)フェイスプレート:104.1×44.4×50、フェイスプレート:113.9×69.9×6.4
材質(ケース)メタル
入力ビデオ:(インターフェース)HDMI Type-A メス×1(Black)、インピーダンス:100Ω
動作温度(℃)0~40
保管温度(℃)-20~60
RoHS指令(10物質対応)対応
距離最大:3m
伝送速度(Gbps)最大データ:10.2Gbps(3.4Gbps /レーン)
オーディオ入力HDMI Type-A メス×1(Black)
グリーンマーク認定
1台
¥30,980
税込¥34,078
3日以内出荷
VE1901AUSTはHDBaseT技術向けに適したCat6aまたはCat6ツイストペアケーブルを使用し、4K/40mまでの延長に対応する、HDBaseT Class B仕様トランスミッターです。本体形状はJIS C 8435 スイッチボックス/アウトレットボックス組み込み固定に適合しています。JIS C 8435 埋込用/露出用スイッチボックスに固定可能。PoH PD(Power over HDBaseT 受電)機能。ATEN VP1421と連動するリモート切替プッシュボタン付き
付属品5ピン ターミナルブロック×1、フェースプレート×1、皿ネジ×2、電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1
質量(kg)0.21
湿度(%RH)0~80% RH、結露なきこと
消費電力DC5V:1.749W:8BTU/h
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)フェイスプレート:104.1×44.4×50、フェイスプレート:113.9×69.9×6.4
材質(ケース)メタル
入力ビデオ:(インターフェース)HDMI Type-A メス×1(Black)、インピーダンス:100Ω、最大距離(m):3
制御RS-232Cターミナルブロック×1(3極、Tx/Rx/GND、Green)、コンタクトアウトターミナルブロック×1(2極、DO/GND、Green)
解像度最大データ伝送速度10.2Gbps(3.4Gbps /レーン)、最大ピクセルクロック340 MHz、最大解像度/延長距離DisplayPort:最大4K @40m (Cat6a/ATEN 2L-2910 Cat6)、1080p @70m (Cat6a/ATEN 2L-2910 Cat6) 4K対応:4096×2160 / 3840×2160 @60Hz (4:2:0) 、4096×2160 / 3840×2160 @30Hz (4:4:4)、規格準拠DisplayPort(Deep Color、4K)、HDCP準拠
コネクタユニット間RJ-45 メス×1、電源ターミナルブロック×1(2極、+5/GND、Green)、もしくはRJ-45 メス×1(PoH)
動作温度(℃)0~40
保管温度(℃)-20~60
RoHS指令(10物質対応)対応
オーディオ入力DisplayPort メス×1(Black)
グリーンマーク認定
1台
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
4K/60Hz(4:2:0 8bit)、4K/30Hz(4:4:4 8bit)の4K信号まで延長可能なHDBaseTに対応したDVI/HDMI受信・延長器です。受信したHDBaseTを再延長できるデージーチェーン接続が可能で、映像信号の他、100MbpsまでのLAN信号、38,400bpsまでのRS-232C信号を、同時出力できるツイストペアケーブル分配延長器です。CAT5e(STP)/CAT6(UTP)/CAT6Aケーブルにて、機器間を最大150mまで延長して接続することができます。また、HDCPRev1.4/2.2に対応しております。DVI/HDMI、RS-232C信号、100MbpsまでのLAN信号に対応。HDCP1.4/2.2に対応。最長150mまでの延長が可能。HDMI出力と、再延長可能なHDBaseT出力の2分配出力を実装
仕様【ピクセルクロック】25~297MHz
質量(g)750(専用ACアダプタを含まず)
規格【DVI】Rev.1.0シングルリンク UXGA/WUXGA(Reduced Blanking)までの解像度に対応【HDCP】Rev.1.4/2.2【RS-232C】38,400bps以下
消費電力(W)18
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×140×44(コネクタ等突起物を含まず)
電源電圧(V)DC12(専用ACアダプタ付属)
入力信号CAT5 D.IN:1系統(メーカー製ツイストペアケーブル送信器に接続します)(HDBaseT・DIGITAL LINK対応)
使用温湿度範囲温度:0~40℃、相対湿度:20~80%(結露しないこと)
出力信号CAT5 D.OUT:1系統(メーカー製ツイストペアケーブル受信器に接続します)(HDBaseT・DIGITAL LINK対応)、DVI/HDMI:1系統
コネクタCAT5 D.IN、CAT5 D.OUT、LAN:R J-45 DVI/HDMI:TYPE Aコネクタ、RS-232C:D SUB9ピン(インチネジ オス座)
RoHS指令(10物質対応)対応
入出力信号RS-232C(双方向):1系統、LAN:1系統
HDMI規格DeepColor、3D対応 CEC、ARC、HEC非対応 480p~4K/30Hz RGB/YCbCr4:4:4 8bit、4K/60Hz YCbCr 4:2:0 8bit
総延長距離(m)70m(4K×2K 通常モード、CAT5e(STP)ケーブル使用時)、100m(4K×2K通常モード、CAT6Aケーブル使用時)、100m(1080p、WUXGA(Reduced Blanking)、UXGA 通常モード、CAT5e(STP)/CAT6(UTP)ケーブル使用時)、150m(1080p/60Hz 8bit以下 長距離モード、CAT5e(STP)/CAT6(UTP)ケーブル使用時)
LAN通信速度 10/100Mbps、Auto MDI/MDI-Xに対応
1台
¥109,800
税込¥120,780
12日以内出荷
1本のHDBaseT用ツイストペアケーブルまたはATEN2L-2910Cat6ケーブルで、HDMI信号を1つのローカルディスプレイと2つのリモートディスプレイに最大100mまで延長伝送。HDMI(3D、DeepColor、4K)、HDCP2.2準拠。高品質ビデオ解像度:。-最大100m@4K。-HDBaseTロングリーチモードの場合、最大150m@1080p。イーサネットパススルーポートを使用してイーサネット通信を延長送信。同時IR信号伝送用の2つのIRチャネル-対応レンジ30KHz~56KHz。ATEN独自のEDIDテクノロジー。-送信側と受信側の両方が接続されている場合、VE814ATに接続されたディスプレイのEDID値を採用して高画質出力。RS-232Cチャネル-タッチスクリーンやバーコードスキャナーなどのシリアル端末またはシリアルデバイスに接続可能。ワイドスクリーンフォーマット対応。8kV/15kVESD保護搭載。ホットプラグ対応。ラックマウント可能
用途VE814Aは、1本のHDBaseT用ツイストペアケーブルまたはATEN2L-2910Cat6ケーブルでHDMI信号を最大100m延長伝送できるビデオエクステンダーです。
セット内容IRトランスミッターケーブル×1、IRレシーバーケーブル×1、RS-232Cターミナルブロック×2、電源アダプター×2、クイックスタートガイド×1
スイッチロングリーチモードスイッチスライドスイッチ(ON/OFF)×1・ファームウェアアップグレードスライドスイッチ(ON/OFF)×1
出力【ビデオ】インターフェースHDMIType-Aメス×2(Black)・インピーダンス100Ω・最大距離3m(2L-7D03H)
ケース質量(kg)0.47
消費電力DC5V:7.87W:37BTU
材質(ケース)メタル
制御RS-232コネクター:3極着脱式ターミナルブロック×1、ボーレート:115200bps、データビット:8、ストップビット:1、パリティ、フロー制御:無・IRステレオミニジャック×2・イーサネットRJ-45×1
動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきこと
コネクタユニット間RJ-45×1・電源ロック式DC電源ジャック×1
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)ブラケット付140×123×30・ブラケット無136×101×29
RoHS指令(10物質対応)対応
ビデオ仕様最大データ伝送速度10.2Gbps・最大ピクセルクロック340MHz・規格準拠HDMI(3D、DeepColor、4K)、HDCP準拠、CEC・解像度/距離最大4K@70m(Cat6)/100m(Cat6a/ATEN2L-2910Cat6)、1080p@100m(Cat6/6a)※4K対応:4096×2160/3840×2160@60Hz(4:2:0)、4096×2160/3840×2160@30Hz(4:4:4)
互換品番ビデオエクステンダーVE781010、VE781020、VE781030、VE2812AUST、VE2812AT、VE2812UST、VE7832、VE7833、VE7834、VE7835、VE2812T・ビデオマトリックススイッチャーVM8514・Cat6Aケーブル2L-2910・AOC/HDMIケーブル2L-7D02H、2L-7D02H-1、2L-7D03H、2L-7D05H、2L-7D05H-1、2L-7D10H、2L7D20H、2L-7DA3H、2L-7DA6H・アクセサリーVE-RMK1U、2X-EA12、2XRT-0003G、2XRT-0003G-1、2XRT-0004G
オーディオ出力HDMIType-Aメス×2(Black)
1個
¥53,980
税込¥59,378
3日以内出荷
1本のHDBaseT用ツイストペアケーブルまたはATEN2L-2910Cat6ケーブルで、HDMI信号を1つのローカルディスプレイと2つのリモートディスプレイに最大100mまで延長伝送。HDMI(3D、DeepColor、4K)、HDCP2.2準拠。高品質ビデオ解像度:。-最大100m@4K。-HDBaseTロングリーチモードの場合、最大150m@1080p。イーサネットパススルーポートを使用してイーサネット通信を延長送信。同時IR信号伝送用の2つのIRチャネル-対応レンジ30KHz~56KHz。ATEN独自のEDIDテクノロジー。-送信側と受信側の両方が接続されている場合、VE814ATに接続されたディスプレイのEDID値を採用して高画質出力。RS-232Cチャネル-タッチスクリーンやバーコードスキャナーなどのシリアル端末またはシリアルデバイスに接続可能。ワイドスクリーンフォーマット対応。8kV/15kVESD保護搭載。ホットプラグ対応。ラックマウント可能
用途VE814Aは、1本のHDBaseT用ツイストペアケーブルまたはATEN2L-2910Cat6ケーブルでHDMI信号を最大100m延長伝送できるビデオエクステンダーです。
セット内容IRトランスミッターケーブル×1、IRレシーバーケーブル×1、RS-232Cターミナルブロック×2、電源アダプター×2、クイックスタートガイド×1
スイッチロングリーチモードスイッチスライドスイッチ(ON/OFF)×1・ファームウェアアップグレードスライドスイッチ(ON/OFF)×1
出力【ビデオ】インターフェースHDMIType-Aメス×1(Black)・インピーダンス100Ω・最大距離3m(2L-7D03H)
ケース質量(kg)0.45
消費電力DC5V:5.09W:24BTU
材質(ケース)メタル
入力【ビデオ】インターフェースHDMIType-Aメス×1(Black)・インピーダンス100Ω・最大距離3m(2L-7D03H)
制御RS-232コネクター:3極着脱式ターミナルブロック×1、ボーレート:115200bps、データビット:8、ストップビット:1、パリティ、フロー制御:無・IRステレオミニジャック×2・イーサネットRJ-45×1
動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきこと
コネクタユニット間RJ-45×1・電源ロック式DC電源ジャック×1
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)ブラケット付140×123×30/ブラケット136×101×29
RoHS指令(10物質対応)対応
ビデオ仕様最大データ伝送速度10.2Gbps・最大ピクセルクロック340MHz・規格準拠HDMI(3D、DeepColor、4K)、HDCP準拠、CEC・解像度/距離最大4K@70m(Cat6)/100m(Cat6a/ATEN2L-2910Cat6)、1080p@100m(Cat6/6a)※4K対応:4096×2160/3840×2160@60Hz(4:2:0)、4096×2160/3840×2160@30Hz(4:4:4)
互換品番ビデオエクステンダーVE781010、VE781020、VE781030、VE2812R、VE7832、VE7833、VE7834、VE7835、ビデオマトリックススイッチャーVM7514・Cat6Aケーブル2L-2910・AOC/HDMIケーブル2L-7D02H、2L-7D02H-1、2L-7D03H、2L-7D05H、2L-7D05H-1、2L-7D10H、2L7D20H、2L-7DA3H、2L-7DA6H・アクセサリーVE-RMK1U、2X-EA12、2XRT-0003G、2XRT-0003G-1、2XRT-0004G
オーディオ入力HDMIType-Aメス×1(Black)
オーディオ出力HDMIType-Aメス×1(Black)
1個
¥53,980
税込¥59,378
3日以内出荷
VE1843は、トランスミッターとレシーバーの機能を1つのユニットに統合したビデオトランシーバーです。HDBaseT3.0テクノロジーで設計されたVE1843は、1本のCat6aケーブル(HDBaseT認定Cat6a U/FTPケーブルATEN Cat6aケーブル 2L-2920)を介して、4K60p非圧縮信号をゼロレイテンシーで最大100m延長するだけでなく、HDBaseT3.0規格により、IR、RS-232C、イーサネット、独立オーディオ、およびUSBの各信号を伝送します。
仕様最大ピクセルクロック:600 MHz
付属品RS-232Cターミナルブロック×1、フットパッド(4 pcs)×1、USB Type-B → USB Type-Aケーブル×1、電源アダプター×1、IRトランスミッター×1、IRレシーバー×1、クイックスタートガイド×1
質量(kg)0.64
規格準拠:HDMI(3D、Deep Color、4K60p)、4K HDR(HDR10/HDR10+/DolbyVision)、HDCP 2.3準拠
スイッチファームウェアアップグレードスライドスイッチ×1 - ON/OFF、ポート選択スライドスイッチ×1 - Tx(トランスミッター)/ Rx(レシーバー)選択、モード選択スライドスイッチ×1- HDMIオーディオ エンベデッドまたはディエンベデッド ON/OFF選択、ロングリーチモードスイッチスライドスイッチ×1 - ON/OFF(ファームウェアアップデートにて実装予定)
出力ビデオ:インターフェースHDMI Type-A メス×1(Black)、ビデオ(インピーダンス)100 Ω、最大距離(m):5
湿度(%RH)0~40
消費電力DC12V:24W:113BTU/h
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)フェイスプレート:171.5×150.9×30.0
材質(ケース)メタル
入力ビデオ:(インターフェース)HDMI Type-A メス×1(Black)、インピーダンス:100Ω、最大距離(m):5
制御IRチャンネルステレオミニジャック メス×1(双方向、Black)、30K~56KHz フルレンジ伝送、RS-232チャンネル【コネクター】ターミナルブロック×1、3極、【ボーレート】19200、【データビット】8、【ストップビット】1、パリティなし、フロー制御なし、USBチャンネル(W)USB Type-B メス×1hite、ホスト)、USB Type-A メス×1hite、デバイス)、イーサーネットチャンネルGbE×1(RJ-45 メス)
動作温度0~80% RH、結露なきこと
解像度入力:4096×2160p 24/25/30/50/60Hz、3840×2160p 24/25/30/50/60Hz、3840×2160p 50/60Hz 4:2:0、4096×2160p 50/60Hz 4:2:0、1080p 24/25/30/50/60Hz、1080i 50/60Hz、720p 50/60Hz、576p 50Hz (4:3)/(16:9)、480p 60Hz (4:3)/ (16:9)、1920×1200 @ 60Hz、1920×1200 @ 60Hz (Reduced Blanking)、1600×1200 @ 60Hz、1920×1080 @ 60/120/240Hz、1680×1050 @ 60Hz、1400×1050 @ 60Hz、1400×900 @ 60Hz、1280×1024@ 60/75Hz、1280×800 @ 60Hz、1024×768 @ 60/70/75Hz、800×600 @ 56/60/72/75Hz、720×400 @ 70Hz、640×480 @ 60/67/72/75Hz、最大4K×2K@60Hz(4:4:4)@100m(HDBaseT3認定Cat6a U/FTPケーブル/(延長距離)ATEN Cat6aケーブル2L-OS6AXXX使用の場合は50mまで)
LEDビデオ入力Tx HDMI IN(トランスミッター、Orange)×1、ビデオ出力Rx HDMI OUT(レシーバー、Orange)×1、リンクTx ×1(トランスミッター、Orange)、Rx ×1(レシーバー、Orange)、電源Tx ×1(トランスミッター、Green)、Rx ×1(レシーバー、Green)
コネクタユニット間RJ-45 メス×1、電源:ロック式DC電源ジャック×1(Black)
保管温度(℃)-20~60
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度(Gbps)最大データ:18 Gbps(レーンあたり6Gbps)
対応解像度4096×2160@60Hz(4:4:4)、3840×2160@60Hz(4:4:4)
オーディオ入力HDMI Type-A メス×1(Black)、ステレオオーディオ×1(ステレオミニジャック メス、Green)
オーディオ出力HDMI Type-A メス×1(Black)、ステレオオーディオ×1(ステレオミニジャック メス、Green)
グリーンマーク認定
1台
¥86,980
税込¥95,678
3日以内出荷
座面積が大きいことにより、物体座面部の陥没防止・締付トルクと軸力の安定・キリ穴径を大きくできることによる取付作業のスムーズ化を発揮。
座面部がボルト本体と一体成形されていることにより、ヘタリゼロ、部品点数減少効果大。
材質SUS304相当
表面処理パシペート
耐力(N/mm2)450以上
ねじ精度(JIS)6g
引張強度(N/mm2)700以上
強度A2-70
新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
既存製品(デュアルロッドシリンダ CXS2 Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)0.7
使用流体空気(無給油)
保証耐圧力(MPa)1.05
RoHS指令(10物質対応)対応
軸受種類すべり軸受
関連資料カタログ(1MB)
サイズB5
材質上質紙・70g/m2・A罫(7mm)・30行・100枚・26穴B罫(6mm)・35行・100枚・26穴
質量(g)370
枚数100
穴数26穴
寸法(横×縦)(mm)182×257
RoHS指令(10物質対応)対応
機器・装置などのテーブルを水平調整するためのユニット部品。
ステンレス製。耐蝕性にすぐれています。
テーブルの水平調整と固定を一部品で行うことができます。
球面座金により、テーブルの傾きを±1°まで許容できます。
本体と球面座金が一体になっているため、球面座金の脱落・紛失を防止します。
球面座金の外径が本体ねじの谷径よりも小さいため、テーブルの下面からだけでなく上面からも取りつけることができます。
水平調整には専用レンチFLEM-Wをご使用ください。
材質【球面座金】SUS303
材質(本体)SUS303
強度区分【六角穴付ボルト】SUS304相当A2-70
材質(ワッシャー)SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
リブ加工対応、HRc55までの被削材に対応可能です。
用途フライス加工用。
材種IC903
RoHS指令(10物質対応)対応
VP3520は、ビデオマトリックススイッチャー、4Kスケーラー、HDBaseTエクステンダー、オーディオDSPの各機能を1つの小型デバイスに統合した多機能シームレスマトリックススイッチャーです。HDBaseTテクノロジーにより長距離伝送を実現できるだけでなく、会議の効率を高めるために自動表示ON/OFF制御やプロジェクター画面の上げ下げの管理といった機器制御機能も備えています。オーディオとビデオを最適な形で融合できるため、小会議室や教室、トレーニングルームにおける会議スペースや教育環境、あるいは展示ギャラリーやホテルといったシーンにおけるプレゼンテーション・システムに最適です。
質量(kg)3.8
スイッチビデオ入力ポートの選択(L)プッシュボタン×5ED:Green)、ビデオ出力ポート選択(L)プッシュボタン×2ED:Orange)、選択マイク:調整ツマミ×1、ボリューム:調整ツマミ×1、モード/ロック解除:プッシュボタン×1、ファンクションキー:プッシュボタン×4、電源プッシュボタン×1(LED:Green/Orange)、スライドスイッチ×1(+48V ファンタム電源)
出力ビデオ(インターフェース)HDMI Type-A メス×1(Black)、HDBaseT(RJ-45) メス (PoH対応)×1(Silver)、最大距離:HDMI - 4K@60Hz(4:4:4):5m、4K@30Hz:10m、1080p@60Hz:15m、HDBaseT - 4K@30Hz:35m(Cat6)/ 40m(Cat 6a/ATEN 2L-2910 Cat6)、1080p@60Hz:60m(Cat6)/ 70m(Cat 6a/ATEN 2L-2910 Cat6)
湿度(%RH)0~80%RH、結露なきこと
消費電力AC110V:46.7W:314BTU/h、AC220V:45.8W:310BTU/h
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)フェイスプレート:432.4×272.3×44
材質(ケース)メタル
入力ビデオ:(インターフェース)HDMI Type-A メス ×3(Black)、HDBaseT(RJ-45) メス (PoH対応)×2(Silver)、(最大距離)HDMI - 4K@60Hz(4:4:4):5m、4K@30Hz:10m、1080p@60Hz:15m、HDBaseT - 4K@30Hz:35m(Cat6)/ 40m(Cat 6a/ATEN 2L-2910 Cat6)、1080p@60Hz:60m(Cat6)/ 70m(Cat 6a/ATEN 2L-2910 Cat6、
制御IRステレオミニジャック メス×1(Black)、VPデバイス制御、2極着脱式ターミナルブロック×1、AVデバイス制御、RS-232CDB-9 メス×1(Black)、VPデバイス制御&設定 3極着脱式ターミナルブロック×1、AVデバイス制御、イーサネットRJ-45 メス×1(Silver)、PJLinkプロトコル対応
最大解像度HDMI:最大4096×2160 / 3840×2160@60Hz(4:4:4)、HDBaseT:最大4096×2160 / 3840×2160@60Hz(4:2:0)、最大4096×2160 / 3840×2160@30Hz(4:4:4)
解像度規格準拠HDMI、4K HDR、HDCP 2.2準拠、CEC
コネクタ電源:3極AC電源ソケット×1
モードEDID設定:ATENデフォルト/ディスプレイA/リミックス
動作温度(℃)0-40
リレー2極着脱式ターミナルブロック×2
保管温度(℃)-20 - 60
RoHS指令(10物質対応)対応
オーディオ入力ステレオオーディオ(HDMI/HDBaseT):ステレオミニジャック メス×1(Green)マイク:3極着脱式ターミナルブロック×1(ファンタム電源選択可能)、出力ライン出力(アンバランス):3極着脱式ターミナルブロック×1 デジタルオーディオ:同軸×1、アンプ出力:4極着脱式ターミナルブロック×1
グリーンマーク認定
1台
¥369,800
税込¥406,780
3日以内出荷
先進的な機能を付加したソリッドエンドミルシリーズ「SolidMeister」を発売する。
「SolidMeister」は、主に以下の特長的なシリーズより構成され、様々な加工用途に対応可能である。
ShredMeister(シュレッド・マイスター)
ラフィングエンドミル。被削材により刃形の最適化を図ることで、荒加工において驚異的な生産性を発揮する。
FinishMeister(フィニッシュ・マイスター)
ラフィングの要素を持つ仕上げ加工用。ラフィング切れ刃と直線切れ刃とのコンビネーションにより2 工程を集約
することのできる画期的なシリーズ。
VariableMeister(ヴァリアブル・マイスター)
耐ビビリ性を向上させ、振動による工具破損や加工不良を改善。シュレッド・マイスターと組み合わせることで
より生産性を向上させることが可能
FeedMeister(フィード・マイスター)
高送り加工に最適な切れ刃形状を持ち、高送り加工技術を小径エンドミルに適用した高生産性エンドミル。
ECOMeister(エコ・マイスター)
従来のエンドミル規格に当てはまらない斬新な形状を採用、経済性を追求したシリーズ。
材種は、汎用性の高い「AH725」、高硬度材向け「AH750」、高靱性タイプの「GH730」および非鉄
材料用の「KS15F」を設定し、あらゆる被削材に対応可能。
材質AH750
刃数2
表面処理PVDコーティング
RoHS指令(10物質対応)対応
材質本文:上質紙・70g/m2・A罫(7mm)・30行・30枚上質紙・70g/m2・B罫(6mm)・35行・30枚、表紙:コートボール紙
質量(g)600
寸法(横×縦×厚さ)(mm)179×252×16
RoHS指令(10物質対応)対応
製本糸綴じ背クロス
マルチフォーマットA/Vをシンプルに切替。7系統のマルチフォーマット入力に対応。2系統のコンボ入力(HDMI/VGA、HDMI/DisplayPort)。3系統のHDMI入力。2系統のHDMIおよび1系統のHDBaseT出力。解像度-最大1080p@60Hz(HDMI/DisplayPort)。ウルトラシームレス切替機能-遅延することなく0秒に限りなく近い速度で切替処理を行うため、連続的なビデオストリーミング、リアルタイム切替、および安定した信号伝送を実現。スケーラー機能-ビデオスケーリング機能により、入力解像度を最適な表示解像度に変換。自由度の高いアスペクト比変換機能。。。1080pのストリーミングで距離を意識させない協業環境を構築。GoLive機能-会議の進行役はフルHDビデオストリームを最大5箇所の拠点にブロードキャスト可能。ストリーム入力-リモート側の場所にかかわらず、直感的なWebGUIを使ってコンテンツのストリーミングを進行役と共有可能。ストリーミングのキューイング-進行役が承認したストリーム入力コンテンツを1回につき1種類ずつ共有できるため会議の進行がスムーズに。。。オーディオミキサー統合で高度なアプリケーションに対応。オーディオミキサー機能-マイクロフォン入力を外部アナログまたはオーディオ出力デバイスとミキシング可能。エンベデッド/ディエンベデッドオーディオ-HDMI/DisplayPortオーディオ信号は抽出してデジタル/アナログオーディオ信号へと個別に抽出可能。マイク/ラインオーディオはHDMIオーディオにエンベデッド可能。同軸、Toslink、RCAといったマルチフォーマットのデジタル/アナログオーディオ出力に対応。。。高度な会議管理機能で連携をスムーズに。マルチビュー-表示モードをフルスクリーン、デュアルビュー、クワッドビューモードから選択し、最大6ソースを同時に表示し切り替えることが可能。司会モード-会議進行役はホストディスプレイから他のディスプレイを管理可能。チャットルーム機能-リモートの参加者間においてリアルタイムで密なコミュニケーションを実現。画面キャプチャ機能-画面に表示されたものをクリック1つでキャプチャ。フリーズ機能-討論や会議進行の管理用に画面を静止。。。スムーズな操作性。ビデオマトリックススイッチャーコントロールアプリを使用することにより、映像機器へのアクセス性と操作性が向上。各種操作オプション-WebGUI、フロントパネル、OSD、IRリモコン、RS-232で柔軟に操作。自動切替-入力ソースがない際に新しいソースが接続されると自動的に検出し切替処理を行うため、時間の節約と利便性の向上が可能。
用途VP2730は、ビデオマトリックススイッチャー、スケーラー、ストリーミング、オーディオミキサー、HDBaseTエクステンダー、そしてアナログ→デジタルコンバーターの各機能を、1台のコンパクトなデバイスに集約したマルチ・イン・ワンのプレゼンスイッチャーです。本製品は、7系統の複数フォーマット入力から任意に選択された信号を、2系統のHDMIおよび1系統のHDBaseTに出力できるため、大規模な会議をはじめ、役員室、会議室、講堂、またはサテライト教室などの場所で、ローカルとリモートの参加者が円滑にコミュニケーションするのに役立ちます。
仕様【EDID設定】EDIDモード:デフォルト/DiaplayA
セット内容IRレシーバー×1、IRリモコン×1、電源ケーブル×1、ターミナルブロック×2、フットパッド×4、クイックスタートガイド×1
電源(V)最大入力電源レート:AC100~240(50/60Hz)1.0A
スイッチ電源プッシュボタン×1、ロッカースイッチ×1・ビデオ入力ポートの選択ビデオ入力:プッシュボタン×5、ストリーム入力:プッシュボタン×1・ビデオ出力ポート選択プッシュボタン×3・選択マルチビュー:プッシュボタン×1、メニュー:プッシュボタン×1、Left:プッシュボタン×1、Up(解除):プッシュボタン×1、Right:プッシュボタン×1、GoLive:プッシュボタン×1、ミュート:プッシュボタン×1、Esc:プッシュボタン×1、Down:プッシュボタン×1、Enter:プッシュボタン×1・Phantompowerスライドスイッチ×1
出力【ビデオ】インターフェースHDMIType-Aメス×2(Black)、HDBaseT:RJ-45メス×1(Silver)・最大距離HDMI:15m、HDBaseT:1080p@60m(Cat5e/6)/70m(Cat6a/ATEN2L-2910Cat6)
ケース質量(kg)3.7(8.15lb)
消費電力AC110V:28.5W:174BTU、AC220V:27.3W:168BTU
材質(ケース)メタル
入力【ビデオ】インターフェースHDMIType-Aメス×5(Black)、DisplayPortメス×1(Black)、D-sub15ピンメス×1(Blue)
制御RS-232DB-9メス×1(Black)・IRステレオミニジャックメス×1(Black)・イーサネットRJ-45メス×1(Silver)
動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~85%RH、結露なきこと
LEDビデオソース1(HDMI/DisplayPort):2(Green)、ソース2(HDMI/VGA):2(Green)・ビデオ出力GoLive:3(Amber)
コネクタコンソールポートUSB2.0:USBType-Aメス×2(White)、USB3.0:USBType-Aメス×1(Blue)・電源3極AC電源ソケット×1
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)432.4×262.8×44
RoHS指令(10物質対応)対応
ビデオ仕様最大解像度HDMI/DisplayPort:1080p@60Hz、VGA/アナログ:1920×1200@60Hz・規格準拠HDMI/DisplayPort:HDCP1.4準拠、CEC
互換品番プレゼンテーションスイッチ2X-044G、2X-043G・DisplayPortケーブル2L-7D02DP、2L-7D03DP、2L-7D03DP-1、2L-7D04DP・AOC/HDMIケーブル2L-7D20H
オーディオ入力ステレオオーディオ:ステレオミニジャックメス×1(Green)、バランスオーディオ:5極着脱式ターミナルブロック×1、マイクロフォン:3極着脱式ターミナルブロック×1
オーディオ出力光オーディオ:Toslink×1(Black)、同軸オーディオ:RCAメス×1(Orange)、ステレオオーディオ:RCAメス×2(White/Red)
1個
¥299,800
税込¥329,780
3日以内出荷
4K/60Hz(4:2:0 8bit)、4K/30Hz(4:4:4 8bit)の4K信号まで延長可能なHDBaseTに対応したDVI/HDMI受信・分配延長器です。受信したHDBaseTを4分配延長できるデージーチェーン接続が可能で、映像信号の他、100MbpsまでのLAN信号、38,400bpsまでのRS-232C信号を、同時出力できるツイストペアケーブル分配延長器です。また、HDCPRev1.4/2.2に対応しております。DVI/HDMI、RS-232C信号、100MbpsまでのLAN信号を延長可能。最長150mまでの延長に対応。HDCP1.4/2.2に対応。HDBaseTに対応したLANインターフェースを実装。全ポートの接続機器と100Mbpsで通信可能
仕様【ピクセルクロック】25~297MHz
質量(kg)1.4(専用ACアダプタを含まず)
規格【DVI】Rev.1.0シングルリンク UXGA/WUXGA(Reduced Blanking)までの解像度に対応【HDCP】Rev.1.4/2.2【RS-232C】38,400bps以下の通信に対応
消費電力(W)30
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×200×44(コネクタ等突起物を含まず)
電源電圧(V)DC12(専用ACアダプタ付属)
入力信号CAT5 D.IN:1系統(メーカー製ツイストペアケーブル送信器に接続します)(HDBaseT・DIGITAL LINK対応)
使用温湿度範囲温度:0~40℃、相対湿度:20~80% (結露しないこと)
出力信号CAT5 D. OUT:4分配(メーカー製ツイストペアケーブル受信器に接続します)(HDBaseT・DIGITAL LINK対応)
コネクタRJ-45
RoHS指令(10物質対応)対応
入出力信号LAN:1系統
HDMI規格DeepColor、3D対応 CEC、ARC、HEC 非対応 480p~4K/30Hz RGB/YCbCr 4:4:4 8bit、4K/60Hz YCbCr 4:2:0 8bit
総延長距離(m)70m(4K×2K 通常モード、CAT5e(STP)ケーブル使用時)、100m(4K×2K 通常モード、CAT6Aケーブル使用時) 100m(1080p、WUXGA(Reduced Blanking)、UXGA 通常モード、CAT5e(STP)/CAT6(UTP)ケーブル使用時)、150m(1080p/60Hz 8bit以下 長距離モード、CAT5e(STP)/CAT6(UTP)ケーブル使用時)
LAN通信速度 10/100Mbps、Auto MDI/MDI-Xに対応
1台
¥269,800
税込¥296,780
12日以内出荷
関連キーワード