21,042件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TAC SD-Aの軽量タイプです。TAC SD-Aより、さらに可とう性に優れています。
用途サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。潅漑用、工業用、土木現場の吸・排水用。 適合流体水・温水 材質塩ビ 使用温度範囲(℃)-10~50 機能透明性有
1本
1,598 税込1,758
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

「とっておきの記事をそのまま残しておきたい」新聞紙がそのまま入る大判ホルダーです。その他、地図・A2サイズのポスターなども長期間キレイに収納・閲覧できます。サイズ別に取り込み収録(キャプチャー)できる。
サイズA2 材質表紙:ポリプロピレン・厚み0.2mm 質量(g)510 寸法(縦×横)(mm)610×441 収納寸法(mm)用紙:595×425 RoHS指令(10物質対応)対応 ポケット横入れ10 製本溶着式
1冊
1,598 税込1,758
5日以内出荷

半透明(スケルトン仕様)で、色鮮やかなブルー、グリーン、ピンクの3色展開。オレフィン系樹脂を使用し、環境に配慮したカッティングマットです。5mm方眼罫入りで簡単なカットならメジャーなしでもOK!。軽量で持ち運びラクラク。プラモデル制作や工作、DIYに加え洋裁などモノづくり全般におすすめです
材質オレフィン系樹脂 厚さ(mm)2 縦(mm)450 横(mm)600 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,298 税込4,728
7日以内出荷

アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)パウチフィルム A2判
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(100枚)
24,980 税込27,478
翌々日出荷

締付け後の頭部出っ張りがありません。
用途薄板締結で皿ネジの使用できない箇所に最適です。 材質ステンレスA2 表面処理パシペート 頭部形状超極低頭 穴の形状6ロブ 材質/処理ステンレスA2 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10個)ほか
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)


沖データ(OKI)純正トナー OKI TC-M3A2
エコ商品
レーザープリンタ用 純正品
種別純正品 モノクロ大容量 対応機種B842dn/B842dnt 印字枚数約10000枚 RoHS指令(10物質対応)対応 適合メーカー沖データ/OKI メーカー商品コードTC-M3A2
1本
23,980 税込26,378
翌々日出荷

1個
2,998 税込3,298
当日出荷

1個
3,398 税込3,738
当日出荷


サイマコーポレーションえぼしナット ステンレスA2
エコ商品
いたずら防止用ナット。 独特な三角形状のため、通常の工具では取り外しができません。 特殊な工具を使う事により既存の工具での締結が可能。 TRFナット初の太径 (M16) 対応。
材質ステンレス A2 仕様意匠登録第1546833号 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,498 税込7,148
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐熱性が高く、銅を腐食しない粘着剤を使用しています。
用途特に耐熱性と薄さを要求される絶縁用途に。コイル、トランス、キャパシタの絶縁用途に。 仕様難燃性(UL510) 伸び(%)35 絶縁抵抗(MΩ)>1×106 主な用途電気絶縁用 絶縁破壊電圧(kV)5 難燃性UL510(ファイルナンバーE305006,カテゴリーOANZ2) 引張強度(N/10mm)34.72 定格温度(℃)220 特性耐熱性、難燃性 耐熱区分220℃
1巻ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)



BOURNSPDB183-GTR01-254A2
エコ商品
長さ(mm)45.2 定格電力(W)線形:0.2、オーディオ:0.1 定格電圧(V)線形:200、オーディオ:150 外径(Φmm)17 寿命回転:15000サイクル 動作温度(℃)-10~50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷


タンガロイソリッドエンドミル TEC-A2-W
エコ商品
材質AH725 刃数2 表面処理PVDコーティング RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,498 税込4,948
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
8,898 税込9,788
7日以内出荷

1本
3,698 税込4,068
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

タンガロイソリッドエンドミル TEC-A2H
エコ商品
種別AH3005 シャンクCylindrical RoHS指令(10物質対応)対応 寸法NOF(mm)2
1本
4,598 税込5,058
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

タンガロイソリッドエンドミル TEB-A2H
エコ商品
種別AH3005 シャンクCylindrical RoHS指令(10物質対応)対応 寸法NOF(mm)2
1本
5,098 税込5,608
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

PROXXON(プロクソン)充電器LG/A2
エコ商品
プロクソンPBSシリーズ共通バッテリー充電器
用途No.25800、No.25802、No.25810、No.25812、No.25815、No.25817、No.25820、No.25822用充電器 質量(g)340 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,098 税込7,808
当日出荷

30°ねじれ角、ミディアム刃長タイプのエンドミルです。
用途被削材:HRc65までの高硬度材。 材種IC903 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
22,980 税込25,278
4日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三甲(サンコー)テンバコ ED-A2フタ
エコ商品
材質導電性PP 短辺(mm)(外寸)375 長辺(mm)(外寸)475 外寸法・高さ(mm)41 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

30°ねじれ角、高硬度鋼加工用ソリッドエンドミル です。
用途高硬度材用。 材質IC903 材種IC903 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
12,980 税込14,278
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンガロイソリッドエンドミル TEC-A2-RIB
エコ商品
材質AH750 刃数2 表面処理PVDコーティング RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,898 税込7,588
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

1個
2,320 税込2,552
翌々日出荷


スポンジタイプの湿式エアフィルター用オイル(スプレータイプ)。 最適な揮発性と優れた保持能力を持ち、通気抵抗を損なうことなく 空気中の塵や埃を確実に捕獲して、正常な空気をエンジン内に供給します。 同時に、塵や埃の混入によるシリンダ内部の摩耗を未然に防止し、エンジンのロングライフ化をアシストします。 本製品は、オイルがしっかりとフィルターに付着し、フィルターを車輌に装着した後でもオイルがタレません。 耐水性にも優れ、エンジン内への水の侵入も未然に防止します。 AIR FILTER OIL SPRAY は、液体タイプの AIR FILTER OIL と同一処方ながら、スプレータイプの採用により、 作業性や携帯性に優れ、液体タイプに比べてレースシーンにおいてより重宝されています。 MOTULの AIR FILTER OIL シリーズ は、SUZUKI(スズキ株式会社)のオフロードバイク・RMシリーズの推奨製品にも選定されています。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(400mL)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧力の読み取りはサイクルあたり(または過渡的). OsiSense XMLA圧力スイッチ.
仕様接続 = DIN43650A 4ピンオスコネクタ最適なメディア = 空気, 油, 水タイプ = 電気機械式圧力センサ定格電圧 = 240 V ac, 250V dc動作温度 Min = -13℃動作温度 Max = +158℃IP保護等級 = IP65, IP66最小圧力設定 = 0バール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷

1個
4,898 税込5,388
翌々日出荷

仕様イルミネーションなし 直径(Φmm)プッシュボタン:12 シリーズ1200 定格電圧250Vac 接点構成SPST ボタン形状 ボタン色 動作方式モーメンタリ 材質(コンタクト)銅、銀めっき RoHS指令(10物質対応)対応 カットアウト直径(Φmm)パネル:12.2 実装タイプパネルマウント
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

1個
5,298 税込5,828
7日以内出荷

仕様イルミネーションなし 材質押しボタン:ポリアミド 直径(Φmm)プッシュボタン:12 定格電圧250Vac 接点構成SPST ボタン形状 ボタン色 動作方式モーメンタリ 材質(コンタクト)銅、銀めっき RoHS指令(10物質対応)対応 カットアウト直径(Φmm)パネル:12.2 実装タイプパネルマウント
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

リブ加工対応、HRc65までの被削材に対応可能です。
用途フライス加工用。 材種IC702 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
8,698 税込9,568
4日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

リブ加工対応、HRc55までの被削材に対応可能です。
用途フライス加工用。 材種IC903 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,898 税込6,488
4日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

リブ加工対応、HRc55までの被削材に対応可能です。
用途フライス加工用。 材種IC903 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
8,798 税込9,678
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

リブ加工対応、HRc65までの被削材に対応可能です。
用途フライス加工用。 材種IC702 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,498 税込7,148
6日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)