カテゴリ
- 農業機械(255)
- 制御機器(82)
- 自動車純正部品(41)
- メカニカル部品(26)
- 自動車補修部品(24)
- バイク純正部品(12)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
- FA担当者のオススメ新商品(10)
- 配管・水廻り設備部材(8)
- 家電(5)
- バイク部品(4)
- 測定用品(4)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 介護用品(3)
- 物流用品(2)
- 機構部品(2)
- 日用品(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 食品・飲料(2)
- トラック純正部品(2)
- 作業工具(2)
- テープ(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- 塗料(1)
- 溶接用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- オフィス家具(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- カー用品(1)
- 切削工具(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 電動工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(255)
- MAZDA(マツダ)(30)
- シュナイダーエレクトリック(15)
- omron(オムロン)(14)
- SMC(10)
- ホンダ(10)
- エスコ(8)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- 富士電機(8)
- 三菱電機(8)
- 三共製作所(8)
- ニッサン(8)
- 日本バルカー(5)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- TRACO POWER(5)
- 油研工業(4)
- 三ツ星ベルト(4)
- SUS(エスユーエス)(4)
- KSフィルター(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「a22k」の検索結果

PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(11件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
エコ 黒竹
タカショー¥3,198~税込¥3,518~1本ほか3日以内出荷天然竹の美しい表情を再現した環境にも優しいエコ竹シリーズ用途和風フェンス作り、坪庭スペースの演出に。腐らないので湿気の多い場所にも最適です。材質AS、ABS長さ(mm)約3660色黒竹
パドルロッカスイッチ Aシリーズ K形
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥378~税込¥416~1個5日以内出荷から59日以内出荷ハウジングは繊維強化ポリアミドの一体成形、操作部はOリング、ベース部はエポキシ樹脂等によりそれぞれ密閉されて高い防塵・防浸構造を保持し、条件による丸洗い洗浄が可能です。 コイルバネ、滑動棒、切換板の組合せによる、メーカー独自の切換節度機構により、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。 端子部はエポキシシール等により、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。 レバー倒れ角度が大きい(26°)ので、倒れ方向が明確になります。 スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用。 端子間ピッチはインチピッチを採用したプリント基板用です。用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等種類丸洗い使用温度範囲(℃)-30~85絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて)機械的開閉耐久性100000回以上電気的開閉耐久性50000回以上レバー倒れ角度(°)26±4操作部形状パドルロッカスイッチ電流容量(AC/DC共通)0.4VA MAX、28V MAX(適用電圧範囲/20mV~28V、適用電流範囲/0.1mA~0.1A)最大28V 0.1Aの場合/耐久性は10000回最小20mV 0.1μAの開閉が可能です。(電流0.1mA未満の場合、接触抵抗値の規格値は適用を除外します)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500以上
サーミスタ TE Connectivity NTC, 2.252kΩ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,398税込¥1,5381個当日出荷仕様温度係数のタイプ = NTC熱係数 = 4.39%/℃熱時定数 = 1抵抗@ 25℃ = 2.252kΩアプリケーション = 温度検出、温度制御、温度補償、温度測定長さ = 76mm奥行き = 2.4mmTE ConnectivityシリーズIIサーミスタ. TE ConnectivityのMEASシリーズIIサーミスタは、4種類の耐熱等級から選択することができます。 白色のPTFE絶縁デバイスは、熱伝導性スタイキャストエポキシ樹脂で密封され、BetaCURVEチップは、30 AWG単線銀めっき銅リードにはんだ付けされています。 TE ConnectivityシリーズIIサーミスタは、応答が速く、安定性と信頼性に実績があります。 このサーミスタに適した用途には、一般的な計測機器、厳格な精度の計測機器、プローブへの組み込み、温度の検出 / 調整 / 補償などがあります。. 差替 優れた信頼性と安定性 PTFE絶縁リードワイヤ 熱伝導性エポキシコーティング 使用温度範囲: -40 → 125 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
配線用遮断器:経済タイプ
テンパール工業¥5,998税込¥6,5981台当日出荷から6日以内出荷手元開閉器用 配線用遮断器極数3P定格使用電圧(AC V)200フレーム(AF)30質量(kg)0.6接続方式表面形接続可能電線(mm2)22定格遮断容量(kA)5過電流引きはずし方式完全電磁逆接続可能端子線押え方式(圧着端子使用可能)素子数3E
高速切断機405ミリ
昭和機械工業¥429,800税込¥472,7801台3日以内出荷45度の角度切りができます。 モーターは全閉型です。 45度の角度切り時は、バイス開きは約1/3になります。用途従来ノコ盤にて切断不可能な鋼材などあらゆるものの切断。電源(V)三相200~220(50/60Hz)
段差床見切り(シートラッピング) フロア厚12mm用
ノダ¥5,398税込¥5,9381本4日以内出荷耐久性にすぐれ、ラインアップも充実。 美しくコーディネートされた空間を手軽に実現します。用途床見切り長さ(mm)2000寸法(mm)2000×38×15基材MDFホルムアルデヒド等級規制対象外部材
PROST's ワールドカーカラー
PROST's(1件のレビュー)¥699税込¥7691箱(20g)5日以内出荷【世界の名車を本物のカラーで!】実車と同じ最高級ウレタン塗料で圧倒的な本物のクオリティーに!【最新車両からビンテージモデルまで再現!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,2191色以上に対応!メーカーのカラーコードを元に調色をするため最新モデルからビンテージモデルのカラーまで忠実に調色!※一部対応できないカラーもございます。用途ホビー用塗料危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
(24010)ハーネス アッシー、メイン
ニッサン¥359,800税込¥395,7801個3日以内出荷から5日以内出荷【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
T-D65VT3-Q5加工スミ
SUS(エスユーエス)¥15,980税込¥17,5781台9日以内出荷から10日以内出荷仕様スイッチ付ボックス適合適合タッチパネル:キーエンスVT3-Q5(画面インチ5)材質オールアルミ寸法(mm)角穴:157(Wa)×126(Ha)、機器取付:160(Wb)×142(Hb)質量(kg)1.1~1.3適合規格防塵外形寸法W(mm)320外形寸法H(mm)260
T-D85VT3-V7加工スミ
SUS(エスユーエス)¥19,980税込¥21,9781台9日以内出荷仕様穴加工ボックス適合適合タッチパネル:キーエンスVT3-V7(画面インチ7)材質オールアルミ寸法(mm)角穴:207(Wa)×165(Ha)、機器取付:175(Wb)×147(Hb)質量(kg)2.0適合規格防塵外形寸法W(mm)350外形寸法H(mm)275
特定計量器
VIBRA(新光電子)¥259,800~税込¥285,780~1個5日以内出荷IP65規格適合の防塵・防水構造、重量物を微細にはかる高精度、外部の振動影響を軽減する耐振動、衝撃に強い頑丈設計、清掃性と組込み性を重視した筐体設計、自動風袋引き機能で快適な計量作業用途液体や粉体の精密計量種類台ばかり目量(g)0.1表示形式デジタル載台寸法(幅W×奥行D)(mm)350×400風袋引方法自動風袋引機能ありRoHS指令(10物質対応)対応
高精度電子台はかり
VIBRA(新光電子)¥239,800~税込¥263,780~1個5日以内出荷IP65規格適合の防塵・防水構造、重量物を微細にはかる高精度、外部の振動影響を軽減する耐振動、衝撃に強い頑丈設計、清掃性と組込み性を重視した筐体設計、自動風袋引き機能で快適な計量作業用途液体や粉体の精密計量種類台ばかり表示形式デジタル載台寸法(幅W×奥行D)(mm)350×400風袋引方法自動風袋引機能ありRoHS指令(10物質対応)対応
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's¥8,898税込¥9,7881個(500g)5日以内出荷マツダ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーマツダ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性![ミーティングチェア MC-A20 キャスター脚 プラス[家具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58755673-190509-02.jpg)
ミーティングチェア MC-A20 キャスター脚
プラス[家具]¥39,980税込¥43,9781台16日以内出荷材質脚=スチールパイプ(25.4mm)/樹脂焼付塗装/ナイロン双輪キャスター高さ(mm)780奥行(mm)560キャスターあり使用脚キャスター脚座高(mm)440材質(脚)スチールパイプ(25.4mm)/樹脂焼付塗装材質(座面)樹脂成型品/ウレタンフォーム/布張り材質(背)樹脂成型品/布張りグリーン購入法適合スタッキング不可メモ台なしサービス分類組立・設置・取付
Mタッチブーツ(分割式ブーツ)
ミヤコ自動車(653件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1セット当日出荷から翌々日出荷交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
エアコンフィルター 除塵タイプ
サンエレメント(276件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から6日以内出荷■安心の日本製■カーメーカー、大手商社・運送業者へ提供しているメーカーです■自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです
防臭・抗菌加工 紙パック(M型Vタイプ)
Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381パック(5枚)当日出荷仕様シャッター付きゴミこぼれ防止、防臭加工、抗菌加工、高集塵クリーンタイプ適合MC-LJ66VA/MC-PB5C-W/MC-K60JH-H/MC-P3A/MC-K2VA/MC-K11J-A/MC-S77F/MC-HL1A/MC-S101XP/MC-K2VF/MC-PK17G-N/MC-K9W/MC-PB5F-KK/MC-P3M/MC-S77P/MC-K2VM/MC-P3DE2/MC-L7JE4/MC-PA222GS-P/MC-A11C/MC-S150XA/MC-K11J-R/MC-PA222GS-S/MC-PA35G-N/MC-PA35G-P/MC-JP800G-C/MC-S150XM/MC-L3DV7/MC-S78F/MC-P6J-WA/MC-P2XM/MC-LY10VA/MC-PK12G-H/MC-P8000WX-N/MC-S78P/MC-L1AY/MC-A48C/MC-JP800G-W/MC-PB5A-KK/MC-A12C/MC-V270XD/MC-P2MJP/MC-P6J-WR/MC-PL17GE3-N/MC-K11A-A/MC-A48P/MC-S86XD/MC-A48T/MC-K1VA/MC-P600JX/MC-PA36GE4-N/MC-K1VF/MC-S100XP/MC-L7AE4/MC-K11A-R/MC-JP500G-P/MC-K1VM/MC-A49C/MC-A49F/MC-JP500G-W/MC-P7A-WH/MC-P770JS/MC-A49P/MC-PA15J-P/MC-PA13G-W/MC-P85A/MC-P1XM/MC-PKL15A-W/MC-PK18G-N/MC-PAE40J/MC-PBKN6A-H/MC-L8JE4/MC-A14C/MC-U50P/MC-P8500WX-N/MC-P800W/MC-S160XA/MC-K9J-A/MC-LA66VD/MC-S160XD/MC-P1NXD-G/MC-PA36G-N/MC-P1NXD-H/MC-P8500WX-S/MC-P700JX-A/MC-P7000JX-N/MC-PA36G-R/MC-LM66VD/MC-P7000JX-S/MC-K9J-R/MC-P7000JX-W/MC-PKL16AC-W/MC-HL50F/MC-HL100A-W/MC-V280XD/MC-P885WS/MC-A14CP/MC-PL18GE4-N/MC-TL2A/MC-P2XD-G/MC-P2XD-H/MC-S73XA/MC-P8A/MC-JP500GS-P/MC-L60JE3/MC-L8AE4/MC-JP500GS-W/MC-K9A-A/MC-V170XD/MC-K7F-A/MC-PK15A-A/MC-P700J-A/MC-S60VA/MC-K9A-R/MC-TL3F/MC-S84XD/MC-PB6A-A/MC-K7F-R/MC-PL16AE2-A/MC-PKL16A-W/MC-PK15A-P/MC-P700J-R/MC-P700J-S/MC-P6A-WA/MC-P900W/MC-SJP520G-P/MC-550/MC-K11W-H/MC-SJP520G-W/MC-P800WX/MC-L60AE3/MC-S72XA/MC-P6A-WR/MC-L3AV7/MC-L5DV8/MC-PLAE16A-P/MC-L6AJ/MC-AH5C/MC-M50/MC-L65VA/MC-TL5F/MC-S83XD/MC-L65VF/MC-L65VM/MC-M60/MC-U55P/MC-L50C/MC-K8F-A/MC-L50F/MC-V180XD/MC-450/MC-L53VA/MC-L50P/MC-L53VC/MC-K8JH/MC-L5AJ/MC-PKL17A-W/MC-PK16A-P/MC-K60J-A/MC-L6DE3/MC-L51C/MC-L51F/MC-L64VA/MC-L51P/MC-PL17AE3-W/MC-K60J-R/MC-L64VF/MC-P3D-G/MC-JP510GS-P/MC-L64VM/MC-S82XM/MC-K5VA/MC-S66VF/MC-JP510GS-W/MC-P3D-R/MC-K5VF/MC-PK15G-N/MC-JP520G-P/MC-S66VP/MC-K5VM/MC-JP520G-W/MC-L52VA/MC-S70XA/MC-L52VC/MC-K7JH/MC-S93XF/MC-K60A-A/MC-L52VP/MC-S93XP/MC-L41C/MC-K9F-A/MC-K60A-R/MC-S60P/MC-PR1-P/MC-L63VA/MC-PA22G-P/MC-S81XF/MC-PA22G-S/MC-K9F-R/MC-L63VM/MC-PK3J/MC-PKL18A-W/MC-S65VF/MC-S88VF/MC-PK17A-P/MC-PKL18AC-W/MC-S81XP/MC-S61F/MC-S65VP/MC-S88VP/MC-S61P/MC-L51VA/MC-P85W-WH/MC-L30P/MC-K6A/MC-PL18AE4-W/MC-L5AV8/MC-S92XF/MC-K6F/MC-S91VF/MC-S250XM/MC-SJP800G-C/MC-KL11A-K/MC-L3AJ/MC-PLAE18A-T/MC-K6M/MC-S92XP/MC-P600J/MC-L7J5/MC-S91VP/MC-S62F/MC-P850W-A/MC-P7J-WG/MC-PK16G-N/MC-P7J-WH/MC-S62P/MC-A56C/MC-A56F/MC-K7J-A/MC-A20C/MC-SJP800G-W/MC-L31P/MC-K7A/MC-P850WX-R/MC-P850WX-S/MC-P850W-R/MC-P850W-S/MC-A56P/MC-L2DV6/MC-K3VA/MC-P2DV7/MC-K3VF/MC-P880WS/MC-JP510G-P/MC-K3VM/MC-A57C/MC-A57F/MC-JP510G-W/MC-K8A/MC-PL16GE2-S/MC-S90VF/MC-A57P/MC-JP500GS/MC-K8J/MC-L2AJ/MC-P80W/MC-PBH6A-AH/MC-PK18A-P/MC-S64F/MC-S90VP/MC-L45C/MC-H30/MC-L6AE3/MC-PA35GE3-W/MC-S64P/MC-S260XD/
標準形電磁開閉器(ケースカバーなし)
富士電機(12件のレビュー)¥75,980~税込¥83,578~1個当日出荷から23日以内出荷海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(N1~N12形) IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性を実現しています。(N5~N16形)主回路電圧(V)AC200シリーズNEO SCシリーズ種類電磁開閉器規格海外規格:IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA認定動作方式非可逆式補助接点2a2b定格使用電圧(V)AC200
...





























![ミーティングチェア MC-A20 キャスター脚 プラス[家具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58755673-190509-02.jpg)