47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

マルヤス電業25Φ 平形スイッチ
RoHS
種類非照光式 動作方式モメンタリ ボタン形状丸(平形) 取付穴径(Φmm)25.5(+0.5~0) 端子形状ねじ端子 保護構造IP65防油形 形状平形(金属リング) 材質(リング)金属 耐電圧(V/min)充電部とアースの間/AC2200 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V) 相対湿度45~85% 耐温性40℃ 93% 96時間 温度上昇40K以下 使用周囲温度(℃)-20~55 接触抵抗(mΩ)30以下 耐寒耐熱温度(℃)-40~70 標高(m)2000以下 耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500 耐振動(m/s2)(耐久)15 定格通電電流(A)10(接点部) 開閉頻度(回/時)1800 強度(操作部)250N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間 コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。) 定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1 操作力(N)約11(接点構成1a1b) 機械的耐久性500万回 電気的耐久性100万回 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
649 税込714
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


1個
1,990 税込2,189
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)





水用デジタルフロースイッチ PF3W5 SMC CADデータあり
・3色表示・2画面表示の流量センサ。 ・温度センサを一体化。 ・40%小型化(メーカーPF2W比較) ・IP65対応、ノングリース仕様。 ・使用流体温度0~90℃ ・塩化ビニル製配管タイプ:脱イオン水(純水)・薬液に対応。
1個
特価
29,980 税込32,978
当日出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (195種類の商品があります)

仕様バリスタ電圧 = 8V最大直流定格電圧 = 5.5V制限電圧 = 14Vクランプ電流 = 1Aエネルギー = 0.04J最大サージ電流 = 25A静電容量 = 650pF長さ = 1mm奥行き = 0.5mmパッケージ/ケース = 0402バリスタ、AVRシリーズ. 静電気及びパルスノイズ吸収用バリスタ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
249 税込274
翌々日出荷


仕様バリスタ電圧 = 8V最大直流定格電圧 = 5.5V制限電圧 = 14Vクランプ電流 = 1Aエネルギー = 0.04J最大サージ電流 = 25A静電容量 = 480pF長さ = 1mm奥行き = 0.5mmパッケージ/ケース = 0402 (1005M)バリスタ、AVRシリーズ. 静電気及びパルスノイズ吸収用バリスタ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
4,198 税込4,618
翌々日出荷



MIC4426 / 4427 / 4428ファミリは、BiCMOS / DMOSプロセスで製造された信頼性の高いデュアルローサイドMOSFETドライバで、低消費電力と高効率を実現します。このドライバは、TTL又はCMOS入力ロジックレベルを正の供給電圧又は接地の25 mV以内でスイングする出力電圧レベルに変換します。同等品のバイポーラデバイスは、供給電圧の1 V以内でのみスイングすることができます。MIC4426 / 7 / 8には、デュアル反転、デュアル非反転、1つの反転 / 1つの非反転出力の3つの構成を用意しています。バイポーラ / CMOS / DMOS構造 逆電流に対するラッチアップ保護: >500 mA ピーク出力電流: 1.5 A 動作電圧範囲: 4.5 → 18 V 低静止供給電流 4 mA、ロジック1入力 バイポーラ / CMOS / DMOS構造 逆電流に対するラッチアップ保護: >500 mA ピーク出力電流: 1.5 A 動作電圧範囲: 4.5 → 18 V 低静止供給電流 4 mA、ロジック1入力 400 μA、ロジック0入力 25 nsで1000 pFを切り替え可能 調和のとれた立ち上り / 立ち下り時間 出力インピーダンス: 7 Ω 遅延時間: <40 ns (標準)
仕様ロジックタイプ = CMOS, TTL出力電流 = 1.5 A供給電圧 = 18Vピン数 = 8パッケージタイプ = SOICns出力数 = 2上昇時間 = 40nsトポロジー = ローサイド高/低サイド依存性 = 独立ドライバ数 = 2ns実装タイプ = 表面実装 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(95個)
16,980 税込18,678
5日以内出荷

仕様●パッケージ:SC-61●用途:低電圧高速スイッチング●最大定格尖塔逆方向電圧VR:45V●最大定格直流逆方向電圧VR:40V●最大定格直流順方向電流IF:300mA●最大定格平均整流電流Io:100mA●順方向電圧VF(max):0.60V●順方向電圧VF条件:IF=100mA●逆方向電流IR(max):5μA●逆方向電流IR条件:VR=40V●端子間容量Ct(max):25pF●端子間容量Ct条件:VR=0●f=1MHz●備考:1個入 アズワン品番67-0400-55
1個
48 税込53
5日以内出荷

TC426 / 427 / 428 MOSFETドライバ. Microchip TC426、TC427、TC428デバイスは、デュアルローサイドMOSFETドライバです。. 特長. 高速スイッチング(CL = 1000 pF): 30 ns 高ピークの出力電流: 1.5 A 高出力電圧スイング: VDD -25 mV、GND +25 mV 低入力電流(ロジック「0」又は「1」): 1 μA TTL / CMOS入力に対応 構成: TC426 - 反転、TC427 - 非反転、TC428 - 反転 / 非反転 動作供給電圧: 4.5 → 18 V 電流消費量: 低入力0.4 mA、高入力8 mA シングル電源動作 低出力インピーダンス: 6 Ω ラッチアップ抵抗: >500 mAの逆電流に耐える ESD保護: 2 kV
仕様ロジックタイプ = CMOS, TTL出力電流 = 1.5 A供給電圧 = 18Vピン数 = 8パッケージタイプ = SOIC出力数 = 2トポロジー = ローサイドドライバ数 = 2極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷


規格25MM(A.C)1 図解NoBP254A 本体 付属品部品 カムロツク25クミタテ(PF)_No.37、BP254 本体 付属品部品 カムロツク25クミタテ(PF)_No.38、GKP254E 本体,付属品部品 カムロツク25クミタテ(PF)_No.37、MP2530E-S 本体,付属品部品 カムロツク25クミタテ(PF)_No.41、GKP254E-1 本体,付属品部品 カムロツク25クミタテ(PF)_No.37、BP254A-1 本体 付属品部品 カムロツク25クミタテ(PF)_No.37、BP2540A 本体部品 カムロツク25クミタテ(PF)_No.28、BP2540A(NF) 本体部品 カムロツク25クミタテ(PF)_No.28
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷

Bourns ZVHT シリーズ低電圧多層バリスタは、510 pF 静電容量を備え、繊細な電子機器を低電圧域での高電圧サージから保護するように設計幅広い電流及びエネルギー処理能力 短い応答時間 低感度 RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●最大AC定格電圧:25V●最大直流定格電圧:31V●制限電圧:65V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:510pF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●バリスタ電圧:39V アズワン品番65-7026-24
1袋(25個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

Bourns ZVHT シリーズ低電圧マルチレイヤバリスタ( 165 pF 静電容量)は、繊細な電子デバイスを低電圧域での高電圧サージから保護するように設計幅広い電流及びエネルギー処理能力 短い応答時間 低感度 RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●最大AC定格電圧:25V●最大直流定格電圧:31V●制限電圧:65V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:165pF●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●バリスタ電圧:39V アズワン品番65-7030-87
1袋(50個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

Bourns ZVHT シリーズ低電圧多層バリスタは、260 pF 静電容量の製品です。低電圧域での高電圧サージから高感度の電子機器を保護するように設計されています。幅広い電流及びエネルギー処理能力 短い応答時間 低感度 RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●最大AC定格電圧:25V●最大直流定格電圧:31V●制限電圧:65V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:260pF●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●バリスタ電圧:39V アズワン品番65-7029-30
1袋(25個)
2,298 税込2,528
欠品中

Bourns Electronics 低電圧バリスタは、低電圧領域の高電圧サージから高感度電子デバイスを保護するように設計されています。エネルギー量の分配と消費電力の改善により、過渡エネルギー吸収性に優れています。3 → 170 V dc の動作範囲で動作します。短い応答時間 最高動作温度: +125 ℃ しきい値電圧温度係数は +0.05 %/ ℃ 未満
仕様●入数:1リール(3500個入り)●最大AC定格電圧:25V●最大直流定格電圧:31V●制限電圧:65V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:165pF●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●バリスタ電圧:39V アズワン品番65-6970-23
1セット(3500個)
42,980 税込47,278
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(3500個入り)●最大AC定格電圧:25V●最大直流定格電圧:31V●制限電圧:65V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:260pF●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●バリスタ電圧:39V アズワン品番65-7043-93
1セット(3500個)
76,980 税込84,678
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(2500個入り)●最大AC定格電圧:25V●最大直流定格電圧:31V●制限電圧:65V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:510pF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●バリスタ電圧:39V アズワン品番65-7033-73
1セット(2500個)
66,980 税込73,678
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(50個入り)●最大AC定格電圧:25V●最大直流定格電圧:31V●制限電圧:65V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:260pF●パッケージ/ケース:0805●バリスタ電圧:39V アズワン品番65-6965-89
1セット(50個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

Bourns Electronics 低電圧バリスタは、低電圧領域の高電圧サージから高感度電子デバイスを保護するように設計されています。エネルギー量の分配と消費電力の改善により、過渡エネルギー吸収性に優れています。3 → 170 V dc の動作範囲で動作します。短い応答時間 最高動作温度: +125 ℃ しきい値電圧温度係数は +0.05 %/ ℃ 未満
仕様●入数:1リール(3500個入り)●最大AC定格電圧:25V●最大直流定格電圧:31V●制限電圧:65V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:260pF●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●バリスタ電圧:39V アズワン品番65-6969-34
1セット(3500個)
53,980 税込59,378
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(25個入り)●最大AC定格電圧:30V●最大直流定格電圧:38V●制限電圧:77V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:450pF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●バリスタ電圧:47V アズワン品番65-6970-71
1セット(25個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(25個入り)●最大AC定格電圧:30V●最大直流定格電圧:34V●制限電圧:77V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:AVHT●静電容量:530pF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●バリスタ電圧:47V アズワン品番65-6971-79
1セット(25個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(25個入り)●最大AC定格電圧:17V●最大直流定格電圧:22V●制限電圧:44V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:740pF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●バリスタ電圧:27V アズワン品番65-6971-60
1セット(25個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

Bourns AVHT シリーズ自動 SMD バリスタは、-55 → 150 ℃ の動作温度範囲 GET を実行すると、破壊的な電圧過渡による損傷を受ける可能性があり5 種類のモデルサイズが用意され、幅広い電流及びエネルギー処理機能と優れた過渡エネルギー分配を実現しています。AVHT シリーズバリスタはスペースとパッド領域が大幅に少なくなっています シリコン TVS ダイ
仕様●入数:1テープ(25個入り)●最大AC定格電圧:17V●最大直流定格電圧:20V●制限電圧:44V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:AVHT●静電容量:810pF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●バリスタ電圧:27V アズワン品番65-6971-43
1セット(25個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

Bourns AVHT シリーズ自動 SMD バリスタは、-55 → 150 ℃ の動作温度範囲 GET を実行すると、破壊的な電圧過渡による損傷を受ける可能性があり5 種類のモデルサイズが用意され、幅広い電流及びエネルギー処理機能と優れた過渡エネルギー分配を実現しています。AVHT シリーズバリスタはスペースとパッド領域が大幅に少なくなっています シリコン TVS ダイ
仕様●入数:1テープ(25個入り)●最大AC定格電圧:20V●最大直流定格電圧:26V●制限電圧:54V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:AVHT●静電容量:780pF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●バリスタ電圧:22V アズワン品番65-6971-27
1セット(25個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(25個入り)●最大AC定格電圧:50V●最大直流定格電圧:65V●制限電圧:135V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:340pF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●バリスタ電圧:82V アズワン品番65-6970-63
1セット(25個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(25個入り)●最大AC定格電圧:17V●最大直流定格電圧:20V●制限電圧:44V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:AVHT●静電容量:370pF●パッケージ/ケース:0805●バリスタ電圧:27V アズワン品番65-6965-55
1セット(25個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(25個入り)●最大AC定格電圧:40V●最大直流定格電圧:56V●制限電圧:110V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:370pF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●バリスタ電圧:68V アズワン品番65-6966-56
1セット(25個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

Bourns Electronics 低電圧バリスタは、低電圧領域の高電圧サージから高感度電子デバイスを保護するように設計されています。エネルギー量の分配と消費電力の改善により、過渡エネルギー吸収性に優れています。3 → 170 V dc の動作範囲で動作します。短い応答時間 最高動作温度: +125 ℃ しきい値電圧温度係数は +0.05 %/ ℃ 未満
仕様●入数:1テープ(25個入り)●最大AC定格電圧:35V●最大直流定格電圧:45V●制限電圧:90V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:400pF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●バリスタ電圧:56V アズワン品番65-6964-44
1セット(25個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

Bourns AVHT シリーズ自動 SMD バリスタは、-55 → 150 ℃ の動作温度範囲 GET を実行すると、破壊的な電圧過渡による損傷を受ける可能性があり5 種類のモデルサイズが用意され、幅広い電流及びエネルギー処理機能と優れた過渡エネルギー分配を実現しています。AVHT シリーズバリスタはスペースとパッド領域が大幅に少なくなっています シリコン TVS ダイ
仕様●入数:1テープ(25個入り)●最大AC定格電圧:14V●最大直流定格電圧:16V●制限電圧:40V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:AVHT●静電容量:440pF●パッケージ/ケース:0805●バリスタ電圧:24V アズワン品番65-6974-15
1セット(25個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

Bourns Electronics 低電圧バリスタは、低電圧領域の高電圧サージから高感度電子デバイスを保護するように設計されています。エネルギー量の分配と消費電力の改善により、過渡エネルギー吸収性に優れています。3 → 170 V dc の動作範囲で動作します。短い応答時間 最高動作温度: +125 ℃ しきい値電圧温度係数は +0.05 %/ ℃ 未満
仕様●入数:1テープ(25個入り)●最大AC定格電圧:14V●最大直流定格電圧:18V●制限電圧:38V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:950pF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●バリスタ電圧:22V アズワン品番65-6969-72
1セット(25個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

Bourns Electronics 低電圧バリスタは、低電圧領域の高電圧サージから高感度電子デバイスを保護するように設計されています。エネルギー量の分配と消費電力の改善により、過渡エネルギー吸収性に優れています。3 → 170 V dc の動作範囲で動作します。短い応答時間 最高動作温度: +125 ℃ しきい値電圧温度係数は +0.05 %/ ℃ 未満
仕様●入数:1テープ(25個入り)●最大AC定格電圧:60V●最大直流定格電圧:85V●制限電圧:165V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:330pF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●バリスタ電圧:100V アズワン品番65-6966-35
1セット(25個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(25個入り)●最大AC定格電圧:20V●最大直流定格電圧:26V●制限電圧:54V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:620pF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●バリスタ電圧:33V アズワン品番65-6966-81
1セット(25個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

関連キーワード