78件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超小形マイクロスイッチを内蔵した高性能、押ボタンスイッチ。押ボタン部に豊富なカラー・バリエーションを用意。マイクロスイッチの使用により高い信頼性を実現。
保護構造IP00 照光方式非照光 耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min/充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min 端子種別はんだづけ端子 使用周囲温度(℃)-25~+80(ただし、氷結、結露のないこと) 取付穴径(Φmm)10.5±0.3 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 使用周囲湿度45~85%RH 機械的耐久性20万回以上 電気的耐久性20万回以上 感電保護クラスClass Ⅱ PTI(トラッキング特性)175 突入電流(A)NC側:最大20、NO側:最大10 抵抗負荷(AC用)AC125V 5A、AC250V 3A 汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1) 動作に必要な力(OF)(N)最大1.47 戻りの力(N)最小0.10 適合パネル厚さ(mm)1~4 全体の動きT.T(参考)最大1.4mm 胴体形状丸胴形(Φ10.5mm)
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
359 税込395
31日以内出荷から86日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ブレーキパッド NAO材 モノタロウ 動画あり
国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
用途国産車用ブレーキパッドの交換用として 石綿分析結果報告書(2.1MB)
1箱(4枚)
特価
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (156種類の商品があります)


自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
1セット(4枚)
2,798 税込3,078
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (473種類の商品があります)


CA2Y-Z/CDA2Y-Z - スムースシリンダ(CA2YB40) SMC CADデータあり
1個
10,880 税込11,968
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

チャンピオンスパークプラグは歴史と伝統のある世界屈指のスパークプラグメーカーです!中心電極にイリジウム、接地電極にプラチナパッドを採用し、10万kmの耐久性を保証。優れた着火性により燃費もアップ。高い着火性により、安定したアイドリング・加速性能を提供。
交換目安10万km 電極寸法(mm)Φ0.7 材質(電極)インシュレーター/高純度アルミナセラミック材、中心電極/イリジウム 接地電極プラチナパッド、銅芯入りアース電極
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

フレシャスプラスは優れた除塵作用で空気中の細かいチリやホコリの除去をはじめ、PM2.5対策にも効果を発揮します。 またポリフェノール配合でスギ花粉などのアレルゲンを抑制、気になる臭いや排気ガスを吸着し、社内の空気をきれい・安心・快適に保ちます。
用途車内の空気清浄(ホコリ・花粉などのアレルゲン抑制、脱臭)
1個
7,398 税込8,138
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)


本製品は充電と通信に対応したUSB(Type-A to Type-C)ケーブルです。 USBポートを搭載したパソコン、AC充電器やDC充電器などから充電することが可能です。 本製品をパソコンに接続することにより、端末とパソコン間でのデータのやりとりができます。
適合機種(2020.08現在)【ドコモ】Pixel 3a,Pixel XL,SO-41A(Xperia 10 II),SO-51A(Xperia 1 II),SO-01M(Xperia 5),SO-03L(Xperia 1)、SH-51A(AQUOS R5G),SH-02M(AQUOSsense3),SH-01M(AQUOS zero2),SH-04L(AQUOS R3)、F-51A(arrows 5G),F-41A(arrows Be4)、SC-41A(Galaxy A41),SC-52A(Galaxy S20+ 5G)、【au】SOV43(Xperia 10 II),SOG01(Xpria 1 II),SOV42(Xperia 8),SOV41(Xperia 5)、SHG01(AQUOS R5G),SHV47(AQOUS zero2),SHV46(AQUOS sense3 plus サウンド),SHV45(AQUOS sense3),SHV44(AQUOS R3)、SCV48(Galaxy A41),SCG02(Galaxy S20+ 5G)、【ソフトバンク】Pixel 4a,Pixel 3a XL,Pixel 3a,Android One S5、Xperia 5,Xperia 1、AQUOS R5G、AQUOS zero2,AQUOS sense3 plus、【Y!mobile】Xperia 10 II,Xperia 8、Android One X5,Android One S7,Android One S6,Android One S5、HUAWEI P20 lite,Libero S10 ケーブル長(m)1.5 コネクタType-A/Type-C ケーブル種類ストレート 適合用途充電/データ転送
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)







azbil(旧:山武)調節計
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
種類- ポート数- 構造- すきま標準- 設定範囲- ケーブル- コネクタ- 耐久性- 伝送路- 最高許容圧力(kPa[kgf/cm2])-
1個
289,800 税込318,780
翌々日出荷から79日以内出荷
バリエーション一覧へ (203種類の商品があります)

信頼に応える高性能のブレーキパッドを用途・性能別にラインナップしています。
1セット
4,798 税込5,278
4日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (408種類の商品があります)


1個
7,698 税込8,468
3日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (6918種類の商品があります)

1個
7,698 税込8,468
3日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (7268種類の商品があります)

1個
239,800 税込263,780
3日以内出荷から80日以内出荷
バリエーション一覧へ (1115種類の商品があります)

1箱(10個)
18,980 税込20,878
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)



1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本製品は充電と通信に対応したUSB(Type-A to Type-C)ケーブルです。 USBポートを搭載したパソコン、AC充電器やDC充電器などから充電することが可能です。 本製品をパソコンに接続することにより、端末とパソコン間でのデータのやりとりができます。
ケーブル長(m)3 ケーブル種類ストレート 適合用途充電/データ転送 コネクタType-A/Type-C 適合機種(2020.08現在)【ドコモ】Pixel 3a,Pixel XL,SO-41A(Xperia 10 II),SO-51A(Xperia 1 II),SO-01M(Xperia 5),SO-03L(Xperia 1)、SH-51A(AQUOS R5G),SH-02M(AQUOSsense3),SH-01M(AQUOS zero2),SH-04L(AQUOS R3)、F-51A(arrows 5G),F-41A(arrows Be4)、SC-41A(Galaxy A41),SC-52A(Galaxy S20+ 5G)、【au】SOV43(Xperia 10 II),SOG01(Xpria 1 II),SOV42(Xperia 8),SOV41(Xperia 5)、SHG01(AQUOS R5G),SHV47(AQOUS zero2),SHV46(AQUOS sense3 plus サウンド),SHV45(AQUOS sense3),SHV44(AQUOS R3)、SCV48(Galaxy A41),SCG02(Galaxy S20+ 5G)、【ソフトバンク】Pixel 4a,Pixel 3a XL,Pixel 3a,Android One S5、Xperia 5,Xperia 1、AQUOS R5G、AQUOS zero2,AQUOS sense3 plus、【Y!mobile】Xperia 10 II,Xperia 8、Android One X5,Android One S7,Android One S6,Android One S5、HUAWEI P20 lite,Libero S10
1個
982 税込1,080
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック
用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド。・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減。・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用。・振動と騒音を最小化。・快適性とパフォーマンスを向上。・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮。・環境影響を配慮した原材料。・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)
1箱
21,800 税込23,980
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (316種類の商品があります)

ニューエバーY型ロッドのお得な260本入りセット。
セット内容Y1・Y2・Y3・Y4×各10本、Y5A・Y5・Y6A・Y6・Y7・Y8・Y9A・Y9・Y10A・Y10B×各20本、Y11・Y12×各10本 本数260 グリーン購入法適合
1セット(260本)
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BREMBO ブレーキディスク UV
用途UVコーティングで高い耐腐食性を実現。・カーボンを多く含む鋳鉄を使用することで高強度で振動減。・特許取得済みのピラーベンチシステムにより冷却能力UP
1箱(1枚)
15,980 税込17,578
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (315種類の商品があります)

輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS。DTECブレーキパッドは、COTECシリーズの安全性に加え、リム表面のダストを最大45%低減するプレミアムセラミック配合の低ダストパッドです。・低ダスト配合により、ホイールが汚れにくい。・ノイズが大幅に低減されます。・安全性に妥協しない高い制動力。TRWブレーキパッドは、最高水準の安全性能と広範な車種カバーを実現し、簡単なフィッティングを提供します。優れた安全性。TRWブレーキパッドは、全てCOTECコーティングが施されています。COTECとは、ブレーキパッドの摩擦材に施される高度なシリケートコーティング技術であり、コーティングテクノロジー(Coating Technology)の略です。この技術により、パッドとディスクの接触が最適化され、新品ブレーキパッド交換直後でも制動距離が最大7メートル短縮されます。環境への配慮。TRWは、ヨーロッパで初めて環境に配慮した乗用車用ブレーキパッド・プログラムを導入しました。鉛、水銀、カドミウム、アンチモン、真鍮、モリブデンなどの有害物質を一切使用していません。最先端の製造技術。すべて自社で設計、製造、テストを行っており、品質、信頼性、安全性において独自の厳格基準を満たしています。・パウダーコーティングにより、バックプレートの錆を防止します。・独自設計により、ブレーキパッドの耐熱性と高いせん断強度を実現します。・摩擦材は入念に研究された原材料コンパウンドを配合し、あらゆる条件下で最も安全なブレーキ性能を発揮します。・独自の焼き入れ技術により、ブレーキパッドを600~700℃に加熱し、馴染み時間と初期フェージングを低減します。TRWは100年以上にわたり、世界のトップ自動車メーカー向けにOEディスクブレーキシステムを設計、製造してきました。ZF Aftermarketの一員として、独自開発のディスクとパッド用高性能コーティング、テスト用ハード・ソフトウェアを自社開発した唯一のアフターマーケットブランドです。欧州の安全規格に適合しているだけでなく、厳格な国際規格にも準拠しています。さらに、極めて厳しい自社基準を満たすために、極限までテストを行っており、安全性を確保しています。ECE R90認証、ISO/TS 16949自動車品質マネジメント認証、ISO14001環境マネジメント認証をすべて取得しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4枚)
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCS。TRWは、年間1,200万枚以上のブレーキディスクを生産する、世界的に認められたブレーキエキスパートです。TRWディスクローターは特別に調合された黒色塗装仕上げが腐食から保護します。VCI(気化性防錆剤)ペーパーに包装してお届けします。防錆油が塗布されていないため、箱を開けてすぐに装着できます。<優れた性能>。・特別に調合された黒色塗料で仕上げられており、生成された独特の塗装が腐食保護層の役割を果たします。・OEおよびそれ以上の基準に基づく、ブレーキの安全性とパフォーマンスを保証します。<迅速かつ正確な取り付け>。・厳しい製造精度により、取り付けが容易。・欧州市場で圧倒的なカバー率。・ホイールベアリング付き製品も揃っています。<先進の製造技術>。・最高品質のEN-GJL-200またはEN-GJL-150鋳鉄を使用した精密鋳造。・ディスク厚偏差(DTV)が10μm以下。・ランアウトが 30μm以下。・セントラルホールはH8基準に準拠。<高度な基準に基づく試験>。・OEM認定のテスト用ハードとソフトウェアを自社で開発。・アルペンテスト、高性能試験、ヒルホールドなどの公道試験を実施。TRWは、ZF Aftermarketの一員として、100年にわたる先駆的な製品開発と品質へのこだわりを誇ります。TRWブレーキシステム、ステアリングおよびサスペンション部品は、その卓越したエンジニアリング品質と革新的な設計で広く知られています。
RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料TRWブレーキエキスパート製品ポートフォリオ(2.1MB)
1セット(2枚)
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

スムースシリンダ CA2Yシリーズ CDA2YF40 SMC CADデータあり
1個
16,980 税込18,678
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スムースシリンダ CA2Yシリーズ CDA2YB40 SMC CADデータあり
1個
10,980 税込12,078
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ラスタバナナType-Cケーブル
本製品は充電と通信に対応したUSB(Type-A to Type-C)ケーブルです。USBポートを搭載したパソコン、AC充電器やDC充電器などから充電することが可能です。本製品をパソコンに接続することにより、端末とパソコン間でのデータのやりとりができます。
適合機種(2020.08現在)【ドコモ】Pixel 3a,Pixel XL,SO-41A(Xperia 10 II),SO-51A(Xperia 1 II),SO-01M(Xperia 5),SO-03L(Xperia 1),SH-51A(AQUOS R5G),SH-02M(AQUOSsense3),SH-01M(AQUOS zero2),SH-04L(AQUOS R3),F-51A(arrows 5G),F-41A(arrows Be4),SC-41A(Galaxy A41),SC-52A(Galaxy S20+ 5G)【au】SOV43(Xperia 10 II),SOG01(Xpria 1 II),SOV42(Xperia 8),SOV41(Xperia 5),SHG01(AQUOS R5G),SHV47(AQOUS zero2),SHV46(AQUOS sense3 plus サウンド),SHV45(AQUOS sense3),SHV44(AQUOS R3),SCV48(Galaxy A41),SCG02(Galaxy S20+ 5G)【ソフトバンク】Pixel 4a,Pixel 3a XL,Pixel 3a,Android One S5,Xperia 5,Xperia 1、AQUOS R5G,AQUOS zero2,AQUOS sense3 plus【Y!mobile】Xperia 10 II,Xperia 8,Android One X5,Android One S7,Android One S6,Android One S5,HUAWEI P20 lite,Libero S10 セット内容ケーブル×1
1個
528 税込581
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

CDA2YB40TN-250Z スムースシリンダ CA2Yシリーズ CDA2YB40TN SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動 ストローク(mm)250 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(TN) NPT
1個
14,980 税込16,478
20日以内出荷

曳縄を主に各漁業の仕掛けに使用頂ける16打のコードです。材質は強度の伸度の高いナイロンを使用しています。
用途曳縄・道糸・トローリング 材質【芯】ナイロン【側】ナイロン 伸び(%)45~55
1セット(50m×2本)
3,998 税込4,398
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

備考43フクム 部品名称ピストンパツキンマトメ 関連資料展開図1(0.8MB) 展開図2(1.07MB) 展開図3(0.56MB) 展開図4(0.56MB) 展開図5(0.56MB) 展開図6(0.56MB) 展開図7(0.56MB) 展開図8(0.56MB) 展開図9(0.88MB) 展開図10(0.88MB) 展開図11(0.88MB) 展開図12(0.88MB) 展開図13(0.57MB) 展開図14(0.57MB) 展開図15(0.56MB) 展開図16(1.21MB) 展開図17(1.16MB) 展開図18(1.12MB) 展開図19(1.24MB) 展開図20(1.24MB) 展開図21(1.01MB) 展開図22(1.2MB) 展開図23(1.2MB) 展開図24(1.08MB) 展開図25(1.18MB) 展開図26(1.18MB) 展開図27(1.03MB) 展開図28(1.08MB) 展開図29(1.22MB) 展開図30(1.02MB) 展開図31(1.08MB) 展開図32(0.85MB) 展開図33(0.84MB) 展開図34(1.23MB) 展開図35(0.84MB) 展開図36(1.22MB) 展開図37(0.85MB) 展開図38(0.57MB) 展開図39(0.78MB) 展開図40(0.78MB) 展開図41(0.57MB) 展開図42(0.96MB) 展開図43(0.9MB) 展開図44(1.22MB) 展開図45(1.22MB) 図解NoMSA513R4C 10 フゾクヒン、オプション部品_No.24、MS753DR6S-2Y -A -A専用部品_No.2、MS450EA-M 動力噴霧機部品_No.38、MS513 -A -A専用部品_No.2、MS513MC-A-60HZ A専用部品_No.2、MS753DR6S-K -A A専用部品_No.2、MS450 本体部品_No.38、SSA-α1003 動力噴霧機-1部品_No.34、MS513MC-A-50HZ A専用部品_No.2、SSA-S610 -1 動力噴霧機(1)部品_No.34、MSA513R3-K-A -A専用部品_No.2、SSA-α520 動力噴霧機(2)部品_No.37、SD45 本体部品_No.38、MS753MC-A-50HZ A専用部品_No.2、MS651DR6T-Y 動力噴霧機 クランクケース、吸水弁部品_No.45、MS513EA-2K-A A専用部品_No.2、SSW-303C 動力噴霧機部品_No.38、MS651DR4-Y 動力噴霧機部品_No.42、MS343 本体部品_No.45など
1個
5,198 税込5,718
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Oリング P24
規格P24 部品名称Oリング P24 関連資料展開図1(1.02MB) 展開図2(1.08MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(1.05MB) 展開図5(1.05MB) 展開図6(1.08MB) 展開図7(1.08MB) 展開図8(0.98MB) 展開図9(0.98MB) 展開図10(0.98MB) 展開図11(1.1MB) 展開図12(1.07MB) 展開図13(0.98MB) 展開図14(0.98MB) 展開図15(1.05MB) 展開図16(1.18MB) 展開図17(0.77MB) 展開図18(0.92MB) 展開図19(0.79MB) 展開図20(0.9MB) 展開図21(0.93MB) 展開図22(0.99MB) 展開図23(1.02MB) 展開図24(0.97MB) 展開図25(0.93MB) 展開図26(0.92MB) 展開図27(1.08MB) 展開図28(1.08MB) 展開図29(1.09MB) 展開図30(1.08MB) 展開図31(1.07MB) 展開図32(1.04MB) 展開図33(1.03MB) 展開図34(1.03MB) 展開図35(1.07MB) 展開図36(1.07MB) 展開図37(0.56MB) 展開図38(0.97MB) 展開図39(1.05MB) 展開図40(1.05MB) 展開図41(0.56MB) 展開図42(0.98MB) 展開図43(0.98MB) 展開図44(1.08MB) 展開図45(1.08MB) 展開図46(1.09MB) 展開図47(1.09MB) 展開図48(0.56MB) 展開図49(0.96MB) 展開図50(0.56MB) 図解NoMS613R4CF(11.5) オプション部品_No.17、MSW1540MC-1(60Hz) 調圧弁部品_No.22、MSA613R4C(11.5) フゾクヒン、オプション部品_No.27、MS510RC-5K 動力噴霧機(2)部品_No.42、MSA613R2T-M-1 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.40、SSA-F617MAT 動力噴霧器-1(MS800S)部品_No.64、MS450DNR-2K 動力噴霧機2部品_No.35、MS650DR4 調圧装置部品_No.38、MSA613R3-M-A -A専用部品_No.5、MS550DNR-2Y 動力噴霧機2部品_No.42、MS651DR6T-Y 調圧弁、吐出弁部品_No.45、MP4000E 本体,付属品部品 Oリング P24_No.23、MK653 調圧弁,吐出弁部品_No.34、SD55-1 調圧装置部品_No.39、MS515R4CF(10) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.39、MS550RCY-3 調圧装置部品_No.47など
1セット(5個)
799 税込879
7日以内出荷

関連キーワード