遂に各サイズが揃いました!
書類・カードなど折り曲げずに保管ができるハードタイプのカードケースです。
用途書類・カード類の保管・整理に。
色透明
材質硬質塩化ビニール
ジョインテックスカードケース。
仕様JOINTEXオリジナル
材質硬質ポリ塩化ビニル
厚さ(mm)0.4
タイプハード
フレーム色透明
0.5mm厚ですので適度な厚みがあり折れにくく丈夫です。
図面の保管、書類回覧など内容物を傷めたり傷つける心配がありません。
材質塩化ビニル
こんなお得な商品も!

カードケース 硬質
モノタロウ
¥47~
税込¥52~
再生PET樹脂を使用した環境に配慮した商品です。コピーのインキが付着しにくい非転写タイプです。丈夫な硬質タイプ。書類をいためず、傷つけることなく保管できます。
材質再生PET
エコマーク認定認定
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号17 112 272
こんなお得な商品も!

カードケース 硬質
モノタロウ
¥47~
税込¥52~
変わらない透明感で、中身の見やすさをキープ。耐久性に優れ、カード・書類の保管や回覧に適しています。1枚ずつ袋に入っています。
材質硬質塩ビ製
色クリア
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

カードケース 硬質
モノタロウ
¥47~
税込¥52~
折れ、ひび割れ、変色しにくい高品質製品です。
いつまでも透明度の高い美しさを失わない選び抜かれた材料で作りました。
コピーや印刷物の付かない非転写タイプです。
グリーン購入法適合
材質80%再生PET樹脂
厚さ(mm)0.4
RoHS指令(10物質対応)対応
環境に優しい再生PET樹脂製です。透明度が高く、印刷物の転写がありません。サン付仕様なので紙の出し入れもスムーズです。
仕様硬質タイプ
使い方色々。
写真・雑誌の切り抜きや、カレンダー等、お好みの紙を挟んで保管。
材質硬質塩化ビニール樹脂
書類やカードを保護するカードケース。手元に置いておく書類の保管に便利。中身が折れ曲がらないハードタイプです。頻繁に見たい書類、料理のレシピ・グラフや図面・地図や案内図などを入れて保護します。レストラン・カフェのメニュー表などにも便利です。大きいサイズなら、ポスターや図面などに。小さいサイズなら、パスカードなどに。サイズバリエーションが豊富なので、用途に合わせて選べます。マチがあるので書類がPPC用紙で5枚程度入ります。ハードタイプには、周囲3方に白いフレームがあります。長辺の1辺が開口部になっています。閉じられた側の角は丸くなっています。焼却しても有害な塩化水素ガスを発生しないペット(PET)素材を使用しています。※カードケースは夏の車のダッシュボードなど高温の場所に放置しますと変形する場合があります。
材質40%再生樹脂(本体40%再生PET)
フレーム厚さ(mm)1
硬質タイプ。
本体は再生PET。
穴付きなので、ピンやひもで掲示することができます。
再生PETを使用した吊り下げ掲示向きの薄型タイプ。
仕様穴付き(2カ所)
材質R-PET
エコマーク認定認定
紙質再生材配合率/R-PET80%
シート厚さ(mm)0.2
穴径(mm)直径 Φ4
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号17 112 272
書類・カードなど保管に便利な柔軟性のあるソフトタイプのカードケースです。
用途書類・カード類の保管・整理に。
色透明
材質軟質塩化ビニール
厚さ(mm)0.6
透明フレームタイプの硬質カードケース!
グリーン購入法適合
仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
材質PET
厚さ(mm)0.35
タイプハード
フレーム色透明
店頭、店内の告知物掲示や、サイズによりトレカや写真などの保護ケースとしてもお使い頂けます。
こんなお得な商品も!

カードケース マグネットタイプ
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
裏面全面マグネットのカードケース。文字をくっきり写真も鮮やかにみせるツヤありタイプ。
日本製です。インクが裏写りしにくい耐コピー製フィルム「アキレスファイル」使用。
用途オフィス、学校、書類の掲示。透明感のあるカードケース、収納ケース、カード入れ、カードホルダーに。
色白
仕様ツヤ有PVC、耐コピー性フィルム
材質表面:透明カバー:PVC厚、裏面:等方性マグネットシート
厚さ(mm)0.9
タイプツヤあり
吸着力(N)0.18 N(1cm2あたり)
磁束密度(表面)270G
仕様三方枠入り(長手一方向からポップを出し入れします)
材質塩ビ0.35mm厚
裏面全面マグネットのカードケース。オフィスや学校で便利。書類の掲示に。
日本製です。インクが裏写りしにくい耐コピー製フィルム「コピーセーフ」使用。
照明の光が乱反射せず書類を見やすい。ツヤ消しタイプ。
用途オフィス、学校、書類の掲示。収納ケース、カードケース、カード入れ、カードホルダーとして。
色白
仕様ツヤ消PVC、耐コピー性フィルム
材質表面:エンボス加工:PVC厚、裏面:等方性マグネットシート
厚さ(mm)0.8
タイプツヤ無し
吸着力(N)0.18 N(1cm2あたり)
磁束密度(表面)270G
組立てがとても簡単ですので、工場・作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、都度、目的に合わせ組立てて使用することができます。
タイプクウォードスリング
再生材を使用したカードケース。
グリーン購入法適合
仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
材質PET
厚さ(mm)0.4
タイプハード
フレーム色白色
地球にやさしい環境対応 リサイクルペットカードケースです。・日本製で丈夫な作り、長持ちを求められる方におすすめの商品です。・図面や地図、書類の保管、料理のレシピやメニュー表などに役立ちます。・コピーや印刷インクがつきにくい非転写タイプ(塩ビ比)。・原稿・書類を汚さず保管できます。
再生PET樹脂を使用した環境に配慮した商品です。コピーのインキが付着しにくい非転写タイプの硬質カードケース10枚パックです。丈夫な硬質タイプ。書類をいためず、傷つけることなく保管できます。
サイズA4
質量(g)826
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×1×312
グリーン購入法適合
1パック(10枚)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
リーチ長さを指定サイズにあらかじめ調整したオーダーメイド型のセット商品です。
タイプクウォードスリング
リーチ寸法(L)(mm)400~50000
チェーン線径(Φmm)6~20
サービス分類オーダー・加工
FIFISH V6 EXPERTはプロ向けの水中ドローンです。多機能で拡張性の高い水中作業ツールとして、安全かつ効率的な水中作業を実現できます。多機能の拡張インターフェースを用いて、さまざまな応用シーンに合わせ、専門性の高いオプションパーツを自由に組み合わせ使用することで水中作業を効率的に行うことができます。
セット内容ROV 本体 × 1、200m リール × 1、コントローラー × 1、コントローラー充電器 × 1、本体充電器 × 1、VRゴーグル × 1、ハードケース × 1、SDカード128GB×1
形式ビデオ:MPEG4-AVC/H.264, HEVC/H.265
本体寸法(mm)383×331×143
相関色温度(K)5500
本体質量(kg)4.6
センサー1/2.3 SONY CMOS
有効画素数12MP
バッテリー急速充電対応:1時間90%充電
輝度6000ルーメン
解像度[ビデオ] 4K UHD:25/30fps,1080P FHD:25/30/50/60/100/120 fps,720P HD:25/30/50/60/100/120/200/240 fps、[写真]4000×3000
操作6 DOF(自由度)、動作:左右/上下/前後、回転:360°ヨーリング/360°ピッチ/360°ローリング
視野166°
充電器出力[本体]12.6 V = 10.0 A・最大100-240 V, 50/60 Hz, 3.0 A、[リモートコントローラー]出力:5.0 V = 3.0 A・最大100-240 V, 50/60 Hz, 0.5A
フォーマット形式写真:JPEG, RAW in DNG
ホワイトバランス2500 K ~ 8000 K 自動/手動
シャッター速度(秒)5 ~ 1/5000 自動/手動
撮影距離(m)0.4
露出補正- 3.0 ~ + 3.0 EV
動作温度(℃)-10~60
バッテリー容量(mAh)14400
絞りf/2.5
ワイヤレス通信5 GHz Wi-Fi 11 a,n, ac
ISO感度設定100-6400 自動/手動
通信速度100 Mbps
バッテリー稼動時間作業時間:1m/s水流状况で1.5h作業、静水域で通常運行6時間
ビーム角度(°)120
容量(GB)64 / 128 / 265 / 512
読取速度(MB/s)80
深度(m)100
対応microSDカードSanDisk(Ultra / Extreme / Extreme Pro)、Samsung、Kingston、同じ速度の東芝のmicroSDカード
バッテリー容量(Wh)156
1台
¥599,800
税込¥659,780
92日以内出荷
FIFISH V6 EXPERTはプロ向けの水中ドローンです。多機能で拡張性の高い水中作業ツールとして、安全かつ効率的な水中作業を実現できます。多機能の拡張インターフェースを用いて、さまざまな応用シーンに合わせ、専門性の高いオプションパーツを自由に組み合わせ使用することで水中作業を効率的に行うことができます。こちらは100m耐圧仕様のロボットアーム付きのセットです。
セット内容ROV 本体 × 1、200mリール 200m リール × 1、ROV 本体 コントローラー × 1、ロボットアーム ロボットアーム × 1、ROV 本体 コントローラー充電器 × 1、ROV 本体 本体充電器 × 1、ROV 本体 VRゴーグル × 1、ROV 本体 ハードケース × 1、SDカード128GB×1
形式ビデオ:MPEG4-AVC/H.264, HEVC/H.265
本体寸法(mm)383×331×143
相関色温度(K)5500
本体質量(kg)4.6
センサー1/2.3 SONY CMOS
有効画素数12MP
バッテリー急速充電対応:1時間90%充電
輝度6000ルーメン
解像度[ビデオ] 4K UHD:25/30fps,1080P FHD:25/30/50/60/100/120 fps,720P HD:25/30/50/60/100/120/200/240 fps、[写真]4000×3000
操作6 DOF(自由度)、動作:左右/上下/前後、回転:360°ヨーリング/360°ピッチ/360°ローリング
視野166°
充電器出力[本体]12.6 V = 10.0 A・最大100-240 V, 50/60 Hz, 3.0 A、[リモートコントローラー]出力:5.0 V = 3.0 A・最大100-240 V, 50/60 Hz, 0.5A
フォーマット形式写真:JPEG, RAW in DNG
ホワイトバランス2500 K ~ 8000 K 自動/手動
シャッター速度(秒)5 ~ 1/5000 自動/手動
撮影距離(m)0.4
露出補正- 3.0 ~ + 3.0 EV
動作温度(℃)-10~60
バッテリー容量(mAh)14400
絞りf/2.5
ワイヤレス通信5 GHz Wi-Fi 11 a,n, ac
ISO感度設定100-6400 自動/手動
通信速度100 Mbps
バッテリー稼動時間作業時間:1m/s水流状况で1.5h作業、静水域で通常運行6時間
ビーム角度(°)120
容量(GB)64 / 128 / 265 / 512
読取速度(MB/s)80
深度(m)100
対応microSDカードSanDisk(Ultra / Extreme / Extreme Pro)、Samsung、Kingston、同じ速度の東芝のmicroSDカード
バッテリー容量(Wh)156
1台
¥659,800
税込¥725,780
92日以内出荷
FIFISH V6 EXPERTはプロ向けの水中ドローンです。多機能で拡張性の高い水中作業ツールとして、安全かつ効率的な水中作業を実現できます。多機能の拡張インターフェースを用いて、さまざまな応用シーンに合わせ、専門性の高いオプションパーツを自由に組み合わせ使用することで水中作業を効率的に行うことができます。こちらは100m耐圧仕様のロボットアーム付きのセットです。
セット内容ROV 本体 × 1、ROV 本体 100m リール × 1、ROV 本体 コントローラー × 1、ロボットアーム ロボットアーム × 1、ROV 本体 コントローラー充電器 × 1、ROV 本体 本体充電器 × 1、ROV 本体 VRゴーグル × 1、ROV 本体 ハードケース × 1、SDカード128GB×1
形式ビデオ:MPEG4-AVC/H.264, HEVC/H.265
本体寸法(mm)383×331×143
相関色温度(K)5500
本体質量(kg)4.6
センサー1/2.3 SONY CMOS
有効画素数12MP
バッテリー急速充電対応:1時間90%充電
輝度6000ルーメン
解像度[ビデオ] 4K UHD:25/30fps,1080P FHD:25/30/50/60/100/120 fps,720P HD:25/30/50/60/100/120/200/240 fps、[写真]4000×3000
操作6 DOF(自由度)、動作:左右/上下/前後、回転:360°ヨーリング/360°ピッチ/360°ローリング
視野166°
充電器出力[本体]12.6 V = 10.0 A・最大100-240 V, 50/60 Hz, 3.0 A、[リモートコントローラー]出力:5.0 V = 3.0 A・最大100-240 V, 50/60 Hz, 0.5A
フォーマット形式写真:JPEG, RAW in DNG
ホワイトバランス2500 K ~ 8000 K 自動/手動
シャッター速度(秒)5 ~ 1/5000 自動/手動
撮影距離(m)0.4
露出補正- 3.0 ~ + 3.0 EV
動作温度(℃)-10~60
バッテリー容量(mAh)14400
絞りf/2.5
ワイヤレス通信5 GHz Wi-Fi 11 a,n, ac
ISO感度設定100-6400 自動/手動
通信速度100 Mbps
バッテリー稼動時間作業時間:1m/s水流状况で1.5h作業、静水域で通常運行6時間
ビーム角度(°)120
容量(GB)64 / 128 / 265 / 512
読取速度(MB/s)80
深度(m)100
対応microSDカードSanDisk(Ultra / Extreme / Extreme Pro)、Samsung、Kingston、同じ速度の東芝のmicroSDカード
バッテリー容量(Wh)156
1台
¥599,800
税込¥659,780
92日以内出荷
適合VSL3060
1セット
¥659
税込¥725
当日出荷
こんなお得な商品も!

カードケース 軟質
モノタロウ
¥39~
税込¥43~
折り曲げても、丸めても傷みにくい柔軟性のあるソフトタイプのカードケースです。
材質PVC-P
色クリア
厚さ(mm)0.4
推し活のリアルを応援するito/oshi イトオシシリーズ。A3幅のポスターや長めのスローガンを折らずに持ち運べるポスターファイル。かさばらないシート状のポスターファイル。ポスターやランチョンマット、A3幅の紙など丸めて持ち運びできる。使用前はクリアーホルダーとほぼ同等サイズ。使うときだけ立体になるのでかさばらない。筒の直径を3段階から選べるため、用途に合わせて調整できる。A3用紙からコンサートで使用されるスローガン(ワイド500mm等)まで様々なサイズの紙を収納可能
材質ポリプロピレン(PP)
適合サイズA3
外形寸法(幅W×高さH)(mm)235×310
入退場管理がある現場で活躍するIDカードケース付きです。収納可能な業界最大幅のワイドシールド面で、側面からの飛来物からも眼を守ります。光の歪み、屈曲を最小限に抑えたワイドシールド面です。ワンタッチで簡単にシールド面の交換が可能です。優れた通気性能で、熱中対策に貢献します。ワンタッチで内装の簡易着脱が可能です。角のないスムース設計の新型RAバンドで、後頭部にフィットし、かぶり心地が更に向上しました。後頭部から雨水を逃がす、新形状のレインガードが付いています。
用途IDカードの提示が必要な現場に。飛来・落下物・墜落時保護・電気用。電気絶縁用(使用電圧7000V以下)。
仕様IDケース付・シールド面衝撃強度:JIS T8147準拠/ハードコーティング・新型RAバンド・M型ワンタッチあごバンド・脱げ防止機構・国家検定合格品
質量(g)570
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)293×227×148
適合カードサイズ(mm)縦59~63×横95.5×厚さ0.6
スチール製の柱、扉、什器、棚、消火栓格納庫、各種設備、掲示ボード、ホワイトボード、冷蔵庫などに貼ってお使いいただけます。
資料収納用としてや、その他シーンでいろいろな用途にご利用いただけます。
用途工場や作業場での掲示物に
材質ポケット部:樹脂、裏面:マグネットシート
UHS-I対応の高速microSDXCメモリーカード。JIS防水保護等級7に適合した完全防水設計。安心の3年間保証。SDメモリーカード変換アダプタ付属。
付属品ハードケース、INDEXラベル、SDメモリーカード変換アダプタ、保証書
質量(g)約0.2
使用温度(℃)-25~85
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)11.0×15.0×1.0
電源電圧(V)2.7~3.6
消費電流(mA)400(UHS-Iモード時最大)
使用湿度範囲0%~93%(結露なきこと)
保証期間3年間
RoHS指令(10物質対応)対応
SDスピードクラス10
UHSスピードクラスUHS-I U3
ビデオスピードクラスV30
アプリケーションパフォーマンスクラスA1
組立てがとても簡単ですので、工場・作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、都度、目的に合わせ組立てて使用することができます。
タイプダブルスリング
SuperSpeed USB 3.0規格に基づいた設計。ストレインリリーフ機能付きモールドコネクター。最大5Gbpsのデータ転送速度に対応
用途USB 3.0対応のデスクトップ、ノートパソコン、またはサーバーに、外付けハードドライブケース、カードリーダー、ドッキングステーション、ビデオキャプチャデバイスなどのUSB 3.0 Type B対応周辺機器を接続
仕様●コネクタA:USB Type-A(USB 3.0、5 Gbps)●コネクタB:USB Type-B(USB 3.2 Gen1、5Gbps)●コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●インターフェースと転送速度:USB 3.0(5 Gbps)●色:ブルー●米国ワイヤゲージ規格:28 AWG●ケーブル長:1m●製品幅:16mm●製品高さ:14mm●製品質量:52g
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
。 USB3.0 MicroB USBケーブル 特徴。。USB3.0対応のUSBケーブル(A-MicroBタイプ)(USB3.0/USB3.0 Gen1/USB3.20Gen1 は同仕様)です。外付けハードドライブ、USBハブ、スマートフォン、タブレットに接続可能でポータブルUSB 3.0 ハードドライブにとって不可欠なアクセサリーです。Micro USB ケーブルはUSB 3.0に対応し、従来(USB2.0)規格の10倍以上という「最大5Gbps」(Super Speed:理論値)の高速データ転送を実現します。USB2.0との下位互換にもサポートできます。Micro USB Type-bケーブルはストレインリリーフを成型したコネクターで耐久性にも優れ、人間工学に基づいて設計されたトレッドを採用。ケーブルが簡単に挿抜可能です。また、USBコードは耐腐食性金メッキコネクタなので、より良いパフォーマンスと耐久性を実現します。。USB Micro ケーブルは金メッキコネクター、純銅導体と箔&編組シールドの組み合わせでケーブルの性能が高まり、エラーフリーのデータ転送と高速充電速度も実現します。Micro USB 3.0 ポートが搭載のデバイス:Samsung Galaxy S5、Galaxy Note 3、 Galaxy Note Pro 12.2、又はポータブルUSB 外付けハードドライブ(Toshiba Canvio、Seagate FreeAgent、Western Digital (WD) My Passport と Elements hard drivesを含む)などに対応します。【対応機種】。【Canon/キヤノン】。★カメラ。EOS-1D X Mark II。EOS 5Ds。EOS 5Ds R。EOS 5D Mark IV。EOS 7D Mark II。【IRIS/アイリスオーヤマ】。HDD。HDCZ-UT1K-IR。HDCZ-UT2K-IR。HDCZ-UT4K-IR。HD-IR1-V1。HD-IR2-V1。HD-IR3-V1。HD-IR4-V1。【プリンストン】。PHD-25US2。PHD-25US。【トランセンド】。StoreJet 25MC TS2TSJ25MC [グレー]。StoreJet 25MC TS1TSJ25MC [グレー]。StoreJet 25M3C TS2TSJ25M3C [アイロングレー]。StoreJet 25M3 TS500GSJ25M3S [アイロングレー]。StoreJet 25M3 TS500GSJ25M3。StoreJet 25M3 TS2TSJ25M3S [アイロングレー]。StoreJet 25M3 TS2TSJ25M3G [ミリタリーグリーン]。StoreJet 25M3 TS1TSJ25M3S [アイロングレー]。StoreJet 25M3 TS1TSJ25M3G [ミリタリーグリーン]。StoreJet 25H3P TS2TSJ25H3P。StoreJet 25H3P TS1TSJ25H3P。StoreJet 25H3 TS4TSJ25H3P [Purple]。StoreJet 25H3 TS4TSJ25H3B [ネイビーブルー]。StoreJet 25H3 TS3TSJ25H3P [Purple]。StoreJet 25H3 TS2TSJ25H3B [ブルー]。StoreJet 25H3 TS1TSJ25H3B [ブルー]。StoreJet 25A3 TS2TSJ25A3W [White]。StoreJet 25A3 TS2TSJ25A3K [Black]。StoreJet 25A3 TS1TSJ25A3W [White]。StoreJet 25A3 TS1TSJ25A3K。StoreJet 25C3N。★SSD/HDDアップグレードキット。TS0GSJ25CK3。★2.5インチSSD/HDDケース。TS0GSJ25S3。★カードリーダー。TS-RDC8K2。TS-RDF9K2。TS-RDF8K2。TS-RDF8W2。TS-RDF2。【ハギワラソリューションズ】。H-PMPH002TM3。H-PMPH001TM3。H-PLPH002TM3。H-PLPH001TM3。【ASUS/エイスース】。★スマートフォン。ZenFone 6 (ZS630KL)。ZenFone 7 Pro (ZS671KS)。ZenFone 7 (ZS670KS)。ROG Phone 3。ROG Phone II。★HDD。EHD-A1T [ブラック]。★タブレット。ASUS Chromebook Tablet CT100PA。★液晶ディスプレイ。MB168B+。MB168B。MB168B-J。MB169B+。MB169BR+。MB16AC。MB16ACR。MB16AP。ROG STRIX XG17AHP。ROG STRIX XG17AHPE。ZenScreen MB165B。ZenScreen MB16ACE。ZenScreen MB16AHP。ZenScreen MB16AMT。【MAXTOR】。HX-M401TCB/GM [black]。HX-M201TCB/GM [black]。【Lenovo】。ThinkPad Stack 4XB0M39098。【LaCie】。Rugged Triple USB 3.0 STEU1000400。Rugged Thunderbolt USB 3.0 STEV2000400。Rugged Thunderbolt USB 3.0 STEV1000400。rugged Thunderbolt HDD LCH-RGD020TBUG。Rugged RAID Thunderbolt &USB3.0 STFA4000400。Mobile Porsche USB3.0 STET1000400 [LightGrey]。D2 Thunderbolt2 LCH-D2F060TB2UG。【IMATION】。IronKey H300 MXKB1B001T5001-B。【HGST】。Touro Mobile USB 3.0 3000GB JP 0S03961 [ブラック]。G-DRIVE mobile 4TB 0G06074。G-DRIVE mobile 2TB 0G06072。G-DRIVE mobile 1TB 0G06071。G-DRIVE ev RaW 1000GB JP 0G04104。【FFF SMART LIFE CONNECTED】。MAL2750EX3/BK [ブラック]。MAL2640EX3/BK [ブラック]。MAL2500EX3-MAC [ブラック]。MAL23000H2EX3-BK [ブラック]。MAL23000H2EX3/MK [ブラック]。MAL21000EX3/MK [ブラック]。【Pioneer/パイオニア】。★BD/DVD/CDドライブ。BDR-XD05B。BDR-XD05BK2。BDR-XD05BR2。BDR-XD05BSV2。BDR-XD05BW2。BDR-XD05J。BDR-XD05J2。BDR-XD05R。BDR-XD05W。BDR-XD06J-UHD。BDR-XD07BK。BDR-XD07J-UHD。BDR-XD07R。BDR-XD07W。BDR-XD08LE。BDR-XS05J。BDR-XS06J。BDR-XS06JL。BDR-XS06JM。BDR-XU03J。BDR-XU03JM。BDW-WFS05J。【SONY/ソニー】。外付けハードディスク。HD-EG5。HD-S1A B。HD-S1A S。HD-SG5 B。HD-SG5 S。【RICOH/リコー】。【PENTAX/ペンタックス。カメラ。PENTAX 645Z IR。PENTAX K-3。PENTAX K-3 II。【WKWW】。【AAXK】。外付け ハードディスク。2.5” HDD。【UnionSine】 。ハードディスク。HD2510。など。すべての対応機種は記載できておりません。
色ブラック
ケーブル長(m)1
コネクタ形状USB3.0(Standard-A)オス-USB3.0(Standard-MicroB)オス
プラグ金メッキ
伝送速度(Gbps)最大5
USBタイプUSB3.0対応 USBケーブル(A-MicroBタイプ)
変換タイプオス-オス
1本
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
高性能拡張カード:各ポートで最大5 Gbpsの帯域幅を持つ4口の独立チャンネルを備え、USB 3.0デバイスの使用効率向上を実現する4ポートUSB 3.0 PCIe拡張カード。電源と充電:オプションのペリフェラル電源(LP4)、または、SATA電源コネクター経由でUSBデバイスに給電が可能なUSB 3.0増設用インターフェースカード。マルチユースUSBコネクター:PCI Expressスロットに装着し、外付けハードドライブ、VRヘッドセット、ゲームコントローラー、デジタル機器などをPCに接続可能なUSBハブ増設ボード。UASP対応USB3.0:UASP対応HDDケースとの併用で従来のUSB 3.0に比べ速度性能が最大70%向上するPCIe-USBアダプターカード。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途旧型PCIeベースシステムをUASP対応USB 3.0ベースにアップグレード。外付けポートを4口増設し、外付けHDD、CD / DVDドライブ、MP3プレイヤ、プリンタ、スキャナ、ウェブカム、ゲーム機、デジタルカメラ等を接続
仕様【UASPサポート】あり、【ハードウェア/業界標準】USB 3.0 Specification Rev. 1.0、USB Battery Charging Specification Rev.1.2(Apple Modeのみ)、PCI Express Base Specification Rev. 2.0、Intel xHCI Specification Rev. 1.0、【バス型】PCI Express、【外部ポート】USB Type-A (9ピン)USB 3.0、【内部ポート】SATA パワー(15ピン)、ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)
インターフェースUSB3.0
長さ(mm)167
幅(mm)15
高さ(mm)120
質量(g)92
ポート数4
ケーブル長(m)【最大】3
対応OSWindows Vista/7/8/8.1/10。Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2/2016。Linux 2.6.31~4.11.x (LTSバージョンのみ)
コネクタ形状PCIE×press×4
カード標準プロファイル(LP取り付け金具を含む)
チップセットRenesas/NEC-μPD720202
USBタイプUSB3.0-5bit/s
ポートの種類基板上に搭載
転送速度(Gbps)【最大データ】ポートあたり5Gbps。合計で20Gbps
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
コンパクトなサイズにもかかわらず最大6基の冷却ファンを搭載可能で、360mmラジエーターを搭載した大型水冷ユニットや高性能なグラフィックカードも搭載することが可能な拡張性に優れたATX対応のミドルタワーケースです。 フロントに120mm冷却ファンを3基、トップに120mmまたは140mm冷却ファンを2基、リアに120mm冷却ファンを1基搭載可能です。 フロントは360mmラジエーター、トップは240mm/280mmラジエーターの水冷キットに対応しているので、冷却性も高いのが特徴です。 フロントパネルには2つの120mmファン標準装備されています。 リアパネルには標準装備のアドレッサブル RGB LED 120mmファンによってケースの背面から熱せられた空気を放散します。 スタイリッシュでシンプルなフロント パネルと強化ガラス製の大きなサイドパネルのおかげで、内蔵ハードウェアに注目を集めます。 付属のRGBコントローラを使用すると、プリインストールされた RGB LEDファンと追加の LEDコンポーネントの両方をメインボードソフトウェア経由で点灯できます。 14種類の照明効果を使用して照明を手動で操作することも可能です。 I/Oポートも充実しており、USB3.0 Type-Aポートを2ポートだけでなく、ベースモデルにはUSB2.0 Type-Aポートが1ポート、RGBモデルにはUSB3.1 Type-Cポートが1ポート装備しております。 チャンバー構造のケースとなっていて、VGAスペースがフロントからリアの部分まで遮るものなく、VGAのスペースとして使用出来るようになっており、最大で350mmまでのVGAを搭載することが可能です。 フロントパネルがレースのフラッグチェッカーのようなデザインをしたフロントパネルになっているのが特徴です。 リーズナブルな価格ながら拡張性に優れ、これから自作を始められる方にオススメ出来るケースと言えるでしょう。 リーズナブルな価格ながら拡張性に優れ、これから自作を始められる方にオススメ出来るケースと言えるでしょう。
仕様●ドライブベイ(2.5インチ):6(2基は3.5インチと排他)●ドライブベイ(3.5インチ):2●ファンサポート(トップ):120mm×2 or 140mm×2●ファンサポート(フロント):120mm×3(120mm×2搭載済み)●ファンサポート(リア):120mm(RGB 120mmファン搭載済み)
材質スチール、プラスチック、強化ガラス
ケース形状タワー
質量(kg)6.3
電源(対応)ATX
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)205×485×423
I/OポートUSB 3.0×2、USB 2.0、Audio/Mic
対応マザーボードATX、Mini-ATX、Micro-ATX
拡張スロット数7
1個
¥10,890
税込¥11,979
5日以内出荷
コンパクトなサイズにもかかわらず最大6基の冷却ファンを搭載可能で、360mmラジエーターを搭載した大型水冷ユニットや高性能なグラフィックカードも搭載することが可能な拡張性に優れたATX対応のミドルタワーケースです。 。フロントに120mm冷却ファンを3基、トップに120mmまたは140mm冷却ファンを2基、リアに120mm冷却ファンを1基搭載可能です。フロントは360mmラジエーター、トップは240mm/280mmラジエーターの水冷キットに対応しているので、冷却性も高いのが特徴です。 。フロントパネルには2つの120mmファン標準装備されています。 リアパネルには標準装備のアドレッサブル RGB LED 120mmファンによってケースの背面から熱せられた空気を放散します。 。スタイリッシュでシンプルなフロント パネルと強化ガラス製の大きなサイドパネルのおかげで、内蔵ハードウェアに注目を集めます。 。付属のRGBコントローラを使用すると、プリインストールされた RGB LEDファンと追加の LEDコンポーネントの両方をメインボードソフトウェア経由で点灯できます。 。14種類の照明効果を使用して照明を手動で操作することも可能です。 。フロントは360mmラジエーター、トップは240mm/280mmラジエーターの水冷キットに対応しているので、冷却性も高いのが特徴です。 。I/Oポートも充実しており、USB3.0 Type-Aポートを2ポートだけでなく、ベースモデルにはUSB2.0 Type-Aポートが1ポート、RGBモデルにはUSB3.1 Type-Cポートが1ポート装備しております。 。チャンバー構造のケースとなっていて、VGAスペースがフロントからリアの部分まで遮るものなく、VGAのスペースとして使用出来るようになっており、最大で350mmまでのVGAを搭載することが可能です。 。フロントパネルがシックでシンプルなデザインを下フロントパネルになっているのが特徴です。 。リーズナブルな価格ながら拡張性に優れ、これから自作を始められる方にオススメ出来るケースと言えるでしょう。
セット内容VS9 RGB、アクセサリーセット
材質スチール、プラスチック、強化ガラス
ケース形状タワー
質量(kg)6.3
色ブラック
長さ(cm)グラフィックスカード:35、PSU:21.0
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)205×485×423
ファン径(cm)前面:5.8、上部:6.0
高さ(cm)CPUクーラー:15.8
ファンフロントパネル:2x 120 mm ファン (取り付け済み) + 1x 120 mm ファンまたはラジエーター (オプション)、後面パネル:1x 120 mm アドレッサブル RGB LED ファン (プリインストール)、トップパネル:2x 120 mm または 2x 140 mm ファンまたはラジエーター (オプション)
サイドパネル強化ガラス
I/Oポートタイプ-C (USB 3.2 Gen 2):1、USB 3.0 (上部):2、オーディオ (上)
対応マザーボードMini-ITX、Micro-ATX、ATX
拡張スロット数7
ドライブベイ3.5インチ:2、2.5インチ:6
フォームファクタATX
1個
¥10,890
税込¥11,979
5日以内出荷
美しさと優れたパフォーマンスを統合した両面フル高透過率ガラスのピラーレス設計のATXケースです。RTX40シリーズを含む長さ400mmまでのグラフィックスカードに対応します。360mm水冷システムと最大9つのファンマウントポジションをサポートします。インダストリアルな美学とミニマリズムのデザインを完璧に融合しました。完全な高透過率ガラスが未来的な雰囲気を醸し出し、全体的な美しさとミニマリズムスタイルの両方を高めています。質感のあるメタル素材と完全な高透過率ガラスの融合は、調和のとれた視覚的魅力を生み出し、力強さと控えめなエレガンスの完璧なバランスを保っています。前面と左側面には高透過率ガラスを採用しました。ケースファンを側面にマウントすることで、ゲーミングハードウェアをより透明感のあるショーケースに収めます。RTX40シリーズグラフィックスカードは性能の向上と共にサイズと重量も大幅に増加したため、PCケースの金属フレームはさらなる圧力に耐える必要があります。C3T500は高強度SPCC冷間圧延鋼板を金属フレームを使用し、滑らかな表面と高強度の特性を併せ持ち、構造全体の完全性を維持しつつも圧力下での変形に耐えることができます。パネルの両側にスナップ式のクイックリリースデザインを採用し、工具なしで簡単に取り付け・取り外しができます。標準状態ではARGBファンが6基数珠つなぎで接続されており、ケース側のLEDボタンでのパターン制御となっています。マザーボード制御にしたい場合は、ハブ側のARGBコネクタをマザーボードに接続しLEDボタンの長押しでマザーボード制御になります。RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
仕様【搭載ファン】(スピード)500~1100RPM±10%、(風量)37CFM、(静圧)1.80mmH2O、(ノイズ)18.3dB(A)【搭載済みファン数】6台【搭載可能ファン】トップ:120mm×3/140mm×2、リア:120mm×1/140mm×1、サイド:120mm×2、ボトム:120mm×3/140mm×2【搭載可能CPUクーラー高さ】175mm【搭載可能GPU長】400mm【搭載可能ラジエーター】(トップ)240mm/280mm/360mm(リア)120mm/140mm(サイド)120mm/240mm(ボトム)120mm/140mm/240mm/280mm/360mm※シャーシ底部に液冷クーラー(ラジエーター)が装着されている場合、ATXマザーボードは取り付けできません。
付属品ネジセット、インシュロック、図解入りマニュアル
材質SPCC+3mm強化ガラス
ケース形状ミドルタワー
質量(kg)5.9
電源【搭載可能電源】ATX電源(奥行き200mmまで)
板厚(mm)(スチールパネル)0.7
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)295×368×415
保証期間2年間
RoHS指令(10物質対応)対応
I/OポートUSB3.1Gen2Type-C/2xUSB3.0/MIC&AUDIO/Powerボタン/LEDスイッチボタン
対応マザーボードATX/Micro-ATX/Mini-ITX
拡張スロット数6
ドライブベイ3.5インチドライブベイ:2、2.5インチドライブベイ:1
通気口フルメッシュフロントパネルにおる妨げのないエアフロー性能。デュアル280mm液冷ラジエター対応。大容量のmATXケースは、優れたハードウェア互換性あり。ダイナミックなARGBライティング効果を備えたシンプルな外観。フロントI/OにはUSB 3.0 x2、USB 2.0 x 1、オーディオx 1、マイク x 1を装備
仕様●CPUクーラーの限度:173mm●PSUの限度:170mm●グラフィックスカード:長さ:365mm(25mmフロントファン搭載時)、350mm(ケースとフロントパネルの間には120mmフロントファンのみが装着可能です。)、幅:182mm●ドライブベイ-内部:3.5/2.5×2(同時にインストールできるフォームファクターは1つだけです)、2.5×3(1×2.5SSDがマザーボードトレイに取り付けられているため、前面に140mmファンまたは280mmラジエーターが取り付けられていると干渉します)●フロントI/Oポート:USB3.0×2、オーディオ×1、マイクロフォン×1●マザーボード:Micro-ATX(9.6×9.6)、Mini-DTX(8×6.7)、Mini-ITX(6.7×6.7)●対応ラジエター-トップ:120mm/140mm/240mm/280mm、(280mmラジエター装着時は、マザーボード内側のコンポーネントは干渉を防ぐため24mm未満にしてください。)●対応ラジエター-前面:120mm/140mm/240mm/280mm●対応ラジエター-背面:120mm●拡張スロット:4
材質スチール、プラスチック、強化ガラス
質量(kg)5.76
電源標準PS2(ATX)
型番SST-FA312X-BG
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×410×412.5、37.21リットル
RoHS指令(10物質対応)対応
冷却システム前面:120mm×3/140mm×2(140mm×2ARGBファン出荷時付属)、背面:120mm×1(120mm×1ARGBファン出荷時付属)、トップ:120mm×2/140mm×2
1台
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
関連キーワード