22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
とても丈夫で食品製造業などに最適。 異物混入が起こりません。
材質(クリップ)ステンレス 材質(本体)アルミ タイプヨコ
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クリップボード アルミ製 縦向きタイプ チェーン無し モノタロウ 動画あり
軽量で丈夫なアルミ製のクリップボードです。
用途書類をはさんで筆記する作業に。現場の伝票管理やアンケート、回覧物などに。 サイズA4 仕様チェーン無し 材質本体:アルミクリップ部:スチールバネ部:スチール 厚さ(mm)1(板厚) 質量(g)225 タイプタテ 寸法(縦×横)(mm)316×230 収納枚数(枚)約50(コピー用紙)
1枚
799 税込879
当日出荷

とても丈夫で食品製造業などに最適。 異物混入が起こりません。
材質(クリップ)ステンレス 材質(本体)アルミ タイプタテ
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐水性・耐光性・耐熱性に優れ、使う場所を選びません。 屋外や水を使うところでも活躍します。
サイズA4 材質ステンレス
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量で丈夫なアルミ製のクリップボードです。 吊り下げに便利なチェーン付き。
用途書類をはさんで筆記する作業に。現場の伝票管理やアンケート、回覧物などに。 サイズA4 仕様チェーン付き 材質本体:アルミクリップ部:スチールバネ部:スチール 質量(g)255 タイプタテ 寸法(縦×横)(mm)316×230 チェーン長(mm)600 収納枚数(枚)約50(コピー用紙)
1枚
999 税込1,099
当日出荷

アルミとステンレスのみでできており、破損や摩耗等による劣化が少なく、異物混入を防ぎます。 HACCP運用の手助けをします。汎用的なクリップ付ペン等(別売)を繋げることが可能です。
仕様チェーン付き 材質本体/アルミ、ハサミ/ステンレス(SUS430・SUS304) サイズA3 質量(g)620 タイプ アズワン品番4-1221-03
1枚
5,298 税込5,828
当日出荷

クリップにすべり止めカバーをプラスしました。用紙をしっかりと固定します。クリップ部分に、便利なペンホルダーを追加。ペンも挟めるようになりました。太軸にも対応しています。(軸径7.5~11mmのペンに対応)。丈夫な総クロス貼りのボードに、さびないPP銅板のクリップと角金が付いています。
用途丈夫な材質の用箋挟。クリップ部分に書類のすべり止めとペンホルダー付き。 材質クロス貼り(芯材:古紙パルプ配合) エコマーク認定認定 エコマーク認定番号18 112 035
1個ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

全長(mm)本体=アルミ、クリップ・チェーン=ステンレス
1個
3,098 税込3,408
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オールステンレスのクリップボード。丈夫で長持ち。
サイズA4 全長(mm)ステンレスSUS430 タイプヨコ 外寸(mm)330×240 EBM品番8669400
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

オール金属製のバインダーで、本体はアルミの為、軽量かつ丈夫で異物混入を防ぎます。 HACCP運用の手助けをします。 オール金属製(替え芯除く)の専用ボールペン(BSL-DWR)を標準装備しています。
仕様チェーン・ペン付き 材質板面/アルミ、挟み/SUS430、バネ/SUS304、ペン/ステンレス・黄銅・クリップ(黄銅・バネ鋼はクロームメッキ処理) 替芯61-0684-48
1枚
4,598 税込5,058
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

食品工場内での商品指示書などをとめるバインダーです。 従来の樹脂や厚紙と違い、割れずに丸洗いも可能で衛生的です。 アルマイト加工。
材質クリップ部:スチール
1枚
5,790 税込6,369
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レバーによる操作で軽くクリップ部分を開閉でき、クリップ上端を押して開ける従来の開閉操作にも対応しています。 レバーを最大まで開くと、クリップがそのまま固定されるレバーロック機構付き。片手でも書類の抜き差しができます。 ひも通し穴(A4・B5/2ヵ所、A3・B4/4ヵ所)をあけることができます。 太軸まで対応のペンホルダー付き(軸径7.5~11mmまで) フック掛けが付いています。 ユニバーサルデザイン。
用途簡単なレバー操作でラクに開閉できるクリップボード 材質R-ABS エコマーク認定認定 エコマーク認定番号17 112 138
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1枚
9,798 税込10,778
当日出荷

食品加工工場などに持ち込みできるオールステンレスのクリップボードです。
用途研究施設、クリーンルーム、食品工場など。 材質ステンレス(SUS304)
1枚
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途ステンレスボールペンをクリップボードに取り付けるのに使用します。 材質18-8ステンレス 外径(mm)3.2 入数(本)1
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

しっかりとした厚みで持ちやすい、木材繊維素材MDF製のクリップボードです。
用途書類をはさんで筆記する作業に。現場の伝票管理やアンケート、回覧物などに。 仕様MDF材質は細かく繊維状にした木材を接着剤と圧力で加工した板 材質(ボード)MDF、(金具)スチール タイプヨコ 収納枚数(枚)約50(コピー用紙)
1枚
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

片手で開閉ができるホールド付き! 丈夫なABS製のクリップボード。 水にも強い樹脂製。 作業に便利なペンホルダーも付いています。 使用しない時の保管に便利な壁掛け用穴も付いています。
用途書類をはさんで筆記する作業に。現場の伝票管理やアンケート、回覧物などに。 サイズA4 仕様レバーホールド機能付き 材質本体:ABSクリップ部:ABS 質量(g)195 タイプタテ 寸法(縦×横)(mm)323×232 収納枚数(枚)約20(コピー用紙)
1枚
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,590 税込6,149
当日出荷

クリップボード 縦型 PP製 モノタロウ 動画あり
PP製で耐久性のある、縦型クリップボードです。 軽くて携帯に便利です。
用途用箋挟として タイプタテ 材質PP サイズA4 板厚(mm)1.4 寸法(横×縦)(mm)230×315 綴じ枚数約50
1枚
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バイク専用電源USBタイプC。USB Type-C PD3.0対応、最大18Wまでの急速充電が可能なUSB電源。本体は幅12mm(取り付け幅13mm)とスリムで、コントロールスイッチに馴染むデザイン。ハンドル径Φ22.2、Φ25.4に取り付けできます。ブレーキスイッチに接続するだけの簡単接続。メインキー連動だから、バッテリーあがりの原因となる待機電流消費がありません。使用しない時は柔軟性の高いシリコン製キャップが水滴やゴミ、ほこりの侵入を防ぎます。小型の変圧器と、本体までの配線はやわらかいメッシュタイプで、取り付けやすい。外部に露出するプラス線は目立ちにくい黒/白。別売のD-UNITへも無加工で接続可能です。・入力電圧:DC12.5V 。・入力電圧範囲:DC12V-16V。・最大入力電流(無負荷):35mA以下。・出力電圧: 5V(4.70-5.35V)、9V(8.5-9.5V)、12V(11.4-12.6V)。・出力定格電圧:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A。・出力定格効率:18W
用途バイク専用電源USB Type-C。急速充電対応/充電規格PD3.0/最大18W。本体幅12mmのスマート設計でコントロールスイッチに馴染むデザイン。ハンドル径Φ22.2、Φ25.4対応。ブレーキスイッチに接続するだけのカンタン取付。メインキー連動でバッテリー上がりの心配なし。別売のD-UNITへも無加工で接続可能 適合ハンドル径(Φmm)22.2、25.4 USBType-C
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷

アンケート記入や回覧に便利。ハードに使えるクリップボード。 グリーン購入法適合品
芯材再生紙 材質(表紙)オレフィン素材貼表紙 材質(とじ具)スチール 幅(mm)235 厚さ(mm)15 サイズA4 高さ(mm)320 タイプタテ 綴じ枚数30程度 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1冊
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2L-29330 U/FTP Cat 6Aケーブルは、HDBaseT 3.0技術のエクステンダー向けに最適ツイストペアケーブルです。最大100mの距離でTrue 4Kビデオ、オーディオ、イーサネット、電源、制御信号を非圧縮で伝送します。ケーブルの長さは300mまで対応可能で、プロジェクトの要件に応じて調整できます。電磁干渉(EMI)から保護するためのシールドと、火災時の安全性を高める低煙ゼロハロゲン(LSZH)材料の被覆を使用しています。ATENのHDBaseT製品向けに最適な製品です。HDBaseT 3.0規格に準拠し、最大16 Gbit/sの帯域幅で非圧縮のマルチ信号伝送を実現 (True 4Kビデオ、オーディオ、イーサネット、電源、制御を含む)。ISO 11801クラスEA、ANSI/TIA-568.2-D、およびIEC 60332-1標準に従って、500 MHzまでの伝送をテスト済み。リール長は300m、HDBaseT向けケーブルとして使用時は最大100mまでの長さに切断して調整してください。導体材料:23AWG ソリッドベア銅線。外部シールド材料:AIマイラーテープと編組テープ。低煙ゼロハロゲン(LSZH)対応。ATENのHDBaseTエクステンダー、スプリッター、マトリックススイッチと互換性あり。トランシーバーやその他の無線機器によってもたらされる電磁干渉(EMI)/ 無線周波数干渉(RFI)への耐性によりAV信号への妨害を抑止
材質ソリッドベア銅線 /【被覆】LSZH (低煙ゼロハロゲン) / 【バインダー】ポリエステル 質量(kg)17 グレー 直径(Φmm)7.2+/-0.5 ケーブル長(m)300 構造【ドレインワイヤー】26AWG / 個別シールドペア 対応ANSI/TIA-568.2-D、HDBaseT 3.0 プレミアムケーブル 絶縁体【材質】発光ポリオレフィン / 1.46 +/- 0.1mm【カラーコード】ツイストペアの色分けコード:水色 / 青色、薄橙色 / 橙色、薄緑色 / 緑色、薄茶色 / 茶色 使用環境条件【動作/保管】-20~60℃ 材質(シールド)アルミマイラーテープ RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブルタイプCat 6a U/FTP ケーブルサイズ(AWG)23 電気仕様【DC抵抗】最大9.38Ω/100m(20℃)【伝搬遅延】最大535.6ns/100m【遅延スキュー】最大45ns/100m【挿入損失】最大45.3dB(500Mhz/100mの場合)【インピーダンス】100±15Ω ペア数4 ペア グリーンマーク認定
1本
99,980 税込109,978
3日以内出荷