538件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
浅4段 A3 ヨコ型。本体樹脂製の軽量レターケース
引出し数浅5段 サイズA3 仕様カラー分類インデックスカード 材質本体:スチロール樹脂、引出し:透明スチロール樹脂 質量(kg)4.2 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)494×340×259 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)浅:453×311×36 引出し組合せ浅型 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SSA平歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
種別平歯車 材質S45C 形状S5 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998旧JIS 4級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度194HB以下 歯面仕上げ切削 公差AH7 歯切基準面
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

安全・確実・シャープな切れ味。多様なニーズに適合するスタンダードタイプ
用途一般鋼材、アングル、丸棒、パイプ、チャンネル等。 硬度R
1箱(25枚)
19,980 税込21,978
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

難燃性の素材を使用しています。 簡単に取り付けることができ、オイルミストや粉塵から機内フィルターの汚れを防止し、清掃の手間を軽減できます。 厚みがあるため1枚あたりの使用時間が長くなります。 ミシン目がついている為、汚れたフィルターを簡単に切り離すことができます。 外付けのため、汚れが一目で分かります。 制御盤フィルターの厚手タイプとしてもご利用いただけます。
用途コンプレッサーやオイルコンディショナーのプレフィルターとして 仕様ホルダー付き 材質難燃ポリエステル 厚さ(mm)0.4 長さ(m)10 ピッチ(mm)(ミシン目)200 風速(m/s)(ろ過)2.5 耐熱温度(℃)140 捕集効率(%)33.3 圧力損失(初期)26Pa
1本
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

両端を合わせてねじを締めて閉じます。 チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに適しています。
材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類ワイヤーキャッチ
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ホワイト サイズフリー 材質PPスパンボンド不織布 エスコ品番EA355AB-12W 寸法(mm)180×400
1個
3,740 税込4,114
当日出荷

Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。
種類イソメックSPプーリー 関連資料技術資料1(0.5MB)
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

上下カフス部分に布ゴムバンド採用、ズレ落ちず、快適。
材質アメリカ仕様の難燃性コットン 特性難燃 エスコ品番EA355KE-2 全長(mm)537 質量(g)145 職業別シーン溶接工
1個
2,550 税込2,805
当日出荷

USB 3.0ポートを通じてHDMIディスプレイを追加できます。 本アダプターを用いれば、ドライバーを読込み、アダプターをUSBポートへ挿入し、HDMIモニターケーブルをアダプターへ接続するだけでHDMIディスプレイを増設できます。 外部ディスプレイに一次ディスプレイの画面を拡張して表示する【拡張モード】、2つのディスプレイに同じ画像を表示する【ミラーモード】、外部ディスプレイを一次ディスプレイとして使用する【プライマリーモード】、画面の回転表示が可能な【ローテーションモード】を搭載しています。 機能と外観の両立を求め、コンパクト、スタイリッシュなデザインを採用しました。
シルバー 材質(本体)アルミニウム 質量(g)33.5 外形寸法(mm)23.4×67.72×14.45 ケーブル長(m)0.1295 コネクタ形状USB Type-Aオス - HDMIメス 保証期間2年 ケーブル長(cm)12.95 対応解像度2048×1152@60Hz 給電方式バスパワー USBタイプUSB3.0(パソコンと接続側) オス形状USB Type-A メス形状HDMI 変換タイプメス - オス
1個
6,398 税込7,038
当日出荷


摩擦締結で高精度の取付けを実現! 内輪フランジ部にツバとインローを設けることにより、ロックボルトの締め付け時にハブ内径を圧接し、刃部の側面や外形のフレを積極的に抑える「センタリング効果」が発生します。インデックステーブルの固定や、ギアとギアのバックラッシュを押さえたい場合に特に有効です。 ロックボルトの締め付けにて、ハブ移動がなく高精度に位置決めができます。 締結後は、ガタ・バックラッシュはありません。 製品の外径寸法を極力抑えたため、ハブ径のコンパクトな設計ができます。 内輪・外輪・ロックボルトの3部品で構成されており、簡単な構造で高精度の締結をします。
用途シャフト(モーター出力軸等)とハブ(ギア、スプロケット、プーリー等)をキーレスで固定するときの摩擦締結具として
1個
6,398 税込7,038
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

PSAプラスチック平歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
材質MC901 種別平歯車 形状S5 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)旧JIS5級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度115~120HRR 歯面仕上げ切削 歯切基準面
1個
特価
11,980 税込13,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

切れ味・寿命・切断コストバランスのとれた鉄工用チップソーの不滅のベストセラー。
用途しま鋼板、アングル鋼、鉄筋、チャンネル鋼、ハンガーレール、デッキプレート、キーストンプレート、コ型鋼、丸棒、ライニング管、VLP管、電線管、寸切りボルト、塩ビパイプ、グレーチング、レースウェイ、アルミサッシ、電線。 ステンレス(SUS304):ステンレスパイプ、アングル、ハンガーレール。
1枚
25,980 税込28,578
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

機能性はもちろん、はじめての人や女性にも使いやすい設計・デザインの商品を採用。 庭のインテリアとしても楽しめるおしゃれ感のあるデザイン。 軽くて疲れにくいアルミパイプ柄 やわらかい草削り野菜などの収穫に
1個
839 税込923
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PTFE回転子 ダブルエンド型。バーベル形状。丸底フラスコまたはガラスビーカーや三角フラスコ等のゆるやかなR底容器向きです。高回転向きで、粘性液にも適しています。アルニコ磁石を使用
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外径(Φmm)355 厚さ(mm)2.9 穴径(Φmm)25.4 粒度36 研削材A トラスコ品番809-2462 質量(g)640
1セット(25枚)
17,980 税込19,778
当日出荷

ひもは背中でクロス式 耐切創性、耐熱性、耐久性に優れています。
材質ケブラー(スーパーアラミド繊維) エスコ品番EA355K-11 種別エプロン 厚さ(mm)0.5 質量(g)300 ロープ仕様(mm)Φ7×1200 寸法(cm)63×93 耐熱温度(℃)300 材質(ロープ)綿
1個
7,560 税込8,316
当日出荷

ネックハンガー式。「粉体」からのガードに最適。 通気性とバリア性の両立。ロングタイプでヒザ下あたりまで防御。
サイズフリー エスコ品番EA355AD-1 種別エプロン 材質ポリプロピレン不織布 寸法(cm)78.5×119.5
1個
1,640 税込1,804
当日出荷

サブゼロ処理済です。プラスチックケース付です。本体呼び寸法が印字してあります。
用途穴径などの精度確認に 長さ(mm)50 材質(本体) 硬度(HV)650以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2098種類の商品があります)

仕様両面補強 硬度R 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800] 砥粒AZ 主要切断材料金属全般(ステンレス鋼・一般鋼・アルミなど) 研削材AZ
1箱(10枚)
9,798 税込10,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

皿ばね 重荷重用 アキュレイト CADデータあり
アキュレイト皿ばね 重荷重用
RoHS
材質SAE1060 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ひもは背中でクロス脇のD管を通して後で結ぶ式。 巾の広い作業用エプロン。ポケット2個付。
材質綿デニム エスコ品番EA355AC-11 種別エプロン 寸法(cm)(本体)61×83、(ポケット)20×15.5×2個、(紐サイズ)2.5×120×2本
1個
1,500 税込1,650
当日出荷


ナイロン(裏面:PUコーティング)。防水・透湿性に優れています。
用途園芸・農作業や土木作業、レジャーなどに。 全長(mm)360 ネイビー
1双
485 税込534
当日出荷

耐油性抜群、軽作業に最適です。 スタンダード、耐油タイプ。ネックハンガー式。
材質塩化ビニール(ポリエステル糸入) エスコ品番EA355AE-11 種別エプロン 厚さ(mm)0.27 質量(g)約310 寸法(cm)90×110
1個
2,220 税込2,442
当日出荷

1枚
29,980 税込32,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両面補強による高い安全性。 鋭い切削性を持つ高性能切断砥石。 特殊製法によるスムースな切り込み。
用途一般鋼材・アングル・チャンネル・丸棒・パイプ棒などの切断に。 仕様両面補強 穴径(Φmm)25.4 硬度R 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800] 砥粒A 主要切断材料一般鋼
1箱(10枚)
10,980 税込12,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NB(日本ベアリング)SA 支持台
・シャフトを下部から支えロングストロークや高負荷時のシャフトのたわみを押さえます。 ・材質には軽量のアルミを使用しています。
1本
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

●アルミ・銅・その他非鉄金属の薄物切断に最適
用途アルミサッシ、アルミサイディング、アルミ型材、アルミ板材 仕様超硬チップ 刃型記号BC
1枚
24,980 税込27,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ライトブルー サイズフリー 材質PPスパンボンド不織布 エスコ品番EA355AB-12B 寸法(mm)180×400
1個
3,740 税込4,114
当日出荷

エンジン回りの作業の際、火傷から腕を保護します。
材質ケブラー 仕様左右兼用 エスコ品番EA355K-3 全長(mm)440
1個
4,420 税込4,862
当日出荷

粒度80 外径(Φmm)25 厚さ(mm)1.5 トラスコ品番852-7134 質量(g)12 内径(Φmm)3 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1パック(20個)
6,798 税込7,478
当日出荷

ひもは腰で結ぶ形式。 優れた耐切創性・耐熱性を持ったアラミド繊維「ケブラー」を使用。 長繊維使用で低発塵性を持っています。
混率(%)ケブラー繊維100 エスコ品番EA355K-7 種別エプロン 材質ケブラー 質量(g)200 寸法(cm)54×90 耐熱温度(℃)300
1個
11,900 税込13,090
当日出荷

ひもは前で結ぶ形式。ポケットなし。 工業作業から園芸まで使える腰から下の作業用エプロン。
材質綿デニム、(縫い糸)ポリエステル エスコ品番EA355AC-14 種別エプロン 寸法(mm)(本体)55×77、(紐)2.5×85
1個
1,170 税込1,287
当日出荷


トラスコ品番809-2461 粒度36 厚さ(mm)2.9 質量(g)640 穴径(Φmm)25.4 外径(Φmm)355 研削材A
1セット(25枚)
18,980 税込20,878
翌々日出荷

底が厚く破れにくいです。 アスベストや鳥インフルエンザ、環境汚染された場所での使用に適しています。
サイズフリー 材質EVA(酢酸ビニル) エスコ品番EA355A-51 全長(mm)305 区分使い捨て タイプロング
1個
1,130 税込1,243
当日出荷

ナイロン不織布に研摩砥粒を塗布したフロアパッドです。 樹脂ワックスの剥離作業に使用します。
1枚ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

足首までしっかり保護します。
ブルー 材質EVA樹脂 寸法(mm)260×140(H)
1個
1,100 税込1,210
翌日出荷

メッシュ仕様でムレを抑えます。 左右1組。
サイズL 特性通気性 材質PVC(塩化ビニル樹脂)塩化ビニール エスコ品番EA355KK-2 丈(cm)18.5
1個
1,110 税込1,221
当日出荷