タイプシングル球
色クリア
定格電圧(V)24
用途薄鉄板、アルミ、合板、サイディング、塩ビ板、アクリル板などの大径の穴あけに
有効深さ(mm)最大12
適合板厚(mm)1.6
ピッチ(山数/inch)8山
センタードリル径(Φmm)0.4(ハイス)
胴幅(mm)0.5
サブゼロ処理済です。プラスチックケース付です。本体呼び寸法が印字してあります。
用途穴径などの精度確認に
長さ(mm)50
材質(本体)鋼
硬度(HV)650以上
RoHS指令(10物質対応)対応
接続口径1/4フレア
質量(g)30
1パック(5個)
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
仕様ムシ付
トラスコ品番494-8378
質量(g)15
1パック(5個)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
1パック(5個)
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
ふわふわの羽毛入りで軽く、あると便利な寝袋です。防災用に・アウトドアに・ドライブに・普段使いに。ふっくら羽毛:シルバーダックダウン50%。寝袋使用時はファスナーで簡単に閉じることができます。広げればダウンケットとして使えます。掛カバー用ループ7ヶ所付き。着る毛布として使えば暖かくつろぎ時間に♪。コンパクト収納:持ち運びに便利な収納袋付き。丸洗いOK!(ネット使用)。中央ファスナー仕様。足元スピンドル仕様
材質側生地:ポリエステル100%、中綿:ダウン50%・フェザー50%
寸法(cm)ケット時:(約)150×210、寝袋時:(約)75×210、クッション時:(約)15×40
抗菌防臭・防ダニわたの洗える清潔肌掛布団。春・秋は1枚、冬は中掛けとして夏はエアコン対策に季節に合わせて活躍。防臭加工、抗菌加工、防ダニ加工。汗をかいてもすぐに洗えるので安心。体に沿うフィットキルト仕様。テイジン マイティトップ(R)II ECO 中わたに使用、防ダニ・抗菌防臭加工。丸洗いOK!(ネット使用)
材質側生地:ポリエステル100%、中わた:ポリエステル100%(テイジンのマイティトップ(R)II ad ECO50%使用)
寸法(cm)(約)140×190
最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
用途穴径の測定・溝の幅測定・穴の芯間、位置測定等に
ゲージ長さ(mm)50
真円度・円筒度(μm)0.8以内
硬度HV650以上
径精度(μm)±1
RoHS指令(10物質対応)対応
メーカー名:スズキ。メーカー品番:35100-38A31-999
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
ガイドで位置決め、2面止めの筋かい金物。外・内使い、床合板有・無OK!
クリ筋かいストッパー2は、木造軸組後方において壁倍率2倍の筋かい(45×90)を容易に接合する金物です。
筋かいは突きつけで柱・横架材を欠き込む必要はありません。
床合板(28mm)が入っても、横架材側のビス打ちは不要な金物です。またホールダウン金物と緊結するアンカーボルトや引き寄せボルトなどに干渉しにくく、左右どちらでも使え、内使いも可能です。
位置決めガイド付きのため、筋かいにあわせるだけで、取付け位置が簡単に決まります。
コーナー部分が【やわらかカーブ】になっていますので、用意かつ安心して取扱いができます。
金物工法におけるパイプ金物(但し、Φ30mm未満)を120角柱に使用する場合に、クリ筋違ストッパー2を取り付けてもパイプ金物に干渉しません。
材質JIS G 3302 溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯SGHC相当
付属品四角穴付クリ皿ビス(5.5×45)15本(筋かい用7本・柱用8本)
使用方法【外使い】(1)寸法にカットされた筋かいをセットし、先づけされた筋かいにクリ筋かいストッパー2を合わせ、ガイドが止まる位置(約160mm)にセットします。(2)柱に8ヶ所専用ビスクリ皿ビス(5.5×45)を打ち込み固定してください。(3)筋かいにかかる固定穴で、筋かい中央に近い7か所専用ビスクリ皿ビス(5.5×45)を打ち込み固定してください。【内使い】(1)柱にクリ筋かいストッパー2をセットし、8ヶ所専用ビスクリ皿ビス(5.5×45)を打ち込み固定してください。(2)次に寸法カットされた筋かいをセットします。(3)筋かいにかかる固定穴で、筋かい中央に近い7か所に専用ビスクリ皿ビス(5.5×45)を金物側から打込み固定してください。
表面処理JIS G 3302 溶融 Z27
試験機関(財)建材試験センター/品質性能試験(05A2772/05A3199・06A3944・06A3943)
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
Siemens の SINAMICS G120X 1.1 kW 周波数コンバータは、あらゆるネットワーク条件下で安定動作し、特に -20 → +45 ℃ の動作温度に起因する堅牢性が高くなっています定格電流は 2.8 A で、FSA サイズです。センサレスベクトル制御 オス / メストルク制御
仕様●許容入力:1.1 kW●電源電圧:480 V ac●許容電流値:2.8 A●併用可能製品:SINAMICS G120X です●シリーズ:SINAMICS G120X●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:PROFINET●STO:あり●コード番号:203-3199
アズワン品番65-7346-30
1個
¥169,800
税込¥186,780
7日以内出荷
関連キーワード