カテゴリ

  • メカニカル部品(93)
  • 自動車純正部品(24)
  • 農業機械(22)
  • 制御機器(21)
  • 安全用品(12)
  • 物流用品(10)
  • 自動車補修部品(9)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 空調・電設資材(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 作業工具(3)
  • 測定用品(2)
  • 作業服(2)
  • 電動工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク純正部品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 機構部品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a32 ベルト」の検索結果

229件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VベルトA形(スタンダード) 三ツ星ベルトVベルトA形(スタンダード)三ツ星ベルト(237件のレビュー)
749税込824特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード
Vベルト A形 スタンダード モノタロウVベルト A形 スタンダードモノタロウ(167件のレビュー)
279税込307
1本
当日出荷
一般産業機械に広く対応可能な伝導用Vベルトです。
用途伝導用ベルトに。種別A形材質ゴム種類Vベルト引張強度(kN)4.4伸長率(%)3
VベルトA形 (スタンダード) バンドー化学VベルトA形 (スタンダード)バンドー化学(152件のレビュー)
559税込615
1本
当日出荷から5日以内出荷
伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)取り扱いが簡単である。
材質ゴム種類Vベルトベルト形A
VベルトA形(レッド) 三ツ星ベルトVベルトA形(レッド)三ツ星ベルト(79件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1本ほか
当日出荷から7日以内出荷
動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
VベルトA形 (レッド) バンドー化学VベルトA形 (レッド)バンドー化学(132件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から3日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
Vベルト LA形オレンジ 三ツ星ベルトVベルト LA形オレンジ三ツ星ベルト(197件のレビュー)
999税込1,099特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルトベルト高さ(mm)8.0ベルト幅(mm)12.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
VベルトB形(スタンダード) 三ツ星ベルトVベルトB形(スタンダード)三ツ星ベルト(143件のレビュー)
969税込1,066特価
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード種類Vベルト
省エネレッド(節電タイプVベルト) A形 バンドー化学省エネレッド(節電タイプVベルト) A形バンドー化学(12件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から6日以内出荷
一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。 従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。 平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。 標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。 ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。
用途エアハンドリングユニット駆動部送風機(排気ファン)駆動部工場・ビル用の大型空調機その他、ブロア、ポンプ、発電機等の駆動部などベルト形Aベルト上幅(mm)12.7材質ゴム種類Vベルト
VベルトA形(スタンダード) DONGIL RUBBER BELTVベルトA形(スタンダード)DONGIL RUBBER BELT(30件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷から9日以内出荷
カバー布が内部を保護し、耐久力に優れます。 特殊コードの仕様により伸率が少なく、寿命が長いです。 耐熱性、耐油性及び耐摩耗性に優れます。 静電気発生を防止し、安全です。 走行中すべりが少ないため、動力伝達効果に優れます。
材質(ベルト)ゴム使用温度範囲(℃)-40~70角度(°)40関連資料(0.75MB)
マックスターウェッジベルト 三ツ星ベルトマックスターウェッジベルト三ツ星ベルト(79件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1本
当日出荷から16日以内出荷
断面構造を独特の幅狭形状にすることにより、プーリへのグリップ力が大きくなるように設計されています。 拡張力も高く、柔軟で変形の少ない、高伝動能力をもったV形ベルトです。
用途大型ポンプ・コンプレッサ・鍛圧プレス・鋳造機・製紙機械・クラッシャ・ハンマーミル発電機・帯鋸盤・大型工作機械・振動ローラ・グラインダ・冷凍庫材質(ベルト)ゴム種類ウエッジベルト最大速度(m/sec)40角度(°)40
農業機械用Vベルト LA形 モノタロウ農業機械用Vベルト LA形モノタロウ(24件のレビュー)
779税込857
1本
当日出荷
農業機械用の一般的なベルトです。
用途農業機械用Vベルト種別LA形ベルト上幅(mm)12.5ベルト高さ(mm)8材質ゴム使用限界温度(℃)-30~+90
VベルトB形 (レッド) バンドー化学VベルトB形 (レッド)バンドー化学(108件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1本
当日出荷から28日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルトベルト形B
VベルトLA形スーパー AG-X 三ツ星ベルトVベルトLA形スーパー AG-X三ツ星ベルト(83件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から12日以内出荷
特殊帆布の採用により、優れた耐摩耗性を実現しました。 高弾性/短繊維補強ゴムにより、耐衝撃性を向上しました。
寸法T(mm)8.0寸法W(mm)12.5寸法θ40
ウォーターポンプ(スズキ用) GMBウォーターポンプ(スズキ用)GMB(63件のレビュー)
4,098税込4,508
1個
当日出荷から90日以内出荷
ウォーターポンプは、エンジンを冷やすクーラント(冷却水)を循環させる役割を担う大切な部品です。 エンジンの熱で高温になったクーラントはラジエーターで冷却され、再びエンジンへ戻されます。ウォーターポンプはラジエーターとエンジンの間に配置されており、プーリーを介してタイミングベルトやファンベルトにより駆動されることでクーラントを強制的に循環させる働きをしています。
メーカースズキ
Vベルト M形 レッド 三ツ星ベルトVベルト M形 レッド三ツ星ベルト(46件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1本ほか
当日出荷から7日以内出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
ウォーターポンプ(ダイハツ用) GMBウォーターポンプ(ダイハツ用)GMB(85件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷から90日以内出荷
ウォーターポンプは、エンジンを冷やすクーラント(冷却水)を循環させる役割を担う大切な部品です。 エンジンの熱で高温になったクーラントはラジエーターで冷却され、再びエンジンへ戻されます。ウォーターポンプはラジエーターとエンジンの間に配置されており、プーリーを介してタイミングベルトやファンベルトにより駆動されることでクーラントを強制的に循環させる働きをしています。
シルバーベルト RAF3~ バンドー化学シルバーベルト RAF3~バンドー化学(102件のレビュー)
359税込395
1本
当日出荷から31日以内出荷
さまざまな補機駆動に使用されるVベルトです。
仕様RAF(シルバー)ベルト形3(A)
ベルトテンショナーツール ファンベルト交換・ベルト張り調整用 JTCベルトテンショナーツール ファンベルト交換・ベルト張り調整用JTC(8件のレビュー)
9,990税込10,989特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
ファンベルト交換の必需品!! ベルトの張り調整用
ウォーターポンプ(ホンダ用) GMBウォーターポンプ(ホンダ用)GMB(49件のレビュー)
4,990税込5,489
1個
当日出荷から101日以内出荷
ウォーターポンプは、エンジンを冷やすクーラント(冷却水)を循環させる役割を担う大切な部品です。 エンジンの熱で高温になったクーラントはラジエーターで冷却され、再びエンジンへ戻されます。ウォーターポンプはラジエーターとエンジンの間に配置されており、プーリーを介してタイミングベルトやファンベルトにより駆動されることでクーラントを強制的に循環させる働きをしています。
テークアップ形ユニット FYH(日本ピローブロック)テークアップ形ユニットFYH(日本ピローブロック)(5件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
ユニット用玉軸受とスライド溝を持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。
用途ベルトコンベア、軸中心の支持位置を調整することが必要なものなど形状テークアップ形ユニット軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)
足長Uボルト+50 アカギ足長Uボルト+50アカギ
249税込274
1個
当日出荷から7日以内出荷
SGP管用のUボルト。足長タイプ。電気亜鉛めっき仕上げ。「ウレタンUPのみ」との併用で、配管のレベル調整が可能です。
材質電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
ナースウォーカー203 アシックスナースウォーカー203アシックス(2件のレビュー)
5,598税込6,158
1足(1足)
3日以内出荷から10日以内出荷
タイプベルトタイプ標準質量(g/片足)約175(23.5cm)足幅3E相当性別男女兼用
VベルトB形 スタンダード バンドー化学VベルトB形 スタンダードバンドー化学(73件のレビュー)
879税込967
1本
当日出荷から39日以内出荷
伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。
材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
ネジシャックル(白)電気メッキ スリーエッチネジシャックル(白)電気メッキスリーエッチ(9件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
シャックル本体とピンの着脱がねじ込み式ですので取扱いが容易です。
用途ワイヤーロープ・ベルトスリング等と吊具・吊り荷の連結金具材質鍛造鉄
ローエッジコグベルト 三ツ星ベルトローエッジコグベルト三ツ星ベルト(80件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷から7日以内出荷
自動車用ローエッジコグベルト。屈曲によるエネルギーロスが小さく、小プーリーにもよくなじみます。また高速回転でも安定した性能を発揮します。
仕様RECMF(コグ)
GMB ウォーターポンプ(ホンダ用) GMBGMB ウォーターポンプ(ホンダ用)GMB(15件のレビュー)
7,398税込8,138
1個
当日出荷から91日以内出荷
ウォーターポンプは、エンジンを冷やすクーラント(冷却水)を循環させる役割を担う大切な部品です。 エンジンの熱で高温になったクーラントはラジエーターで冷却され、再びエンジンへ戻されます。ウォーターポンプはラジエーターとエンジンの間に配置されており、プーリーを介してタイミングベルトやファンベルトにより駆動されることでクーラントを強制的に循環させる働きをしています。
メーカーニッサン
タイミングプーリ T5形 三ツ星ベルトタイミングプーリ T5形三ツ星ベルト(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から7日以内出荷
タイミングプーリ T10-15形 三ツ星ベルトタイミングプーリ T10-15形三ツ星ベルト
5,398税込5,938特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
タイミングベルト伝動は、高精度のベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。 ボブカッターで切削加工。良好な伝達が得られます。
呼び幅(mm)15種類タイミングプーリ適合ベルト幅(mm)15適合ベルトT10
タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅15mm(アルミ製・アルマイト白) 三ツ星ベルトタイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅15mm(アルミ製・アルマイト白)三ツ星ベルト
10,980税込12,078
1個
当日出荷から20日以内出荷
呼び幅(mm)15形状フランジ有種類タイミングプーリ表面処理アルマイト(白)加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)アルミ(A2017)
Vベルト(A32 ヤンマーVベルト(A32ヤンマー
1,298税込1,428
1個
6日以内出荷
Vベルト(A32
本体2台セット KENWOOD本体2台セットKENWOOD
29,980税込32,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
リサイクル樹脂を採用したトランシーバー単3乾電池で最長100時間※1使える「エコモード ECo(H)」搭載回転式アンテナを搭載通話のトラブルを解消「グループ番号不一致通知」使用シーンに合わせて「チャンネル番号表示切替」音切れ対策に「通話告知音」低消費電力の高性能BTLアンプを搭載ハンズフリー運用を可能にする「VOX機能」「PTTホールド機能」安心の防塵・防水設計IP54抗菌・抗ウイルス加工「SIAA抗菌認証」取得従来のUBZ-Lシリーズのオプションがそのまま使用可能従来のUBZシリーズとも通話可能暗がりなどで手探りでも操作できる「音量つまみ&シンプル操作キー」 電池残量を一目で確認できる「電池残量表示」混信を避け、仲間とだけ通話できる各種設定(チャンネル、グループ番号、ボイススクランブル機能)空きチャンネルを自動で選択する「オートチャンネルセレクト」 音圧をアップして聞き取りやすくする「ラウドネス機能」 受信専用で使用する「受信専用(送信禁止)」 オートパワーオフ機能キーロック機能アルカリ単3乾電池(3本)対応
付属品ベルトフック/保証書付簡易取扱説明書セット内容特定小電力トランシーバー(UBZLU20)×2種類特定小電力使用温度範囲(℃)-10~+50(※充電動作: 5~40)本体質量(g)約180(アルカリ乾電池含む・ベルトフックなし)チャンネル数交互通話モード20ch電源電圧(V)DC 4.5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55.5×104.2×26.2(突起物含まず)電波形式F3E防塵防水性能IP54送信出力10mWスピーカー出力(mW)内部出力:400以上(8Ω負荷、10%歪、ラウドネス機能on時)、外部出力:90以上(8Ω負荷、10%歪)バッテリーライフアルカリ乾電池(内蔵スピーカー…バッテリーセーブon:60時間/ECo(H):70時間、イヤホンマイク(EMC-3A)…バッテリーセーブon:80時間/ECo(H):100時間)、ニッケル水素バッテリーパック(UPB-5N)(内蔵スピーカー…バッテリーセーブon:24時間/ECo(H):25時間、イヤホンマイク(EMC-3A)…バッテリーセーブon:28時間/ECo(H):32時間)<測定条件>送信1:受信1:待ち受け8の繰り返し動作(送信出力10mW、室温25℃)バッテリーライフは周囲温度や音量、電池の種類などの使用条件により変動します。使用周波数(MHz)400帯
VベルトB形(レッド) 三ツ星ベルトVベルトB形(レッド)三ツ星ベルト(54件のレビュー)
1,898税込2,088
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
シルバー S BANDO バンドー化学シルバー S BANDOバンドー化学(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット(2本)
当日出荷から3日以内出荷
仕様RAF(シルバー)
ウォーターポンプ(マツダ用) GMBウォーターポンプ(マツダ用)GMB(11件のレビュー)
6,990税込7,689
1個
当日出荷から89日以内出荷
ウォーターポンプは、エンジンを冷やすクーラント(冷却水)を循環させる役割を担う大切な部品です。 エンジンの熱で高温になったクーラントはラジエーターで冷却され、再びエンジンへ戻されます。ウォーターポンプはラジエーターとエンジンの間に配置されており、プーリーを介してタイミングベルトやファンベルトにより駆動されることでクーラントを強制的に循環させる働きをしています。
メーカーマツダ
農機用Vベルト レッドSⅡ SA形 バンドー化学農機用Vベルト レッドSⅡ SA形バンドー化学(159件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から6日以内出荷
VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用種別SA形ベルト高さ(mm)7.0ベルト上幅(mm)12.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
タッチペン付き iPad Air M4/M3/M2 対応 ケース 耐衝撃 と iPad用タッチペン と 保護フィルム の3点セット 11インチ Pencil収納 カバー 2026 2025 2024 第8世代 第7世代 第6世代 互換品 メディアカバーマーケットタッチペン付き iPad Air M4/M3/M2 対応 ケース 耐衝撃 と iPad用タッチペン と 保護フィルム の3点セット 11インチ Pencil収納 カバー 2026 2025 2024 第8世代 第7世代 第6世代 互換品メディアカバーマーケット
4,798税込5,278
1セット
4日以内出荷
◆iPad用 耐衝撃ケース・3層構造(シリコン+ハードPC)による高耐衝撃設計で、落下や衝撃からiPad本体をしっかり保護します。・ディスプレイの縁までカバーしており、工事現場や業務使用、お子様のご利用にも安心です。・収納式スタンド付きで、動画視聴やWEB会議などに便利。・360度回転式のハンドベルト搭載で、片手持ちでの作業にも対応します。・ケースを装着したまま充電・撮影が可能。充電ポートはカバー付きでホコリや水の侵入を防ぎます。・ショルダーストラップ付属で、肩掛け持ち運びや車内への取付(縦・横向き)も可能です。◆iPad用 タッチペン・ペン上部のスイッチを2回タッチするだけで電源ON/OFF。ペアリング不要でBluetooth接続なしですぐ使えます。・パームリジェクション機能により、画面に手を置いたまま自然な書き心地を実現します。・傾き検知機能を搭載しており、ペンの角度によって線の太さを変えられるため、イラストやメモにも最適です。・ペン先には感度と耐摩耗性に優れたPOM(ポリアセタール)樹脂を採用。・Type-C急速充電に対応しており、約30分の充電で最大8時間の連続使用が可能です。・30分間未使用で自動OFF機能が作動し、電源の切り忘れを防ぎます。◆液晶保護フィルム特徴ipad液晶画面用 反射防止液晶保護フィルム・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。・液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。・硬度3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。・気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。◆適用型番A3459/A3460/A3463/A3266/A3267/A3270/A2902/A2903/A2904
付属品【ケース】ショルダーベルト×1、カバー取り外し用具×1、ストラップ通し用具×1【タッチペン】USB-A - USB Type-C(TM)ケーブル×1、交換用ペン先×2適合機種11inch iPad Air M4(2026年)、M3(2025年)、M2(2024年)寸法(mm)【ケース本体】約270×216全長(mm)【タッチペン】約166、[ペン先]約2.0【ケース】ブラック、【タッチペン】ホワイト直径(Φmm)【タッチペン】約8.8質量(g)【ケース】約425、【タッチペン】約14長さ(cm)【ショルダーベルト】117特性【保護フィルム】反射防止関連資料(0.2MB)
ローエッジベルト 三ツ星ベルトローエッジベルト三ツ星ベルト(393件のレビュー)
399税込439特価
1本
当日出荷から11日以内出荷
自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。
部品 かんな P35 HiKOKI(ハイコーキ)部品 かんな P35HiKOKI(ハイコーキ)
859税込945
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
スーパートルクタイミングプーリ S3M形(アルミタイプ) 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングプーリ S3M形(アルミタイプ)三ツ星ベルト
2,298税込2,528
1個
当日出荷から16日以内出荷
材質高力アルミニウム合金種類タイミングプーリピッチ(mm)3歯形S3M
部品 コードレスかんな P14DSL HiKOKI(ハイコーキ)部品 コードレスかんな P14DSLHiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から翌々日出荷