「a36p 355」の検索結果

23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切断の可能性を追求した開発力と卓越した技術力が一体となって誕生。
用途一般鋼・鋳鉄 砥材A
1枚ほか
569 税込626
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

瞬速切断で、ステンレスに最適! バリ、焼けがすくない!
用途ステンレス・金属の切断用 主要切断材料ステンレス・金属 砥粒AZ(酸化アルミニウム-ジルコニア) シリーズ金の卵 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
1枚ほか
290 税込319
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

切断砥石 1枚補強 A 切断機用 モノタロウ 動画あり
モノタロウオリジナル切断砥石がリニューアルして登場! 従来品と比べ、切れ味・耐久性・安全性が更に高まり コストパフォーマンスに優れた切断砥石です。 1枚補強入り。
用途一般鋼材、アングル、丸棒などの切断 仕様1枚補強 砥材A 穴径(Φmm)25.4 硬度S 結合剤BF 主要切断材料一般鋼 化学物質等安全データシート(SDS)(1.5MB)
1パック(5枚)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(5枚)
7,498 税込8,248
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スーパーカットRSC 日本レヂボン 動画あり
技術力とノウハウを結集。 作業効率を大幅に向上させた高性能切断砥石です。 キュービトロン砥粒を採用した金属用切断砥石。従来品の2倍近い鋭い切れ味を可能にしました。 その薄さを感じさせない優れた耐久性と、両面補強構造による高い安全性を兼ね備えた、レヂボンが誇る画期的な切断砥石です。 ※ただし、RSC 105X0.7X15 60Pについては、キュービトロン砥粒を採用しておりません。
用途小径丸棒、小径パイプ、小径鋼、薄鋼板、波トタンなどの切断作業。
1枚ほか
特価
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

飛騨の匠 日本レヂボン 定期注文
三つの安心設計(コスト・切れ味・安全性) コスト:といし1枚当たりの優れた作業量は、コスト低減を実現させます。 切れ味:極薄が生み出すカットスピードは、作業負担を軽減させます。 安全性:優れた剛性を与える特殊製法は、高い破壊耐性を有します。 砥石両面を補強材で挟み込んだ構造は、高い破壊耐性を有します。 特殊製法による優れた剛性は薄物砥石に特有な腰の弱さを感じさせません。 抜群の高寿命と安全性を兼備する熟練工御用達の一品です。
用途一般鋼・ステンレス鋼用 タイプ一般鋼・ステンレス鋼 シリーズ飛騨の匠 硬度P
1枚ほか
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

経済性と切れ味を重視し、両面ラフサイドに仕上げています。つるぎの廉価版です。
用途一般鋼材(パイプ・アングル・丸棒・形鋼) 穴径(Φmm)25.4 砥材アルミナ シリーズつるぎ 硬度R
1枚ほか
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

豊富な種類とサイズのバリエーションで、切断作業のニーズにお応えします。
用途一般鋼などの金属研削作業。 粒度30 厚さ(mm)3 穴径(Φmm)25.4 硬度R 砥粒A 適合材一般鋼
1箱(25枚)
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット
22,980 税込25,278
3日以内出荷

ジャーンカット ニューレジストン 動画あり
表面がラフサイド仕上げになっているので、切断面の焼け、バリが少なく、目詰まりもほとんどありません。 ニューレジストン独自の調合技術により、切れ味、耐久性ともにアップします。 金属全般にご使用頂けます。
用途金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタン・チャンネル・アングルなどの切断
1枚ほか
939 税込1,033
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

一般鋼材の切断に安定した能力を発揮する切断砥石のスタンダードタイプの切断砥石です。鉄工など一般鋼材の切断に最適です。
用途一般鋼材の切断。 仕様砥粒・粒度・硬度:A36P 材質砥材:アルミナ、リング鉄 最高使用周速度(m/s)72m/s
1枚
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(10枚)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

切断砥石 両面補強 AZ 径105mm×厚さ1.0mm モノタロウ 定期注文 動画あり
待望のジルコニア(AZ)切断砥石が登場! 超薄型でスムーズな切れ味&ジルコニアのロングライフ! 最新の砥材配合思想により、切れ味・耐久性を両立し優れた作業性を発揮します。 これからのニュースタンダード砥石です。 安全で安心な両面補強ネットタイプ。
用途一般鋼・ステンレス鋼兼用 仕様両面補強 粒度60 厚さ(mm)1 砥材AZ 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500 硬度P 使用工具ディスクグラインダー 最高使用周速度(m/s[m/min])80 外径(Φmm)105 結合剤BF 化学物質等安全データシート(SDS)(0.7MB)
1枚ほか
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般鋼切断の雄! 信頼の切れ味と抜群の耐磨耗性で生産性を高める切断砥石です。
砥粒A(酸化アルミニウム) 主要切断材料パイプ、アングル、チャンネル、丸棒、角棒、水道管、ガス管、配管パイプ、STK鋼管等
1枚ほか
559 税込615
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途パイプ、チャンネル、アングル、丸棒、型鋼、鋼板等の金属切断に。 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3850 最高使用周速度(m/s)72
1箱(3枚)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


切断砥石 両面補強 AWA 径107mm×厚さ1.2mm モノタロウ 動画あり
バリ、焼けがすくない。瞬速切断で、ステンレスの切断に最適。
用途軽量ステンレス鋼材(パイプ・丸棒)などの切断。 外径(Φmm)107 厚さ(mm)1.2 穴径(Φmm)15 粒度46R 材質AWA 種別両面補強 結合剤BF 適合材ステンレス 最高使用周速度(m/s)80 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1枚ほか
95 税込105
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「世界初」355mm充電式切断機※2018年9月現在(メーカー調べ)。 現場をコードレス化。 電源環境に左右されずに使用可能。 さらに現場もスッキリ! 「ハイパワーブラシレスモータで小型・軽量でさらに高出力! メタルスタッドを軽快に切断。 「工具レス」簡単砥石j交換。 ストッパを押込み、ツマミを回転させるだけで素早く砥石を交換可能。 切断時のモータにかかる負荷状態を検知し、負荷の大きさをランプでお知らせ。 ブレーキ付で切断終了時に素早く刃物が停止。次の作業にパッと取り掛かれる。 現場への持ち込みもラクラク。
回転数(min-1[r.p.m])3800 付属品切断砥石 355A36P・ボックスレンチ17 厚さ(mm)3.5以下 質量(kg)約14.9 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)510×280×620 作業量(目安)【メタルスタッド 幅75×高さ45×厚さ0.8mm】(BL1860B×2本使用時)約150本 刃物内径(Φmm)25.4 刃物外径(Φmm)355
1台
38,980 税込42,878
7日以内出荷


用途鉄工用。鋼管、アングル、軽量鉄骨の切断に 粒度A46P 適合機種100mm各種ディスクグラインダ、サンダ全機種 砥石寸法(Φmm)外径105
1セット(10枚)
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

切れ味重視
用途一般鋼 仕様1枚補強 粒度46 厚さ(mm)2.2 穴径(Φmm)15 硬度S 使用工具ディスクグラインダー 最高使用周速度(m/min)4300 外径(Φmm)100 砥粒A 主要切断材料一般鋼
1箱(10枚)
1,198 税込1,318
当日出荷

切断の可能性を追求した開発力と卓越した技術力が一体となって誕生。
用途ステンレス鋼・合金鋼 粒度46 厚さ(mm)2 砥材WA 硬度P 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300] 主要切断材料ステンレス鋼・合金鋼
1箱(10枚)
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グラインダ構造規格適合品。粉じん障害防止規則対応(新品時制御風速5m以上)。振動が少なく、お客様の作業性を向上します。集塵機付きで高い集塵効率を誇り、周辺環境を改善します。操作面が一方向なのでスイッチ、シェイキング、ダスト処理、内部メンテナンスなどが効率良く行えます。アンカーボルトのみの簡単設置
1台
809,800 税込890,780
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)