大判の図面や書類を傷めずに保管・持ち運びできるA3サイズ。ダブルヒンジ構造でフタが大きく開くので、書類の出し入れがスムーズにできます。フタ部分は収納した書類が判別しやすいクリスタルタイプ。
幅(mm)22
高さ(mm)438
奥行(mm)326
フィンガーホール採用・フィンガーホールで棚や書架からの取り出しもスムーズ!固定表紙ストッパー仕様・パチッと表紙を固定することで持ち運ぶ時も表紙の開く心配なし!コンプレッサーバー付・書類をホールドするコンプレッサーバーで書類がばらつかない!。基本を押さえた厚綴じDリングファイルです。背ラベルサイズが規格サイズに統一されているので、一般に手に入るソフトと用紙でどなたでも背見出しの印刷ができます。
サイズA3・E型
穴数2
タイプヨコ型
収納枚数コピー用紙約240枚(64g/m2程度)
仕様オリジナル背ラベル作成シート付、コンプレッサーバー(書類押さえ)付背ラベルはがきサイズ
材質表紙:ポリプロピレン(厚さ1.2mm)、綴具:金属製Dリング
質量(g)370
寸法(縦×横×厚さ)(mm)307×452×35
綴じ厚(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
1冊
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
書類検索の効率アップ
半期ごとの管理に最適です
とじ穴間隔/80mmピッチ
コクヨチューブファイル・リングファイルなどとセットでお使いください。
6山見出しに再生紙を使用しています。
サイズA3-E
仕様1組/6山見出し+インデックス
タイプ6山
穴数2
外寸横幅(mm)420
紙質再生材配合率/カラー仕切りカード・インデックス:古紙パルプ配合率50%
とじ仕様80mmピッチ
山高さ(mm)10
グリーン購入法適合
外形寸法縦(mm)297
1パック(10組)
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
縦引き分岐ケーブル(Yシリーズ)
用途マンション、ビル建築等の立ち上げ照明・電源コードとしてお使いいただいております。
電線仕様母線:VCT3CX3.5sq
コネクタ両端末:125V接地2P15A、分岐部:125V接地2P15A
間隔(m)分岐:3
表紙に金属ステッチを使用しないとじ具を外すだけの簡単分別廃棄(のり接着タイプ)です。タテにもヨコにも使えます。
材質表紙:ファイルカード紙、とじ具:ポリプロピレン
種類フラットファイル
規格A3-E
背幅(mm)18
穴数2
穴間隔(mm)80
外形寸法(縦×横)(mm)307×438
縦引き分岐ケーブル(Yシリーズ)
用途マンション、ビル建築等の立ち上げ照明・電源コードとしてお使いいただいております。
電線仕様母線:VCT3CX3.5sq
コネクタ両端末:125V接地2P15A、分岐部:125V接地2P15A
間隔(m)分岐:3
縦引き分岐ケーブル(Yシリーズ)
用途マンション、ビル建築等の立ち上げ照明・電源コードとしてお使いいただいております。
電線仕様母線:VCT4CX3.5sq
コネクタ両端末:250V接地3P20A、分岐部:125V接地2P15A
間隔(m)分岐:3
1個
¥8,298
税込¥9,128
4日以内出荷
とても丈夫で食品製造業などに最適。
異物混入が起こりません。
材質(クリップ)ステンレス
材質(本体)アルミ
タイプタテ
折り目がついているので、表紙がきれいに開きます。
穴数2穴
材質古紙使用
枚数20
内容折りすじ付 PP袋入
紙厚(mm)0.55
坪量(g/m2)425
穴間隔(mm)80
ラミネートフィルムE2タイプは従来のPETベースのフィルム(Eタイプ)にくらべ、サイズ的な余裕を省き、原稿に対しジャストサイズに加工されたフィルムです。焼却しても有害物質が発生しない、地球環境に優しいラミネートフィルムです。ハリのあるPET材ベースのフィルムメガピクセルフォトをワンランク上の仕上がりに美しく長もち。水に強い!! 汚れに強い!!。油性マジックならフィルム面に記入もOK!!写真・POP・メニュー等のコーティングに最適。
材質PETフィルム
厚さ(μm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
耐久性・耐水性に優れたPP製フラットファイル
厚さ(mm)表紙:0.5
サイズA3
タイプヨコ
種類フラットファイル
外寸(mm)縦307×横440
背幅(mm)18
穴数2
穴間隔(mm)80
綴じ厚(mm)16
収納枚数(枚)(適正)約160
オール金属製のバインダーで、本体はアルミの為、軽量かつ丈夫で異物混入を防ぎます。
HACCP運用の手助けをします。
オール金属製(替え芯除く)の専用ボールペン(BSL-DWR)を標準装備しています。
仕様チェーン・ペン付き
材質板面/アルミ、挟み/SUS430、バネ/SUS304、ペン/ステンレス・黄銅・クリップ(黄銅・バネ鋼はクロームメッキ処理)
替芯61-0684-48
材質再生紙
寸法(mm)450×330
色黒
サイズA3
アズワン品番64-2264-49
収納枚数(枚)50(クリップ)
1枚
¥840
税込¥924
当日出荷
大量使用に最適。リーズナブルなお得パック。
厚さ(μm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
シール性、耐衝撃性、耐強度を向上させた小形重装備リミットスイッチ
回転軸部の2重シール構造をさらに強化し、ガスケットフルカバー方式などによりシール性を確保。
ワイドな温度仕様(-40~+100℃:標準形)
メンテナンス時のタイム・ロスを最小限にとどめるブロックマウント方式を採用。
UL、CSA、CCC規格取得。
保護構造(準拠)IP67、NEMA規格1、2、3、4、4X、5、6P、12、13
耐電圧(同極端子間)AC1000V 50/60Hz 1min(充電金属部とアース間)AC2200V 50/60Hz 1min(各端子と非充電金属部間)AC2200V 50/60Hz 1min
定格周波数(Hz)50/60
温度上昇50deg以下
接触抵抗(mΩ)25以下(初期値)
耐衝撃(耐久)1000m/s2以上
許容操作速度1mm~2m/s(形D4A-3101N、回転レバー形の場合)
感電保護クラスClassⅠ(アース端子付)
汚染度(使用環境)3
絶縁抵抗同極端子間、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間100MΩ以上(DC500Vメガにて)
表紙は古紙パルプ配合率70%の再生紙を使用しています。樹脂製綴具ナミダ型をした特徴ある形状の凸凹が、ポリ足としっかり噛み合い、綴じた書類を保持します。指触りの良いエンボス模様と程よい凹みが操作感を高めます。スムーズなファイリングのためストッパー機能も備えています。押してもサイドをつまんでもどちらでも操作できます。表紙カラーによく似合うカラーの「綴具のコマ」をセットしました。
サイズA3・E型
本体質量(g)120
背幅(mm)18
寸法(縦×横)(mm)313×430
綴じ厚(mm)約15
材質(とじ具)樹脂製(押さえ:ハイインパクトスチロール、ファスナー:ポリエチレン)
収納枚数(枚)コピー用紙:約150(64g/m2程度)
表紙仕様特抄ファイル用紙(古紙再生紙70%)・厚さ約0.45mm
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
アルミとステンレスのみでできており、破損や摩耗等による劣化が少なく、異物混入を防ぎます。
HACCP運用の手助けをします。汎用的なクリップ付ペン等(別売)を繋げることが可能です。
仕様チェーン付き
材質本体/アルミ、ハサミ/ステンレス(SUS430・SUS304)
サイズA3
質量(g)620
タイプ縦
アズワン品番4-1221-03
1枚
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
材質EPDM
形状ヘルールパッキン
透明感にあふれるメッシュを採用したデスクチェアです。
「空間、座り心地。エレガントに。」をテーマに、タスクチェアもインテリアの大切な要素のひとつと考えて、座面には高級感とデザイン性、触り心地の良さが特徴のガブリエル社製のファニチャー用ファブリックを贅沢に使用しました。
また座面昇降機能、座面スライド調節機能、シンクロリクライニング機能を標準搭載しております。
仕様ヘッドレスト:あり
キャスターあり
肘掛あり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W665~675×D665×H1125~1305
座高(mm)430~525
肘高さ(mm)630~700
透明感にあふれるメッシュを採用したデスクチェアです。
「空間、座り心地。エレガントに。」をテーマに、タスクチェアもインテリアの大切な要素のひとつと考えて、座面には高級感とデザイン性、触り心地の良さが特徴のガブリエル社製のファニチャー用ファブリックを贅沢に使用しました。
また座面昇降機能、座面スライド調節機能、シンクロリクライニング機能を標準搭載しております。
仕様ヘッドレスト:無し
キャスターあり
肘掛無し
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W665×D665×H1020~1090
座高(mm)430~500
透明感にあふれるメッシュを採用したデスクチェアです。
「空間、座り心地。エレガントに。」をテーマに、タスクチェアもインテリアの大切な要素のひとつと考えて、座面には高級感とデザイン性、触り心地の良さが特徴のガブリエル社製のファニチャー用ファブリックを贅沢に使用しました。
また座面昇降機能、座面スライド調節機能、シンクロリクライニング機能を標準搭載しております。
仕様ヘッドレスト:無し
キャスターあり
肘掛あり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W665~675×D665×H1020~1090
座高(mm)430~500
肘高さ(mm)630~700
非常に強い特殊鋼の一枚板から削り出したボディの先端部は超硬合金溶接構造に なっています。堅い木材の切断など厳しい条件下での使用に適しています。
故障が少ない(仕事が中断しない)。
少々、木に挟まれても修正が可能。
先端突っ込み切りが可能。
チェンの張りが緩んでも外れ難い。
グリス注入は不要(メンテナナンスが楽)。
定置型ウインチ MAシリーズ。業界トップの実績を持ち、ウインチの代名詞となりました。あらゆる使用条件に適切に対応。定置型ウインチの決定版。マイティプラーは堅牢、コンパクトしかも安全性に優れた定置型ウインチで、苛酷な使用条件にも高性能を発揮します。クレーン、リフト、プラント用などに豊富な機種からお選びください。
付属品制御盤操作スイッチ
使用電源AC200/200/220V、50/60/60Hz、3相
モーター極数(P)4
使う場所を選ばない一体型。
図板傾斜角度を3段階に切り替えできる傾斜スタンド付き。
分度目盛りの見やすい防塵カバー付きバーニアヘッド。
図面を汚さない無調整式・フローティング&ダブルヒンジ機構。
A2図面が余裕で描ける作画範囲。
用途製図
付属品ドラフティングプレート(500mm×2枚/300mm×4枚)、字消板(1枚)、ドラフターカバー
色(マンセル値)ホワイト色(N9.5)
仕様リミッタスペース付
種類ホーム分電盤
盤定格(A)30/100V
分岐ブレーカ種類安全ブレーカ
分岐ブレーカ容量CB32X2P20A
手軽に使える20枚パック。全サイズヘッダー付袋入り。
厚さ(μm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
対物レンズに取り付けて使用する環状照明です。
電球色LEDを使用していますので自然な色合いで観察することができ、低発熱・長寿命です。
質量(kg)0.05
電源専用電源TS-EP
ケーブル長(m)1.7
照明環状照明
RoHS指令(10物質対応)対応
・EC指令適合品(CEマーク付)
・電源電圧:単相AC230V(50Hz)
電圧(V)単相 AC230(50Hz)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ