足元から暖める床生活のスタンダード。
温度(℃)表面/45(強)
仕様折り畳み収納・ダニ退治機能付き
材質ポリエステル100%
色ダークグレー
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
種類電解コンデンサ
容量許容差(%)±20(M)
動作温度範囲(℃)-25~+105
こんなお得な商品も!

オイルフィルター
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
表紙の芯材には古紙配合率100%のリサイクル芯材を使用。表紙は燃やしても塩化水素ガスを発生しない「オレフィン素材」を採用。表紙ととじ具が簡単に分別可能。中途の抜き差しが多い書類に便利なパイプ式とじ具を使用。書類のピックアップも簡単です。
色グレー
付属品カラーインデックス1組
材質表紙芯材:再生紙、貼表紙:オレフィン素材、とじ具:スチール
穴数2穴
穴間隔(mm)80
開閉片開き
こんなお得な商品も!

オイルフィルター 二輪用
モノタロウ
¥409~
税込¥450~
四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
表紙芯材に再生紙100%を採用。
フルサイズのパイプ式とじ具で長期保管文書に最適です。
色青
付属品カラーインデックス1組
材質表紙:再生紙、とじ具:スチール
タイプタテ型
穴数2穴
穴間隔(mm)80
開閉片開き
EDS-205A/208Aシリーズは、IEEE 802.3およびIEEE 802.3u/x、10/100M、全2重/半2重、MDI/MDI-Xオートセンシングをサポートする5ポートおよび8ポート産業用イーサネットスイッチは、今日の産業界が利用できる最も堅牢なイーサネット接続を提供します。
EDS-205A/208Aシリーズの最も重要なことは、工業グレードの優れたコストパフォーマンスを提供できるスイッチでありネットワーク管理者が素晴らしいアンマネージドネットワークソリューションを実行できます。
EDS-205A/208Aスイッチは、稼動中のAC/DC電源に同時に接続することができる12/24/48VDC(9.6~60VDC)、18~30VACリダンダント電源入力を提供します。
EDS-205A/208Aスイッチは、FCC、TUV、UL、CE規格に準拠し海洋(DNV/GL)または危険な地域(Class I Div. 2/ATEX Zone 2)といった危険で厳しい産業環境を想定して設計されています。
EDS-205A/208Aスイッチは、-10~60℃まで標準的な動作温度モデルと-40~75℃のワイドレンジ動作温度モデルがあります。
これらのスイッチは、100%のバーンインテストを実施しているので産業用オートメーションコントロールアプリケーションで確実に動作します。
更に、EDS-205A/208Aスイッチは、DIPスイッチでブロードキャストストームプロテクションのイネーブルまたはデセーブル切換ができるので産業アプリケーションに適した異なるレベルの柔軟性を提供します。
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
次々と足していく書類の整理に最適。とじ棒が直立するので、閉じやすさ抜群。
表紙芯材に再生紙100%を採用したオレフィン素材貼表紙。
頻繁な出し入れにもスピーディに対応。
とじ具の側板を軽く倒すと開き、表紙をとじればとじ具が閉まるワンタッチ方式。
色青
付属品差し替え全面背見出しサークルパターン
材質表紙:再生紙、とじ具:スチール
タイプタテ型
穴数2穴
穴間隔(mm)80
とじ具の種類スタンド式
ロボカップジュニア・サッカー競技の規格である変調方式に準拠した赤外線発光電子ボール。
ロボカップジュニア・サッカー競技以外にも対応できるよう、更に3種類のモードを追加。合計4つのモード切替が可能。
電源残量レベル表示ランプに視認性の高いLEDを採用。点滅方法によって3段階の表示。
モード(A) ロボカップジュニア パルス変調規格(階段波形変調、搬送波40kHz)、(B) ロボカップジュニア 非変調規格(定常発光)、(C) 600Hz パルス変調(搬送波40kHz)、(D) 1200Hz パルス変調(搬送波40kHz)
ピーク波長(nm)940
LED使用数(個)20
使用電池単4 形アルカリ乾電池(1.5V) 4 本、またはニッケル水素充電池(1.2V) 4 本
電源電圧(V)DC4.8~6
消費電流(mA)80 (A モード)、230 (B モード), 130 (C,D モード)
直径(mm)74(球形)
質量(g)約95(電池含まず)
再生紙使用マーク適合
1個
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
関連キーワード