126件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷


青木精密工業スパーギヤ MP=5.0
歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。 2 歯車の精度 1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。 2)穴径 H7仕上です。 3 追加加工上の注意点 1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。 2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。
モジュール5 種別スパーギヤ 材質S45C 歯幅(mm)50 表面処理黒染
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

襟風気路、メッシュ 風気路に風が通りとても涼しく快適! 紫外線・赤外線をカットする裏チタンコーティング チタン加工を施した裏地が、直射日光の下でも衣服内温度上昇を抑える!
セット内容服のみ 混率(%)ポリエステル100 仕様左胸ポケット、左腕ペン差し、ファン取り付け部分、ウエストドローコード、脇ポケットケーブルホール、風気路メッシュ
1着
4,490 税込4,939
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

クラレプラスチックスバンナー(R)BL-R型
エコ商品
内面ゴムに耐摩耗性ゴムを使用していますので、耐久性に優れます。外圧に強く形状変化が少ない構造です。呼び200まで加締金具取付ができます。
用途デリバリー・サクション兼用。土木工事、埋立工事等の泥水吸・圧送用。砂利採集用、コンクリート圧送用。穀物、飼料等の粉・粉体の吸・圧送用。その他、耐摩耗性、耐圧性が必要とされる吸・圧送用。 許容圧力(MPa)1.00 耐負圧力(MPa)-0.10 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,398 税込7,038
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (260種類の商品があります)

REA - サインロッドレスシリンダ/基本形(REA50) SMC CADデータあり
1個
199,800 税込219,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サインロッドレスシリンダ (REA50-~) SMC CADデータあり
1個
2,698 税込2,968
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)



1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷






1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷






1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

床の伸縮を考慮した二段幅木と、床の下陸をカバーするためのクッション幅木などを用意しています。
1箱ほか
3,698 税込4,068
9日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (1273種類の商品があります)

1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷

40~180°に角度を付けて連結できます。
用途歩行時などの安定感向上したい場合など、屋外で手すりが必要な時にお使いいただけます。 仕様屋外用 付属品パイプ用止めネジ:M6×4 4本、結合用ボルト:M6×20 1本 材質アルミ合金 形状ブラケットコーナー アーバンシルバー 適合径(Φmm)34
1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷

1個
4,298 税込4,728
15日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (1814種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1ZA50 SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)


CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CG1ZA50) SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

AAタイプピンゲージバラ 新潟精機(SK) 動画あり
最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
用途穴径の測定・溝の幅測定・穴の芯間、位置測定等に ゲージ長さ(mm)50 硬度HV650以上 径精度(μm)±1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)


CG Series(CG1FA50) SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

6メガピクセルの解像度に対応。1/1.8エンサーカメラに適用。中心部から周辺部まで均一な画像。低歪曲設計。低像画湾曲
温度範囲(℃)マイナス10~50 作動距離(mm)100-∞ フォーカス手動 絞り手動 F値F2.8-16 画像サイズ(Φ)9.5 画素数6MP マウントCマウント 画素サイズ(μm)2.4 W.D.(mm)100-∞
1個
21,990 税込24,189
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

CDG1BA50-28Z 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BA50-28Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 シリンダストローク(mm)28 作動方式複動片ロッド クッション(A) エアクッション 磁石内蔵有無(D) 内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) おねじ
1個
14,980 税込16,478
31日以内出荷

材質アルミ 適合規格RoHS2、米国航空宇宙規格AMS-DTL-22499 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5枚)
369 税込406
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

10メガピクセル高解像度対応。2/3"センサーカメラに適用。高コントラストで鮮鋭な画像。周辺部まで均一な画質。低歪曲設計。低像面湾曲
温度範囲(℃)マイナス10~50 作動距離(mm)100-∞ フォーカス手動 画像サイズ(Φ)11 画素数10MP 画素サイズ(μm)2.4
1個
27,990 税込30,789
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1ZA50) SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

関連キーワード