カテゴリ

  • 作業工具(51)
  • 制御機器(41)
  • 物流用品(39)
  • メカニカル部品(35)
  • 配管・水廻り設備部材(30)
  • ねじ・ボルト・釘(26)
  • パソコン/周辺機器(26)
  • 機構部品(18)
  • 自動車補修部品(17)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
  • 事務用品(14)
  • 厨房用品(13)
  • 電気材料(12)
  • 縫製用品(11)
  • 空調・電設資材(7)
  • 測定用品(7)
  • バイク部品(6)
  • 安全標識(6)
  • 自動車純正部品(6)
  • 保管用品(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 清掃用品(4)
  • 研磨材(4)
  • 電動工具(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 切削工具(3)
  • 農業機械(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • カー用品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 農具(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 溶接用品(1)
  • 照明(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 建築金物(1)
  • 住設機器(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全保護具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「a54」の検索結果

関連キーワード
443件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Galaxy A54 5G ケース ハイブリッド 衝撃吸収 スリム カメラレンズ保護設計 極み設計 エレコムGalaxy A54 5G ケース ハイブリッド 衝撃吸収 スリム カメラレンズ保護設計 極み設計エレコム
1,598税込1,758
1個
当日出荷
側面には弾力性のあるTPU素材を、背面には強じんで透明度の高いポリカーボネート素材を使用した、スリムなスタイルのハイブリッドケースです。側面には弾力性のあるTPU素材を、背面には強じんで透明度の高いポリカーボネート素材を使用した、スリムなスタイルのハイブリッドケースです。 側面は強じんな耐久性としなやかな弾力性を併せ持ったTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材のフレームが保護します。 背面は軽くて丈夫なポリカーボネート素材を採用しています。 最も大きな衝撃が予想される四つ角にエアークッションを設置し、効率的に衝撃を吸収します。 ケースと端末の貼り付きを防止するため、ケース内側にマイクロドット加工を施しています。 各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。 ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。 ※本製品にストラップは付属していません。 背面カメラ周りを覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。 ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 本製品はワイヤレス充電に対応しています。 ※お使いの充電器や環境によっては正常に充電できない場合があります。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容ケース本体×1材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネートクリア対応機種Galaxy A54 5G(SC-53D/SCG21)対応【ワイヤレス充電】○
[PriQ] Galaxy A54 5G ソフトケース 「UTILO Soft」 クリア 耐衝撃 ストラップホール付 PriQ[PriQ] Galaxy A54 5G ソフトケース 「UTILO Soft」 クリア 耐衝撃 ストラップホール付PriQ
619税込681特価
1個
当日出荷
【耐衝撃】高透明で柔らかなTPUケース/柔軟性があり着脱が簡単/ボタンや端子周りを保護する精密設計/マイクロドット加工で端末に張り付きにくい/ストラップホール搭載
材質TPUクリアタイプケース型対応機種Galaxy A54 5G SC-53D/SCG21特性柔軟性/ストラップホール付
VベルトA形(スタンダード) 三ツ星ベルトVベルトA形(スタンダード)三ツ星ベルト(237件のレビュー)
839税込923特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード
Vベルト A形 スタンダード モノタロウVベルト A形 スタンダードモノタロウ(166件のレビュー)
279税込307
1本
当日出荷
一般産業機械に広く対応可能な伝導用Vベルトです。
用途伝導用ベルトに。種別A形材質ゴム種類Vベルト引張強度(kN)4.4伸長率(%)3
VベルトA形 (スタンダード) バンドー化学VベルトA形 (スタンダード)バンドー化学(149件のレビュー)
639税込703
1本
当日出荷から5日以内出荷
伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)取り扱いが簡単である。
材質ゴム種類Vベルトベルト形A
VベルトA形 (レッド) バンドー化学VベルトA形 (レッド)バンドー化学(132件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から3日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
エアフィルター モノタロウエアフィルターモノタロウ(3813件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷
自動車補修部品としての交換用エアーフィルターです。
用途交換用エアーフィルターとして
VベルトA形(レッド) 三ツ星ベルトVベルトA形(レッド)三ツ星ベルト(79件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
Vベルト LA形オレンジ 三ツ星ベルトVベルト LA形オレンジ三ツ星ベルト(196件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルトベルト高さ(mm)8.0ベルト幅(mm)12.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
農機用Vベルト レッドSⅡ SA形 バンドー化学農機用Vベルト レッドSⅡ SA形バンドー化学(158件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から6日以内出荷
VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用種別SA形ベルト高さ(mm)7.0ベルト上幅(mm)12.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
エアフィルター サンエレメントエアフィルターサンエレメント(463件のレビュー)
1,390税込1,529特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
日本製創業60年の安心メーカー。自動車メーカー大手商社・運送業者へ提供しているメーカーで、自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。
用途自動車用エアフィルター
エアーフィルター EXCEL(エクセル)エアーフィルターEXCEL(エクセル)(660件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から6日以内出荷
ブラインドリベット/エコパック(アルミ/スチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット/エコパック(アルミ/スチール)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(22件のレビュー)
549税込604
1パック(60本)
当日出荷
片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。
用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機材質ボディ:アルミニウム(A5154)、マンドレル:スティール(炭素鋼)タイプ丸頭
ブラインドリベット(アルミスチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット(アルミスチール)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(18件のレビュー)
5,198税込5,718
1箱(1000個)
当日出荷から翌々日出荷
ブラインドリベットは片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。
材質フランジ部/アルミニウム、シャフト部/スチール
省エネレッド(節電タイプVベルト) A形 バンドー化学省エネレッド(節電タイプVベルト) A形バンドー化学(12件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から6日以内出荷
一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。 従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。 平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。 標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。 ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。
用途エアハンドリングユニット駆動部送風機(排気ファン)駆動部工場・ビル用の大型空調機その他、ブロア、ポンプ、発電機等の駆動部などベルト形Aベルト上幅(mm)12.7材質ゴム種類Vベルト
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
PPC用紙ラベルシート コクヨPPC用紙ラベルシートコクヨ(8件のレビュー)
989税込1,088
1袋(10枚)
当日出荷
原稿を作っておけば、必要な時にコピーするだけで宛名ラベルを簡単に作成。ノーカットのシートタイプは、用途に応じて自由にカットしてお使いいただけます(裏面には方眼罫が印刷されていますので、カットにも便利です)。紙の品質は印刷物の耐久性にも関わります。使用頻度の高い消耗品だからこそ、リピーターの多い”定番”があんしんです。
適合レーザー、コピー、熱転写、インクジェット(顔料・染料対応)余白余白なし粘着タイプきれいにはがせるラベル形状四角
ブルーシートα3000 TRUSCOブルーシートα3000TRUSCO(8件のレビュー)
5,798税込6,378
1枚
当日出荷
縦糸、横糸が規則正しく織り込まれたシートです。 ラミネート生地が厚く軽くて丈夫です。 寒冷地や猛暑でも使用可能です。
用途屋内外工事現場の保護カバー、養生シート。 農水産業用シート。厚さ#3000形状折りたたみタイプブルー材質(シート)ポリエチレン(PE)引裂強度(N)縦130、横120引張強度(N/50mm)縦520、横500シート厚さ(mm)0.25材質(ハトメ)アルミ(内径12mm)ハトメピッチ(cm)90
スイッチ(D-A~) SMCスイッチ(D-A~)SMC(6件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から15日以内出荷
ラジエターキャップ HKTラジエターキャップHKT(319件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
主要構成部品にステンレスを使用し、錆に強く安定した特性を持続させます。 ステンレスのスプリングは錆の発生を抑え、ヘタリが少ないため、圧力バルブの作動を長期間安定させます。 高度で精密なプレスの金型設計が、高強度でキズ、バリ、シワのない製品を可能にしました。 シール用ゴム材にEPDM(エチレン・プロピレン・ジエン・ゴム)を使用したことで、より耐熱性・耐LLC性が向上し、ゴムの劣化が少ないため確実なシールが持続できます。 蓋の部分がスチール製です。
防水ゴムコードコネクタボディ 引掛接地3P Panasonic(パナソニック)防水ゴムコードコネクタボディ 引掛接地3PPanasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
種類ボディ形状引掛タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状接地3P 20A 250V引掛形寸法A(mm)112寸法B(Φmm)67.5寸法C(Φmm)16.5適合電線ビニルキャプタイヤ丸形コード(VCTF)/ゴム絶縁キャプタイヤ丸形コード(CTF)/600Vビニルキャプタイヤケーブル(VCT)/600Vゴムキャプタイヤケーブル(1CT,2CT,2PNCT)適合電線(mm2)2・3.5
高性能油吸着材アブラトール  シートタイプ 油水兼用 JOHNAN高性能油吸着材アブラトール シートタイプ 油水兼用JOHNAN(8件のレビュー)
3,500税込3,850
1袋(25枚)ほか
当日出荷から翌々日出荷
色がグレーのため、油汚れが目立ちにくいです。 自重の10倍以上のオイルをキャッチします。
用途機械周りや車両整備にメンテナンス及びオイルフェンスとしてご使用に最適です。 油・水・溶剤兼用。形状シートタイプ寸法(mm)400×500材質/仕上ポリプロピレン(PP)グレー種別オイル/水用
水切りパイプ棚 TAKUBO(タクボ/田窪工業所)水切りパイプ棚TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(20件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
材質(棚)パイプ・中止め補強/ステンレス、樹脂部/ナイロン、(枠・木ネジ)ステンレス
防水ゴムコードコネクタ 引掛接地3P セット品 Panasonic(パナソニック)防水ゴムコードコネクタ 引掛接地3P セット品Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷
種類セット品形状引掛タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状接地3P 20A 250V引掛形寸法A(mm)187.5適合電線(mm2)2・3.5適合電線径(Φmm)12~16
ブラインドリベット エコBOX (アルミスチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット エコBOX (アルミスチール)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(7件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(300本)
当日出荷から8日以内出荷
箱単位の販売です。 片側から複数の母材をワン・アクションで締結できますので作業の省力化や生産性の向上に貢献いたします。
仕様エコボックス入材質(フランジ)アルミ材質(シャフト)
アルミブラインドリベット SK(新潟精機)アルミブラインドリベットSK(新潟精機)(18件のレビュー)
529税込582
1パック(20本)
当日出荷
耐食性に優れたオールアルミ製 スリープ、シャフトともアルミ製のため、軽くて電食しません。
用途母材と部材の締結に材質アルミニウム合金
ラージフランジブラインドリベット エコBOX (アルミ/スチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ラージフランジブラインドリベット エコBOX (アルミ/スチール)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(46件のレビュー)
2,298税込2,528
1箱(150本)
当日出荷
ツバ径の大きいラージフランジは、プラスチック板、FRP、ベニア板等、各種軟質ボードに最適です。必要な仕事に無駄なく便利に使える小箱少量サイズのエコボックスが誕生しました。スタンダードタイプから様々なタイプまで全種、全サイズの商品をご用意致しました。
用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に。材質(フランジ)(リベット本体)アルミ(A5154)材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)
2輪車用口金球 G18 12V(ダブル球) M&H2輪車用口金球 G18 12V(ダブル球)M&H(33件のレビュー)
659税込725
1パック(2個)
当日出荷から翌々日出荷
タイプダブル定格電圧(V)12ガラス球形式G18
丸線圧縮コイルばね(Jスプリング JAシリーズ) 東京発条製作所丸線圧縮コイルばね(Jスプリング JAシリーズ)東京発条製作所(1件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1パック(20個)
当日出荷から22日以内出荷
高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
ばねの種類圧縮コイルばね材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下
アルミパンチング 光アルミパンチング(13件のレビュー)
3,398税込3,738
1枚
当日出荷
金属中最も軽量。 耐食性・加工性に優れる。 毒性が無いため食品容器などに広く用いられる。
用途小物ケース、仕切り、ネームプレート、工作、インテリアなどシルバー比重約2.70溶融点(℃)659調質H24RoHS指令(10物質対応)対応
ボードプラグ(ビスタイプ) マーベルボードプラグ(ビスタイプ)マーベル(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(10本)
当日出荷から3日以内出荷
石膏ボード・合板への器具取付けに!
タイプビス
ブラインドリベット/エコパック(オールアルミ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット/エコパック(オールアルミ)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3件のレビュー)
549税込604
1パック(30本)
当日出荷から8日以内出荷
片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。
用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機材質ボディ:アルミニウム(A5052)、マンドレル:アルミニウム(A2017)タイプ丸頭
3Dプラス超硬ドリル マキタ3Dプラス超硬ドリルマキタ(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から7日以内出荷
コンクリート内の鉄筋やデッキプレートの穿孔に強い独自の「立体」先端形状!
防水ゴムコードコネクタ 引掛接地3P セット品 Panasonic(パナソニック)防水ゴムコードコネクタ 引掛接地3P セット品Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
種類セット品形状引掛タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地3P 30A 250V引掛形寸法A(mm)208.5適合電線(mm2)3.5・5.5適合電線径(Φmm)14~17.5
ブラインドリベット(皿頭)/エコパック(アルミ/スチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット(皿頭)/エコパック(アルミ/スチール)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)
549税込604
1パック(55本)
当日出荷から翌日出荷
表面を平らに保つ場合にご利用ください。片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。
用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機材質ボディ:アルミニウム(A5154)、マンドレル:スティール(炭素鋼)タイプ皿頭
防水ゴムコードコネクタボディ 引掛接地3P Panasonic(パナソニック)防水ゴムコードコネクタボディ 引掛接地3PPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
種類ボディ形状引掛タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地3P 30A 250V引掛形寸法A(mm)118.5寸法B(Φmm)74.5寸法C(Φmm)18
ブラインドリベット エコBOX (オールアルミ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット エコBOX (オールアルミ)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)
4,198税込4,618
1箱(300本)
当日出荷から8日以内出荷
片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。
用途自動車板金、電機板金等。材質オールアルミ
ブラインドリベット皿頭 エコBOX (アルミ/スチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット皿頭 エコBOX (アルミ/スチール)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(300本)
当日出荷から4日以内出荷
表面を平らに保つ場合にご利用下さい。必要な仕事に無駄なく便利に使える小箱少量サイズのエコボックスが誕生しました。スタンダードタイプから様々なタイプまで全種、全サイズの商品をご用意致しました。
用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に。材質(フランジ)(リベット本体)アルミ(A5154)材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)
KPロープ (3つ打タイプ) ユタカメイクKPロープ (3つ打タイプ)ユタカメイク(3件のレビュー)
319税込351
1袋
当日出荷から4日以内出荷
強力なポリエチレンの特性を生かし作業性をアップさせる為にエステル糸を混ぜ、軽量・強力・作業性が良いロープです。
用途一般作業等の各種結束。RoHS指令(10物質対応)対応
レバー式チューブベンダ イチネンTASCOレバー式チューブベンダイチネンTASCO(18件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から4日以内出荷
ハンドルは110°の位置から曲げられますので力が入りやすく楽です。180°までの曲げ加工ができます。壁ぎわ配管が楽にできます。コーナーでの作業が楽です。
曲げ角度最大180°
...