57件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(5枚)
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

カードケース 硬質 モノタロウ 動画あり
遂に各サイズが揃いました! 書類・カードなど折り曲げずに保管ができるハードタイプのカードケースです。
用途書類・カード類の保管・整理に。 透明 材質硬質塩化ビニール
1枚ほか
47 税込52
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


配電盤の図面、仕様書などを盤内に保管し、必要に応じて取り出すことができます。 透明ですから内部が良く見えます。 軽量で耐久性に優れています。
1枚
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

鮮やかな蛍光カラー2色とスタンダードカラー3色がラインナップ。 各種イベント・研修・展示会の参加者が一目で分かります。 ケースはしっかり感のあるシート0.3mmを採用。
材質(ひも)エステル、(ケース)再生ポリオレフィン サイズイベント ケース構造ソフトタイプ・イベント用サイズ 中紙サイズ(mm)100×115、(最大収納)103×118 外形寸法(幅W×高さH)(mm)110×138 ひも長(cm)100 ひも幅(cm)3
1パック(10枚)
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カードケース 軟質 モノタロウ 動画あり
書類・カードなど保管に便利な柔軟性のあるソフトタイプのカードケースです。
用途書類・カード類の保管・整理に。 透明 材質軟質塩化ビニール 厚さ(mm)0.6
1枚ほか
39 税込43
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

展示会・社内イベント・学校行事・同窓会・フェスなど、様々なイベント用の名札として便利に使えます。適合カード寸法:W100×H148mm 。イベント用(展示会用) はがきサイズ 。イベントのはがきサイズのフライヤーをそのまま入れることができます。カードがとびでないフラップ付きです。負担がかかると紐がケースから外れる、お子様にも安心の安全機能付き。※中紙は入っておりません。
用途インビテーションはがきをそのまま入れられる、はがきサイズのイベント用名札 材質41%再生樹脂(ケース : 50%再生PP)、PET繊維(紐) 外形寸法(幅W×高さH)(mm)名札部:116×170 ひも長(mm)約1000(結び目含む) 太さ(mm)ひも:2 適合カードサイズ(mm)W100×H148 グリーン購入法適合
1パック(50枚)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

盤内の図面等の保管にご利用下さい。
材質PC樹脂(ポリカーボネート) 仕様両面テープ貼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

背幅が変わるポストカードの量に応じて背幅が変わるので、いつでもコンパクトにポストカードを収容!無駄なスペースを作りません! 少なくても表紙がピッタリフィット!少ないポストカードを収容しても背幅がかさばらないので、無駄なスペースを作りません!使い始めからコンパクトに保管できます!ポストカードが多い時も少ない時もいつでもスッキリ! 美しいクリアカラー!クリヤーブック<ノビータ>で人気の青・ピンク・透明を定番色に、イエロー・ライトグリーンを限定色でご用意しました
サイズA6-S 材質表紙/R-PP、ポケット/PP 高さ(mm)157 枚数60 外幅寸法(mm)141 背幅(mm)9.5~45 収納枚数(枚)60(120) ポケットタテ入れ ポケット寸法縦(mm)150 ポケット寸法横(mm)105
1冊
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ソフトでスリム、クリアな透明表紙でライト感覚のポストカードホルダー。持ち運びに便利です。
サイズA6-S 材質表紙/R-PP 高さ(mm)158 枚数20 外幅寸法(mm)120 背幅(mm)11 収納枚数(枚)40
1冊
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

配送時にかさばらない形状です。大量使用するFCチェーン等向きのT型カード立。タテ式、ヨコ式の2タイプがございます。両面使用のPOP立やメニュー立にお使いいただけます。折り目を外側へ90°に曲げて使用します。
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PET素材の魅力を最大限に引き出した、シンプルで使い勝手の良い商品です。特殊罫線により折りたたみも可能。リングスタンドと相性抜群です!引っかけて使用することも可能。中紙5枚付き。折りたたみ式。
材質PET樹脂(0.5mm厚)
1袋(5枚)
239 税込263
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ナカバヤシ診察券ホルダー
エコ商品
病院へ行く時に、サッと折たたんでカバンに入る手軽なホルダーです。診察券や保険証などを収納でき、領収や薬局などで発行された印刷物、お薬手帳などもまとめておけば便利です。診察券、保険証などを収納するカード用ポケット、病院や薬局で発行される印刷物や領収書などの収納ポケット、A6サイズのお薬手帳も入ります。病院へ行く時や、薬を飲む時に便利なアイテムです。
材質本体/ポリプロピレン・EVA サイズA6 質量(g)80 寸法(縦×横)(mm)230×120(折りたたみ時) RoHS指令(10物質対応)対応
1冊
389 税込428
当日出荷



コピーや印刷インクが付着しにくい再生ソフトPP製 焼却時に有害な塩化水素ガスが発生しません。
1組(20枚)
2,040 税込2,244
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ホルダーの上部からカードケースを抜き差しできます。内容物の識別・工程管理・製造指図書などの書類管理に適しています。ホルダーの下部には水抜き用の隙間があり、洗浄液などが溜まりにくい構造です。
材質SUS304 取手両取手 フタの種類かぶせ蓋
1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1パック(5個)
799 税込879
当日出荷

ホルダーの上部からカードケースを抜き差しできます。内容物の識別・工程管理・製造指図書などの書類管理に適しています。ホルダーの下部には水抜き用の隙間があり、洗浄液などが溜まりにくい構造です。
材質SUS304 フタの種類キャッチクリップ 取手両取手
1個
26,912 税込29,603
10日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ホルダーの上部からカードケースを抜き差しできます。内容物の識別・工程管理・製造指図書などの書類管理に適しています。ホルダーの下部には水抜き用の隙間があり、洗浄液などが溜まりにくい構造です。
材質SUS304 取手吊り下げ フタの種類かぶせ蓋
1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホルダーの上部からカードケースを抜き差しできます。内容物の識別・工程管理・製造指図書などの書類管理に適しています。ホルダーの下部には水抜き用の隙間があり、洗浄液などが溜まりにくい構造です。
材質SUS304 取手両取手 フタの種類レバーバンド
1個
32,980 税込36,278
10日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


ホルダーの上部からカードケースを抜き差しできます。内容物の識別・工程管理・製造指図書などの書類管理に適しています。ホルダーの下部には水抜き用の隙間があり、洗浄液などが溜まりにくい構造です。
材質SUS304 フタの種類キャッチクリップ 取手吊り下げ
1個
27,980 税込30,778
10日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ホルダーの上部からカードケースを抜き差しできます。内容物の識別・工程管理・製造指図書などの書類管理に適しています。ホルダーの下部には水抜き用の隙間があり、洗浄液などが溜まりにくい構造です。
材質SUS304 取手吊り下げ フタの種類レバーバンド
1個
34,980 税込38,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イベントサイズの吊り下げ名札。 名刺サイズより大きいので、「GUEST」や「STAFF」のどの表示も見やすくなります。 PP素材で、使いきり用や、大量使用におススメです。 セミナーや講演会、各種イベント、行事などにおすすめです。
材質本体:PP、紐:ポリエステル 厚さ(mm)【フィルム】0.1 寸法(mm)108×138 内寸(mm)100×80 ひも長(mm)100
1袋(50枚)
1,298 税込1,428
当日出荷

検索に便利なインデックスラベルが付いています。 図面を完全に保護するサイドカバーを左・右・下と3方向に向けて付けていますので、図面のはみ出しや脱落がありません。 収容枚数は、トレーシングペーパーで約85枚~100枚、青焼きは60枚になります。程よく半クリアな素材(ポリプロピレン製)なので、中に収容した図面を外から確認することができます。 ※収容量のトレーシングペーパーは60g/m2~40g/m2、青焼きは厚口使用時の枚数です。お使いの用紙の種類によって必ずしも計算通りにならない場合がありますので、一応の目安としてご利用ください。
厚さ(mm)0.2 材質R-PP 収納量トレーシングペーパー/85~100枚、青焼き/50枚
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ICカードを破損から守る透明プロテクター入りの名札 透明プロテクター入りだからカードが曲がりにくく、折れや破損をより軽減する。 チャック付きソフトケース カードを3枚収容可能 名刺・IDカード用(56×91mm)
用途透明プロテクター入りだからカードが曲がりにくく、折れや破損をより軽減する。 グリーン購入法適合 種別名刺・IDカード用・チャック付・ヨコ型 材質(ケース)R-EVA・PP、(プロテクター)R-PET カードサイズ(mm)56×91
1個ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

はがきや写真を鮮やかに美しく見せる高透明ポケットを採用! ポケットに入れるだけで 簡単にはがきの整理ができます 高透明ポケットだからポストカードやKGサイズの写真 収容に最適。コレクションファイルとしてもおすすめです。 差し替え可能な背見出しポケット付。(タイトルラベルはA6サイズ)
材質表紙:再生PP、ポケット/OPP 仕様タイトルラベル付
1冊
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

写真・プライスカード・POPカード・チラシなど、様々な用途に合わせてご利用いただけます。 メニューや印刷物などをきれいに見せる高透明度のアクリル製のサインホルダーです。 カフェやレストランなどの飲食店やインテリア・アパレルショップなどのPOPにも最適です♪ 幅広いサイズと種類を取り揃えております。
材質アクリル樹脂
1個
308 税込339
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

案内板として、メニューやアピールしたい印刷物などをきれいに見せるアクリル製のサインホルダーです。店頭陳列商品のプライスカード・POPカード・商品PRカード簡単な説明書などを入れることができます。コーヒーショップチェーン店や家具雑貨店・各種ショップでのレジ横の案内板としてもお使いいただいております。
材質アクリル
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

案内板として、メニューやアピールしたい印刷物などをきれいに見せるアクリル製のサインホルダーです。店頭陳列商品のプライスカード・POPカード・商品PRカード簡単な説明書などを入れることができます。コーヒーショップチェーン店や家具雑貨店・各種ショップでのレジ横の案内板としてもお使いいただいております。
材質アクリル
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

CIR415A-01とNFS-BL1のセット Bluetooth® 5.0をサポート 様々な非接触ICカード仕様、NFC規格をサポート Felica対応 電子車検証対応 マイナンバーカード・IC免許証対応 taspo(ISO/IEC 14443 Type A)対応 拡張APDUをサポート ファームウエア アップデート機能 様々なOSに対応 便利な透明カードホルダー付き
用途AB Circleの非接触式NFCリーダCIR415Aは、FeliCaからIC免許証・パスポートまで幅広いタイプのカード情報の読み取りが可能です。2023年1月より施行される電子車検証にも対応しています。 Windows・Mac OSやiOS・Androidなど幅広いOSに対応。Bluetooth対応なのでモバイルデバイスへの通信が可能です。 NFS-BL1は、ICカードリーダーライター「USB-NFC4シリーズ(別売)」専用の電子車検証スタンドです。NFS-BL1の背面にUSB-NFC4シリーズを取り付ける事で、電子車検証を差し込むだけでスムーズに読取り、更新の作業が行えます。 寸法(mm)(CIR415A-01)カードホルダー未装着:(L)94.7×(W)60×(H)6 / カードホルダー装着時: (L)96.1×(W)64.1×(H)8.9 / (NFS-BL1):(W)130×(H)136×(D)45 (CIR415A-01):白 / (NFS-BL1):黒 質量(g)(CIR415A-01)34 / (NFS-BL1):72 規格ISO/IEC 14443, ISO/IEC 18092, ISO/IEC 15693 ケーブル長(m)1 対応OSUSB Mode: Windows(R) 7 SP1 以降, Linux(R), macOS(R) 10.12 以降, AndroidTM 6.0 以降 Bluetooth(R) Mode: AndroidTM 6.0 以降, iOS 10.0 以降 対応ISO/IEC 14443-4 Type A & B Cards, ISO/IEC 15693-3 Cards, MIFARE(R) シリーズ: Classic/ Plus/ Ultralight/ Ultralight C/ DESFire/ DESFire EV1/ DESFire EV2, etc, FeliCa (Standard/ Lite/ Plug), Calypso, J-LIS Cards, NFC Forum Type 1/2/3/4/5 Tags, JPN Driver’s License Card 保存温度(℃)-20~65 機能ファームウエア アップデート:USB 経由で対応 / 暗号化通信チャネル:Bluetooth(R) Mode: AES-128 Encryption Algorithm (CBC Ciphering Mode) / ドライバー:USB Mode: CCID; Bluetooth(R) Mode: Proprietary / API: USB Mode: PC/SC; Bluetooth(R) Mode: Proprietary 消費電流(mA)<500(動作時) 読取距離:<50 mm (タグタイプに依存) 環境対応EN 62368, BSEN 62368, CE, FCC, UKCA, VCCI,MIC (型式指定:第 AC-20017 号), RoHS3, REACH LED3 LEDs: Blue (動作状態) / Blue & Green (状態) / Red & Green (電源状態) 動作温度(℃)-10~60(バッテリー未充電時) / -10~45(バッテリー充電時) 動作湿度(%)最高85(結露無き事) インターフェイスUSB 2.0 Full Speed (12 Mbps)、Bluetooth(R)(BT 5.0 BLE 2 Mbps) プロトコルT=CL (translated to T=1 for PC/SC compliance) 供給電源USB Bus-powered or 400 mAh / 充電可能なリチウムイオン電池 (USB経由で充電) 動作周波数(MHz)13.56 MTBF(時間)500000 コネクタタイプType C 通信速度(kbps)106/ 212/ 424/ 848 kbps (Default: 424 kbps) 適合システムISO/IEC 14443, ISO/IEC 18092, ISO/IEC 15693, ISO/IEC 7816 (SAMスロット), USB 2.0 Full Speed, CCID, Microsoft(R) WHQL, Bluetooth(R) 5.0 specification
1セット
28,980 税込31,878
5日以内出荷

案内板として、メニューやアピールしたい印刷物などをきれいに見せるアクリル製のサインホルダーです。 店頭陳列商品のプライスカード・POPカード・商品PRカード簡単な説明書などを入れることができます。 ダイヤモンドカットによる側面が、シンプルながら高級感を演出します。 スタンドにはすべり留めのシリコンゴムを採用。 用紙をセットしやすいよう仮留めラベルを同梱しています。 用途に応じて立てるだけでなく、寝かせてもご使用になれます。 また壁掛けとしても使えるようフックを2個付属しています。
付属品ビス2本 材質アクリル 厚さ(mm)4(表)、2(裏)
1個
1,888 税込2,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

S(A6ワイド)、M(A5ワイド)、L(A4)の3サイズのポケットで、レシートやはがきなどの小さな書類も分類収納できます。A4クリアホルダーと同サイズなのでファイルモシリーズにぴったり入ります。学生も大人も使いやすい、シンプルな3カラーです。<ご使用上の注意>
用途かばんや書類に合わせて選べるポータブル・ファイルシリーズ 仕様●本体質量:60g●材質:表紙PP・厚さ0.5mm、ポケットPP・厚さ0.2mm●ポケット数:3仕切り、3ポケット●収納枚数:A4コピー用紙30枚(64g/m2程度、1ポケット10枚) その他材質:表紙PP・厚さ0.5mm、ポケットPP・厚さ0.2mm、ポケット数:3仕切り、3ポケット 厚さ(mm)2 寸法(mm)梱包:W335×D245×H225 質量(kg)梱包:8 本体寸法(mm)タテ310×ヨコ220×厚さ2 本体質量(g)60 寸法(縦×横)(mm)310×220 収納サイズA6ワイド、A5ワイド、A4 収納枚数(枚)A4コピー用紙30(64g/m2程度、1ポケット10) ポケット3ポケット・3仕切り
1冊
269 税込296
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高機能住宅分電盤です。「コンパクトブレーカSH型」の採用でコンパクトなパネルサイズ。スッキリ感が自慢のフラットデザイン、インテリアにも美しく溶け込みます。また、広いガタースペースで施工性や安全性なども優れています。<優れた施工信頼性>上部ガタースペースを拡大し、電線サイズの大型化に対応。ドアの形状・深さを変更することにより、引込入線部・分岐配線部の空間を拡大。オール電化など、高容量の引込配線の施工性を考慮しています。<コンバクト>横幅1/2のコンパクトブレーカSH型。主幹ブレーカもコンパクトに。ON・OFF状態も一目でわかる。<利便性・操作性>便利な不可名称カードホルダー。分岐回路用紙はカードホルダー方式で、パソコンを使用した分岐回路名印刷が可能です。分岐回路名の表示位置は上・下段のブレーカ同列配置のため、視認性に優れています。ドアの開閉を2段階開閉にすることで、ブレーカの確認や操作が容易に行えます。<安心・安全>コード短絡保護用瞬時遮断機能を搭載。非常に燃えにくい成形材(UL規格「V-0」クラス)を使用することにより安全性を高めています
仕様引込方式(リミッタースペース)なし 材質プラスチック製 ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5) タイプ高機能 構造ドア付、露出・半埋込両用形 機能太陽光発電システム・エコキュート・電気温水器・IH対応 回路スペース3 アース端子実装数12(13回路以下は6)
1台
50,980 税込56,078
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

高機能住宅分電盤です。「コンパクトブレーカSH型」の採用でコンパクトなパネルサイズ。スッキリ感が自慢のフラットデザイン、インテリアにも美しく溶け込みます。また、広いガタースペースで施工性や安全性なども優れています。<優れた施工信頼性>上部ガタースペースを拡大し、電線サイズの大型化に対応。ドアの形状・深さを変更することにより、引込入線部・分岐配線部の空間を拡大。オール電化など、高容量の引込配線の施工性を考慮しています。<コンバクト>横幅1/2のコンパクトブレーカSH型。主幹ブレーカもコンパクトに。ON・OFF状態も一目でわかる。<利便性・操作性>便利な不可名称カードホルダー。分岐回路用紙はカードホルダー方式で、パソコンを使用した分岐回路名印刷が可能です。分岐回路名の表示位置は上・下段のブレーカ同列配置のため、視認性に優れています。ドアの開閉を2段階開閉にすることで、ブレーカの確認や操作が容易に行えます。<安心・安全>コード短絡保護用瞬時遮断機能を搭載。非常に燃えにくい成形材(UL規格「V-0」クラス)を使用することにより安全性を高めています
仕様引込方式(リミッタースペース)なし 適合(規格適合認定)一般社団法人 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品 材質プラスチック製 ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5) タイプ高機能+フリースペース付 構造ドア付、露出・半埋込両用形 深さ(mm)111 機能エコキュート・IH対応 縦(mm)325 回路スペース2 アース端子実装数12(12回路以下は6) IHクッキングヒーター用ブレーカ30A エコキュート用ブレーカ(分岐タイプ)20A
1台
25,980 税込28,578
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

高機能住宅分電盤です。「コンパクトブレーカSH型」の採用でコンパクトなパネルサイズ。スッキリ感が自慢のフラットデザイン、インテリアにも美しく溶け込みます。また、広いガタースペースで施工性や安全性なども優れています。<優れた施工信頼性>上部ガタースペースを拡大し、電線サイズの大型化に対応。ドアの形状・深さを変更することにより、引込入線部・分岐配線部の空間を拡大。オール電化など、高容量の引込配線の施工性を考慮しています。<コンバクト>横幅1/2のコンパクトブレーカSH型。主幹ブレーカもコンパクトに。ON・OFF状態も一目でわかる。<利便性・操作性>便利な不可名称カードホルダー。分岐回路用紙はカードホルダー方式で、パソコンを使用した分岐回路名印刷が可能です。分岐回路名の表示位置は上・下段のブレーカ同列配置のため、視認性に優れています。ドアの開閉を2段階開閉にすることで、ブレーカの確認や操作が容易に行えます。<安心・安全>コード短絡保護用瞬時遮断機能を搭載。非常に燃えにくい成形材(UL規格「V-0」クラス)を使用することにより安全性を高めています
仕様引込方式(リミッタースペース)なし 材質プラスチック製 ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5) タイプ高機能+フリースペース付 構造ドア付、露出・半埋込両用形 機能太陽光発電システム・エコキュート・電気温水器・IH対応 回路スペース1 アース端子実装数12
1台
60,980 税込67,078
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

高機能住宅分電盤です。「コンパクトブレーカSH型」の採用でコンパクトなパネルサイズ。スッキリ感が自慢のフラットデザイン、インテリアにも美しく溶け込みます。また、広いガタースペースで施工性や安全性なども優れています。<優れた施工信頼性>上部ガタースペースを拡大し、電線サイズの大型化に対応。ドアの形状・深さを変更することにより、引込入線部・分岐配線部の空間を拡大。オール電化など、高容量の引込配線の施工性を考慮しています。<コンバクト>横幅1/2のコンパクトブレーカSH型。主幹ブレーカもコンパクトに。ON・OFF状態も一目でわかる。<利便性・操作性>便利な不可名称カードホルダー。分岐回路用紙はカードホルダー方式で、パソコンを使用した分岐回路名印刷が可能です。分岐回路名の表示位置は上・下段のブレーカ同列配置のため、視認性に優れています。ドアの開閉を2段階開閉にすることで、ブレーカの確認や操作が容易に行えます。<安心・安全>コード短絡保護用瞬時遮断機能を搭載。非常に燃えにくい成形材(UL規格「V-0」クラス)を使用することにより安全性を高めています
仕様引込方式(リミッタースペース)なし 材質プラスチック製 ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5) タイプ高機能+フリースペース付 構造ドア付、露出・半埋込両用形 機能太陽光発電システム・エコキュート・IH対応 回路スペース1 アース端子実装数12(8回路以下は6) IHクッキングヒーター用ブレーカ30A エコキュート用ブレーカ(分岐タイプ)20A 太陽光発電用連系ブレーカ30A
1台
55,980 税込61,578
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)