アロンアルフア専用の硬化促進剤です。材料を処理することにより、セットタイムを早めます。
すきまの多い箇所の接着や充填盛り上げ接着を可能にします。
白化現象(接着箇所が白く濁る)を低減します。
木、皮などの多孔質材料の接着を可能にします。
主な用途木、皮などの多孔質材料
成分アセトン
トラスコ品番122-0233
塗布方法スプレー
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.42L
危険物の性状水溶性
1本(420mL)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
アロンアルフア専用の硬化促進剤です。材料を処理することにより、セットタイムを早めます。
主な用途木、皮などの多孔質材料
成分アルコール
塗布方法スプレー
危険等級Ⅱ
溶剤アルコール
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量420mL
危険物の性状水溶性
1本(420mL)
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
接着後の硬化を促進し、接着時間を短縮します。
すき間の多い箇所の接着や充填盛り上げ接着を可能にします。
白化現象(接着箇所の周囲が白くなる)を低減します。
作業環境に配慮し、臭気を押さえました。
適合瞬間接着剤アロンアルフアシリーズ
トラスコ品番868-7688
主成分シアノアクリレート系
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
1箱(420mL×10本)
¥20,980
税込¥23,078
13日以内出荷
アロンアルファを早く固化させたい時。
アロンアルファ全てのグレードに使用可能です。
用途すき間の多い個所や充填や盛り上げ接着に、白化現象(接着剤の周辺が白くなる現象)の防止に
エスコ品番EA936CB-1
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量264mL
危険物の性状非水溶性
主なワークパーツ
1個
¥3,140
税込¥3,454
当日出荷
スピーディーな硬化促進で作業効率を大幅アップします。
スプレータイプですので手を汚しません。
用途接着硬化促進・白化防止・石膏表面の強化等に
仕様エアゾール
主成分シクロペンタン、n-ヘキサン、イソヘキサン、イソブタン、n-ブタン、プロパン
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量126mL
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
こんなお得な商品も!
硬化促進剤 瞬間接着剤用
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
瞬間接着剤専用硬化促進剤
手を汚さないスプレータイプ
瞬時に広範囲へ塗布できます
用途セットタイム(接着時間)を早めたいとき
盛り上げ接着や充てん接着をしたいとき
多孔質材の接着に(木材などのしみ込みやすい材質)
白化現象を防止したいとき
仕様エアゾール
使用方法(1)瞬間接着剤を塗布する反対側の接着面に滴下または塗付し、乾燥させた後貼り合わせます。※スプレー±ライマーの場合は10~20cm離してスプレーします。(2)充てん、肉盛りをする場合は、瞬間接着剤を塗付後、その上から滴下またはスプレーします。
主成分シクロペンタン
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
アロンアルフア専用の硬化促進剤です。材料を処理することにより、セットタイムを早めます。
すきまの多い箇所の接着や充填盛り上げ接着を可能にします。
白化現象(接着箇所が白く濁る)を低減します。
木、皮などの多孔質材料の接着を可能にします。
主な用途木、皮などの多孔質材料
成分アルコール
トラスコ品番122-0144
塗布方法ハケ塗り
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量200mL
危険物の性状水溶性
1本(200mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
こんなお得な商品も!
硬化促進剤 瞬間接着剤用
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
広い面積に塗布できます。低臭タイプです。
用途瞬間接着剤の硬化促進に。
トラスコ品番374-8693
色透明
主成分アセトン
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
硬化促進
用途アロンアルフアの硬化をさらに速くしたいとき。充填接着。盛り上げ接着。
効果白化防止できます
硬化速度【約2kg/cm2に達する時間】硬化促進剤あり/ポリ塩化ビニル樹脂:1秒、ポリカーボネート樹脂:3秒、ゴム(EPDM):1秒、鉄:3秒
包装缶
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
一般汎用タイプ。
低粘度で、浸透接着もできます。
主なワークパーツ
強力。
スピード接着
用途金属模型・プラ模型の制作。電化製品・機械類の組立。アクセサリー部品や小物類の接着や補修。
金属・合成ゴム・硬質プラスチック・磁器の急ぎの接着に。
成分シアノアクリレート系
こんなお得な商品も!
瞬間接着剤 耐衝撃用
モノタロウ
¥529
税込¥582
耐衝撃。耐振動。中粘度。強力。
用途金属、陶磁器、硬質プラスチック、合成ゴムの接着。モーター周辺部品。セラミック部品。スポーツ用品。
主な用途金属、セラミック、プラスチック、合成ゴム
特性耐衝撃、耐振動
仕様中粘度型
成分シアノアクリレート系
色透明
時間固着時間(23℃)/10秒
粘度中粘度
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
適合用途耐衝撃
被着材の素材金属
主なワークパーツ
嫌気性接着剤やシール剤の硬化速度を促進します。
非常に硬化促進能力が高く、不導体化された金属や不活性金属、接着隙間の大きいアプリケーションに推奨されます。周囲温度が低い時(15℃)に特に適しています。
用途メッキ面や金、銀、アルマイトなど不活性面を接着したい場合。
プラスチック・ゴム・金属など幅広い材質をすばやく強力に接着します。
硬化方式標準硬化
色無色透明
粘度(mPa・s)3
対応材質金属・プラスチック・ゴム
タイプ汎用
成分アルキルシアノアクリレート
粘度低粘度
主な用途プラスチック、ゴム、金属
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
被着材の素材金属
主なワークパーツ
瞬間接着剤用。高粘度接着剤の硬化促進、白化防止に後塗布としての使用に適した促進剤です。
希釈溶剤がエタノールのため、樹脂に対する影響が少なくなっています。
用途プリント基板のワイヤー固定。
微調整部品の固定。
希釈溶剤エタノール
乾燥時間(秒)30以内
粘度(mPa・s)1
色透明
有効時間(塗布後)1分
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の性状水溶性
こんなお得な商品も!
瞬間接着剤 ゼリー状 大容量
モノタロウ
¥529
税込¥582
糸引きがなく塗布しやすくしてあります。
専用硬化促進剤との併用により、ボッティングや盛り上げ接着も可能。
ゼリー状であるため、垂直面や天井に塗布してもタレません。
用途浸み込みがないので、木材や多孔質材料の接着に。陶磁器に。
主な用途木材、多孔質材料、陶磁器
成分シアノアクリレート系
タイプチクソ性
グレードGEL10
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
主なワークパーツ
タレや糸引きがなく、壁面や天井面での接着に最適です。
多孔質でしみ込みやすい材質にも使用できます。
凹凸面や多少の隙間のある面に接着が出来ます。
硬化時間に幅を持たせてあるので位置修正ができ、比較的広い面でも使用できます。
用途金属・陶磁器・硬質プラスチック・合成ゴム・木材など
主な用途金属、陶磁器、硬質プラスチック、合成ゴム、木材
成分エチル 2-シアノアクリレート、シリカ、PMMA、改質剤、メタクリル酸メチル
種類化学反応形接着剤
セットタイム(秒)鉄同士40、ABS同士30、カバ(木)同士60
引張剪断強度(N/mm2)鉄同士25、ABS同士6(材料破壊)、カバ(木)同士15(材料破壊)
線膨張係数1.1×10-4
誘電正接0.07(10MC、10℃)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量22.2mL
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
危険物の性状非水溶性
ガラス転移点(℃)140
被着材の素材金属
主なワークパーツ
1本(20g)
¥529
税込¥582
当日出荷
こんなお得な商品も!
瞬間接着剤 ゼリー状 大容量
モノタロウ
¥529
税込¥582
超高粘度のゼリー状でタレない、しみ込まない。
用途木材、合板、集成材、化粧板の接着。
家具、建具に。
内装用木材に。
飾り枠・額縁の製作・接着に。
建築模型に。
主な用途金属、木材、硬質プラスチック
成分シアノアクリレート系
色透明
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
被着材の素材金属
主なワークパーツ
金属同士の接着や金属と合成ゴム・硬質プラスチックの接着に 適しています。衝撃や振動のかかる箇所の接着に適しています。
用途金属、プラスチック、合成ゴムなど
仕様衝撃接着強さ(mJ/mm2):20
成分エチル 2-シアノアクリレート、PMMA、ヒドロキノン
セットタイム(秒)鉄:20、アルミ:20、ステンレス:20、ABS:10、PMMA(アクリル):15、HPVC(硬質塩ビ):15、フェノール:5、PC(ポリカーボネート):15、CR(クロロプレンゴム):5、NBR:10
引張剪断強度(N/mm2)鉄:25、アルミ:13、ステンレス:25、ABS:6(材料破壊)、PMMA(アクリル):6(材料破壊)、HPVC(硬質塩ビ):6(材料破壊)、フェノール:9(材料破壊)、PC(ポリカーボネート):9(材料破壊)、CR(クロロプレンゴム):0.5(材料破壊)、NBR:0.5(材料破壊)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量22.2mL
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
危険物の性状非水溶性
主なワークパーツ
1本(20g)
¥529
税込¥582
当日出荷
塗料の密着力をアップさせるマルチ(万能)タイプのプライマー。各種金属や樹脂(PP含む)・化粧版・メッキ処理済みにも使えます。万能密着プライマーは変性ポリオレフィン系塗料で、各種金属からプラスチックまで対応した耐久性及び付着性があり、ウレタン、ラッカー、フタル酸、焼付アクリル等の下塗りとしてご使用いただけます。
1.あらゆる素材に強力な付着力。
各種プラスチック、焼付塗膜、電着塗膜、PCM塗膜、非鉄金属ノンクロム処理鋼板等。
2.各種上塗塗料に対する優れた付着性。
ウレタン、ラッカー、フタル酸、焼付メラミン、焼付アクリル等。
3.クロム等重金属は使用していません。
ホルムアルデビトは含んでおりません。
仕様乾燥方法/常温・焼付
使用方法1.万能密着プライマーは既調合タイプ(1液)ですのでそのままスプレー塗装が出来ます。(使用の際には塗装面の油分、ホコリ、錆び等の不純物を除去してください。)2.上塗り塗装後15分以上(20℃)で使用可能です。焼付(2コート1ベーク)も常温乾燥も問題ありません。3.上限焼付温度~150℃、標準膜厚5~10μ
タイプ樹脂系/変性ポリオレフィン樹脂
種類プライマー
対応材質(プラスチック類)◎PP、ABS、PET、FRP、硬質塩ビ、6ナイロン、PCM塗膜/△ポリカーボネイト/×ポリエチレン(鋼板・他)◎溶融亜鉛メッキ、アルミ、ステンレス、真鍮(黄銅)、クロームメッキ銅板、ガラス、ペンタイト、ボンデ鋼板、ノンクロム処理鋼板
適合材金属・非鉄金属樹脂
危険等級Ⅱ
労働安全衛生法の表示名称/合成樹脂塗料、指針番号/128、国連番号/1263
有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤等
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
関連資料よくある商品Q&A(0.4MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
危険物の性状非水溶性
関連キーワード