業界最軽量の270グラムとなります。
トラスコ品番324-3662
色(帽体)白
頭囲(cm)53~62
RoHS指令(10物質対応)対応
ひもタイプ通気孔付、衝撃吸収ライナー付
1個
¥5,198
税込¥5,718
翌々日出荷
シェル(帽体)とライナー(衝撃吸収体)を一体成型したことで、飛躍的な軽量化を実現しました。
仕様帽体一体型の衝撃吸収ライナー付、通気孔付、ワンタッチあごひも付
質量(g)270
2018年トラスコ掲載ページ6 0097
こんなお得な商品も!

精密ブロックA型 鋳鉄製
モノタロウ
¥3,998~
税込¥4,398~
2個の基準面a、cに対するV溝のペアはMC0.05、GSFS0.03です。
材質FC250
熱処理焼鈍
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料技術資料1(24.6MB)
エスコ品番EA506AA-53
材質PP
寸法(mm)657×446×17
1個
¥1,700
税込¥1,870
翌日出荷
シェル(帽体)とライナー(衝撃吸収体)を一体成型したことで、飛躍的な軽量化を実現しました。
用途電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)
材質帽体:ABS樹脂
頭囲(cm)53~62
仕様帽体一体型の衝撃吸収ライナー付
質量(g)270
2018年トラスコ掲載ページ6 0097
使用区分電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)飛来・落下物用。墜落時保護用。
一般的に140mm~160mmが外科手術で多く使用されます。130mm以下の短いサイズは眼科・形成外科、180mm以上の長いサイズは婦人科などで使用されます。先端に鈎が付いているものをコッフェル、鈎がついていないものをペアンと呼びます。筋膜など固い組織にはコッフェル、臓器など軟かい組織にはペアンを使うのが適しています。
材質ステンレス(SUS420)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X1000639M007
医薬品医療機器等法一般医療機器
アルミ枠製のフロアーハッチ・化粧マンホール(アルミ目地・歩行用・モルタル用)です。落し込み取手の採用により点検が容易です。
仕様アルミ目地・モルタル用
適合車種歩道用
全品完全消毒済み、光触媒加工により消臭、抗菌・抗ウイルス、防汚・防カビ作用があります。
用途インテリア、室内装飾に。
高さ(cm)40
幅(cm)50
質量(kg)1
材質PP・PE・針金
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
1セット
¥12,980
税込¥14,278
8日以内出荷
全品完全消毒済み、光触媒加工により消臭、抗菌・抗ウイルス、防汚・防カビ作用があります。
用途インテリア、室内装飾に。
高さ(cm)40
幅(cm)35
質量(kg)1.5
材質PP・PE・針金
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
ホコリから商品を保護するカバーです。
前面のカバーはファスナーで開閉できます。
適合RA9065 灰用
色透明
材質(本体)塩ビ
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
壁面とサインとの間にスペーサーを使用することで、壁面からサインを浮かせて取り付けることが可能です。
用途飲食店、美容室などのメニューボードや案内板など。
2018年トラスコ掲載ページ2 0416
機能バーンアウト:上方振切
応答速度約50ms(0~90%)
RoHS指令(10物質対応)対応
CE-対応品なし
商品陳列時に支柱が見えない設計。75 ブロックシリーズと合わせて使えます。
色透明
材質(本体)PC
均等耐荷重(kg)各段10
ピッチ(mm)75
天板がフラットな750mm角のワゴン。
側板がなくても設置できるので、下段ステージにも商品が陳列できます。
材質(本体)PP、スチール、(キャスター)ナイロン
色黒
キャスター径(Φmm)75(5輪自在・2輪ストッパー付)
均等耐荷重(kg)200(ステージ+フレーム使用時)
関連部品GAA192KB,GAA194,GAA020TP,GAA193
1セット
¥53,980
税込¥59,378
22日以内出荷
0.01mmとびでサイズ構成された、もっともポピュラーなタイプです。
1.00mm以上はピンゲージの呼び寸法を印字してあります。
AA-0AからAA-6Bまでのセットはピンバイス付です。
用途穴径の測定・溝の幅測定・穴の芯間、位置測定等に
材質ゲージ鋼(SKS3種)
工程処理サブゼロ処理済
RoHS指令(10物質対応)対応
積み重ね可能。
フタの有無なし
適合ふた:EA506AA-53(別売)
エスコ品番EA506AA-17
材質PP
寸法(mm)649×439×327
スタッキング可
1個
¥4,170
税込¥4,587
翌日出荷
1個
¥15,100
税込¥16,610
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ