繰り返し使用が可能なガン用のカートリッジタイプです。ガンを使用することによって、微調節が可能となり、微細胞から幅広部への充てんが可能となりました。また、ノンフロン化を実現し、オゾン破壊係数(ODP)ゼロ、地球温暖化係数(GWP)も3と環境に対しても考慮された商品です。
繰り返し使用が可能です
微細目地から幅広充てんまで
ノンフロンで安心
指定VOCを含まないので安心
トラスコ品番382-3253
色ピンク
タイプガンタイプ1液
ガスの種類HC(ノンフロン)
発泡体積(L)36~40
施工長さ直径2cmで約130メートル
発泡倍率30倍
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量0.525L
RoHS指令(10物質対応)対応
ホルムアルデヒド等級JAIA-009832 F☆☆☆☆
危険物の性状非水溶性
1本(750mL)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
トラスコ品番207-8968
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量0.577L
危険物の性状非水溶性
1セット
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
繰り返し使用が可能なガン用のカートリッジタイプです。ガンを使用することによって、微調節が可能となり、微細胞から幅広部への充てんが可能となりました。また、ノンフロン化を実現し、オゾン破壊係数(ODP)ゼロ、地球温暖化係数(GWP)も3と環境に対しても考慮された商品です。
繰り返し使用が可能です
微細目地から幅広充てんまで
ノンフロンで安心
指定VOCを含まないので安心
トラスコ品番382-6767
色クリーム
タイプガンタイプ1液
ガスの種類HC(ノンフロン)
発泡体積(L)38±2
施工長さ直径2cmで約130メートル
発泡倍率30倍
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量534mL
RoHS指令(10物質対応)対応
ホルムアルデヒド等級JAIA-008483 F☆☆☆☆
危険物の性状非水溶性
1本(750mL)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
発泡ガスに代替フロンを使用しないノンフロン化に成功。環境に配慮した商品となっております。
ノズルが注入施工に最適な充てん用レギュラーノズルと、壁面・天井などの吹き付け用のワイドノズルの2種類を付属。ノズルのミスキング部分を長くし、より施工性を高めたノズル。
1液では難しかった箇所への充てん、吹き付けに最適。
小・中規模施工に適した片手で持ち運べるポータブルタイプ。
用途壁面、屋根裏、床下の断熱施工に。
仕様簡易型硬質発泡ウレタンフォーム 2液タイプ
付属品GHA-9(2.7m)ガン付きホース、レギュラーノズル×6個、ワイドノズル×6個
色フォーム:クリーム
内容量(L)10.4
ガスの種類発泡ガス:HFO-1233zd(ノンフロン)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×240×380
吸収量2.0g/100cm2
耐熱性-50~80℃
発泡体積(L)300~380
熱伝導率(W/mk)0.22
圧縮強度(N/mm2)0.14
危険等級Ⅲ
引張強度(N/mm2)0.22
タックフリータイム(分)3~4
密度(kg/m3)フォーム:31
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量10.4L
特性断熱
燃焼性自己消化性
施工面積(m2)厚み20mmで約17(目安)
危険物の性状非水溶性
総質量(kg)18.9
1箱(10.4L)
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
発泡ウレタンシリーズ「インサルパック」の1液ノズルタイプ。
360°どの角度でも吹き付け可能のため、施工性にすぐれています。
環境に配慮しノンフロンとなっています。また、F☆☆☆☆も取得しています。
用途断熱材の隙間充てん/部材間の隙間や貫通部の埋め戻し/サッシ廻りの結露防止/建築金物のシール
仕様1液ノズルタイプ・360℃使用可能
付属品細ノズル×1
寸法(mm)60×60×281
色クリーム
内容量(mL)515(約450g相当)
耐熱温度(℃)-40~+80
カットタイム(分)60~120
危険等級Ⅲ
タックフリータイム(分)15~30
密度(kg/m3)25
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量450mL
RoHS指令(10物質対応)対応
燃焼性自己消火性
危険物の性状非水溶性
施工量22±2L(直径2cmで約70m)
吸水性(g/m2)1.21
1本
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
トラスコ品番207-8972
危険等級Ⅲ
アズワン品番64-8565-96
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
1箱(12本組)
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
吐出量の調整が簡単です。
軽量ながら信頼性の高い構造です。
トラスコ品番273-8163
全長(mm)370
質量(g)400
全高(mm)160
危険物の類別非危険物
1丁
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
発泡ガスに代替フロンを使用しないノンフロン化に成功。環境に配慮した商品となっております。
ノズルが注入施工に最適な充てん用レギュラーノズルと、壁面・天井などの吹き付け用のワイドノズルの2種類を付属。ノズルのミスキング部分を長くし、より施工性を高めたノズル。
1液では難しかった箇所への充てん、吹き付けに最適。
小・中規模施工に適した片手で持ち運べるポータブルタイプ。
用途壁面、屋根裏、床下の断熱施工に。
仕様簡易型硬質発泡ウレタンフォーム 2液タイプ
付属品GHA-9(2.7m)ガン付きホース、レギュラーノズル×6個、ワイドノズル×4個
色フォーム:クリーム
内容量(L)6.3
ガスの種類発泡ガス:HFO-1233zd(ノンフロン)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×240×380
吸収量2.0g/100cm2
耐熱性-50~80℃
発泡体積(L)180~230
熱伝導率(W/mk)0.22
圧縮強度(N/mm2)0.14
危険等級Ⅲ
引張強度(N/mm2)0.22
タックフリータイム(分)3~4
密度(kg/m3)フォーム:31
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量6.3L
特性断熱
燃焼性自己消化性
施工面積(m2)厚み20mmで約10(目安)
危険物の性状非水溶性
総質量(kg)14
1箱(6.3L)
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
IP600付属品。
付属品ノズル12個、ワセリン、レンチ各1個
ホース長さ(m)4.6
危険物の類別非危険物
1本
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
メタルガンの日常メンテナンスおよび硬化前のフォームの洗浄に最適なクリーナーです。フォームカートリッジと同様にガンに取り付けてのガン内部の洗浄と、スプレーノズルを取り付けてのガン先や、付着箇所の洗浄が1缶で行えます。
用途GSMP-Jの専用ガン(GSMGR)の洗浄。
成分アセトン・ブタン
トラスコ品番215-0867
質量(g)400
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.5L
危険物の性状水溶性
1本(500mL)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
木材や樹脂などの動きに追従する弾性ウレタンフォームです。
-5℃でも施工が可能で寒冷地での施工に適しています。
吐出後のふくらみが少ないため余剰ウレタンのカットが不要です。
く返し使用が可能なガン用のカートリッジタイプです。
ノンフロン、ノンVOCの断熱材で、オゾン破壊係数ゼロです。
JAIA F☆☆☆☆規格品です。
用途繰り返し使用が可能なカートリッジタイプです。
サッシまわりの隙間の充てん、断熱材の隙間の充てん、断熱・気密対策に。
高気密・高断熱住宅に。
トラスコ品番201-5324
材質/仕上ウレタン樹脂
質量(kg)1
色ホワイト
容量(mL)750
発泡体積(L)36~40
危険等級Ⅲ
アズワン品番64-8501-66
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量0.75L
危険物の性状非水溶性
1本
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
プロ仕様のガンタイプの必要なアイテムがすべてそろったお得なキットです。
くり返し使用が可能なカートリッジタイプです。
ノンフロン、ノンVOCの断熱材で、オゾン破壊係数ゼロです。
JAIA F☆☆☆☆規格品です。
用途サッシまわりの隙間の充てん、断熱材の隙間の充てん、断熱・気密対策に、高気密・高断熱住宅に
トラスコ品番208-5728
セット内容GSメタルプロジャンボ(ピンク)2本、スターターキット専用ガン1丁、インサルプロクリーナー1本
質量(kg)3
色ピンク
容量(mL)750
発泡体積(L)36~40
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
トラスコ品番207-8969
危険等級Ⅲ
アズワン品番64-8619-76
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量0.63L
危険物の性状非水溶性
1本
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
発泡ガスに代替フロンを使用しないノンフロン化に成功。環境に配慮した商品となっております。
ノズルが注入施工に最適な充てん用レギュラーノズルと、壁面・天井などの吹き付け用のワイドノズルの2種類を付属。ノズルのミスキング部分を長くし、より施工性を高めたノズル。
1液では難しかった箇所への充てん、吹き付けに最適。
小・中規模施工に適した片手で持ち運べるポータブルタイプ。
用途壁面、屋根裏、床下の断熱施工に。
仕様簡易型硬質発泡ウレタンフォーム 2液タイプ
付属品GHA-15(2.7m)ガン付きホース、レギュラーノズル×6個、ワイドノズル×6個
色フォーム:クリーム
内容量(L)(A液/B液)15.9/16.4
ガスの種類発泡ガス:HFO-1233zd(ノンフロン)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×315×505
吸収量2.0g/100cm2
耐熱性-50~80℃
発泡体積(L)900~1400
熱伝導率(W/mk)0.22
圧縮強度(N/mm2)0.14
危険等級Ⅲ
引張強度(N/mm2)0.22
タックフリータイム(分)3~4
密度(kg/m3)フォーム:31
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量32.3L
特性断熱
燃焼性自己消化性
施工面積(m2)厚み20mmで約50(目安)
危険物の性状非水溶性
総質量(kg)(A液/B液)26.9/25.9
1箱(32.3L)
¥369,800
税込¥406,780
3日以内出荷
トリガーが軽くボディが頑強。専用注入針が取り付け可能。
ノズル長(mm)185.3
本体寸法(長さL×高さH)(mm)238×160
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

発泡ウレタンスプレー 1液 ノズルタイプ
モノタロウ
¥719~
税込¥791~
再使用ができ最後まで無駄なく使えます。
環境にやさしいノンフロン商品です。
専用ガンに取り付けたまま保管できます。
吐出量調節が簡単にできる。
JAIA 4VOC基準適合品、F☆☆☆☆規格品です。
用途サッシ、ドアまわりの結露防止に。
配管パイプ貫通部のすき間充填、固定断熱などの補修工事に。
窓枠や管材、その他住宅施工時のあらゆる隙間の充てん。
断熱、結露防止。
断熱ボード、パイプ保温材の接着剤として。
断熱材としての吹き付け、断熱ボードの補修。
タイプ一液型充填
主成分ウレタン樹脂
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
ノンフロン、ノンVOCの断熱材で、オゾン破壊係数ゼロです。360°どんな方向でも使用可能です。
トラスコ品番324-4056
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量196mL
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

発泡ウレタンスプレー 1液 ノズルタイプ
モノタロウ
¥719~
税込¥791~
エコノミータイプの一液型発泡ウレタンです。
優れた断熱性で省エネ効果を発揮します。
環境にやさしいノンフロンタイプです。オゾン層に影響を与えません。
日本接着剤工業会自主管理規定:JAIA F☆☆☆☆、4VOC基準適合品です。
用途サッシ、窓枠、ドアまわりの結露防止、配管まわりのすき間充填、高気密・高断熱住宅に。
穴埋め充てん・断熱に使用できます。
結露防止対策にも適しています。
断熱ボード、パイプ保温材の接着剤としても使用できます。
規格JAIA 4VOC基準適合
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
耐震補強のノロ止めに最適なグレー色です。
繰り返し使用が可能なガン用のカートリッジタイプです。
最後まで無駄なく使えます。
ガンタイプなので注入作業が容易です。
用途耐震補強のノロ止め
材質ウレタン樹脂
質量(kg)1
色グレー
タイプ一液型
発泡体積(L)36~40
トラスコ品番421-1723
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量0.75L
危険物の性状非水溶性
1本(750mL)
¥4,198
税込¥4,618
3日以内出荷
ノンフロン、ノンVOCの断熱材で、オゾン破壊係数ゼロです。どんな方向でも吐出可能です。日本接着剤工業会自主登録商品:JAIA F☆☆☆☆規格品です。
用途サッシ、ドアまわりの結露防止に高気密・高断熱住宅に。
トラスコ品番358-9824
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量250mL
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
難燃3級試験(JIS A 1321)に合格しています。難燃指定箇所の施工や補修にご使用いただけます。
難燃のガンタイプ
繰り返し使用が可能です
微細目地から幅広充てんまで
ノンフロンで安心
トラスコ品番382-3245
色ピンク
タイプガンタイプ1液
ガスの種類HC(ノンフロン)
発泡体積(L)28±2
施工長さ直径2cmで約90メートル
発泡倍率30倍
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量0.534L
ホルムアルデヒド等級JAIA-009833 F☆☆☆☆
危険物の性状非水溶性
1本(750mL)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
マルチアングル(全方向)吐出・ノンフロンの1液ノズルタイプのピンクフォーム。マルチアングルだから使い易い。ノンフロンで安心。指定VOCを含まないので安心。太ノズルと細ノズルが各1本付属。ピンクフォーム。
色ピンク
容量(mL)600
タイプ充てんタイプ1液
ガスの種類HC(ノンフロン)
発泡体積(L)29±2
発泡倍率30倍
危険等級Ⅲ
アズワン品番64-8539-27
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量0.392L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
いろんな汚れ落としに使える多用途洗浄剤です。
天然由来成分を主成分とし、環境にやさしい生分解性です。また、人体に有害な芳香族有機溶剤(シンナー類)は一切使用しておりません。
浸透性が早く数秒で汚れを浮かせ、素早く簡単に作業ができます。
用途自動車に貼られたステッカー剥がしに
金属汚れに
各種テープの糊残りに
ブチルテープに
発泡ウレタンの洗浄に
油汚れに
付属品ガス抜きキャップ
成分3-メチル3メトキシブタノールモノテルペノイド混合物ジヒドロ-2-フラノン
トラスコ品番284-0260
タイプスプレー
ガスの種類LPG(高圧ガス)
使用可能面積18m2(最大)
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(300mL)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
防蟻成分配合タイプ。
ノンフロンで安心。
F☆☆☆☆取得済みなので安心。
虫が忌避するペパーミントの香り。
フォーム色はグリーン。
付属品ノズル1本
色(フォーム)グリーン
ガスの種類【発泡】HC
発泡体積(L)13±2(直径2cmで約40m)
発泡倍率30倍
危険等級Ⅲ
アズワン品番64-8563-32
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量0.295L
ホルムアルデヒド等級JAIA-011989 F☆☆☆☆
危険物の性状非水溶性
1箱(435mL×6本)
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
素早く浸透!汚れを浮かせて落とす!
落としにくい様々な汚れに抜群の洗浄力を発揮する画期的な洗浄剤です。
頑固な汚れのお悩みを解決します。
松の木の根から抽出した天然由来成分を使用。芳香族系有機溶剤を含まず生分解性のため、人にも環境にも優しい洗浄剤です。
シンナー類を使用していないため、下地の損傷や匂いも少なく、安心して使用いただけます。
用途テープ・ラベルあとに/しつこい落書きに/こびりついた粘着物に/その他、油汚れやガム、硬化前の発泡ウレタンやグリースなどにも
関連資料(0.09MB)
一液型の使い切りタイプの発泡ウレタンです。フロンを使用していません。日本接着剤工業会自主管理規定:JAIA F☆☆☆☆マーク適合品です、室内でも安心してご使用いただけます。
用途断熱部の補修用に。配管穴などの埋め戻しに。窓枠廻りの結露防止に。断熱ボード、パイプ保温材などの接着剤として。
色白
使用温度範囲(℃)-50~80
規格JAIA F☆☆☆☆
容量(g)液体量:310
使用可能方向逆向き使用
硬化方式湿気硬化
発泡体積(L)約15
発泡倍率20~30
カットタイム(分)50~60
タックフリータイム(分)6~8
密度(kg/m3)約22(硬化後)
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
燃焼性自己消火性無し
優れた断熱性で省エネ効果を発揮します。
硬化後の収縮がほとんどなく、360°どんな角度でも使用可能です。
日本接着剤工業会自主登録商品:JAIA F☆☆☆☆、4VOC基準適合品です。
用途断熱。(断熱ボードの補助、窓枠)
穴うめ充填。(配管パイプ)
結露防止。(窓枠、ドア)
仕様自己消火性
色クリーム
容量(g)500
主成分ウレタン樹脂
発泡体積(L)約16
硬化時間(時間)1~2程度(20mm厚)
タイプ一液型充填
トラスコ品番453-6371
改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F★★★★
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量0.5L
危険物の性状非水溶性
1本(500g)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
こんなお得な商品も!

発泡ウレタンスプレー 1液 ノズルタイプ
モノタロウ
¥719~
税込¥791~
使い切り(逆向き使用)タイプの発泡ウレタン充填剤です。コネ塗料(水性・油性[ラッカー系は除く])やパテを使用する際は完全硬化した後に行ってください。
用途穴埋め充填・断熱・結露防止などに
仕様逆向き使用
切断可能時間約50分
耐薬品性変化無し(20℃、30日)
耐寒耐熱温度(℃)-40~+90
発泡倍率約2.5倍
危険等級Ⅲ
タックフリータイム(分)約8
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
関連キーワード