寸法(mm)300×200
色黒
材質ABS樹脂
公差0~+1.5mm
PP、PEなどの汎用プラスチックと比べて表面硬度、耐衝撃性についても優れた非結晶性樹脂である。また、接着性が良好で2次加工が容易である。
厚さ(mm)10,20,30
幅(mm)5~500
長さ(mm)5~1000
規格食品衛生法○
伸度(%)10~140
比重1.05(23℃)
引張強度(MPa)42
荷重たわみ温度(℃)78(1.82Mpa)
線膨張係数9(10-5cm/cm/℃)
曲げ弾性率(MPa)2250
ロックウェル硬度R103
吸水率(%)0.1~0.8(水中・平衡)
絶縁破壊電圧(kV/mm)12.2~16.1
体積固有抵抗(Ωcm)1×1016
誘電率2.40~4.75
燃焼性HB
引張弾性率(MPa)2100
圧縮強度(MPa)45.1~52.0
曲げ強度(MPa)66
サービス分類オーダー・加工
耐候性、光学特性、成形性が良好。耐衝撃性が劣る。可燃性。
用途標示板、照明器具、ディスプレイ、ショーケース、広告板、レンズ、風防、カーポート、一般雑貨
材質アクリル
耐衝撃性、剛性、耐熱性、電気特性に優れています。寸法安定性、加工性に優れているので、成型加工が容易です。
用途自動車部品、電気機器部品、家具、建材等。各種機器カバー、レジャースポーツ用品、広告資材、その他。
長さ(m)2
色ブラック
幅(mm)1000
こんなお得な商品も!

塩ビ板 透明
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
耐薬品性、電気絶縁性、難燃性。高温、低温に弱い。
用途標示板、配管パイプ、フィルム、照明、電気絶縁材、ディスプレイ、広告板、一般雑貨、化学薬品貯蔵
材質塩ビ
比重1.4
熱変形温度(℃)65~70
PP、PEなどの汎用プラスチックと比べて表面硬度、耐衝撃性についても優れた非結晶性樹脂である。また、接着性が良好で2次加工が容易である。
厚さ(mm)10,20,30
幅(mm)5~500
長さ(mm)5~1000
規格食品衛生法○
伸度(%)10~140
比重1.05(23℃)
引張強度(MPa)42
荷重たわみ温度(℃)78(1.82Mpa)
線膨張係数9(10-5cm/cm/℃)
曲げ弾性率(MPa)2250
ロックウェル硬度R103
吸水率(%)0.1~0.8(水中・平衡)
絶縁破壊電圧(kV/mm)12.2~16.1
体積固有抵抗(Ωcm)1×1016
誘電率2.40~4.75
燃焼性HB
引張弾性率(MPa)2100
圧縮強度(MPa)45.1~52.0
曲げ強度(MPa)66
サービス分類オーダー・加工
材質ABS樹脂・熱可塑性樹脂
色黒
耐熱温度(℃)60~70
食器洗浄機×
機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。
主原料ナイロンモノマーを大気圧下で重合・成型することでナイロンの特性を向上させ、射出成形や押出成形品にはない優れた特長を持っています。
用途車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、 スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材
種別切板
材質MCナイロン(MC901)
色青
規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合
表面抵抗値(Ω)1013
長さ公差(mm)±0.3
厚さ公差(mm)0~+1.0
幅公差(mm)±0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
無地プレートです
標示用やサインプレートとして
材質アクリル
色黒
仕様テープ付
楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります
DIYやホビークラフト用の工作素材
耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル板です
各種ケースや看板等にも最適です
材質アクリル
仕様エアコンの直撃風を解消し、快適な風をお部屋の隅々まで循環させます。 本体サイズ…160×500mm(取付時最大高150mm) 材質…ポリプロピレン(本体)、 ABS樹脂(アダプター) セット内容…本体×1 アダプター×1 セキュリティーキット×1 結露防止用断熱マット×4ブラック
1個
¥3,290
税込¥3,619
当日出荷
片手で開閉ができるホールド付き!
丈夫なABS製のクリップボード。
水にも強い樹脂製。
作業に便利なペンホルダーも付いています。
使用しない時の保管に便利な壁掛け用穴も付いています。
用途書類をはさんで筆記する作業に。現場の伝票管理やアンケート、回覧物などに。
サイズA4
仕様レバーホールド機能付き
材質本体:ABSクリップ部:ABS
質量(g)195
タイプヨコ
寸法(縦×横)(mm)232×323
収納枚数(枚)約20(コピー用紙)
片手で開閉ができるホールド付き!
丈夫なABS製のクリップボード。
水にも強い樹脂製。
作業に便利なペンホルダーも付いています。
使用しない時の保管に便利な壁掛け用穴も付いています。
用途書類をはさんで筆記する作業に。現場の伝票管理やアンケート、回覧物などに。
サイズA4
仕様レバーホールド機能付き
材質本体:ABSクリップ部:ABS
質量(g)195
タイプタテ
寸法(縦×横)(mm)323×232
収納枚数(枚)約20(コピー用紙)
フレキシブルで簡単組立の利点からいろいろな生産現場で使われているパイプラックシステム用パイプです。
呼び外径(mm)Φ28
樹脂厚(mm)1.1
材質樹脂コーティングパイプ(SPCC/ABS樹脂)
定尺(m)(呼び)4
クリップは開いた上体でストップします。用紙を挿入し、クリップ中央のレバーを押せば簡単に閉じるユニバーサルデザイン商品。ボード面は、書きやすいエンボス加工をしています。
サイズA4
材質本体/ABS樹脂、レバー・ペンホルダー/POM
綴じ枚数40
建築用途から土木・農水産用資材など、幅広い分野で使われているポリカーボネート樹脂板です。
耐熱性に優れ引張り強さが高い。熱可塑性プラスチックの中ですぐれた部類に属し、高温下においてもクリープの値が小さく、応力緩和も高温下で優れています。合成樹脂の中で線膨張係数の小さい方に属していますがそれでも、金属の4~6倍と大きく、温度変化の大きい場合や大型加工品などでは、伸縮の余裕を十分に見込む必要があります。主鎖結合がエステル結合ですので、温水や蒸気に長時間触れると除々に加水分解(水による分解反応)が生じ、機械的性質が低下します。耐温水性・耐蒸気性はあまり良くありませんが、成形品の片面のみに温水が接する場合や、温水接触が断続的である場合は、実用上ほとんど問題ありません。プラスチックの中では燃えにくい部類に属しています。比熱は一般合成樹脂と大差なく、又鉄、銅等の約3倍、ガラスの約1.7倍に相当します。熱伝導率は、一般合成樹脂と大差はありませんが、ガラスの約1/4であり、又鉄の1/300、アルミニウムの1/1000、銅の1/2000と金属に比べて非常に小さいものです。一般的にアルコール、油類、塩類、弱酸などに安定であり、弱アルカリ、強酸にもある程度耐えます。しかし、強アルカリ、強酸、芳香族系炭化水素、塩素系炭化水素には膨潤、分解する傾向があります。紫外線に対してすぐれた耐久性をもっています。
材質ポリカーボネート
色透明
脆化温度(℃)-135(試験法ASTM D 764)
連続使用温度(℃)約-30(最低)約120(最高)
引張強度(MPa)34.3(120℃時)
曲げ強さ(MPa)93.1(常温20℃時)(試験法ASTM D 790)
熱伝導率(W/mk)0.19(試験法ASTM C 177)
比熱(J/kg・K)1.26×103
荷重たわみ温度(℃)140(試験法ASTM D 648、1.82MPa)
線膨張係数7.0×10-5/℃ (20~120℃において)(試験法ASTM D696)
屈折率1.585(25℃)
拡散光線透過率(%)1
曲げ弾性率(MPa)2350(常温20℃時)(試験法ASTM D 790)
衝撃強さ(J/m)780(アイゾット法ASTM D 256)
熱貫流率(W/m2・K)5.5
影響を与える主な薬品白化する(加水分解劣化)タイプ苛性ソーダ、苛性カリ、アンモニアなどの水溶液黄変するタイプ硝酸、過酸化水素などの水溶液、塩素膨潤白化するタイプベンゼン、トルエン、キシレン、ジオキサン、アセトン、メチルエチルケトン、酢酸メチル、酢酸エチル、トリクロロエチレン溶解するタイプメチレンクロライド、エチレンクロライド、テトラクロロエタン、トリクロロエタン、クロロホルム
最高許容応力/圧縮(MPa[kgf/cm2])間けつ負荷(室温):41.2(420)間けつ負荷(52℃空気中):23.5(240)間けつ負荷(100℃空気中):20.6(210)間けつ負荷(室温、湿気、蒸気中):41.2(420)永久負荷(室温):13.7(140)繰り返しまたは振動負荷:6.9(70)
最高許容応力/引張(MPa[kgf/cm2])間けつ負荷(室温):27.5(280)間けつ負荷(52℃空気中):23.5(240)間けつ負荷(100℃空気中):20.6(210)間けつ負荷(室温、湿気、蒸気中):27.5(280)永久負荷(室温):13.7(140)繰り返しまたは振動負荷:6.9(70)
ロックウェル硬度R119
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。
材質硬質PVC
長さ(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
耐久性に優れ衝撃に強く割れにくい。塗料の密着も良好。
材質ABS樹脂・熱可塑性樹脂
耐熱温度(℃)60
食器の種類和食器
材質ABS樹脂
色(柄)黒
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)279×120×37
1個
¥659
税込¥725
5日以内出荷
材質ABS樹脂
サイズ7.5寸
色(柄)黒天金
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)230×98×45
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
地球のことを考え、分別式を採用。環境にやさしいクリップボードです。
エコロジー&高品質。厚みがあって衝撃に強く、耐久性に優れています。
本体に再生ABS樹脂を採用しています。文字も書きやすい極小の砂目です。
クリップが大きく開き、たくさんの書類が挟めます。
7mm丸穴付きで、ひっかけたりひもを通したりできます。
筆記具を挟むペンホルダー付き。
サイドストッパーは持ちやすく、用紙を整えるのに大変便利です。
別売りのペンヘルパーPH-10がワンタッチで取り付けられ、筆記具をなくすことがありません。
クリップ部分はドライバーなどで取り外し、分別可能です。
材質(ボード)再生樹脂、(クリップ)プラスチック
機能サイドストッパー付・ペンホルダー付
食器の種類和食器
材質ABS樹脂
種別本体
色(柄)黒天朱
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)190×190×40
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
材質再生ABS樹脂
寸法(mm)323×234
色黒
サイズA4
質量(g)190
アズワン品番64-2264-32
収納枚数(枚)30
1枚
¥800
税込¥880
翌日出荷
材質再生ABS樹脂
寸法(mm)234×323
色黒
サイズA4
質量(g)205
アズワン品番64-2264-33
収納枚数(枚)30
1枚
¥800
税込¥880
翌日出荷
仕様●サイズ(W):178mm●サイズ(D):178mm●サイズ(H):67mm●材質:ABS樹脂
アズワン品番68-4654-66
1個
¥769
税込¥846
8日以内出荷
役員会議室、プレゼンテーションルームなど、さまざまなシーンで活躍する平行スタック機能付きです。これまでにない美しい形状のアルミ脚を採用し、スペースを有効活用しながらも、上質な空間を演出するミーティングテーブルです。
用途役員会議室、プレゼンルーム、会議室
仕様折りたたみ式
材質天板/表面材:メラミン化粧板、エッジ:PVCフラッシュ構造、幕板:樹脂押出し(ABS)
高さ(mm)720
天板厚さ(mm)25
食器の種類和食器
材質ABS樹脂
種別本体
色(柄)黒内朱
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)225×208×59
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
耐久性に優れ衝撃に強く割れにくい。塗料の密着も良好。
TKG品番9-2151-1201
材質ABS樹脂・熱可塑性樹脂
種別本体
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×155×50
耐熱温度(℃)60
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
耐久性に優れ衝撃に強く割れにくい。塗料の密着も良好。
TKG品番9-2152-0402
材質ABS樹脂・熱可塑性樹脂
種別竹ス
耐熱温度(℃)60
直径×高さ(mm)Φ148
1個
¥459
税込¥505
3日以内出荷
食器の種類和食器
材質ABS樹脂
種別本体
色(柄)黒内朱
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)170×154×61
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
耐久性に優れ衝撃に強く割れにくい。塗料の密着も良好。
TKG品番9-2151-1301
材質ABS樹脂・熱可塑性樹脂
種別本体
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)233×200×50
耐熱温度(℃)60
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
耐久性に優れ衝撃に強く割れにくい。塗料の密着も良好。
TKG品番9-2151-1002
材質ABS樹脂・熱可塑性樹脂
種別竹ス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×115
耐熱温度(℃)60
1個
¥419
税込¥461
3日以内出荷
耐久性に優れ衝撃に強く割れにくい。塗料の密着も良好。
TKG品番9-2151-0802
材質ABS樹脂・熱可塑性樹脂
種別竹ス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)173×173
耐熱温度(℃)60
1個
¥389
税込¥428
5日以内出荷
耐久性に優れ衝撃に強く割れにくい。塗料の密着も良好。
TKG品番9-2151-1101
材質ABS樹脂・熱可塑性樹脂
種別本体
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)173×140×50
耐熱温度(℃)60
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
耐久性に優れ衝撃に強く割れにくい。塗料の密着も良好。
TKG品番9-2151-1102
材質ABS樹脂・熱可塑性樹脂
種別竹ス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×117
耐熱温度(℃)60
1個
¥329
税込¥362
5日以内出荷
耐久性に優れ衝撃に強く割れにくい。塗料の密着も良好。
TKG品番9-2151-1202
材質ABS樹脂・熱可塑性樹脂
種別竹ス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)129×131
耐熱温度(℃)60
1個
¥379
税込¥417
3日以内出荷
デザインされたウイング形状のアルミトッププレートと車種専用取付フィッティングで荷物を積載していない状態でも違和感のない車体フォルムを実現。アルミトッププレートは、さまざまな荷物に対応するためにコの字形状に。フック穴も多数配置。共通トッププレートはアルミA5052材、板厚5mm、黒塗装仕上げ。フィッティングはスチール製、電着黒塗装仕上げ。車種によってはグラブバー機能を兼ねる商品があります。
積載荷重(kg)4
適合車種GSX-S1000ABS/FABS(’15)
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
耐久性に優れ衝撃に強く割れにくい。塗料の密着も良好。
TKG品番9-2151-0902
材質ABS樹脂・熱可塑性樹脂
種別竹ス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×123
耐熱温度(℃)60
1個
¥459
税込¥505
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ