カテゴリ

  • 卓上消耗品(7)
  • 測定用品(4)
  • バイク部品(2)
  • 制御機器(2)
  • 保管用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 清掃用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 医療(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「abs201」の検索結果

29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(突形) IDEC(和泉電気)Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(突形)IDEC(和泉電気)(5件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から12日以内出荷
端子カバー不要。
種類非照光式規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5保護構造IP65ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)本体形状一体形使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)25使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2材質(リング)金属製(クロームメッキ)
エコ すす竹 タカショーエコ すす竹タカショー
28,980税込31,878
1セット(10本)
3日以内出荷
天然竹の美しい表情を再現した環境にも優しいエコ竹シリーズ
用途和風フェンス作り、坪庭スペースの演出に。腐らないので湿気の多い場所にも最適です。材質AS、ABS長さ(mm)約3660すす竹
Φ25 TWSシリーズ IDEC(和泉電気)Φ25 TWSシリーズIDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から65日以内出荷
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(524件のレビュー)
2,990税込3,289特価
1セット(4枚)
当日出荷から121日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
サッシ取替戸車 ステンレス車 丸型 ヨコヅナサッシ取替戸車 ステンレス車 丸型ヨコヅナ(61件のレビュー)
18,980税込20,878
1セット(6個)
当日出荷から4日以内出荷
サッシにはめ込むだけで取り付けが可能です。
用途高窓、テラス、浴室、窓、建具、玄関、引戸、店舗引戸等。RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル台はかり(検定なし DP-6900 Yamato(大和製衡)デジタル台はかり(検定なし DP-6900Yamato(大和製衡)
48,980税込53,878
1台ほか
当日出荷から10日以内出荷
1.単1×4本で連続約3,000時間(アルカリ乾電池使用時) 2.チェッカ機能(上下限判別機能)搭載 軽量/適量/過量をサイン表示とLEDランプで確認できます 3.簡易設定機能搭載 下限値に相当するサンプルを載せて記憶するだけで、予め設定した許容値で上限値が設定されます 許容値は目量(kg)もしくはパーセント(%)の選択が可能です 4.作業に合わせて最適角度に首振り 5.移動性を重視した軽量タイプ(約13kg) 6.安定速度1秒(メーカー従来品より30%向上) 7.電源は乾電池またはACアダプタ(オプション)の2ウェイ仕様
種類デジタル台はかり表示形式デジタル計量皿形状角皿保護等級IP52準拠(ACアダプタ使用時はIP50準拠)材質指示部:ABS樹脂、本体部:鉄、上部載台カバー:ステンレス(SUS201)計量方式電気抵抗線式ロードセル検定検定外品外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)354×636×784~804質量(kg)約13幅(mm)354高さ(mm)116~136電源(V)単 1 形乾電池×4 本又は専用 AC アダプター(オプション)消費電力(W)0.036全高(mm)784~804精度3 級表示LCD 表示:17(W)×32(H)mmセンサーロードセル方式文字高(mm)LCD 表示:17×34使用湿度範囲30%~85%R.H.(結露なきこと)電池寿命(時間)約3,000(アルカリ電池使用時)計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)350×500動作温湿度範囲-10~40℃/85%(結露なきこと.)ひょう量単位kg
電動エアダスター 噴射・吸引 クリーナー付き充電式2500 ナカバヤシ電動エアダスター 噴射・吸引 クリーナー付き充電式2500ナカバヤシ
14,980税込16,478
1個
当日出荷
充電式(USB A to Cケーブル付属)噴射・吸引の2WAY!従来品と比較し低騒音化(動作音≦70dB) ※メーカーDAD-101比パワフル DAD-201=最大風速29m/s DAD-202=最大風速35m/sLEDライト付きで暗所のほこりも見つけやすい風速3段階 201=弱22・中25.5・強29m/s 202=弱27・中31・強35m/s 回転グリップで操作性良好充電式なので、リビングや車内、屋外等、色々な場所で使える/繰り返し使えてランニングコストが安い(1回の満充電電気代約1円/社内試算)連続噴射時間:約20分(風速中時)/充電時間:約2.5時間付属ノズル5種(吸引1種/噴射4種)逆さ噴射OKガス式エアダスターとの比較・ガス臭無し・缶ゴミ無し・引火の心配無し・缶冷却による風速ダウン無し・ライト付き・風速調整機能あり
仕様●LEDライト付:LEDライト内蔵●入力:DC 5V3A●電源:内蔵リチウムイオン充電池 201=2000mAh 202=2500mAh●付属USB AtoCケーブル:TPE樹脂、銅/コードの長さ約90cm●付属吸引・噴射ノズル5種:ABS樹脂、PC樹脂●付属収納袋:ポリエステル●梱包袋:CPE●風速:3段階 201=弱22・中25.5・強29m/s 202=弱27・中31・強35m/s●動作音:≦70dB(風速強時) ●モーター回転数:3段階 201=弱45000・中55000・強60000rpm 202=弱50000・中60000・強65000rpm●連続噴射時間:弱=約25分・中=約20分・強=約15分●充電時間:約2.5時間材質ABS樹脂、PC樹脂ブラック質量(g)約490 (ノズル含まず)タイプ電動式
デジタル台はかり Yamato(大和製衡)デジタル台はかりYamato(大和製衡)
48,980税込53,878
1台
当日出荷
高さ99mmの超薄型設計で、見やすい蛍光表示です。取引証明用として使用可能です。リフト用ガイド、分離スタンドが標準装備です。農産市場や物流倉庫など幅広い計量作業にお使いいただけます。リフト用ガイド付で、見やすい蛍光表示です。分離スタンドを標準装備しています。
用途農産市場、物流倉庫など、幅広い計量作業に。センサーロードセル方式ひょう量単位kg
デジタル台はかり(検定付 DP-6900K) Yamato(大和製衡)デジタル台はかり(検定付 DP-6900K)Yamato(大和製衡)(1件のレビュー)
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷から9日以内出荷
1.単1×4本で連続約3,000時間(アルカリ乾電池使用時) 2.チェッカ機能(上下限判別機能)搭載 軽量/適量/過量をサイン表示とLEDランプで確認できます 3.簡易設定機能搭載 下限値に相当するサンプルを載せて記憶するだけで、予め設定した許容値で上限値が設定されます 許容値は目量(kg)もしくはパーセント(%)の選択が可能です 4.作業に合わせて最適角度に首振り 5.移動性を重視した軽量タイプ(約13kg) 6.安定速度1秒(メーカー従来品より30%向上) 7.電源は乾電池またはACアダプタ(オプション)の2ウェイ仕様
種類デジタル台はかり表示形式デジタル計量皿形状角皿保護等級IP52準拠(ACアダプタ使用時はIP50準拠)材質指示部:ABS樹脂、本体部:鉄、上部載台カバー:ステンレス(SUS201)機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き、オートオフ、チェッカ計量方式電気抵抗線式ロードセル検定検定品外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)354×636×784~804質量(kg)約13消費電力(W)0.036計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)350×500電池寿命約3,000時間(アルカリ電池使用時)関連資料製品カタログ(0.89MB) 仕様書(0.11MB)取扱説明書(2.34MB)ひょう量単位kg
ロースツール ナビス(アズワン)ロースツールナビス(アズワン)(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
座高が330mmまで下がりますので、フットケアやリハビリの施術などの作業にも適しています。 座面には低反発ウレタンを採用しており、フィット感が高く座り心地の良いチェアです。 PVCレザーは汚れに強く、また中性洗剤で簡単にお手入れができます。
材質座面/PVC(塩化ビニル樹脂)レザー張り、クッション材/低反発ウレタンフォーム、脚部カバー/ABSメッキ塗装、脚部/ステンレス(SUS201)質量(kg)4.1kg耐荷重(kg)80寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×440×330~410座面寸法(幅W×奥行D)(mm)Φ350昇降方式ガスシリンダー式
ディスクパット Quick Depo(三菱自動車)ディスクパットQuick Depo(三菱自動車)
6,800税込7,480
1セット(4枚)
3日以内出荷
Quick Depoクイックデポは、三菱自動車が展開している第2純正ブランド。純正と同等レベルの高い品質基準を満たしたものを純正より安く展開するためのブランドで安心。
シート SPEED DIAMOND ダイヤモンドステッチ ブラック MSM034 モートーンシート SPEED DIAMOND ダイヤモンドステッチ ブラック MSM034モートーン
46,980税込51,678
1個
4日以内出荷
メーカー名:モートーンメーカー品番:MSM034販売備考:※射出成形の加工痕がシート裏面にありますが製品不良ではありません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます適合情報:トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 1200 [スピードツイン1200] 19-24タイプ:ダイヤモンドステッチ色[カラー]:ブラック材質[素材]:ABS樹脂、高密度ポリウレタン、合成皮革内容量[数量]:1個製法:射出成形使用上の注意:防水性能はありません関連商品:品番:CBS005,MTE201,FMK001,MTE199,MMU575,CSS015,KNS001,MTE161
仕様関連商品:品番:CBS005,MTE201,FMK001,MTE199,MMU575,CSS015,KNS001,MTE161材質ABS樹脂、高密度ポリウレタン、合成皮革ブラックタイプダイヤモンドステッチ製法射出成形入数1個
シート SPEED CAFE カフェスタイル ブラック MSM035 モートーンシート SPEED CAFE カフェスタイル ブラック MSM035モートーン
46,980税込51,678
1個
4日以内出荷
メーカー名:モートーンメーカー品番:MSM035販売備考:※射出成形の加工痕がシート裏面にありますが製品不良ではありません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます適合情報:トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 1200 [スピードツイン1200] 19-24タイプ:カフェスタイル色[カラー]:ブラック材質[素材]:ABS樹脂、高密度ポリウレタン、合成皮革内容量[数量]:1個製法:射出成形使用上の注意:防水性能はありません関連商品:品番:CBS005,MTE201,FMK001,MTE199,MMU575,CSS015,KNS001,MTE161
仕様関連商品:品番:CBS005,MTE201,FMK001,MTE199,MMU575,CSS015,KNS001,MTE161材質ABS樹脂、高密度ポリウレタン、合成皮革ブラックタイプカフェスタイル製法射出成形入数1個
電動エアダスター 噴射・吸引 クリーナー付き充電式2000 ナカバヤシ電動エアダスター 噴射・吸引 クリーナー付き充電式2000ナカバヤシ
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
充電式(USB A to Cケーブル付属)噴射・吸引の2WAY!従来品と比較し低騒音化(動作音≦70dB) ※メーカーDAD-101比パワフル DAD-201=最大風速29m/s DAD-202=最大風速35m/sLEDライト付きで暗所のほこりも見つけやすい風速3段階 201=弱22・中25.5・強29m/s 202=弱27・中31・強35m/s 回転グリップで操作性良好充電式なので、リビングや車内、屋外等、色々な場所で使える/繰り返し使えてランニングコストが安い(1回の満充電電気代約1円/社内試算)連続噴射時間:約20分(風速中時)/充電時間:約2.5時間付属ノズル5種(吸引1種/噴射4種)逆さ噴射OKガス式エアダスターとの比較・ガス臭無し・缶ゴミ無し・引火の心配無し・缶冷却による風速ダウン無し・ライト付き・風速調整機能あり
仕様●LEDライト付:LEDライト内蔵●入力:DC 5V3A●電源:内蔵リチウムイオン充電池 201=2000mAh 202=2500mAh●付属USB AtoCケーブル:TPE樹脂、銅/コードの長さ約90cm●付属吸引・噴射ノズル5種:ABS樹脂、PC樹脂●付属収納袋:ポリエステル●梱包袋:CPE●風速:3段階 201=弱22・中25.5・強29m/s 202=弱27・中31・強35m/s●動作音:≦70dB(風速強時) ●モーター回転数:3段階 201=弱45000・中55000・強60000rpm 202=弱50000・中60000・強65000rpm●連続噴射時間:弱=約25分・中=約20分・強=約15分●充電時間:約2.5時間材質ABS樹脂、PC樹脂ブラック質量(g)約485g(ノズル含まず)タイプ電動式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約192×68×210(ノズル含まず)・201
平安盛舟 福井クラフト平安盛舟福井クラフト
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
仕様●サイズ(W):280mm●サイズ(D):125mm●サイズ(H):71mm●重量:201g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4646-97
6寸 源氏物語盛器 蓋 福井クラフト6寸 源氏物語盛器 蓋福井クラフト
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
ロクロ目手提盛器 福井クラフトロクロ目手提盛器福井クラフト
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
6寸 源氏物語盛器 本体 福井クラフト6寸 源氏物語盛器 本体福井クラフト
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
流出吸収剤 RS PRO 靴下 RS PRO流出吸収剤 RS PRO 靴下RS PRO
17,980税込19,778
1箱(10個)
7日以内出荷
RS PRO Maintenance SockThe RS PRO Maintenance Sock of size 7.5cm x 1.2m (W x L). It is used for absorbing a wide range of non-aggressive oil and water-based fluids including oils, fuels, solvents, thinners, paints, and mild cleaning chemicals. It has spun-bond or knitted outer skin for extra durability and improved uptake of fluid. Each sock has absorbency between 5ltr and 12ltr.Features and Benefits 40ltr absorbent capacityCertifications ANSI/ESD S20.20: 2014 BS EN 61340-5-1: 2007
仕様種類 = 靴下用途 = 保守吸収容量 = 40L内容量 = 10商標名 = RS PRO色 = グレー材質 = セルロース重さ = 3.25寸法 = 600 x 450 x 520mm
SOLAR NEON LIGHT PARROT(ソーラーネオンライトパロット) ダルトンSOLAR NEON LIGHT PARROT(ソーラーネオンライトパロット)ダルトン
2,300税込2,530
1個
8日以内出荷
個性豊かなモチーフが光るソーラーパネル付きのネオンサイン。アガベやユッカが植わるドライガーデンで、日中は植物と共に日光を浴び、夜になるとくっきりと姿を現すネオンは、やはり独特なムードを醸し出します。自宅やショップの外構では、賑やかなシンボルに。街中でふと目にした時、若者も大人も、どこかあの街を思い起こしてワクワクしてしまう。そんなアイテムです。
用途庭、花壇のガーデニングなどに付属品ニッケル水素充電池単3形×1材質本体/PTEG・ABS樹脂・シリコーンゴム、スティック/201ステンレススチール・ABS樹脂寸法(mm)788×145×115タイプPARROT
SOLAR NEON LIGHT DINOSAUR(ソーラーネオンライトダイナソー) ダルトンSOLAR NEON LIGHT DINOSAUR(ソーラーネオンライトダイナソー)ダルトン
2,300税込2,530
1個
8日以内出荷
個性豊かなモチーフが光るソーラーパネル付きのネオンサイン。アガベやユッカが植わるドライガーデンで、日中は植物と共に日光を浴び、夜になるとくっきりと姿を現すネオンは、やはり独特なムードを醸し出します。自宅やショップの外構では、賑やかなシンボルに。街中でふと目にした時、若者も大人も、どこかあの街を思い起こしてワクワクしてしまう。そんなアイテムです。
用途庭、花壇のガーデニングなどに付属品ニッケル水素充電池単3形×1材質本体/PTEG・ABS樹脂・シリコーンゴム、スティック/201ステンレススチール・ABS樹脂寸法(mm)790×205×115タイプDINOSAUR
CUBE SPICE JAR(キューブスパイスジャー) ダルトンCUBE SPICE JAR(キューブスパイスジャー)ダルトン
900税込990
1個
10日以内出荷
キッチン周りをワンランクアップさせてくれるこちらのスパイスジャー。清潔感のあるステンレスを全面に取り入れたデザインですが、瓶下はガラスになっているので中に入れた調味料もすぐに確認出来ます。蓋はクルッと回転させ、3パターンの穴での切り替えが可能です。キッチンだけでなく、食卓のテーブルでも大活躍。料理にとことんハマって集めた数々のスパイスには、とことん格好いいスパイスジャーを。
用途調味料ボトル材質本体/201ステンレススチール・ソーダガラス、キャップ/201ステンレススチール・ABS樹脂容量(mL)80寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×45×45
CYLINDER JAR WITH PRESS LID(シリンダージャーウィズプレスリッド) ダルトンCYLINDER JAR WITH PRESS LID(シリンダージャーウィズプレスリッド)ダルトン
2,000税込2,200
1個
10日以内出荷
キッチン周りに並べる保存瓶。油や水で蓋が開け辛いという経験は誰でもあるはず。こちらの保存瓶は、ワンタッチで蓋を開ける事が出来ます。力を入れずに開けられるのは嬉しいポイント。ステンレスとガラスで清潔感のあるデザインなので、一式揃えて並べるとどこかプロフェッショナルなキッチンに。
用途保存容器材質容器/ホウケイ酸ガラス、フタ/201ステンレススチール・ABS・シリコン、フレームリング/201ステンレススチール・ABS直径(Φmm)100耐熱温度(℃)耐熱温度差:120使用区分熱湯用
CURVED SPICE JAR(カーブドスパイスジャー) ダルトンCURVED SPICE JAR(カーブドスパイスジャー)ダルトン
900税込990
1個
欠品中
キッチン周りをワンランクアップさせてくれるこちらのスパイスジャー。清潔感のあるステンレスを全面に取り入れたデザインですが、瓶下はガラスになっているので中に入れた調味料もすぐに確認出来ます。蓋はクルッと回転させ、3パターンの穴での切り替えが可能です。料理にとことんハマって集めた数々のスパイスには、とことん格好いいスパイスジャーを。
用途調味料ボトル材質本体/201ステンレススチール・ソーダガラス、キャップ/201ステンレススチール・ABS樹脂容量(mL)90直径×高さ(mm)120×55
CUBE JAR WITH PRESS LID(キューブジャーウィズプレスリッド) ダルトンCUBE JAR WITH PRESS LID(キューブジャーウィズプレスリッド)ダルトン
2,000税込2,200
1個
10日以内出荷
キッチン周りに並べる保存瓶。油や水で蓋が開け辛いという経験は誰でもあるはず。こちらの保存瓶は、ワンタッチで蓋を開ける事が出来ます。力を入れずに開けられるのは嬉しいポイント。また、保存期間を確認出来るように、蓋にはダイヤルが付属されています。ステンレスとガラスで清潔感のあるデザインなので、一式揃えて並べるとどこかプロフェッショナルなキッチンに。
用途保存容器材質容器/201ステンレススチール・ソーダガラス・ABS、フタ/ステンレススチール・ABS・シリコン奥行(mm)97間口(mm)97
身長計HMシリーズ用頭頂部 チャーダー身長計HMシリーズ用頭頂部チャーダー
1,798税込1,978
1個
10日以内出荷
身長計HM200D/HM201Dの交換部品です。丸いボタンが破損した場合の交換用部品です。
仕様●サイズ:65×41×19mm●材質:ABS樹脂●対象製品:身長計付体重計MS4900+HM201D、身長計付体重計MS4900+HM200Dアズワン品番65-8716-42
30cm 耐熱網代盆 尺0黒/朱研出し NS HPA-10BKRシリーズ スリーライン30cm 耐熱網代盆 尺0黒/朱研出し NS HPA-10BKRシリーズスリーライン
39,980税込43,978
1袋(10個)ほか
10日以内出荷
伝統的な漆塗りの風合いを持つ丈夫な樹脂製のお盆です。バリエーション豊かな形状としっとりとした光沢で食膳に趣を添えます。消毒保管庫の設定温度・設定時間は、85℃以下30分程度保持としてください。高温下での収納は変形を起こすことがありますので荷重をかけないでください。お盆をお互い違いに重ねる井桁積みや伏せてずらす保管方法はしないでください。表面にウレタン塗料でコーティングしたノンスリップ盆です。ノンスリップ加工、シリコーン塗装品とウレタン塗装品の2種類のノンスリップ加工製品をご用意しています。両製品とも食器洗浄機、消毒保管庫の使用ができ、ノンスリップ加工による食器の滑り止め効果が長期間持続します。油汚れが付着しますと滑り止め効果が弱まりますので丁寧に洗浄してください。濡れていると食器が滑る場合がありますのでよく乾燥させてご使用ください。硬く鋭利なものでキズをつけるとその部分がはがれる場合がございます。
仕様●色:黒/朱研出し●サイズ(mm):301×201×17●材質:耐熱ABS樹脂●耐熱温度:100℃●食器洗浄機:使用可●消毒保管庫:100℃以上の高温では使用しない●85℃に上昇後、この温度で30分程度保持●留意点●▼耐熱ABS樹脂の耐熱温度は高いのですが、食器洗浄機、消毒保管庫の高温下において荷重がかかると、変形を起こします。一度、変形すると元に戻りにくいので注意してください。●▼詳しくは、各商品頁の使用上の注意をお読みください。●消毒保管庫の設定条件は材質により異なりますので、混在して収納する場合は85℃で設定してください。●漂白剤は、樹脂製の場合一般的には酸素系漂白剤を使用してください。●※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。
コンパクト天びん コンパスCXシリーズ 英語版校正証明書付 CXシリーズ オーハウスコンパクト天びん コンパスCXシリーズ 英語版校正証明書付 CXシリーズオーハウス
34,980税込38,478
1個
12日以内出荷から16日以内出荷
乾電池稼働時間が1000時間のエコ設計で省エネです。小中学校教育に適し、積み重ね収納可能です。シンプルな2ボタン設計です。ワイドな液晶画面、バックライトも搭載しています。高速安定仕様です。ステンレス製計量皿が標準搭載です。
種類電子天秤計量皿寸法(mm)128×142表示形式デジタル計量皿形状ひょう量単位g校正証明書一般校正(英語)
身長計HMシリーズ用測定板 チャーダー身長計HMシリーズ用測定板チャーダー
8,598税込9,458
1個
13日以内出荷
測定時に頭に当てる板の交換用部品です。
仕様●サイズ:275×52×40mm●材質:ABS樹脂●対象製品:身長計付体重計MS4900+HM201Dアズワン品番65-8716-41