カテゴリ

  • バイク部品(2)
  • 制御機器(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 保管用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 建築金物(1)

「abs201」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(突形) IDEC(和泉電気)Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(突形)IDEC(和泉電気)(5件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷から19日以内出荷
端子カバー不要。
種類非照光式規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5保護構造IP65ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)本体形状一体形使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)25使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2材質(リング)金属製(クロームメッキ)
Φ25 TWSシリーズ IDEC(和泉電気)Φ25 TWSシリーズIDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から31日以内出荷
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(526件のレビュー)
2,990税込3,289特価
1セット(4枚)
当日出荷から61日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
サッシ取替戸車 ステンレス車 丸型 ヨコヅナサッシ取替戸車 ステンレス車 丸型ヨコヅナ(62件のレビュー)
18,980税込20,878
1セット(6個)
当日出荷から4日以内出荷
サッシにはめ込むだけで取り付けが可能です。
用途高窓、テラス、浴室、窓、建具、玄関、引戸、店舗引戸等。RoHS指令(10物質対応)対応
電動エアダスター 噴射・吸引 クリーナー付き充電式2500 ナカバヤシ電動エアダスター 噴射・吸引 クリーナー付き充電式2500ナカバヤシ
14,980税込16,478
1個
当日出荷
充電式(USB A to Cケーブル付属)。噴射・吸引の2WAY!。従来品と比較し低騒音化(動作音≦70dB) ※メーカーDAD-101比。パワフル DAD-201=最大風速29m/s DAD-202=最大風速35m/s。LEDライト付きで暗所のほこりも見つけやすい。風速3段階 201=弱22・中25.5・強29m/s 202=弱27・中31・強35m/s 。回転グリップで操作性良好。充電式なので、リビングや車内、屋外等、色々な場所で使える/繰り返し使えてランニングコストが安い(1回の満充電電気代約1円/社内試算)。連続噴射時間:約20分(風速中時)/充電時間:約2.5時間。付属ノズル5種(吸引1種/噴射4種)。逆さ噴射OK。ガス式エアダスターとの比較・ガス臭無し・缶ゴミ無し・引火の心配無し・缶冷却による風速ダウン無し・ライト付き・風速調整機能あり
仕様●LEDライト付:LEDライト内蔵●入力:DC 5V3A●電源:内蔵リチウムイオン充電池 201=2000mAh 202=2500mAh●付属USB AtoCケーブル:TPE樹脂、銅/コードの長さ約90cm●付属吸引・噴射ノズル5種:ABS樹脂、PC樹脂●付属収納袋:ポリエステル●梱包袋:CPE●風速:3段階 201=弱22・中25.5・強29m/s 202=弱27・中31・強35m/s●動作音:≦70dB(風速強時) ●モーター回転数:3段階 201=弱45000・中55000・強60000rpm 202=弱50000・中60000・強65000rpm●連続噴射時間:弱=約25分・中=約20分・強=約15分●充電時間:約2.5時間材質ABS樹脂、PC樹脂ブラック質量(g)約490 (ノズル含まず)タイプ電動式
ディスクパット Quick Depo(三菱自動車)ディスクパットQuick Depo(三菱自動車)
6,800税込7,480
1セット(4枚)
3日以内出荷
Quick Depoクイックデポは、三菱自動車が展開している第2純正ブランド。純正と同等レベルの高い品質基準を満たしたものを純正より安く展開するためのブランドで安心。
シート SPEED DIAMOND ダイヤモンドステッチ ブラック MSM034 モートーンシート SPEED DIAMOND ダイヤモンドステッチ ブラック MSM034モートーン
48,980税込53,878
1個
4日以内出荷
メーカー名:モートーン。メーカー品番:MSM034。。販売備考:※射出成形の加工痕がシート裏面にありますが製品不良ではありません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます。。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 1200 [スピードツイン1200] 19-24。。タイプ:ダイヤモンドステッチ。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:ABS樹脂、高密度ポリウレタン、合成皮革。内容量[数量]:1個。製法:射出成形。使用上の注意:防水性能はありません。関連商品:品番:CBS005,MTE201,FMK001,MTE199,MMU575,CSS015,KNS001,MTE161
仕様関連商品:品番:CBS005,MTE201,FMK001,MTE199,MMU575,CSS015,KNS001,MTE161材質ABS樹脂、高密度ポリウレタン、合成皮革ブラックタイプダイヤモンドステッチ製法射出成形入数1個
シート SPEED CAFE カフェスタイル ブラック MSM035 モートーンシート SPEED CAFE カフェスタイル ブラック MSM035モートーン
48,980税込53,878
1個
4日以内出荷
メーカー名:モートーン。メーカー品番:MSM035。。販売備考:※射出成形の加工痕がシート裏面にありますが製品不良ではありません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます。。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 1200 [スピードツイン1200] 19-24。。タイプ:カフェスタイル。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:ABS樹脂、高密度ポリウレタン、合成皮革。内容量[数量]:1個。製法:射出成形。使用上の注意:防水性能はありません。関連商品:品番:CBS005,MTE201,FMK001,MTE199,MMU575,CSS015,KNS001,MTE161
仕様関連商品:品番:CBS005,MTE201,FMK001,MTE199,MMU575,CSS015,KNS001,MTE161材質ABS樹脂、高密度ポリウレタン、合成皮革ブラックタイプカフェスタイル製法射出成形入数1個
DEEN.J 充電式ミニスクエアライト DEEN.JDEEN.J 充電式ミニスクエアライトDEEN.J
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
スクエアシェイプのスリムで、コンパクトなポケットサイズミニライト!。角度調整可能なマグネットがついており、フレキシブルに使用できます。・過充電、過放電防止機能付。・底面と背面に強力マグネット付(背面は角度調整式)、ケースの側面にメジャー付
付属品Type C充電ケーブル材質ケース:アルミ、 クリップ:SUS201、角度調整式マグネットの台座:ABS質量(g)45種類COBライト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×22×16バッテリーリチウム充電式バッテリー 600mAhバッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)2.5(0から満充電)バッテリー容量(mAh)600明るさ(Lm)500(強)/250(弱)耐衝撃IK07連続点灯時間(時間)2(強)/4(弱)IP等級IP20
電動エアダスター 噴射・吸引 クリーナー付き充電式2000 ナカバヤシ電動エアダスター 噴射・吸引 クリーナー付き充電式2000ナカバヤシ
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
充電式(USB A to Cケーブル付属)。噴射・吸引の2WAY!。従来品と比較し低騒音化(動作音≦70dB) ※メーカーDAD-101比。パワフル DAD-201=最大風速29m/s DAD-202=最大風速35m/s。LEDライト付きで暗所のほこりも見つけやすい。風速3段階 201=弱22・中25.5・強29m/s 202=弱27・中31・強35m/s 。回転グリップで操作性良好。充電式なので、リビングや車内、屋外等、色々な場所で使える/繰り返し使えてランニングコストが安い(1回の満充電電気代約1円/社内試算)。連続噴射時間:約20分(風速中時)/充電時間:約2.5時間。付属ノズル5種(吸引1種/噴射4種)。逆さ噴射OK。ガス式エアダスターとの比較・ガス臭無し・缶ゴミ無し・引火の心配無し・缶冷却による風速ダウン無し・ライト付き・風速調整機能あり
仕様●LEDライト付:LEDライト内蔵●入力:DC 5V3A●電源:内蔵リチウムイオン充電池 201=2000mAh 202=2500mAh●付属USB AtoCケーブル:TPE樹脂、銅/コードの長さ約90cm●付属吸引・噴射ノズル5種:ABS樹脂、PC樹脂●付属収納袋:ポリエステル●梱包袋:CPE●風速:3段階 201=弱22・中25.5・強29m/s 202=弱27・中31・強35m/s●動作音:≦70dB(風速強時) ●モーター回転数:3段階 201=弱45000・中55000・強60000rpm 202=弱50000・中60000・強65000rpm●連続噴射時間:弱=約25分・中=約20分・強=約15分●充電時間:約2.5時間材質ABS樹脂、PC樹脂ブラック質量(g)約485g(ノズル含まず)タイプ電動式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約192×68×210(ノズル含まず)・201
SOLAR NEON LIGHT PARROT(ソーラーネオンライトパロット) ダルトンSOLAR NEON LIGHT PARROT(ソーラーネオンライトパロット)ダルトン
2,300税込2,530
1個
8日以内出荷
個性豊かなモチーフが光るソーラーパネル付きのネオンサイン。アガベやユッカが植わるドライガーデンで、日中は植物と共に日光を浴び、夜になるとくっきりと姿を現すネオンは、やはり独特なムードを醸し出します。自宅やショップの外構では、賑やかなシンボルに。街中でふと目にした時、若者も大人も、どこかあの街を思い起こしてワクワクしてしまう。そんなアイテムです。
用途庭、花壇のガーデニングなどに付属品ニッケル水素充電池単3形×1材質本体/PTEG・ABS樹脂・シリコーンゴム、スティック/201ステンレススチール・ABS樹脂寸法(mm)788×145×115タイプPARROT
SOLAR NEON LIGHT DINOSAUR(ソーラーネオンライトダイナソー) ダルトンSOLAR NEON LIGHT DINOSAUR(ソーラーネオンライトダイナソー)ダルトン
2,300税込2,530
1個
8日以内出荷
個性豊かなモチーフが光るソーラーパネル付きのネオンサイン。アガベやユッカが植わるドライガーデンで、日中は植物と共に日光を浴び、夜になるとくっきりと姿を現すネオンは、やはり独特なムードを醸し出します。自宅やショップの外構では、賑やかなシンボルに。街中でふと目にした時、若者も大人も、どこかあの街を思い起こしてワクワクしてしまう。そんなアイテムです。
用途庭、花壇のガーデニングなどに付属品ニッケル水素充電池単3形×1材質本体/PTEG・ABS樹脂・シリコーンゴム、スティック/201ステンレススチール・ABS樹脂寸法(mm)790×205×115タイプDINOSAUR
CURVED SPICE JAR(カーブドスパイスジャー) ダルトンCURVED SPICE JAR(カーブドスパイスジャー)ダルトン
900税込990
1個
10日以内出荷
キッチン周りをワンランクアップさせてくれるこちらのスパイスジャー。清潔感のあるステンレスを全面に取り入れたデザインですが、瓶下はガラスになっているので中に入れた調味料もすぐに確認出来ます。蓋はクルッと回転させ、3パターンの穴での切り替えが可能です。料理にとことんハマって集めた数々のスパイスには、とことん格好いいスパイスジャーを。
用途調味料ボトル材質本体/201ステンレススチール・ソーダガラス、キャップ/201ステンレススチール・ABS樹脂容量(mL)90直径×高さ(mm)120×55
CUBE SPICE JAR(キューブスパイスジャー) ダルトンCUBE SPICE JAR(キューブスパイスジャー)ダルトン
900税込990
1個
10日以内出荷
キッチン周りをワンランクアップさせてくれるこちらのスパイスジャー。清潔感のあるステンレスを全面に取り入れたデザインですが、瓶下はガラスになっているので中に入れた調味料もすぐに確認出来ます。蓋はクルッと回転させ、3パターンの穴での切り替えが可能です。キッチンだけでなく、食卓のテーブルでも大活躍。料理にとことんハマって集めた数々のスパイスには、とことん格好いいスパイスジャーを。
用途調味料ボトル材質本体/201ステンレススチール・ソーダガラス、キャップ/201ステンレススチール・ABS樹脂容量(mL)80寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×45×45
CUBE JAR WITH PRESS LID(キューブジャーウィズプレスリッド) ダルトンCUBE JAR WITH PRESS LID(キューブジャーウィズプレスリッド)ダルトン
2,000税込2,200
1個
10日以内出荷
キッチン周りに並べる保存瓶。油や水で蓋が開け辛いという経験は誰でもあるはず。こちらの保存瓶は、ワンタッチで蓋を開ける事が出来ます。力を入れずに開けられるのは嬉しいポイント。また、保存期間を確認出来るように、蓋にはダイヤルが付属されています。ステンレスとガラスで清潔感のあるデザインなので、一式揃えて並べるとどこかプロフェッショナルなキッチンに。
用途保存容器材質容器/201ステンレススチール・ソーダガラス・ABS、フタ/ステンレススチール・ABS・シリコン奥行(mm)97間口(mm)97