119件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
689 税込758
4日以内出荷

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 内部すきま予圧記号C3 グリース記号5K 軌道輪形状深溝玉軸受
1個
427 税込470
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
361 税込397
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 内部すきま予圧記号C3 グリース記号L448 軌道輪形状深溝玉軸受
1個
396 税込436
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
427 税込470
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
396 税込436
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
770 税込847
4日以内出荷

1個
498 税込548
当日出荷

1個
396 税込436
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
894 税込983
4日以内出荷

1個
471 税込518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状両シールド形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
249 税込274
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

1個
643 税込707
4日以内出荷

ラジアル内部すきまC3
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 内部すきま予圧記号C3 使用条件重荷重、衝撃荷重を負荷し、しめしろが大きい グリース記号- 使用例鉄道車両用車軸、振動スクリーン JIS等級0 シールド形状両側シールド形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
389 税込428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

深溝玉軸受 6200番台 ZZ NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状両側シールド形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個ほか
259 税込285
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1個
502 税込552
4日以内出荷

1個
7,819 税込8,601
4日以内出荷

1個
1,294 税込1,423
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,382 税込1,520
4日以内出荷

NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 AC-ZZC3/L448
仕様●グリス:L448●シール・シールド形式:ZZ(両側鋼板シールド付)●軸受すき間:C3 外径D(Φmm)52 幅B(mm)15 内径d(Φmm)20 軌道輪形状深溝玉軸受
1個
759 税込835
当日出荷

ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアTMシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。お求め易くラインアップしました。軸受鋼より優れた耐食性。大気専用、グリース潤滑。保持器は高耐食性能、低騒音作動、長寿命化のため、ガラス繊維強化仕様。SUS440C相当材のため、磁性あり。高湿度環境等にての高耐食性能。化学溶剤に対する優れた抵抗力と安定性。SUJ2標準品に相当する低騒音作動、長寿命。
用途食品機械、洗浄装置、化学用設備、漁業用機械その他、高湿度環境下で使用される装置 シールド形状両側シールド形 軌道輪形状深溝玉軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 JIS等級0 荷重方向ラジアル
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

トルネードフィン採用によりメカニカルシールの長寿命化を実現しました。断熱運転に耐えるACベアリングを採用しています。シームレス・ステータケーシングにより耐食性が大幅に向上します。
用途各種水処理施設の原水、処理工程用。工場などの産業排水の処理工程用。食品工場、畜産場の汚泥および汚水汚物の排水用。ビル設備の排水、衛生設備用。道路、高架下の道路排水用。 周波数(Hz)50/60 電源(V)三相200 コード長さ(m)電源:5
1台
67,980 税込74,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トルネードフィン。エアロックを防止する空気抜き弁。傷つけ防止用ゴムプロテクタ。シームレス・ステータケーシング。断続運転に耐えるACベアリング。一般ABS樹脂の100倍長持ちする羽根車。低水位時の気中運転に強い専用モータ
用途各種水処理施設などの原水、処理工程用 ビル設備の排水、衛生設備用 道路、高架下の道路排水、雨水排水用 工場などの産業排水の処理工程用 厨房排水用・農事給排水用・一般雑排水用 中継ポンプ場やマンホールの原水移送用 食品工場、畜産場の汚泥および汚水汚物の排出用 付属品ケーブル5m×1本、相フランジ×1組、予備銘板×1枚 型式非自動形 極数2P 形式乾式水中形誘導電動機 寸法H(mm)91 寸法A(mm)379 寸法F(mm)240 寸法D(mm)315 寸法B(mm)85 寸法C(mm)135 寸法J(mm)84 寸法G(mm)203 始動方式じか入 材質(ケーブル)VCT 心数×断面積(mm2)ケーブル:4×1.25 材質(ケーシング)ステータ:SUS304ポンプ:合成樹脂(ガラス繊維入り) 材質(羽根車)合成樹脂(ガラス繊維入り) 材質(ポンプ軸)SUS420J2 運転可能最低水位(mm)135 仕上外径(Φmm)ケーブル:11.5
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

新明和工業軽量水中ポンプ
トルネードフィン。エアロックを防止する空気抜き弁。傷つけ防止用ゴムプロテクタ。シームレス・ステータケーシング。断続運転に耐えるACベアリング。一般ABS樹脂の100倍長持ちする羽根車。低水位時の気中運転に強い専用モータ
用途各種水処理施設などの原水、処理工程用。ビル設備の排水、衛生設備用。道路、高架下の道路排水、雨水排水用。工場などの産業排水の処理工程用。厨房排水用・農事給排水用・一般雑排水用。中継ポンプ場やマンホールの原水移送用。食品工場、畜産場の汚泥および汚水汚物の排出用 付属品ケーブル5m×1本、相フランジ×1組、予備銘板×1枚 型式非自動形 極数2P 形式乾式水中形誘導電動機 寸法D(mm)305 寸法B(mm)72 寸法C(mm)125 異物通過径(Φmm)20 始動方式じか入 材質(ケーブル)VCT 材質(ケーシング)ステータ:SUS304ポンプ:合成樹脂(ガラス繊維入り) 材質(羽根車)合成樹脂(ガラス繊維入り) 材質(ポンプ軸)SUS420J2 運転可能最低水位(mm)125
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・クロスローラベアリングは、内輪と外輪の間に、ころを直交させて配列したコンパクトな構造の軸受です。ローラの直交配列によって、あらゆる方向の複雑な荷重を1個で同時に受けることが可能なため荷重方向に左右されずに組み付けることが可能です。・転がり面は線接触のため、軸受荷重による弾性変位はごくわずかで、しかもラジアル荷重、アキシアル荷重及びモーメントなどの複雑な荷重を同時に受けることができます。
質量(g)9 タイプセパレータ付 シール開放形 寸法d(mm)10 寸法D(mm)21 寸法B(mm)5 基本静定格荷重Co(N)811 基本動定格荷重C(N)1120
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

・クロスローラベアリングは、内輪と外輪の間に、ころを直交させて配列したコンパクトな構造の軸受です。ローラの直交配列によって、あらゆる方向の複雑な荷重を1個で同時に受けることが可能なため荷重方向に左右されずに組み付けることが可能です。・転がり面は線接触のため、軸受荷重による弾性変位はごくわずかで、しかもラジアル荷重、アキシアル荷重及びモーメントなどの複雑な荷重を同時に受けることができます。
質量(g)32.3 タイプセパレータ付 シール開放形 寸法d(mm)50 寸法D(mm)61 寸法B(mm)5 基本静定格荷重Co(N)3200 基本動定格荷重C(N)2280
1個
24,980 税込27,478
69日以内出荷

・クロスローラベアリングは、内輪と外輪の間に、ころを直交させて配列したコンパクトな構造の軸受です。ローラの直交配列によって、あらゆる方向の複雑な荷重を1個で同時に受けることが可能なため荷重方向に左右されずに組み付けることが可能です。・転がり面は線接触のため、軸受荷重による弾性変位はごくわずかで、しかもラジアル荷重、アキシアル荷重及びモーメントなどの複雑な荷重を同時に受けることができます。
質量(g)11.9 タイプセパレータ付 シール開放形 寸法d(mm)15 寸法D(mm)26 寸法B(mm)5 基本静定格荷重Co(N)1110 基本動定格荷重C(N)1320
1個
22,980 税込25,278
69日以内出荷

コンパクト・ローラの直交配列構造によって、あらゆる方向の複雑な荷重を1つのベアリングで同時に受けることが可能なため、単列ローラベアリングやボールベアリングの背面取付けの場合と比較して設置体積を押させることができ、装置の小型化、省スペースに大きく貢献します。高剛性・クロスローラベアリングは、軸受内部の転動体のローラを使用した線接触構造のため、ボールタイプの軸受構造と比べ剛性が大幅に向上します。・複列のアンギュラボールベアリングと比べ、断面寸法はコンパクトでありながら剛性は3~4倍向上します。
仕様●すきま:C1すきま(軽すきま)●取付関係寸法(mm)Da:198●取付関係寸法(mm)da:162 タイプセパレータ付 シール開放形 寸法d(mm)150 寸法D(mm)210 寸法B(mm)25 主要寸法r(最小)(mm)1 参考質量(kg)3.16 基本静定格荷重Co(N)138000 基本動定格荷重C(N)84300
1個
63,980 税込70,378
5日以内出荷

コンパクト・ローラの直交配列構造によって、あらゆる方向の複雑な荷重を1つのベアリングで同時に受けることが可能なため、単列ローラベアリングやボールベアリングの背面取付けの場合と比較して設置体積を押させることができ、装置の小型化、省スペースに大きく貢献します。高剛性・クロスローラベアリングは、軸受内部の転動体のローラを使用した線接触構造のため、ボールタイプの軸受構造と比べ剛性が大幅に向上します。・複列のアンギュラボールベアリングと比べ、断面寸法はコンパクトでありながら剛性は3~4倍向上します。
仕様●すきま:C1すきま(軽すきま)●取付関係寸法(mm)Da:122●取付関係寸法(mm)da:98 タイプセパレータ付 シール開放形 寸法d(mm)90 寸法D(mm)130 寸法B(mm)16 主要寸法r(最小)(mm)0.6 参考質量(kg)0.81 基本静定格荷重Co(N)46800 基本動定格荷重C(N)33100
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷

コンパクト・ローラの直交配列構造によって、あらゆる方向の複雑な荷重を1つのベアリングで同時に受けることが可能なため、単列ローラベアリングやボールベアリングの背面取付けの場合と比較して設置体積を押させることができ、装置の小型化、省スペースに大きく貢献します。高剛性・クロスローラベアリングは、軸受内部の転動体のローラを使用した線接触構造のため、ボールタイプの軸受構造と比べ剛性が大幅に向上します。・複列のアンギュラボールベアリングと比べ、断面寸法はコンパクトでありながら剛性は3~4倍向上します。
仕様●すきま:C1すきま(軽すきま)●取付関係寸法(mm)Da:140●取付関係寸法(mm)da:110 タイプセパレータ付 シール開放形 寸法d(mm)100 寸法D(mm)150 寸法B(mm)20 主要寸法r(最小)(mm)0.6 参考質量(kg)1.45 基本静定格荷重Co(N)72200 基本動定格荷重C(N)50900
1個
32,980 税込36,278
5日以内出荷

コンパクト・ローラの直交配列構造によって、あらゆる方向の複雑な荷重を1つのベアリングで同時に受けることが可能なため、単列ローラベアリングやボールベアリングの背面取付けの場合と比較して設置体積を押させることができ、装置の小型化、省スペースに大きく貢献します。高剛性・クロスローラベアリングは、軸受内部の転動体のローラを使用した線接触構造のため、ボールタイプの軸受構造と比べ剛性が大幅に向上します。・複列のアンギュラボールベアリングと比べ、断面寸法はコンパクトでありながら剛性は3~4倍向上します。
仕様●すきま:C1すきま(軽すきま)●取付関係寸法(mm)Da:248●取付関係寸法(mm)da:212 タイプセパレータ付 シール開放形 寸法d(mm)200 寸法D(mm)260 寸法B(mm)25 主要寸法r(最小)(mm)1 参考質量(kg)4 基本静定格荷重Co(N)169000 基本動定格荷重C(N)92300
1個
97,980 税込107,778
5日以内出荷

コンパクト・ローラの直交配列構造によって、あらゆる方向の複雑な荷重を1つのベアリングで同時に受けることが可能なため、単列ローラベアリングやボールベアリングの背面取付けの場合と比較して設置体積を押させることができ、装置の小型化、省スペースに大きく貢献します。高剛性・クロスローラベアリングは、軸受内部の転動体のローラを使用した線接触構造のため、ボールタイプの軸受構造と比べ剛性が大幅に向上します。・複列のアンギュラボールベアリングと比べ、断面寸法はコンパクトでありながら剛性は3~4倍向上します。
仕様●すきま:C1すきま(軽すきま)●取付関係寸法(mm)Da:178●取付関係寸法(mm)da:142 タイプセパレータ付 シール開放形 寸法d(mm)130 寸法D(mm)190 寸法B(mm)25 主要寸法r(最小)(mm)1 参考質量(kg)2.82 基本静定格荷重Co(N)115000 基本動定格荷重C(N)75900
1個
54,980 税込60,478
5日以内出荷

コンパクト・ローラの直交配列構造によって、あらゆる方向の複雑な荷重を1つのベアリングで同時に受けることが可能なため、単列ローラベアリングやボールベアリングの背面取付けの場合と比較して設置体積を押させることができ、装置の小型化、省スペースに大きく貢献します。高剛性・クロスローラベアリングは、軸受内部の転動体のローラを使用した線接触構造のため、ボールタイプの軸受構造と比べ剛性が大幅に向上します。・複列のアンギュラボールベアリングと比べ、断面寸法はコンパクトでありながら剛性は3~4倍向上します。
仕様●すきま:C1すきま(軽すきま)●取付関係寸法(mm)Da:94●取付関係寸法(mm)da:76 タイプセパレータ付 シール開放形 寸法d(mm)70 寸法D(mm)100 寸法B(mm)13 主要寸法r(最小)(mm)0.6 参考質量(kg)0.38 基本静定格荷重Co(N)27700 基本動定格荷重C(N)20100
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

コンパクト・ローラの直交配列構造によって、あらゆる方向の複雑な荷重を1つのベアリングで同時に受けることが可能なため、単列ローラベアリングやボールベアリングの背面取付けの場合と比較して設置体積を押させることができ、装置の小型化、省スペースに大きく貢献します。高剛性・クロスローラベアリングは、軸受内部の転動体のローラを使用した線接触構造のため、ボールタイプの軸受構造と比べ剛性が大幅に向上します。・複列のアンギュラボールベアリングと比べ、断面寸法はコンパクトでありながら剛性は3~4倍向上します。
仕様●すきま:C1すきま(軽すきま)●取付関係寸法(mm)Da:63.5●取付関係寸法(mm)da:51.5 タイプセパレータ付 シール開放形 寸法d(mm)45 寸法D(mm)70 寸法B(mm)10 主要寸法r(最小)(mm)0.3 参考質量(kg)0.16 基本静定格荷重Co(N)11300 基本動定格荷重C(N)8860
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

コンパクト・ローラの直交配列構造によって、あらゆる方向の複雑な荷重を1つのベアリングで同時に受けることが可能なため、単列ローラベアリングやボールベアリングの背面取付けの場合と比較して設置体積を押させることができ、装置の小型化、省スペースに大きく貢献します。高剛性・クロスローラベアリングは、軸受内部の転動体のローラを使用した線接触構造のため、ボールタイプの軸受構造と比べ剛性が大幅に向上します。・複列のアンギュラボールベアリングと比べ、断面寸法はコンパクトでありながら剛性は3~4倍向上します。
仕様●すきま:C1すきま(軽すきま)●取付関係寸法(mm)Da:150●取付関係寸法(mm)da:120 タイプセパレータ付 シール開放形 寸法d(mm)110 寸法D(mm)160 寸法B(mm)20 主要寸法r(最小)(mm)0.6 参考質量(kg)1.56 基本静定格荷重Co(N)77400 基本動定格荷重C(N)52400
1個
37,980 税込41,778
5日以内出荷

コンパクト・ローラの直交配列構造によって、あらゆる方向の複雑な荷重を1つのベアリングで同時に受けることが可能なため、単列ローラベアリングやボールベアリングの背面取付けの場合と比較して設置体積を押させることができ、装置の小型化、省スペースに大きく貢献します。高剛性・クロスローラベアリングは、軸受内部の転動体のローラを使用した線接触構造のため、ボールタイプの軸受構造と比べ剛性が大幅に向上します。・複列のアンギュラボールベアリングと比べ、断面寸法はコンパクトでありながら剛性は3~4倍向上します。
仕様●すきま:C1すきま(軽すきま)●取付関係寸法(mm)Da:53.5●取付関係寸法(mm)da:41.5 タイプセパレータ付 シール開放形 寸法d(mm)35 寸法D(mm)60 寸法B(mm)10 主要寸法r(最小)(mm)0.3 参考質量(kg)0.13 基本静定格荷重Co(N)9310 基本動定格荷重C(N)7900
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

コンパクト・ローラの直交配列構造によって、あらゆる方向の複雑な荷重を1つのベアリングで同時に受けることが可能なため、単列ローラベアリングやボールベアリングの背面取付けの場合と比較して設置体積を押させることができ、装置の小型化、省スペースに大きく貢献します。高剛性・クロスローラベアリングは、軸受内部の転動体のローラを使用した線接触構造のため、ボールタイプの軸受構造と比べ剛性が大幅に向上します。・複列のアンギュラボールベアリングと比べ、断面寸法はコンパクトでありながら剛性は3~4倍向上します。
仕様●すきま:C1すきま(軽すきま)●取付関係寸法(mm)Da:84●取付関係寸法(mm)da:66 タイプセパレータ付 シール開放形 寸法d(mm)60 寸法D(mm)90 寸法B(mm)13 主要寸法r(最小)(mm)0.6 参考質量(kg)0.33 基本静定格荷重Co(N)24300 基本動定格荷重C(N)18800
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷

コンパクト・ローラの直交配列構造によって、あらゆる方向の複雑な荷重を1つのベアリングで同時に受けることが可能なため、単列ローラベアリングやボールベアリングの背面取付けの場合と比較して設置体積を押させることができ、装置の小型化、省スペースに大きく貢献します。高剛性・クロスローラベアリングは、軸受内部の転動体のローラを使用した線接触構造のため、ボールタイプの軸受構造と比べ剛性が大幅に向上します。・複列のアンギュラボールベアリングと比べ、断面寸法はコンパクトでありながら剛性は3~4倍向上します。
仕様●すきま:C1すきま(軽すきま)●取付関係寸法(mm)Da:112●取付関係寸法(mm)da:88 タイプセパレータ付 シール開放形 寸法d(mm)80 寸法D(mm)120 寸法B(mm)16 主要寸法r(最小)(mm)0.6 参考質量(kg)0.74 基本静定格荷重Co(N)43400 基本動定格荷重C(N)32100
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

コンパクト・ローラの直交配列構造によって、あらゆる方向の複雑な荷重を1つのベアリングで同時に受けることが可能なため、単列ローラベアリングやボールベアリングの背面取付けの場合と比較して設置体積を押させることができ、装置の小型化、省スペースに大きく貢献します。高剛性・クロスローラベアリングは、軸受内部の転動体のローラを使用した線接触構造のため、ボールタイプの軸受構造と比べ剛性が大幅に向上します。・複列のアンギュラボールベアリングと比べ、断面寸法はコンパクトでありながら剛性は3~4倍向上します。
仕様●すきま:C1すきま(軽すきま)●取付関係寸法(mm)Da:298●取付関係寸法(mm)da:262 タイプセパレータ付 シール開放形 寸法d(mm)250 寸法D(mm)310 寸法B(mm)25 主要寸法r(最小)(mm)1.5 参考質量(kg)4.97 基本静定格荷重Co(N)207000 基本動定格荷重C(N)102000
1個
129,800 税込142,780
5日以内出荷

コンパクト・ローラの直交配列構造によって、あらゆる方向の複雑な荷重を1つのベアリングで同時に受けることが可能なため、単列ローラベアリングやボールベアリングの背面取付けの場合と比較して設置体積を押させることができ、装置の小型化、省スペースに大きく貢献します。高剛性・クロスローラベアリングは、軸受内部の転動体のローラを使用した線接触構造のため、ボールタイプの軸受構造と比べ剛性が大幅に向上します。・複列のアンギュラボールベアリングと比べ、断面寸法はコンパクトでありながら剛性は3~4倍向上します。
仕様●すきま:C1すきま(軽すきま)●取付関係寸法(mm)Da:48.5●取付関係寸法(mm)da:36.5 タイプセパレータ付 シール開放形 寸法d(mm)30 寸法D(mm)55 寸法B(mm)10 主要寸法r(最小)(mm)0.3 参考質量(kg)0.12 基本静定格荷重Co(N)8370 基本動定格荷重C(N)7600
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

関連キーワード