こんなお得な商品も!
安全クッション はさみ込み型
モノタロウ
¥579~
税込¥637~
クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。鋭利なエッジや危険個所の保護材料として最適。
用途H鋼やアングルのエッジの安全対策として
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。鉄板などに挟み込むだけでエッジ処理が行えます。
用途工場内の危険防止に。
材質ニトリルゴム(NBR)
形状はさみこみ型
取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
1冊
¥249
税込¥274
当日出荷
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。トラ柄の注意喚起と万が一衝突した際の衝撃吸収を同時に対策できます。
用途単管パイプの安全対策、注意喚起に。
色黄×黒
材質ニトリルゴム(NBR)
形状パイプ
長さ(m)0.9
取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
ホースへの金具取付に使うアルミ製の加締め用リングです。
材質アルミ製
RoHS指令(10物質対応)対応
各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。
型式AC
材質ニトリルゴム(NBR)
◇設定不要ですぐに使えるエアコンリモコン
◇大きく見やすい液晶画面
◇夜間の操作に便利なバックライト機能付き
◇0.5℃単位の温度調節に対応
用途◇動作距離:約7m(使用機器や部屋の条件により異なります)
◇電源:単四形乾電池2本(別売)
◇電池持続時間:約12ヶ月(アルカリ乾電池使用時) ※使用頻度により異なります
◇ラインナップ:パナソニック用、ダイキン用、三菱用、日立用、富士通ゼネラル用、シャープ用、東芝用
動作距離(m)約7(使用機器や部屋の条件により異なります)
電源DC3V 単四形乾電池 2本(別売)
心地よく静かなノック感で使う人や環境に調和する、新しいなめらか油性ボールペン。カメラの持ち手にも使われる革調のロンググリップを採用しており、筆記時の鑑定官も抜群です。シンプルながら個性のあるシルエットは流行に左右されず、男女関係なく使う人になじみます。
用途・不快な音を軽減する、静かで心地よいノック感。⇒ノック時の操作音を66%低減。※メーカー比、音圧パスカル(音の強さ)での比較 手に感じる衝撃も和らげています。・筆記具では他にない、安定感抜群の革調グリップ。⇒ロンググリップなので、持つ場所を選ばず、手にフィットします。・シンプルながら、個性のあるデザイン。⇒少ない要素で構成された線は、印象に残るオリジナリティを生み出します。・汚れいくく、筆跡がきれいに見えるなめらか油性インキ
方式ノック式
インク色黒・赤・青
色数3色ボールペン
繰り返し・詰め替え対応
超音波振動(1秒に60000回)で、安全・簡単に溶着。
ハンドピースは本体に収納可能、女性でも使いやすい計量・コンパクトサイズ。
金属針を使用しないため食品内容物への混入がなく、処理時のゴミ分別が容易。
空打ち防止機能の採用で耐久性向上。
用途フードパック(OPS、A-PET)、化繊衣料の仮止め、ポリ袋のシール(ビニール)、ブリスターパック、工業用フィルム、樹脂テープ(タグ、園芸テープ)
質量(g)(発振器)680(ハンドピース)240
電源(V)AC100(50/60Hz)
最大出力(W)22
使用範囲(mm)(有効溶着)6×3
電源コード(m)1.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(発振器)70×225×165(突起部含まず)(ハンドピース)32×125×49
最大消費電力(W)30
保護装置(発振器)サーモスタット(ハンドピース)空打ち防止機能
発振周波数(kHz)60
振動子ボルト締めランジュバン型振動子
発振方法自励発振
出力コード長さ(m)1.5
1台
¥43,980
税込¥48,378
欠品中
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。
溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
刃数2
表面処理ノンコート
ねじれ角標準
グリップにスライド機構が付いており、スライドさせる事でエアーのON/OFF、エアーの流量調整、ポイント流量設定による固定ブローが可能になります。
接続ねじ【ノズル】G(PF)1/8”
エスコ品番EA123AC-37
材質真鍮、アルミ、ゴム(NBR)
全長(mm)121
質量(g)105
使用温度範囲(℃)-10~60
最高使用圧力(MPa)1
騒音値(dB)75(0.4MPa時)
ノズル広範囲型ノズル
設定圧力範囲(MPa)0~1
適合流体空気
エア量(L/min)353(0.4MPa時)
1個
¥5,000
税込¥5,500
欠品中
ボールペンの「カチカチ」というノック音。多くの人が気になっていたこの音をカルムは大幅に低減しました。その上ノック感もソフトで優しい。「書くこと」に向き合い、考え抜かれた設計で日々の筆記をそっと支えます。カルムは使う人も周りの人も、穏やかな気持ちで使える、人を中心に考えたあたらしいボールペンです。ノック時の操作音を従来品と比べて66%低減しました。(※メーカー比、音圧パスカルでの比較)ノック作動時に手に感じる衝撃も和らげています。カメラの持ち手を思わせる革調グリップを採用。ロンググリップなので、どこで握っても手にしっとりフィットします。濃く発色の良いなめらか油性インキを搭載。従来品を改良し筆跡のボテを軽減しているため、書いた後に汚れにくいインキです。
色インキ:黒・赤・青
機構ノック式
ボール径(Φmm)0.7
材質(インキ)油性染料+顔料
繰り返し・詰め替え対応
心地よく静かなノック感で使う人や環境に調和する、新しいなめらか油性ボールペン。カメラの持ち手にも使われる革調のロンググリップを採用しており、筆記時の鑑定官も抜群です。シンプルながら個性のあるシルエットは流行に左右されず、男女関係なく使う人になじみます。
用途・不快な音を軽減する、静かで心地よいノック感。⇒ノック時の操作音を66%低減。※メーカー比、音圧パスカル(音の強さ)での比較 手に感じる衝撃も和らげています。・筆記具では他にない、安定感抜群の革調グリップ。⇒ロンググリップなので、持つ場所を選ばず、手にフィットします。・シンプルながら、個性のあるデザイン。⇒少ない要素で構成された線は、印象に残るオリジナリティを生み出します。・汚れいくく、筆跡がきれいに見えるなめらか油性インキ
方式ノック式
インク色黒・赤・青
色数3色ボールペン
繰り返し・詰め替え対応
バックルスチールバックル
材質(ベルト)ポリエステル
1個
¥18,800
税込¥20,680
翌日出荷
ジットのリサイクルインクは使い終わった純正インクカートリッジを回収し、独自で開発した最新技術を用いてクリーニングやインクの充填。
再度利用できるようにした環境配慮型製品です。
ジットリサイクルインクは、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適合している、環境にやさしい商品。
カートリッジ自体を再利用することにより、ごみ排出削減など地球環境に貢献した商品です。ジットのリサイクルインクの不良率は0.01%以下の安心の日本製で高品質!
日本国内にある専門知識を持ったスタッフが在籍するサポートセンターは土日祝日も対応しております。
適合機種メーカーCanon
グリーン購入法適合
ダブルロックユニットAC-372-FS-3と組合せることにより、鍵と抜差ハンドル両方で施解錠する安全機構。
錠前部がユニット化してあるため、鍵の紛失時に簡単に交換することができます。
鍵管理に優れています。
ハイセキュリティ錠前TAK80を標準装備。様々なキープランに対応できます。
左右兼用型(出荷時は右開き用にセットされています。左開き用に組替えて出荷することもできます。ご相談ください。)
用途キュービクル・配電盤・分電盤
仕様ダブルロックユニット(同番)
材質アルミニウム合金(ADC)
質量(g)92
最大適合板厚(mm)2.3
表面仕上げシルバーメタリック塗装
鍵番号:TAK80
タキゲンコード4554
1個
¥3,734
税込¥4,107
4日以内出荷
使う人はもちろん、周りの人にも心地よい さりげなく気遣うボールペン。ボールペンの「カチカチ」というノック音、多くの人が気になっていたこの音をカルムは大幅に低減しました。その上ノック感もソフトで優しい。
インク色黒・赤・青
ボール径(Φmm)0.7
繰り返し・詰め替え対応
レモコネクタの特徴である小型・プッシュプル構造により抜き差しが簡単。オスコンタクトとメスコンタクトが両方装着された半月形インサートタイプにより、誤嵌合を防ぎながら、より密度の高いコンタクト配置が可能です。 耐熱性に優れた素材を使用している為、高温・高熱の過酷な条件下でも使用可能 - プッシュプル、セルフラッチング方式 - 省スペース、高密度設計 - オスとメスコンタクトが両方装着されたステップインサート
(半月型)によるアライメント
-230Aまでの電流容量の単極タイプ及び、
106極までのコンタクトがそろう多極タイプ
- 完全360° EMC遮断
-はんだ、クリンプまたはプリント基板コンタクト
(ストレートまたはエルボ)コンタクト
-過酷な環境に耐える頑強なハウジング
-UL認定
用途同軸ケーブル、計測・測定装置、半導体製造装置に最適。通信・情報システム・工業制御システム 医療機器など
種類丸型
コンタクト形状オス
結線方法はんだ
材質真鍮、クロム
形状ストレート
IP等級IP50
イラスト:たちもとみちこ
用途鉛筆持ちができない小さなお子様でも、直観的ににぎって紙にこすりつけることで、初めての「描く」を楽しむことができるクレヨン。
色クレヨン5色(あか・き・みどり・あお・ちゃ)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)159×63×46
色数5
1セット
¥798
税込¥878
5日以内出荷
イラスト:たちもとみちこ
用途鉛筆持ちができない小さなお子様でも、直観的ににぎって紙にこすりつけることで、初めての「描く」を楽しむことができるクレヨン。
色クレヨン10色(あか・だいだい・きいろ・みどり・あお・むらさき・もも・うすだいだい・ちゃ・くろ)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)159×116×46
色数10
1セット
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
素材そのものの手触りや風合いを活かしたRasicシリーズ。インテリアに取り入れやすいソフトヴィンテージテイストのクッションチェア。コーデュロイ生地を背面まで贅沢に使用しているので、背もたれに寄りかかった時も快適です。太さ約5mmの太うねコーデュロイ生地でレトロ感を演出しました。光の当たり方によって見え方が変わるのも魅力の一つです。温かみのある天然木を使用し、ワイピング加工を施すことで、使い古したような木目が浮かび上がり存在感を際立たせます。座面のクッションは60mmと肉厚で上質な座り心地です。座面と背もたれの角度は102度で設計しているので、食事や小休憩に適しています。
用途チェア
材質天然木、合板、ポリエステル、ウレタンフォーム
質量(kg)5.5
色カーキ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)415×520×740
座高(mm)440
1台
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
素材そのものの手触りや風合いを活かしたRasicシリーズ。インテリアに取り入れやすいソフトヴィンテージテイストのスクエアチェア。ワイドサイズでゆとりのある座面は、座り心地も良くダイニングテーブルに合わせやすいです。温かみのある天然木を使用し、ワイピング加工を施すことで、使い古したような木目が浮かび上がり存在感を際立たせます。太めのフレームにしつつ、脚先にかけて細くなる形状でスタイリッシュにしました。座面のクッションは70mmと肉厚で上質な座り心地です。座面と背もたれの角度は102度で設計しているので、食事や小休憩に適しています。張地はお手入れが簡単なPVCレザーです。
用途チェア
材質天然木、PVC、ウレタンフォーム
質量(kg)7
色ブラウン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×515×775
座高(mm)440
1台
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
山田実業オリジナルブランド「ブルーフィン」のオリジナルナイロンラインです。
メーカーオリジナルの特殊加工により透明性の向上と耐摩耗性(摩擦に対する強度)を向上させています。
用途漁業 釣糸 園芸
ひも・糸種類糸
粉塵、液体、オイルも連続吸引できます。
タンク容量(L)44(吸水37)
質量(kg)21.5
付属品電源コード8m(アース付)、ホース2m、フロアーノズル、水切ノズル、スキマノズル、直管パイプ2本
エスコ品番EA899SA-1
寸法(mm)474×600×963
消費電力(W)1100
電源100V
風量(m3/min)最大2.6
騒音値(dB)75
真空度(kPa)最大30
ちり落とし方式手動
1個
¥148,000
税込¥162,800
翌日出荷
IEC35mmレール取り付け可能
種類電磁接触器
動作方式非可逆式
電磁接触器の小型化により、多くの定格で電磁開閉器の小型化を実現。
端子カバーを標準装備することにより、お客様の別形名の指定、オプションを手配する手間が削減され、在庫削減、カバー分のコストダウン効果を得られます。もちろん充電部の保護として安全性も向上致します。
旧シリーズでは、14種類あった操作コイル定格を8種類まで半減。適用電圧範囲を拡大させました。お客様の在庫削減はもちろんのこと、コイル製作種類集約により、短納期化を実現いたします。
モータの過負荷、拘束保護に適しています。
タイプ開放形
種類電磁開閉器
動作方式非可逆式
主回路電圧(V)200
こんなお得な商品も!
オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
産業機械用オイルエレメントです。
DINレール取りつけに対応。
鉛フリーはんだ対応。(エコラベル認定商品)
構造カバー付きタイプ
接続方式端子台
保存温度(℃)-25~65
使用周囲温度(℃)-10~60(ただし、結露および氷結しないこと)
突入電流(A)AC100V入力時:17.5以下、14typ.AC200V入力時:35以下、28typ.
耐衝撃(m/s2)150(6方向 各3回にて異常のないこと)
入力変動0.5%以下(入力AC85~264V 100%負荷にて)
耐振動10~55Hz 片振幅 0.375mm 3方向 各2hにて異常の無いこと
過電圧保護有(復帰は入力電源をOFFし、3分以上放置後、入力電源を再投入してください)
リーク電流(mA)100V入力時:0.5以下、200V入力時:1.0以下
温度変動0.05%/℃以下
出力表示灯有(色:緑)
高調波電流規制EN 61000-3-2適合
使用周囲湿度(%RH)25~85
保存湿度(%RH)25~90
1個
¥5,998
税込¥6,598
31日以内出荷
国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品
海外規格(IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA)に標準品で適合・認定取得
補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N12形)
IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
産業機械用フューエルエレメントです。
高度な技術開発力とノウハウの蓄積が基本です。端子カバー付き。(GB-403EAは別売りとなります。)
種別漏電遮断器
タイプEシリーズ・経済タイプ
接続方式表面形
こんなお得な商品も!
エアフィルター
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
産業機械用エアーエレメントです。
海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得
補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(N1~N12形)
IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性を実現しています。(N5~N16形)
主回路電圧(V)AC200
シリーズNEO SCシリーズ
種類電磁開閉器
規格海外規格:IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA認定
動作方式非可逆式
補助接点2a2b
定格使用電圧(V)AC200
種別配線用遮断器
タイプEシリーズ・経済タイプ
定格インパルス耐電圧(kV)6
逆接続可能
種類電磁接触器
動作方式非可逆式
種別標準形
形式直流操作形
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ