4,411件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AC100Vの外部電源端子付。 CDステレオラジカセを家庭用電源で使用。
ケーブル長(m)1.8 ブラック コネクタ形状2P電源ソケットオス - ACプラグメス 変換タイプオス - メス
1個
436 税込480
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1本
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

端末はハンダ処理済です。電動工具コードなどの修理に最適です。
電線仕様VCT2芯×1.25sq 使用場所屋内 仕様2Pプラグ・端末半田処理済 材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 電線仕様-芯数2
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
478 税込526
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


2芯タイプ電動工具などの取替用電源コードです。 電線部分は、ソフト電線を使用しておりますので、非常に柔らかく耐寒性と屈曲性に優れています。 端末は、丸端子付きなので機器への接続に大変便利です。 プラグは、CMJ登録PVCを使用しており耐トラキング性能試験にも適合しております。
電線仕様-種別S-VCT2c 電線仕様-芯数2C RoHS指令(10物質対応)対応
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

短尺ですのでラック内配線に適しています。
仕様差込プラグ:2PE付 コードコネクタ:IEC13コード:VCTF1.25mm2×3心 定格電圧(V)AC125 定格電流(A)12 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

15A仕様のブラグ付き電源ケーブルです。
プラグ形状15A 125V コードVCT2mm2×3芯 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線です。
用途小形電気器具などの電線コードなどに使用されます。 種類産業機械用ケーブル 芯数(C)2 導体外径(Φmm)1.5 外寸(mm)約3.1×6.2 仕様JIS C3306規格品 絶縁体厚さ(mm)0.8 素線径(mm)0.18 素線数50本 定格125V-12A 導体より線 導体断面積(mm2)1.25
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

通信用屋内線として2芯の導体にビニール絶縁を平行に被覆した構造です。
用途保安器と電話器間やチャイム線として使用されています。 種類通信ケーブル 芯数(C)2 導体外径(Φmm)0.8 外寸(mm)約2×4 絶縁体厚さ(mm)0.6 定格100V未満の弱電流通信用 導体単線
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラッキング火災予防絶縁キャップが付いた安全型電源コードです。 各社ノートパソコン、デジカメ、ハードディスクなどのACアダプタ用電源ケーブルとしてご使用になれます。
プラグ形状2P・ストレート ブラック 規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 スイッチ× 対応機種ACインレット(メガネ型コネクタ)を持つ機器のACアダプタ 定格容量125V・7A(最大700Wまで使用可能) 機能絶縁キャップ付・二重被覆 電源コードVCTFK マグネット× USBポート数× 雷ガード× 耐トラッキング× 埃防止シャッター×
1本
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
11,900 税込13,090
91日以内出荷

サーバーやパソコン、周辺機器とコンセントを接続する7A仕様の電源コードです。 コードコネクタはIEC規格60320 C-13と互換性があります。 PSE(電気用品安全法)技術基準適合品でトラッキング対策適用範囲拡大対応です。(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可) RoHS指令に対応した製品です。
定格容量7A・125V(700Wまで) 機能耐トラッキング RoHS指令(10物質対応)対応
1本
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KS-7O、KS-7D用のAC100Vのコンセント用のケーブルです。
用途AC100Vコンセントで使用する際に ケーブル長(m)2.5
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

1個
197,100 税込216,810
翌日出荷

付属品200V用プラグ、入力ケーブル エスコ品番EA815ZF-3 質量(kg)20 定格連続 出力電圧(V)AC100/115 容量(kVA)5 入力電圧(V)AC200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×305×225 ケーブル[入力]3芯(3.5mm2)×2m 出力コンセント100V/115V×各3個
1個
52,100 税込57,310
当日出荷

発光タイプON-OFFスイッチ!夜間・暗い場所でも通電状態を確認可! ON-OFF/ロッカースイッチ スイッチ電流容量6A スイッチON時赤色LED点灯・OFF時消灯
極数1極 電圧(V)AC100 スイッチON-OFF ケーブル接続方法ハンダ付 電流容量(A)6
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属のアダプターにより浮き輪・ゴムボート等の空気入れなど使い方は無限大です。エアコンのフィンに!清掃後の水滴を一気に吹き飛ばす。サッシ溝のゴミにも!隙間のゴミも一瞬でキレイに。
仕様●定格消費電力:550W●サイズ:172(W)×97(D)×183(H)mm●コード長:3m●電源:AC100V●重量:1kg●アダプター:標準ノズル、ホコリ用ブラシ、スキマノズル、細部用ノズル、延長パイプ、細部用ブラシ、エアーポンプアダプターセット●ホコリや水気を一瞬で吹き飛ばす●軽量コンパクトなハンドタイプのブロワー●550Wのハイパワー●2段階風量調整可能●コンパクトで軽量設計●9種類のアダプター付 アズワン品番65-5658-79
1個
16,000 税込17,600
翌日出荷


Panasonic(パナソニック)PLCアダプター用同軸コンバータ(AC100V~242V)
エコ商品
適合機種WPN7012/ WPN7112 「HD-PLC」対応PLCアダプター、 WPN70131/ WPN71131 nessum(TM)対応PLCアダプター 使用温度範囲(℃)-20~+60 定格AC100V~242V(50Hz/60Hz) RoHS指令(10物質対応)対応 減衰量(dB)【PLCアダプター接続端子-BNC端子間】3dB以下、【PLCアダプター接続端子-ACコード間】50dB以上(※2MHz~28MHz メーカー測定条件において) 使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)Nessum(TM)対応PLCアダプター (LAN変換)(AC100V)
エコ商品
仕様【最大ホップ数】10 質量(g)約160 使用温度範囲(℃)-20~+60 規格【LAN】IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、MDI/MDI-X 自動検知、オートネゴシエーション 消費電力(W)2.3以下 電源コンセントタイプ 定格電圧AC100V 適合規格【PLC】IEEE1901-2020、ITU-T G.9905 nessum(TM)方式(マルチホップ版) コード長さ(m)【AC】500 定格周波数(Hz)50/60 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×30×122(突起部を除く) 法規制電波法・電気通信事業法 セキュリティAES 128 bit 暗号化 使用場所屋外(ボックス内) 通信速度240Mbps(PHY) RoHS指令(10物質対応)対応 アクセス方式【PLC】CSMA/CA、【LAN】CSMA/CD 変調方式Wavelet OFDM(2PAM~16PAM) 通信距離(m)(本製品間)約200 使用周波数(MHz)2~28 対応プロトコルTCP、UDP(IPv4/IPv6) 相対湿度(%RH)30~85(結露なきこと) ターミナル数マスター1台あたり最大1024台
1個
33,980 税込37,378
当日出荷

仕様【最大ホップ数】10 質量(g)約160 使用温度範囲(℃)-20~+60 規格【LAN】IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、MDI/MDI-X 自動検知、オートネゴシエーション 消費電力(W)2.3以下 電源コンセントタイプ 定格電圧AC100V 適合規格【PLC】IEEE1901-2020、ITU-T G.9905 nessum(TM)方式(マルチホップ版) 定格周波数(Hz)50/60 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×30×122(突起部を除く) 法規制電波法・電気通信事業法 セキュリティAES 128 bit 暗号化 使用場所屋内 通信速度240Mbps(PHY) RoHS指令(10物質対応)対応 アクセス方式【PLC】CSMA/CA、【LAN】CSMA/CD 変調方式Wavelet OFDM(2PAM~16PAM) 通信距離(m)(本製品間)約200 使用周波数(MHz)2~28 対応プロトコルTCP、UDP(IPv4/IPv6) 相対湿度(%RH)30~85(結露なきこと) ターミナル数マスター1台あたり最大1024台
1個
33,980 税込37,378
当日出荷

外形寸法(mm)(ドライバ)42×150×120 分解能(エンコーダ基本分解能)4000P/R 電源仕様(ドライバ)単相AC100~115V
1台
73,980 税込81,378
4日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)Nessum対応PLCアダプター(PoE給電)(LAN変換)(AC100V)
エコ商品
仕様●最大ホップ数:10●電源接続仕様:コンセントタイプ ブラック 質量(g)約220 出力(W)PoE:最大15.4 使用温度範囲(℃)-20 ~ +50 規格IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3af、MDI/MDI-X 自動検知、オートネゴシエーション 消費電力(W)23 以下 適合規格IEEE1901-2020、ITU-T G.9905、nessumTMTM方式(マルチホップ版) 定格電圧(V)AC 100 定格周波数(Hz)50/60 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72 ×50 ×122 (突起部を除く) コード長さ(mm)約500 相対湿度30 % ~ 85 %RH(結露なきこと) 法規制電波法 保証期間お買い上げ日より1年間 セキュリティAES 128 bit 暗号化 使用場所屋外 通信速度240 Mbps (PHY) RoHS指令(10物質対応)対応 アクセス方式CSMA/CA、CSMA/CD 変調方式Wavelet OFDM (2PAM ~ 16PAM) 通信距離(m)本製品間 最大100 使用周波数(MHz)2 ~28 給電方式PoE:Alternative B(4,5,7,8ピン使用) 対応プロトコルTCP、UDP(IPv4/IPv6) ターミナル数マスター1台あたり最大1024台
1個
48,980 税込53,878
5日以内出荷

適合機種WPN7012/ WPN7112 「HD-PLC」対応PLCアダプター、 WPN70131/ WPN71131 nessum(TM)対応PLCアダプター 使用温度範囲(℃)-20~+60 定格AC100V~242V(50Hz/60Hz) RoHS指令(10物質対応)対応 減衰量(dB)【PLCアダプター接続端子-BNC端子間】3dB以下、【PLCアダプター接続端子-ACコード間】50dB以上(※2MHz~28MHz メーカー測定条件において) 使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷

種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 外形寸法(mm)(ドライバ)42×150×120 分解能(エンコーダ基本分解能)4000P/R 電源電圧(V)(ドライバ)単相AC100~115
1台
89,980 税込98,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)Nessum(TM)対応PLCアダプター(LAN変換)(AC100V~242V)
エコ商品
仕様【最大ホップ数】10 質量(g)約145 使用温度範囲(℃)-20~+60 規格【LAN】IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、MDI/MDI-X 自動検知、オートネゴシエーション 消費電力(W)2.3以下 電源端子台取付タイプ 定格電圧AC100V~242V 適合規格【PLC】IEEE1901-2020、ITU-T G.9905 nessum(TM)方式(マルチホップ版) コード長さ(m)【AC】500 定格周波数(Hz)50/60 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×30×122(突起部を除く) 法規制電波法・電気通信事業法 セキュリティAES 128 bit 暗号化 使用場所屋外(ボックス内) 通信速度240Mbps(PHY) RoHS指令(10物質対応)対応 アクセス方式【PLC】CSMA/CA、【LAN】CSMA/CD 変調方式Wavelet OFDM(2PAM~16PAM) 通信距離(m)(本製品間)約200 使用周波数(MHz)2~28 対応プロトコルTCP、UDP(IPv4/IPv6) 相対湿度(%RH)30~85(結露なきこと) ターミナル数マスター1台あたり最大1024台
1個
33,980 税込37,378
3日以内出荷

種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 外形寸法(mm)(ドライバ)40×160×120 電源五相 端末仕様コネクタ付きリード線 電源電圧(V)(ドライバ)単相AC100~200 ケーブル長(mm)500 ドライバ種類マイクロステップ
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

開放/密閉型/AGMバッテリー/ディープサイクルバッテリー/アイドリングストップ車バッテリー対応 セルスタート機能搭載
仕様●入力電圧:AC100V●出力電圧:【12V】標準 DC14.4V AGM 14.8V ディープサイクル 15.3V アイドリングストップ用 15.7V【24V】標準 28.8V AGM 29.6V ディープサイクル 30.6V アイドリングストップ車用 31.4V●出力電流:25A●消費電力:450W●本体サイズ:281×190×161(H)mm●重量:2.7kg●電源コード:1.8m●充電ケーブル:1.8m●適用バッテリー容量:20~250Ah(5時間率容量) アズワン品番65-2228-63
1台
23,700 税込26,070
翌日出荷

電源コードは防水性・耐久性に優れたキャブタイヤケーブル使用。
仕様【入切時間間隔】最小30分 質量(g)780 コード長さ(m)1.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)139×62.5×217 設定時間24時間型(最小15分単位で設定可能) アズワン品番64-7918-69
1台
11,100 税込12,210
翌日出荷

仕様【最大ホップ数】10 質量(g)約145 使用温度範囲(℃)-20~+60 規格【LAN】IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、MDI/MDI-X 自動検知、オートネゴシエーション 消費電力(W)2.3以下 電源端子台取付タイプ 定格電圧AC100V~242V 適合規格【PLC】IEEE1901-2020、ITU-T G.9905 nessum(TM)方式(マルチホップ版) コード長さ(m)【AC】500 定格周波数(Hz)50/60 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×30×122(突起部を除く) 法規制電波法・電気通信事業法 セキュリティAES 128 bit 暗号化 使用場所屋内 通信速度240Mbps(PHY) RoHS指令(10物質対応)対応 アクセス方式【PLC】CSMA/CA、【LAN】CSMA/CD 変調方式Wavelet OFDM(2PAM~16PAM) 通信距離(m)(本製品間)約200 使用周波数(MHz)2~28 対応プロトコルTCP、UDP(IPv4/IPv6) 相対湿度(%RH)30~85(結露なきこと) ターミナル数マスター1台あたり最大1024台
1個
33,980 税込37,378
当日出荷

仕様●最大ホップ数:10●電源接続仕様:コンセントタイプ ブラック 質量(g)約220 出力(W)PoE:最大15.4 使用温度範囲(℃)-20 ~ +50 規格IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3af、MDI/MDI-X 自動検知、オートネゴシエーション 消費電力(W)23 以下 適合規格IEEE1901-2020、ITU-T G.9905、nessumTMTM方式(マルチホップ版) 定格電圧(V)AC 100 定格周波数(Hz)50/60 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72 ×50 ×122 (突起部を除く) コード長さ(mm)AC:約500 相対湿度30 % ~ 85 %RH(結露なきこと) 法規制電波法 保証期間お買い上げ日より1年間 セキュリティAES 128 bit 暗号化 使用場所屋内 通信速度240 Mbps (PHY) RoHS指令(10物質対応)対応 アクセス方式CSMA/CA、CSMA/CD 変調方式Wavelet OFDM (2PAM ~ 16PAM) 通信距離(m)本製品間 最大100 使用周波数(MHz)2 ~28 給電方式PoE:Alternative B(4,5,7,8ピン使用) 対応プロトコルTCP、UDP(IPv4/IPv6) ターミナル数マスター1台あたり最大1024台
1個
48,980 税込53,878
5日以内出荷

特長:電源100Vコンセントで溶接棒1,6mmまで使用可能。低電流・低電圧用溶接棒を必ずご使用ください。軟鋼用溶接棒(低電圧用)をご使用下さい。アーク溶接機の電源ケーブル先端は端子になっておりますので、用途に応じた電源にお繋ぎ下さい。(アースは必ず接続して下さい)。使用率とは:溶接機における10分間の内に使用できる割合を表します。例えば、使用率40%であれば、10分間の中で4分間使用可能を意味し、4分間使った後は6分間休ませる必要がある溶接機ということです。
仕様●型番:IS-H40BF●入力電圧:AC100V●出力電圧:40A●定格入力:1.35kW●定格負荷電圧:22V●無負荷電圧:35V●使用溶接棒径:Φ1.4~1.6mm●本体サイズ:130(W)×225(D)×190(H)mm●重量:8.0kg●ケーブル長:ホルダー付ケーブル16mm2×2m、アースクリップ付ケーブル16mm2×1m、電源2mm2×1.9m●使用率:10%●標準付属品:ホルダー付きケーブル2m・アースクリップ付きケーブル1m・溶接面・溶接棒数本●溶接棒5本付き(Φ1.6×250mm) アズワン品番65-5669-14
1個
41,800 税込45,980
翌日出荷

。USB Power Delivery(USB PD)規格に対応したUSB Type-Cポート搭載のACアダプタです。最大20Wまでの出力に対応しているのでApple社純正のUSB C - Lightningケーブルを使用してiPhoneへ急速充電が行えます。また、iPadの充電も行えます。Type-Cポートを搭載しUSB PD規格の充電に対応したスマートフォンへ急速充電することができます。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:41×27×39●重量(g):46●定格入力:AC100~240V 50/60Hz●定格出力:DC5V/3A、DC9V/2.23A、DC12V/1.67A(最大20W)●USB出力端子形状:USB Type-C●プラグ形状:2P●USBポート数:1ポート●使用温度範囲:5~35℃●合計最大出力:20W●USB PD最大対応出力:20W アズワン品番65-9313-87
1個
2,180 税込2,398
翌日出荷

車のアクセサリソケットに家庭用コンセントとUSB電源ポートを設置できるカーインバーターです。 AC差込口を1個、USBポートを2ポート搭載しています。 USBポートは、2ポート合計で最大4.8Aの出力が可能で、接続機器を自動認識し、機器に合わせた最大出力で急速充電が行えます。 手に収まるコンパクトボディで、場所を取らずスタイリッシュです。 合計120Wまでの機器を使用することができます。 保護回路を搭載した安心設計です。 車内でAC電源とUSB電源が取れる、120Wカーインバーター。AC差込口を1個、スマートIC内蔵のUSB電源ポートを2ポート搭載。
仕様●入力電圧:DC12V●出力電圧:AC100V●定格出力:120W(最大150W)●サイズ(W×D×H)mm:83×63×38●コード長:約1m●重量(g):約240●USB出力電圧・電流:DC5V/4.8A※1ポートあたり最大2.4A●出力周波数:55Hz●出力波形:擬似正弦波●保護回路:高電圧入力保護、低電圧入力保護、逆接続保護、出力過負荷保護、出力短絡保護、高温保護、USB過電流保護●使用温度範囲:0~40℃●USBポート数:2●付属品:ケーブルクリップ×2●対応車種:DC12V マイナスアース車※一部の輸入車などの車種によっては、シガーソケットのコネクタ形状が異なり、使用できない場合があります。●対応機器:AC100Vで動作し、出力が120Wを超えない家庭用電気製品●充電対応機器:各種スマートフォン・タブレット・iPad・iPhone・iPodその他、5V/2.4Aまでの出力で充電可能な機器●コネクタ(入力):シガープラグ アズワン品番65-2226-49
1個
7,500 税込8,250
当日出荷

USB Power Delivery(USB PD)規格に対応したUSB Type-Cポート搭載のACアダプタです。最大20Wまでの出力に対応しているのでApple社純正のUSB C - Lightningケーブルを使用してiPhoneへ急速充電が行えます。また、iPadの充電も行えます。Type-Cポートを搭載しUSB PD規格の充電に対応したスマートフォンへ急速充電することができます。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:37×39×39●重量(g):約42●定格入力:AC100~240V 50/60Hz●定格出力:DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A(最大20W)●USB出力端子形状:USB Type-C●プラグ形状:2P●USBポート数:1ポート●最大出力:合計20W●使用温度範囲:5~35℃●USB PD最大対応出力:20W アズワン品番65-9313-86
1個
2,660 税込2,926
翌日出荷

使用率(%)40% 仕様インバーター制御による安定した出力と軽量化を実現 付属品トーチケーブル2m、アースクリップ付ケーブル3m、入力ケーブル(3芯)3m、チップ直径0.6/直径0.8/直径0.9、ノズル、 ワイヤー直径0.9 サイズ230(W)×480(D)×360(H)mm ワイヤー径(Φmm)直径0.6/0.8/0.9mm 周波数50Hz/60Hz 入力電源100V(単相) 入力電流(A)25 出力電流90A
1個
81,100 税込89,210
3日以内出荷

種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 電源五相 端末仕様コネクタ付きリード線 ケーブル長(mm)500
1台
6,298 税込6,928
4日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)