32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボディサイズ20 管接続口径1/8 ねじの種類Rc 設定圧力(MPa)0.05~0.85 単位製品の単位表記:MPa・℃、圧力計単位表記:Mpa 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 ケースポリカーボネートケース 圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) フィルタレギュレータ・ミストセパレータドレン排出口ドレンコック付 残圧抜き3ポート弁アタッチメントなし 排気機構リリーフタイプ フロート式オートドレンオートドレンなし
1個
9,498 税込10,448
11日以内出荷

SMCAC20D-AC40D-A Series
エコ商品
作業性向上:エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能となりました 省エネレギュレータ:圧力降下量:最大50%改善 メンテナンススペース削減:最大46%減 視認性&安全性向上:透明ケースガードでケース全周を覆いました
質量(kg)0.66 使用温度範囲(℃)‐5~60℃(凍結なきこと) 管接続口径1/4・3/8 構成機器フィルタレギュレータ:AW30-A、ミストセパレータ:AFM30-A 構造AW:リリーフタイプ 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類Rc 材質(ケース)ポリカーボネート 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 設定圧力範囲(MPa)AW:0.05~0.7 圧力計接続口径AW:1/8 定格流量(l/min ANR)330 ろ過度(μm)AW:5、AFM:0.3(捕集効率99.9%) ケースガード標準装備(ポリカーボネート) 出口側オイルミスト濃度(mg/m3)}AFM:MAX1.0(ANR)(≒0.8ppm) 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 アタッチメント残圧抜き3ポート弁
1個
26,980 税込29,678
11日以内出荷

モジュラタイプエアコンビネーション フィルタレギュレータ+ミストセパレータ AC20D-A~AC40D-A SMC CADデータあり
・視認性&耐環境性向上 ・作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能に。 ・メンテナンススペース削減:最大46%減 ・レギュレータ:設定圧力0.05~0.85MPa、0.02~0.2MPa ・選べる圧力計 角形埋込式圧力計、丸形圧力計、デジタル圧力スイッチ
ボディサイズ30
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (189種類の商品があります)

モジュラタイプエアコンビネーション フィルタレギュレータ+ミストセパレータ AC20D-A~AC40D-A SMC CADデータあり
・視認性&耐環境性向上 ・作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能に。 ・メンテナンススペース削減:最大46%減 ・レギュレータ:設定圧力0.05~0.85MPa、0.02~0.2MPa ・選べる圧力計 角形埋込式圧力計、丸形圧力計、デジタル圧力スイッチ
1個
16,980 税込18,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (204種類の商品があります)

ライトアングル角形圧力計/アタッチメントを追加 フラットで一体感のあるデザイン 視認性&耐環境性向上、2層構造透明ケースガードでケース全周をカバー、視認性向上:360°
ボディサイズ20 管接続口径1/4 材質(ケース)ポリカ―ボネート 単位製品の単位表記:MPa、℃/圧力計単位表記:Mpa ドレン排出口ドレンコック、バーブ継手(Φ6×Φ4ナイロンチューブ用)なし 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付) 接続ねじ種類Rc フィルタレギュレータドレン排出口ドレンコック付 残圧抜き3ポート弁なし 排気機構リリーフタイプ デジタル圧力スイッチ種類デジタル圧力スイッチなし フロート式オートドレンオートドレンなし
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷


1個
1,190 税込1,309
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)



安川電機対応サーボケーブル Σ-Vシリーズ主回路ケーブル
用途対応サーボモータ:SGMGV-20D,SGMSV-20D,SGMSV-25D 形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:丸型圧着端子 接続方法直結 保護等級IP67 許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上 定格温度(℃)105 適合メーカー安川電機 ケーブル種類主回路ケーブル 曲げ能力可動 対応モータΣ-V
1本
11,230 税込12,353
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

安川電機対応サーボケーブル Σ-Vシリーズ主回路ケーブル
用途対応サーボモータ:SGMGV-20D,SGMSV-20D,SGMSV-25D 形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:丸型圧着端子 接続方法直結 保護等級IP67 許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上 定格温度(℃)60 適合メーカー安川電機 ケーブル種類主回路ケーブル 曲げ能力固定 対応モータΣ-V
1本
10,570 税込11,627
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

安川電機対応サーボケーブル Σ-Vシリーズ主回路ケーブル
用途対応サーボモータ:SGMGV-20D,SGMSV-20D,SGMSV-25D 形状モータ側:アングルプラグ、アンプ側:丸型圧着端子 接続方法直結 保護等級IP67 許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上 定格温度(℃)60 ケーブル引出方向反負荷側 適合メーカー安川電機 ケーブル種類主回路ケーブル 曲げ能力固定 対応モータΣ-V
1本
11,730 税込12,903
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

安川電機対応サーボケーブル Σ-Vシリーズ主回路ケーブル
用途対応サーボモータ:SGMGV-20D,SGMSV-20D,SGMSV-25D 形状モータ側:アングルプラグ、アンプ側:丸型圧着端子 接続方法直結 保護等級IP67 許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上 定格温度(℃)105 ケーブル引出方向反負荷側 適合メーカー安川電機 ケーブル種類主回路ケーブル 曲げ能力可動 対応モータΣ-V
1本
12,590 税込13,849
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)



長時間の緩和な撹拌操作に適します。DNAの抽出、各種の反応実験に応用できます。コンパクトな設計で場所をとらず、容器のセットが楽です。回転調節、角度調節も簡単にできます。NRC-20Dの上位機種がNRC-30Dがあり、超長時間に対応してます。NRC-20Dの超コンパクトな簡易実験向きなNRC-10Dもあります。電池ACアダプター両用で大変便利です。
仕様●回転速度 1~15rpm●回転制御 電圧調整式●モーター DCモーター●回転制御 電圧制御●角度可変範囲 90度(垂直―水平)●電源 AC100V 0.5A●外形寸法 W164×D197×H175mm(水平時 ホルダーなし)●重量 約2.2kg●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと●フォルダー・ショック装置・チューブ等は付属しません。 アズワン品番65-8129-17
1個
77,980 税込85,778
13日以内出荷

ワークスケール 高精度 分解能1/2000 左右に取手が付いて、持ち運びに便利です。 低い全高 風袋引き機能
1台
8,800 税込9,680
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


超長時間の緩和な撹拌操作に適します。NRCー30DはNRC-20Dより長時間の使用や高負荷に対応した強化タイプ。オプション円盤使用で様々な実験を行えます。円盤A型1.5mLチューブ12×2段=24本の免疫沈降実験ができます。DNAの抽出、各種の反応実験に応用できます。コンパクトな設計で場所をとらず、容器のセットが楽。回転調節、角度調節も簡単。オプション ショック付(タッピング)円板はとても好評です。オプション 各種ホルダー。NRC-30Dの汎用スタンダードタイプNRC-20Dもあります。NRC-20Dの超コンパクトな簡易実験向きなNRC-10Dもあります。電池ACアダプター両用で大変便利です。
仕様●回転速度 1~15rpm●回転制御 電圧調整式●角度可変範囲 90度(垂直―水平)●外形寸法 水平時 W164×D217×H207mm●重量 約3.4kg●電源 AC100V 0.5A●ホルダー・ショック装置・遠沈管は別売です アズワン品番65-8129-27
1個
98,980 税込108,878
24日以内出荷


デジタル圧力スイッチ(レギュレータ内蔵タイプ) ISE35 SMC CADデータあり
1個
8,398 税込9,238
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1セット
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)エレメント
部品名称エレメント 関連資料展開図1(1.16MB) 展開図2(1.16MB) 展開図3(1.15MB) 展開図4(0.97MB) 展開図5(1.15MB) 展開図6(1.15MB) 展開図7(1.19MB) 展開図8(1.19MB) 展開図9(1.15MB) 展開図10(1.15MB) 展開図11(1.15MB) 展開図12(1.15MB) 展開図13(0.97MB) 展開図14(1.17MB) 展開図15(1.17MB) 展開図16(0.9MB) 展開図17(1.16MB) 展開図18(1.15MB) 展開図19(1.15MB) 展開図20(1MB) 展開図21(1.02MB) 展開図22(0.93MB) 図解NoMBS306 エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.エレメント、MS5910D-25 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.49、MBS266 エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.エレメント、MS043D-20 -A エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.44A、MS5901D-20 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.49、MS5310D-20 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.47、MS5901D-25 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.49、MS5301D-20 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.47、MS5910D-20 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.49、MS5900D-20 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.49、MS059D-20 -A エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.47A、MS5901D-20(Z) エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.49、MS053D-20 -A エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.44A、AC23DXL キャブレタ,燃料タンク部品 エレメント_No.24、MS5900D-25 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.49、MS039D-15 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.44A、MS037D-15 -A エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.44A、AC23DX キャブレタ,燃料タンク部品 エレメント_No.24、MS059D-25 -A エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.47A、MBS326 エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.エレメント、MS5300D-20 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.47、MS3910D-15 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.47、MS3900D-15 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.47、MS039D-20JA エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.41
1個
300 税込330
7日以内出荷

一つ上もしくは下のボディサイズの製品とモジュラ接続を可能にします。
用途モジュラタイプ用 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(28.51MB)
1個
949 税込1,044
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



BIGM(丸山製作所)クリーナカバー
規格クロ 関連資料展開図1(1.15MB) 展開図2(0.97MB) 展開図3(1.15MB) 展開図4(1.15MB) 図解NoMS5310D-20 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.48、MS5910D-20 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.50、AC23DXL キャブレタ,燃料タンク部品 クリーナカバー_No.25、MS3910D-15 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.48、AC23DX キャブレタ,燃料タンク部品 クリーナカバー_No.25、MS5910D-25 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.50
1個
729 税込802
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ケースアセンブリ
規格クロWYLヨウ1.5, 18,19フクム 関連資料展開図1(1.15MB) 展開図2(0.97MB) 展開図3(1.15MB) 展開図4(1.15MB) 図解NoMS5910D-20 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.42、MS5910D-25 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.42、AC23DXL キャブレタ,燃料タンク部品 ケースアセンブリ_No.17、AC23DX キャブレタ,燃料タンク部品 ケースアセンブリ_No.17、MS5310D-20 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.40、MS3910D-15 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.40
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

1個ほか
799 税込879
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1台
398,000 税込437,800
75日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

デジタル温調式の恒温水槽+振とう器。静かな滑らかな往復運動で試料を揺らします。実験台上で、精度の良い恒温状況を造り出します。オプション 8mmマス143個のスプリング式振とう台で多種の容器に対応できます。
仕様●使用温度範囲(室温+5)℃~60℃●温度精度 ±0.1℃(at 37℃)●温度調節方式 白金測温抵抗によるPID制御●温度表示・設定 デジタル●温度設定 0.1℃単位●温度表示 0.1℃単位●安全装置 自己診断機能:センサー異常検出、内部メモリ、回路異常時制御出力OFF●ヒーター 300W●モーター コンデンサ-形3W●振とう速度・幅 20~220rpm, 20mm●水槽 水量1.5L(W160×D215×H78mm)●外形寸法 W182×D374×H202mm●重量 約5.5kg●電源容量 AC100V,4A三芯接地プラグ付電源コード●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと●オプション 振とう台SN-60SD-W スプリング2段式 小試験管・8mmマス×143マス アズワン品番65-8130-38
1個
219,800 税込241,780
10日以内出荷