曜日別特売

AC40D-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ミストセパレータ(AC40D-04~)

AC40D-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ミストセパレータ(AC40D-04~) - SMC

●フラットで一体感のあるデザイン
●視認性&耐環境性向上

用途
モジュラタイプ、一般空圧機器用
ボディサイズ
40
管接続口径
1/2
ねじの種類
Rc
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全5184種類を絞り込む
流れ方向
設定圧力(MPa)
圧力計
ケース
5184種類すべて表示中
注文コード
品番
設定圧力(MPa)
流れ方向
ケース
圧力計
フィルタレギュレータ・ミストセパレータドレン排出口
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85177901AC40D-04E3-12J-D0.02~0.2左→右金属ケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出しドレンガイド1/4
¥27,750
¥24,980
¥27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
85177919AC40D-04E3-12JZA-D0.02~0.2左→右金属ケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出しドレンガイド1/4
¥27,750
¥24,980
¥27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
85177937AC40D-04E3-12JR-D0.02~0.2右→左金属ケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出しドレンガイド1/4
¥27,750
¥24,980
¥27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
85177955AC40D-04E3-12JRZA-D0.02~0.2右→左金属ケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出しドレンガイド1/4
¥27,750
¥24,980
¥27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
85177971AC40D-04E3-12JN-D0.02~0.2左→右金属ケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出しドレンガイド1/4
¥27,750
¥24,980
¥27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
85177980AC40D-04E3-12JNZA-D0.02~0.2左→右金属ケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出しドレンガイド1/4
¥27,750
¥24,980
¥27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
85177989AC40D-04E3-12JNR-D0.02~0.2右→左金属ケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出しドレンガイド1/4
¥27,750
¥24,980
¥27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
85177998AC40D-04E3-12JNRZA-D0.02~0.2右→左金属ケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出しドレンガイド1/4
¥27,750
¥24,980
¥27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
85178007AC40D-04E3-16-D0.02~0.2左→右ナイロンケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出しドレンコック付
¥27,170
¥24,980
¥27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
85178016AC40D-04E3-16ZA-D0.02~0.2左→右ナイロンケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出しドレンコック付
¥27,170
¥24,980
¥27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
85178025AC40D-04E3-16R-D0.02~0.2右→左ナイロンケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出しドレンコック付
¥27,170
¥24,980
¥27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
85178050AC40D-04E3-16RZA-D0.02~0.2右→左ナイロンケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出しドレンコック付
¥27,170
¥24,980
¥27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
85178068AC40D-04E3-16N-D0.02~0.2左→右ナイロンケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出しドレンコック付
¥27,170
¥24,980
¥27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
85178086AC40D-04E3-16NZA-D0.02~0.2左→右ナイロンケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出しドレンコック付
¥27,170
¥24,980
¥27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
85178111AC40D-04E3-16NR-D0.02~0.2右→左ナイロンケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出しドレンコック付
¥27,170
¥24,980
¥27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
85178129AC40D-04E3-16NRZA-D0.02~0.2右→左ナイロンケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出しドレンコック付
¥27,170
¥24,980
¥27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
85178147AC40D-04E3-16J-D0.02~0.2左→右ナイロンケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出しドレンガイド1/4
¥27,530
¥24,980
¥27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
85178165AC40D-04E3-16JZA-D0.02~0.2左→右ナイロンケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出しドレンガイド1/4
¥27,530
¥24,980
¥27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
85178190AC40D-04E3-16JR-D0.02~0.2右→左ナイロンケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出しドレンガイド1/4
¥27,530
¥24,980
¥27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
85178208AC40D-04E3-16JRZA-D0.02~0.2右→左ナイロンケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出しドレンガイド1/4
¥27,530
¥24,980
¥27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
85178278AC40D-04E3-16JN-D0.02~0.2左→右ナイロンケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出しドレンガイド1/4
¥27,530
¥24,980
¥27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
85178296AC40D-04E3-16JNZA-D0.02~0.2左→右ナイロンケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出しドレンガイド1/4
¥27,530
¥24,980
¥27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
85178321AC40D-04E3-16JNR-D0.02~0.2右→左ナイロンケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出しドレンガイド1/4
¥27,530
¥24,980
¥27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
85178339AC40D-04E3-16JNRZA-D0.02~0.2右→左ナイロンケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出しドレンガイド1/4
¥27,530
¥24,980
¥27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
85178357AC40D-04E3-16W-D0.02~0.2左→右ナイロンケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出しドレンコック、バーブ継手(Φ6×Φ4ナイロンチューブ用)付
¥27,530
¥24,980
¥27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
85178375AC40D-04E3-16WZA-D0.02~0.2左→右ナイロンケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出しドレンコック、バーブ継手(Φ6×Φ4ナイロンチューブ用)付
¥27,530
¥24,980
¥27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
85178400AC40D-04E3-16RW-D0.02~0.2右→左ナイロンケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出しドレンコック、バーブ継手(Φ6×Φ4ナイロンチューブ用)付
¥27,530
¥24,980
¥27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
85178418AC40D-04E3-16RWZA-D0.02~0.2右→左ナイロンケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出しドレンコック、バーブ継手(Φ6×Φ4ナイロンチューブ用)付
¥27,530
¥24,980
¥27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
85178436AC40D-04E3-16NW-D0.02~0.2左→右ナイロンケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出しドレンコック、バーブ継手(Φ6×Φ4ナイロンチューブ用)付
¥27,530
¥24,980
¥27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
85178461AC40D-04E3-16NWZA-D0.02~0.2左→右ナイロンケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出しドレンコック、バーブ継手(Φ6×Φ4ナイロンチューブ用)付
¥27,530
¥24,980
¥27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
85178479AC40D-04E3-16NRW-D0.02~0.2右→左ナイロンケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出しドレンコック、バーブ継手(Φ6×Φ4ナイロンチューブ用)付
¥27,530
¥24,980
¥27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
85178488AC40D-04E3-16NRWZA-D0.02~0.2右→左ナイロンケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出しドレンコック、バーブ継手(Φ6×Φ4ナイロンチューブ用)付
¥27,530
¥24,980
¥27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
85178506AC40D-04E3-18-D0.02~0.2左→右レベルゲージ付金属ケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出しドレンコック付
¥31,350
¥28,980
¥31,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
85178531AC40D-04E3-18ZA-D0.02~0.2左→右レベルゲージ付金属ケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出しドレンコック付
¥31,350
¥28,980
¥31,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
85178549AC40D-04E3-18R-D0.02~0.2右→左レベルゲージ付金属ケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出しドレンコック付
¥31,350
¥28,980
¥31,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
85178567AC40D-04E3-18RZA-D0.02~0.2右→左レベルゲージ付金属ケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出しドレンコック付
¥31,350
¥28,980
¥31,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
85178585AC40D-04E3-18N-D0.02~0.2左→右レベルゲージ付金属ケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出しドレンコック付
¥31,350
¥28,980
¥31,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
85178610AC40D-04E3-18NZA-D0.02~0.2左→右レベルゲージ付金属ケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出しドレンコック付
¥31,350
¥28,980
¥31,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
85178628AC40D-04E3-18NR-D0.02~0.2右→左レベルゲージ付金属ケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出しドレンコック付
¥31,350
¥28,980
¥31,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
85178646AC40D-04E3-18NRZA-D0.02~0.2右→左レベルゲージ付金属ケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出しドレンコック付
¥31,350
¥28,980
¥31,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
85178655AC40D-04E3-18J-D0.02~0.2左→右レベルゲージ付金属ケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出しドレンガイド1/4
¥31,710
¥28,980
¥31,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
85178680AC40D-04E3-18JZA-D0.02~0.2左→右レベルゲージ付金属ケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出しドレンガイド1/4
¥31,710
¥28,980
¥31,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
85178698AC40D-04E3-18JR-D0.02~0.2右→左レベルゲージ付金属ケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出しドレンガイド1/4
¥31,710
¥28,980
¥31,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
85178716AC40D-04E3-18JRZA-D0.02~0.2右→左レベルゲージ付金属ケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出しドレンガイド1/4
¥31,710
¥28,980
¥31,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
85178741AC40D-04E3-18JN-D0.02~0.2左→右レベルゲージ付金属ケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出しドレンガイド1/4
¥31,710
¥28,980
¥31,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
85178759AC40D-04E3-18JNZA-D0.02~0.2左→右レベルゲージ付金属ケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出しドレンガイド1/4
¥31,710
¥28,980
¥31,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
85178777AC40D-04E3-18JNR-D0.02~0.2右→左レベルゲージ付金属ケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出しドレンガイド1/4
¥31,710
¥28,980
¥31,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
85178795AC40D-04E3-18JNRZA-D0.02~0.2右→左レベルゲージ付金属ケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出しドレンガイド1/4
¥31,710
¥28,980
¥31,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
85178820AC40D-04E3-V-D0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出しドレンコック付
¥33,220
¥29,980
¥32,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2027年1月上旬
85178838AC40D-04E3-V-ZA-D0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出しドレンコック付
¥33,220
¥29,980
¥32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする