曜日別特売

AC40-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+レギュレータ+ルブリケータ(AC40-F04~)

AC40-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+レギュレータ+ルブリケータ(AC40-F04~) - SMC

●フラットで一体感のあるデザイン
●視認性&耐環境性向上

用途
モジュラタイプ、一般空圧機器用
ボディサイズ
40
管接続口径
1/2
ねじの種類
G
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全6912種類を絞り込む
流れ方向
設定圧力(MPa)
圧力計
ケース
6912種類すべて表示中
注文コード
品番
設定圧力(MPa)
流れ方向
ケース
圧力計
ルブリケータ油排出口
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84155176AC40-F04-D0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコックなし
¥16,120
¥14,980
¥16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
84155185AC40-F04-R-D0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコックなし
¥16,120
¥14,980
¥16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
84155201AC40-F04-N-D0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコックなし
¥16,120
¥14,980
¥16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
84155210AC40-F04-NR-D0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコックなし
¥16,120
¥14,980
¥16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
84155219AC40-F04-3-D0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥16,400
¥14,980
¥16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
84155228AC40-F04-3R-D0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥16,400
¥14,980
¥16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
84155237AC40-F04-3N-D0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥16,400
¥14,980
¥16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
84155246AC40-F04-3NR-D0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥16,400
¥14,980
¥16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
84155255AC40-F04-J-D0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコックなし
¥16,300
¥14,980
¥16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
84155271AC40-F04-JR-D0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコックなし
¥16,300
¥14,980
¥16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
84155280AC40-F04-JN-D0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコックなし
¥16,300
¥14,980
¥16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
84155289AC40-F04-JNR-D0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコックなし
¥16,300
¥14,980
¥16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
84155298AC40-F04-3J-D0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥16,580
¥14,980
¥16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
84155307AC40-F04-3JR-D0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥16,580
¥14,980
¥16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
84155316AC40-F04-3JN-D0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥16,580
¥14,980
¥16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
84155325AC40-F04-3JNR-D0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥16,580
¥14,980
¥16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
84155341AC40-F04-W-D0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコックなし
¥16,300
¥14,980
¥16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
84155350AC40-F04-RW-D0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコックなし
¥16,300
¥14,980
¥16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
84155359AC40-F04-NW-D0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコックなし
¥16,300
¥14,980
¥16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
84155368AC40-F04-NRW-D0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコックなし
¥16,300
¥14,980
¥16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
84155377AC40-F04-3W-D0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥16,580
¥14,980
¥16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
84155386AC40-F04-3RW-D0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥16,580
¥14,980
¥16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
84155395AC40-F04-3NW-D0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥16,580
¥14,980
¥16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
84155411AC40-F04-3NRW-D0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥16,580
¥14,980
¥16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
84155420AC40-F04-2-D0.05~0.85左→右金属ケース圧力計なしドレンコックなし
¥17,550
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
84155429AC40-F04-2R-D0.05~0.85右→左金属ケース圧力計なしドレンコックなし
¥17,550
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
84155438AC40-F04-2N-D0.05~0.85左→右金属ケース圧力計なしドレンコックなし
¥17,550
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
84155447AC40-F04-2NR-D0.05~0.85右→左金属ケース圧力計なしドレンコックなし
¥17,550
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
84155456AC40-F04-23-D0.05~0.85左→右金属ケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥17,830
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
84155465AC40-F04-23R-D0.05~0.85右→左金属ケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥17,830
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
84155481AC40-F04-23N-D0.05~0.85左→右金属ケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥17,830
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
84155490AC40-F04-23NR-D0.05~0.85右→左金属ケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥17,830
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
84155499AC40-F04-2J-D0.05~0.85左→右金属ケース圧力計なしドレンコックなし
¥17,730
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
84155508AC40-F04-2JR-D0.05~0.85右→左金属ケース圧力計なしドレンコックなし
¥17,730
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
84155517AC40-F04-2JN-D0.05~0.85左→右金属ケース圧力計なしドレンコックなし
¥17,730
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
84155526AC40-F04-2JNR-D0.05~0.85右→左金属ケース圧力計なしドレンコックなし
¥17,730
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
84155535AC40-F04-23J-D0.05~0.85左→右金属ケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥18,010
¥16,980
¥18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
84155551AC40-F04-23JR-D0.05~0.85右→左金属ケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥18,010
¥16,980
¥18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
84155560AC40-F04-23JN-D0.05~0.85左→右金属ケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥18,010
¥16,980
¥18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
84155569AC40-F04-23JNR-D0.05~0.85右→左金属ケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥18,010
¥16,980
¥18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
84155578AC40-F04-6-D0.05~0.85左→右ナイロンケース圧力計なしドレンコックなし
¥17,330
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
84155587AC40-F04-6R-D0.05~0.85右→左ナイロンケース圧力計なしドレンコックなし
¥17,330
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
84155596AC40-F04-6N-D0.05~0.85左→右ナイロンケース圧力計なしドレンコックなし
¥17,330
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
84155605AC40-F04-6NR-D0.05~0.85右→左ナイロンケース圧力計なしドレンコックなし
¥17,330
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
84155621AC40-F04-36-D0.05~0.85左→右ナイロンケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥17,610
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
84155630AC40-F04-36R-D0.05~0.85右→左ナイロンケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥17,610
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
84155639AC40-F04-36N-D0.05~0.85左→右ナイロンケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥17,610
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
84155648AC40-F04-36NR-D0.05~0.85右→左ナイロンケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥17,610
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
84155657AC40-F04-6J-D0.05~0.85左→右ナイロンケース圧力計なしドレンコックなし
¥17,510
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
84155666AC40-F04-6JR-D0.05~0.85右→左ナイロンケース圧力計なしドレンコックなし
¥17,510
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする