曜日別特売

AC40D-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ミストセパレータ(AC40D-F04~)

AC40D-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ミストセパレータ(AC40D-F04~) - SMC

●フラットで一体感のあるデザイン
●視認性&耐環境性向上

用途
モジュラタイプ、一般空圧機器用
ボディサイズ
40
管接続口径
1/2
ねじの種類
G
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全5184種類を絞り込む
流れ方向
設定圧力(MPa)
圧力計
ケース
5184種類すべて表示中
注文コード
品番
設定圧力(MPa)
流れ方向
ケース
圧力計
フィルタレギュレータ・ミストセパレータドレン排出口
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85385040AC40D-F04E1-V1-W-D0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出しドレンコック、バーブ継手(Φ6×Φ4ナイロンチューブ用)付
¥33,580
¥29,980
¥32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
85385198AC40D-F04E1-V1-WZA-D0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出しドレンコック、バーブ継手(Φ6×Φ4ナイロンチューブ用)付
¥33,580
¥29,980
¥32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
85385216AC40D-F04E1-V1-RW-D0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出しドレンコック、バーブ継手(Φ6×Φ4ナイロンチューブ用)付
¥33,580
¥29,980
¥32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
85385241AC40D-F04E1-V1-RWZA-D0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出しドレンコック、バーブ継手(Φ6×Φ4ナイロンチューブ用)付
¥33,580
¥29,980
¥32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
85385259AC40D-F04E1-V1-NW-D0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出しドレンコック、バーブ継手(Φ6×Φ4ナイロンチューブ用)付
¥33,580
¥29,980
¥32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
85385277AC40D-F04E1-V1-NWZA-D0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出しドレンコック、バーブ継手(Φ6×Φ4ナイロンチューブ用)付
¥33,580
¥29,980
¥32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
85385295AC40D-F04E1-V1-NRW-D0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出しドレンコック、バーブ継手(Φ6×Φ4ナイロンチューブ用)付
¥33,580
¥29,980
¥32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
85385320AC40D-F04E1-V1-NRWZA-D0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出しドレンコック、バーブ継手(Φ6×Φ4ナイロンチューブ用)付
¥33,580
¥29,980
¥32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
85385338AC40D-F04E1-V1-2-D0.05~0.85左→右金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出しドレンコック付
¥34,650
¥31,980
¥35,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
85385417AC40D-F04E1-V1-2ZA-D0.05~0.85左→右金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出しドレンコック付
¥34,650
¥31,980
¥35,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
85385435AC40D-F04E1-V1-2R-D0.05~0.85右→左金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出しドレンコック付
¥34,650
¥31,980
¥35,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
85385451AC40D-F04E1-V1-2RZA-D0.05~0.85右→左金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出しドレンコック付
¥34,650
¥31,980
¥35,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
85385460AC40D-F04E1-V1-2N-D0.05~0.85左→右金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出しドレンコック付
¥34,650
¥31,980
¥35,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
85385469AC40D-F04E1-V1-2NZA-D0.05~0.85左→右金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出しドレンコック付
¥34,650
¥31,980
¥35,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
85385478AC40D-F04E1-V1-2NR-D0.05~0.85右→左金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出しドレンコック付
¥34,650
¥31,980
¥35,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
85385487AC40D-F04E1-V1-2NRZA-D0.05~0.85右→左金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出しドレンコック付
¥34,650
¥31,980
¥35,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
85385496AC40D-F04E1-V1-2J-D0.05~0.85左→右金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出しドレンガイド1/4
¥35,010
¥31,980
¥35,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
85385505AC40D-F04E1-V1-2JZA-D0.05~0.85左→右金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出しドレンガイド1/4
¥35,010
¥31,980
¥35,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
85385530AC40D-F04E1-V1-2JR-D0.05~0.85右→左金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出しドレンガイド1/4
¥35,010
¥31,980
¥35,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
85385548AC40D-F04E1-V1-2JRZA-D0.05~0.85右→左金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出しドレンガイド1/4
¥35,010
¥31,980
¥35,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
85385557AC40D-F04E1-V1-2JN-D0.05~0.85左→右金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出しドレンガイド1/4
¥35,010
¥31,980
¥35,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
85385566AC40D-F04E1-V1-2JNZA-D0.05~0.85左→右金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出しドレンガイド1/4
¥35,010
¥31,980
¥35,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
85385575AC40D-F04E1-V1-2JNR-D0.05~0.85右→左金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出しドレンガイド1/4
¥35,010
¥31,980
¥35,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
85385591AC40D-F04E1-V1-2JNRZA-D0.05~0.85右→左金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出しドレンガイド1/4
¥35,010
¥31,980
¥35,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
85385600AC40D-F04E1-V1-6-D0.05~0.85左→右ナイロンケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出しドレンコック付
¥34,430
¥30,980
¥34,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
85385609AC40D-F04E1-V1-6ZA-D0.05~0.85左→右ナイロンケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出しドレンコック付
¥34,430
¥30,980
¥34,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
85385618AC40D-F04E1-V1-6R-D0.05~0.85右→左ナイロンケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出しドレンコック付
¥34,430
¥30,980
¥34,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
85385627AC40D-F04E1-V1-6RZA-D0.05~0.85右→左ナイロンケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出しドレンコック付
¥34,430
¥30,980
¥34,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
85385645AC40D-F04E1-V1-6N-D0.05~0.85左→右ナイロンケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出しドレンコック付
¥34,430
¥30,980
¥34,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
85385670AC40D-F04E1-V1-6NZA-D0.05~0.85左→右ナイロンケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出しドレンコック付
¥34,430
¥30,980
¥34,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
85385688AC40D-F04E1-V1-6NR-D0.05~0.85右→左ナイロンケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出しドレンコック付
¥34,430
¥30,980
¥34,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
85385706AC40D-F04E1-V1-6NRZA-D0.05~0.85右→左ナイロンケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出しドレンコック付
¥34,430
¥30,980
¥34,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
85385731AC40D-F04E1-V1-6J-D0.05~0.85左→右ナイロンケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出しドレンガイド1/4
¥34,790
¥31,980
¥35,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
85385749AC40D-F04E1-V1-6JZA-D0.05~0.85左→右ナイロンケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出しドレンガイド1/4
¥34,790
¥31,980
¥35,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
85385767AC40D-F04E1-V1-6JR-D0.05~0.85右→左ナイロンケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出しドレンガイド1/4
¥34,790
¥31,980
¥35,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
85385785AC40D-F04E1-V1-6JRZA-D0.05~0.85右→左ナイロンケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出しドレンガイド1/4
¥34,790
¥31,980
¥35,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
85385801AC40D-F04E1-V1-6JN-D0.05~0.85左→右ナイロンケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出しドレンガイド1/4
¥34,790
¥31,980
¥35,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
85385819AC40D-F04E1-V1-6JNZA-D0.05~0.85左→右ナイロンケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出しドレンガイド1/4
¥34,790
¥31,980
¥35,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
85385837AC40D-F04E1-V1-6JNR-D0.05~0.85右→左ナイロンケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出しドレンガイド1/4
¥34,790
¥31,980
¥35,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
85385855AC40D-F04E1-V1-6JNRZA-D0.05~0.85右→左ナイロンケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出しドレンガイド1/4
¥34,790
¥31,980
¥35,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
85385880AC40D-F04E1-V1-6W-D0.05~0.85左→右ナイロンケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出しドレンコック、バーブ継手(Φ6×Φ4ナイロンチューブ用)付
¥34,790
¥31,980
¥35,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
85385898AC40D-F04E1-V1-6WZA-D0.05~0.85左→右ナイロンケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出しドレンコック、バーブ継手(Φ6×Φ4ナイロンチューブ用)付
¥34,790
¥31,980
¥35,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
85385916AC40D-F04E1-V1-6RW-D0.05~0.85右→左ナイロンケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出しドレンコック、バーブ継手(Φ6×Φ4ナイロンチューブ用)付
¥34,790
¥31,980
¥35,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
85385941AC40D-F04E1-V1-6RWZA-D0.05~0.85右→左ナイロンケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出しドレンコック、バーブ継手(Φ6×Φ4ナイロンチューブ用)付
¥34,790
¥31,980
¥35,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
85385959AC40D-F04E1-V1-6NW-D0.05~0.85左→右ナイロンケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出しドレンコック、バーブ継手(Φ6×Φ4ナイロンチューブ用)付
¥34,790
¥31,980
¥35,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
85385977AC40D-F04E1-V1-6NWZA-D0.05~0.85左→右ナイロンケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出しドレンコック、バーブ継手(Φ6×Φ4ナイロンチューブ用)付
¥34,790
¥31,980
¥35,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
85385986AC40D-F04E1-V1-6NRW-D0.05~0.85右→左ナイロンケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出しドレンコック、バーブ継手(Φ6×Φ4ナイロンチューブ用)付
¥34,790
¥31,980
¥35,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
85386011AC40D-F04E1-V1-6NRWZA-D0.05~0.85右→左ナイロンケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出しドレンコック、バーブ継手(Φ6×Φ4ナイロンチューブ用)付
¥34,790
¥31,980
¥35,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
85386029AC40D-F04E1-V1-8-D0.05~0.85左→右レベルゲージ付金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出しドレンコック付
¥38,610
¥34,980
¥38,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
85386047AC40D-F04E1-V1-8ZA-D0.05~0.85左→右レベルゲージ付金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出しドレンコック付
¥38,610
¥34,980
¥38,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする