カテゴリ

  • バッテリー・電装(11)
  • バイク純正部品(2)
  • 制御機器(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • バイク部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「aca12135」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リレー エーモンリレーエーモン(32件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
電装品の配線をサポート。プラスコントロール、マイナスコントロールのどちらの配線にも使えます。DC12V車専用。
用途後付ホーンやフォグランプの取り付けに。
リレー ON/OFFスイッチ用 DC12V専用 モノタロウリレー ON/OFFスイッチ用 DC12V専用モノタロウ(235件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
大容量の電装品にご使用頂けます。配線しやすい端子付き。リレーを電装品の近くに取り付けることにより、電源コードは最短距離でバッテリーと接続でき、最小限に電圧降下を押さえることができます。スイッチで使用する電流はリレーコイルを作動させることにより、わずかな電流で済みます。プラスコントロール、マイナスコントロールのどちらの配線でも使用可能です。簡易防滴タイプ。
用途DC12V車専用です。消費電流(mA)12V約150定格電圧(V)12関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ライトリレー4P YECライトリレー4PYEC(5件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
定格電圧(V)DC12仕様4P、カプラー・端子付きISO規格定格電流(A)20取付穴径(Φmm)7取付け方法側面プラケット適合負荷フォグランプ(10~240W)、ホーン(1~20A)、小形スクーター・モーター(1~20A)、クラッチ、ソレノイド(1~20A)、パワーウィンドウ等の電源用リレー
(38860)リレーアッシ スズキ(38860)リレーアッシスズキ(26件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から6日以内出荷
マイクロISO端子配列型 車載用リレー CMシリーズ Panasonic(パナソニック)マイクロISO端子配列型 車載用リレー CMシリーズPanasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷から3日以内出荷
質量(g)20使用温度範囲(℃)-40~85保護構造プラシール端子形状プラグイン端子絶縁抵抗(MΩ)200以上接触抵抗(mΩ)15以下接点材質Ag合金使用湿度範囲(%RH)5~85
リレー 各種電装品切替用 DC12V専用 モノタロウリレー 各種電装品切替用 DC12V専用モノタロウ(48件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
各種電装品の切替に使用することが可能です。リレーが作動することにより接点ONや接点OFFの2通りの選択ができます。配線しやすい端子付き。
用途DC12V車専用です。定格電圧(V)12定格電流(A)30消費電流(mA)12V約150使用可能電力A接点:MAX360W(30A)/B接点:MAX360W(30A)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ライトリレー4P YECライトリレー4PYEC
2,598税込2,858
1個
8日以内出荷
フォグランプ
仕様カプラー付き
リレーCOMP. スターター (マ 38501GAM007 ホンダリレーCOMP. スターター (マ 38501GAM007ホンダ(4件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
主な適合純正品番38501-GAM-007
リレー ON/OFFスイッチ用 DC24V専用 モノタロウリレー ON/OFFスイッチ用 DC24V専用モノタロウ(42件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
大容量の電装品にご使用頂けます。リレーを電装品の近くに取り付けることにより、電源コードは最短距離でバッテリーと接続でき、最小限に電圧降下を押さえることができます。 スイッチで使用する電流はリレーコイルを作動させることにより、わずかな電流で済みます。プラスコントロール、マイナスコントロールのどちらの配線でも使用可能です。簡易防滴タイプ。
用途DC24V車専用です。消費電流(mA)24V約150定格電圧(V)24関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(0.5MB)
リレーCOMP. スターター (ミ 38501GN2014 ホンダリレーCOMP. スターター (ミ 38501GN2014ホンダ
2,498税込2,748
1個
当日出荷
主な適合純正品番38501-GN2-014主な適合車種(ホンダ)NM4-01
ヘッドライトリレーハーネス DAYTONA(デイトナ)ヘッドライトリレーハーネスDAYTONA(デイトナ)(19件のレビュー)
5,298税込5,828
1セット
当日出荷
電気抵抗を減らすことで効率アップを図りノーマルバルブのままで明るさを約26%アップ!バッテリー近くにリレーを配置し収納場所に困らない親切設計。バッテリー端子とヘッドライトカプラーを繋ぐだけの簡単接続。
仕様汎用
ISOマイクロリレー RC-5 ミツバサンコーワISOマイクロリレー RC-5ミツバサンコーワ(30件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
小型・軽量でISOマイクロ端子配列のパワーリレーです。
用途汎用(ランプ・モータ・ソレノイド抵抗等)定格電圧(V)12定格電流(A)20
12V汎用リレー NAP12V汎用リレーNAP(51件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
純正相当番号25230-79915,25230-79917,39794-S04-003,39794-S04-014,82501FC000,82501FC100,90080-87010,90080-87011,90080-87019,90080-87021,90084-98031,90987-02012,90987-02023,MR122409,25230-79944,25230-79945,90049-87014,90049-87014,B115-67-730,AJ51-18-821,B110-67-730
定格電圧(V)12
ミニパワーリレー MY2 omron(オムロン)ミニパワーリレー MY2omron(オムロン)(81件のレビュー)
939税込1,033
1個ほか
当日出荷から106日以内出荷
鉛の使用をなくし、環境保全に対応。 VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。 AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
防水リレー 4極 DC12V モノタロウ防水リレー 4極 DC12Vモノタロウ(9件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
水のかかる箇所での電装品の配線をサポートします。パッキンが水の侵入を防ぎます。
用途ホーンやデイライトの配線などに。寸法(縦×横)(mm)77×36コード長さ(mm)約500消費電流(mA)(コイル)約135コード2sq(赤・黄)・0.75sq(青・黒)各約500mm使用可能電力DC12V/20A 240W以下、DC24V 使用不可防水性IPX4相当取扱説明書(0.5MB)
コンパクトリレー エーモンコンパクトリレーエーモン(14件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
小さくても10Aまで使える。2つの出力先切り替えもできる5線リレー。
用途2つの電源により電装品などの出力先の切り替えをしたいときに。定格電流(A)10接点構成1C消費電流(mA)46(コイル)コード赤・白・黄/1.25sq相当 青・黒/0.5sq相当使用可能電力接点1(黄):MAX120W 10A 接点2(白):MAX120W 10A
リレー 各種電装品切替用 ミニサイズ モノタロウリレー 各種電装品切替用 ミニサイズモノタロウ(63件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷
さまざまな電装品を切替・2系統の電源出力の切り替えや連動させる場合にご使用頂けます。コンパクトタイプ。ダイオード(逆流防止)・コンデンサー(ノイズ防止)内蔵。
用途DC12V車専用です。定格電圧(V)12接点構成1C定格電流(A)15消費電流(mA)67(コイル)コード黄・青・緑・ 白・黒/コイル側0.5sq相当、電装品側0.85sq相当(材質: PVC被膜)使用可能電力A接点:MAX120W(10A)/B接点MAX120W(10A)復帰電圧7.2寸法(縦×横×高さ)(mm)30×16×18(リレー部)動作開始電圧(V)7.2関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)電線長さ(mm)135
電球交換式ハロゲンヘッドランプユニット リレーキット 12V KOITO(小糸製作所)電球交換式ハロゲンヘッドランプユニット リレーキット 12VKOITO(小糸製作所)(4件のレビュー)
8,898税込9,788
1個
当日出荷
タイプその他種類リレーキット口金その他
チェンジオーバーリレー BRIDGEチェンジオーバーリレーBRIDGE
699税込769
1個
当日出荷
各種電装品の切替に使用することが可能です。
用途DC12V車専用定格電圧(V)12定格電流(A)40・30
(20641)マフラーサポート(F) ニッサン(20641)マフラーサポート(F)ニッサン
899税込989
1個
5日以内出荷