カテゴリ

  • 空圧工具(23)
  • 切削工具(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • バイク部品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)

「ach-16」の検索結果

関連キーワード
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ACH-16用スプリング 日東工器ACH-16用スプリング日東工器
639税込703
1個
当日出荷
適合ACH-16
ピストン/ACH-16 日東工器ピストン/ACH-16日東工器
4,388税込4,827
1個
翌日出荷
エアーチッパー ACH-16 部品 日東工器エアーチッパー ACH-16 部品日東工器
41税込45
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
仕様1台あたり必要数:1関連資料※部品展開図(0.46MB)
スロットルレバー ASSY/ACH-16 日東工器スロットルレバー ASSY/ACH-16日東工器
1,398税込1,538
1個
翌日出荷
バルブステム ASSY/ACH-16 日東工器バルブステム ASSY/ACH-16日東工器
1,298税込1,428
1個
翌日出荷
スリーブ/ACH-16 日東工器スリーブ/ACH-16日東工器
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
カウンタシリンダ(シンタイプ)/ACH-16 日東工器カウンタシリンダ(シンタイプ)/ACH-16日東工器
449税込494特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
バルブホンタイ/ACH-16 日東工器バルブホンタイ/ACH-16日東工器
8,898税込9,788
1個
3日以内出荷
アナヨウトメワ C-18/ACH-16 日東工器アナヨウトメワ C-18/ACH-16日東工器
59税込65
1個
3日以内出荷
シリンダ SUB ASSY/ACH-16 日東工器シリンダ SUB ASSY/ACH-16日東工器
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
スペーサ 6X12X1.2/ACH-16 日東工器スペーサ 6X12X1.2/ACH-16日東工器
99税込109
1個
翌日出荷
エンドプレート(シンタイプ)/ACH-16 日東工器エンドプレート(シンタイプ)/ACH-16日東工器
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
Oリング P-12 NBR/ACH-16 日東工器Oリング P-12 NBR/ACH-16日東工器
57税込63
1個
5日以内出荷
アジヤストバルブ/ACH-16 日東工器アジヤストバルブ/ACH-16日東工器
199税込219
1個
8日以内出荷
【修理】エアーチッパー(日東工器)ACH-16(修理) 修理【修理】エアーチッパー(日東工器)ACH-16(修理)修理
11,980税込13,178
1台
10日以内出荷
種類エアーチッパー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
Oリング KS- 7/ACH-16 日東工器Oリング KS- 7/ACH-16日東工器
49税込54
1個
8日以内出荷
エアーチッパー 日東工器エアーチッパー日東工器(2件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
当日出荷
溶接スパッタや固着物を効果的にはくりする空気式チッパ。 簡単にチゼル交換、優れた作業性を発揮。 狭くて奥まった箇所での作業に適したストレート型デザイン。 加工物にタガネを当てないと打撃しない空打ち防止機構を採用。
付属品フラットチゼル(20×120)×1本使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]
アルミニウムクランクハンドル ACH-N MIYOSHI(小西製作所)アルミニウムクランクハンドル ACH-NMIYOSHI(小西製作所)
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷
材質アルミニウムAC2B表面処理黒色チヂミ焼付塗装
ブレージングプレート式熱交換器 アルファ・ラバルブレージングプレート式熱交換器アルファ・ラバル
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷
【ブレージングプレート式熱交換器】ステンレス製プレートを、銅ろう付けにより一体化した熱交換器です。他の熱交換器と比べて、高性能・軽量・小型のため、コンパクト 及び 省スペースな熱交換器としての使用が可能です。
材質伝熱板:SUS316・ろう材:銅・その他:SUS316適合流体一般作動油、清水、温水、エアー(空気)、各種冷媒、SUSや銅に対し腐食性のない流体RoHS指令(10物質対応)対応設計温度(℃)150/-100
ブレージングプレート式熱交換器 アルファ・ラバルブレージングプレート式熱交換器アルファ・ラバル
49,980税込54,978
1台
6日以内出荷から121日以内出荷
ブレージングプレート式熱交換器ステンレス製プレートを、銅ろう付けにより一体化した熱交換器です。他の熱交換器と比べて、高性能・軽量・小型のため、コンパクト及び省スペースな熱交換器としての使用が可能です。
用途各種用途向け熱交換器(チラー、ヒートポンプ、床暖房、家庭用給湯、ボイラー、空気圧縮機、オイルクーラー等)材質伝熱板:SUS316ろう材:銅その他:SUS316適合流体一般作動油、清水、温水、エアー(空気)、各種冷媒、SUSや銅に対し腐食性のない流体設計温度(℃)150/-100
カプリコン MKMシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MKMシリーズNBK(鍋屋バイテック会社)
45,980税込50,578
1個
4日以内出荷
許容偏角(°)2材質(本体)A2017相当種類ベローズタイプ材質(ベローズ)SUS316Ti相当
エアホースAssy 日東工器エアホースAssy日東工器(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
適合JC-16、AJC-16、JT-20、JEX-20、JEX-24、JEX-66、JEX-2800A、A-302、ACH-16、ACH-20、CH-24、S-250、S-500、S-1000
スロットルケーブル NTBスロットルケーブルNTB(56件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から7日以内出荷
スクーターから大型車まで幅広い車種へ対応
ベンドフラットチゼル 日東工器ベンドフラットチゼル日東工器
3,098税込3,408
1本
当日出荷
用途溶接スパッタや固着物を効果的にはくりトラスコ品番814-7913適合機種ACH-16、ACH-20サイズ20×120
エアーチッパー用フラットチゼル 日東工器エアーチッパー用フラットチゼル日東工器
2,498税込2,748
1本
当日出荷
仕様20×120適合エアーチッパー:ACH-16
タガネ/チッパー ゴムエアー 手元ホース M16 ノーブランドタガネ/チッパー ゴムエアー 手元ホース M16ノーブランド
1,798税込1,978
1本
3日以内出荷
用途低圧用・振動工具・打撃工具用ゴムホース付プラグセット TA91830-4相当品(全長は異なります。)適合JC-16、AJC-16、JT-20、JEX-20、JEX-24、JEX-66、JEX-2800A、A-302、ACH-16、ACH-20、CH-24、S-250、S-500、S-1000使用温度範囲(℃)-5~+60最高使用圧力(MPa)1.5最小曲げ半径(mm)ホース:130材質(ホース)合成ゴムホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×16.5ねじ規格メス:M16xP1.5使用流体空気カプラータイプ30P(オス)材質(カプラ)金具:鉄(メッキ付)
タガネ/チッパー 樹脂エアー 手元ホース M16 ノーブランドタガネ/チッパー 樹脂エアー 手元ホース M16ノーブランド
1,698税込1,868
1本
3日以内出荷
用途低圧用・振動工具・打撃工具用ゴムホース付プラグセット TA91830-4相当品(全長・ホース材質は異なります。)適合JC-16、AJC-16、JT-20、JEX-20、JEX-24、JEX-66、JEX-2800A、A-302、ACH-16、ACH-20、CH-24、S-250、S-500、S-1000使用温度範囲(℃)-5~+50最小曲げ半径(mm)ホース:48材質(ホース)軟質塩ビホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×16.5ねじ規格メス:M16xP1.5使用流体空気カプラータイプ30P(オス)許容圧力(MPa)1(直管状態23℃での値)材質(カプラ)金具:鉄(メッキ付)
ホルダ(前挽き) NTKカッティングツールズホルダ(前挽き)NTKカッティングツールズ(1件のレビュー)
46,980税込51,678
1本
5日以内出荷から8日以内出荷
マルチドリル MDH型 内部給油式 刃径3~3.9mm MDHシリーズ 住友電工ハードメタルマルチドリル MDH型 内部給油式 刃径3~3.9mm MDHシリーズ住友電工ハードメタル
14,980税込16,478
1本
6日以内出荷
鋼・鋳鉄加工用超硬コーティングドリル、独創的な新シンニング形状「RPシン二ング」の効果により、切りくず排出性を向上することで大幅な加工負荷の低減を実現、高能率条件でも安定した加工が可能。、最適化された独自の切刃形状によって応力集中を抑制し、耐欠損性を向上。