104件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
特価
919 税込1,011
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

色で先端サイズの見分けが簡単!これでネジ回し時のビット先端サイズの間違いも解消。部分的耐熱カラー塗装。強靭です。ビット両端部(先端・後端)は非塗装ですので先端精度は抜群です。電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない!。国内で販売されているほとんどの充電・電動・エアードライバー(インパクト含む)に取り付け可能です。
種類段付 先端形状プラス(+) 刃先マグネットあり 両頭機能片頭
1パック(2本)ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1セット(2本)
459 税込505
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カラーで先端サイズの見分けが簡単です。段付タイプです。両端部非塗装で刃先精度が抜群です。
全長(mm)200 トラスコ品番470-1402 質量(g)45 種類段付 先端サイズNo.1 先端形状プラス(+) 本数1 刃先マグネットあり 両頭機能片頭
1パック
659 税込725
当日出荷

色で先端サイズの見分けが簡単!
先端形状プラス(+) 本数5 刃先マグネットあり 両頭機能両頭
1セット(5本組)
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質(本体)鋼板t1.6、(ダンパー)鋼板t1.6、(軸)丸鋼、(吊下金具)鋼板t1.2 表面処理(本体)電着塗装、(ダンパー)アクリル焼付塗装、(軸)アクリル焼付塗装、(吊下金具)電着塗装 色調(本体)ベージュ(マンセル7.65Y7.64/0.73)、(ダンパー)ブラック(マンセルN3)、(軸)ブラック(マンセルN3)、(吊下金具)ベージュ(マンセル7.65Y7.64/0.73) モーター(開閉用)AC100V 電源コード2芯ビニルキャプタイヤコード 有効長約1m 寸法A(mm)260
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SHODENDC12V~50V用SPD
エコ商品
分離器内蔵による省スペース化と配線工数の低減。DC12VからDC400Vまで対応。安全にSPDの交換が可能なコネクタイン(ACM-DC50A、2段式 3極差込端子)。SPDの正常/寿命がわかる状態表示と警報接点出力を搭載。小形のため、装置・機器内部のわずかなスペースに実装可能(ACM-DC50A)。SPDの接続線長による電圧降下を抑制するV結線に適した構造(ACMDC50A、12A以下の場合)。適合規格IEC 61643-01(SPDの要求事項及び試験方法 一般)及びIEC61643-41(直流用SPDの要求事項及び試験方法)。クラスⅡ対応。ITotalの強化により1ランク上の総合性能。進化した安全遮断技術SITS(R)を採用
用途DC12V~DC50Vで動作する装置・機器の過電圧保護 仕様【定格短絡電流】D58V 1kA 適合規格IEC 61643-01 IEC 61643-41 モード【防護】線間(DC+~DC-間)、接地間(DC+~E間、DC-~E間) 適合回路【直流】DC12~DC50V 定格電圧・遮断容量【内蔵SPD分離器(過電流分離器)】DC125V 1kA 公称放電電流(8/20μs)(kA)5 最大放電電流(8/20μs)(kA)10【全】20 電圧防護レベル(V)線間:260、接地間:500 RoHS指令(10物質対応)対応 警報接点a接点 SPDSPD分離器(過電流分離器)と熱分離器をSPDに内蔵 状態表示正常時:LED(緑)点灯 寿命時、停電時:LED消灯 最大連続使用電圧(V)DC58
1個
42,990 税込47,289
9日以内出荷

両端部非塗装で刃先精度が抜群です。
全長(mm)130 材質クロムモリブデンバナジウム鋼 先端形状プラス(+) 本数5 塗装色 刃先マグネットあり 両頭機能両頭
1セット(5本)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


材質(本体)鋼板t1.6、(ダンパー)鋼板t1.6、(軸)丸鋼、(天吊金具)鋼板t1.2、(断熱材)自己消火性ウレタンフォーム 表面処理(本体)電着塗装 色調(本体)ホワイト(マンセル7.65Y7.6/0.7) モーター(開閉用)AC100V 電源コード2芯ビニルキャプタイヤコード 寸法A(mm)300
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
56,980 税込62,678
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1台
159,800 税込175,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)



1台
159,800 税込175,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)



1台
56,980 税込62,678
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1台
52,980 税込58,278
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1台
52,980 税込58,278
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1台
51,980 税込57,178
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)


1台
159,800 税込175,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1台
129,800 税込142,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1台
159,800 税込175,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1台
159,800 税込175,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)



1台
52,980 税込58,278
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1台
56,980 税込62,678
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)



1台
139,800 税込153,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1台
129,800 税込142,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1台
159,800 税込175,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1台
52,980 税込58,278
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)


1台
139,800 税込153,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷