庫内湿度:15~50%RH
庫内湿度設定はダイヤル調節式
耐久性に優れ、電池交換不要なアナログ湿度計付き
乾燥剤の交換が不要でメンテナンスフリー
コンパクト設計で、場所を問わずに設置が可能
材質本体:スチール(粉体焼付塗装)、天板:ABS樹脂、扉:強化ガラス
質量(kg)8
ピッチ(mm)引き出し棚:26
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
耐荷重(kg)引き出し棚:12/枚(分散荷重)
内容量(L)39
定格消費電力(W)15
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)引き出し棚内寸:275×28×250×1
内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)332×387×299
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)338×459×356
装備引き出し棚、湿度計
平均消費電力(W)0.9
庫内湿度(%RH)15~50
1台
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
エスコ品番EA506AD-40A
材質PP
寸法(mm)638×445×103
フタなし
コンテナ種類メッシュ
1個
¥3,930
税込¥4,323
翌日出荷
適合本体AD22-40F-03A-AC200V
種別部品
部品名称コイル
1個
¥4,835
税込¥5,319
9日以内出荷
こんなお得な商品も!

オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
産業機械用オイルエレメントです。
産業機械用フューエルエレメントです。
こんなお得な商品も!

オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 40V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-201ADダイオードテクノロジー = ショットキーピン数 = 2長さ = 9.5mm幅 = 5.3mm高さ = 5.3mmピーク逆電流 = 2mAショットキーバリアダイオード、2 A → 9 A、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥949
税込¥1,044
翌々日出荷
仕様ダイオード構成 = コモンカソード整流タイプ = スイッチングピーク逆繰返し電圧 = 45V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = TO-247ADダイオードテクノロジー = ショットキーピン数 = 3最大順方向降下電圧 = 800mV長さ = 16.4mm幅 = 5.16mm高さ = 21.3mmピーク非繰返し順方向サージ電流 = 400A高性能ショットキー整流器、30 → 40 A、Vishay Semiconductor. ショットキー整流器は、順方向の電圧降下が低く、スイッチング動作が非常に速い半導体ダイオードです。 ショットキーダイオードの逆回復時間は非常に短時間です。 ショットキーダイオードは、高速スイッチングと低電力損失を必要とする用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
ラベルプリンターAD-8128A用プリンタ用紙です。40×60mm、3巻セット
シール寸法(mm)W40×H60
ラベル枚数(1巻当り)1126枚/1巻
1セット
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
仕様●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : DO-201AD●最大連続 順方向電流 : 3A●ピーク逆繰返し電圧 : 40V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : ショットキー整流器●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 2●最大順方向降下電圧 : 950mV●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : ショットキーバリア●直径 : 5.3mm●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 80A●メーカー品番がNSV-、SBR-、又はS-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. ON Semiconductor ショットキーバリアダイオードです. この ON Semiconductor ショットキーパワー整流器は、バリア金属を使用したショットキーバリア原理を採用し、最高の順方向電圧降下 - 逆電流交換を実現しています。小型軽量であることが重要なあらゆる表面実装用途向けの、低電圧、高周波整流、還流、極性保護ダイオードに適しています。. 鉛フリー 自動化された最適なボードアセンブリ向けに設計 ストレス保護ガード エポキシ成形ケース 11.7mg の軽量パッケージ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥699
税込¥769
7日以内出荷
実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = DO-201AD。最大連続 順方向電流 = 5A。ピーク逆繰返し電圧 = 40V。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = ショットキー整流器。ダイオードタイプ = ショットキー。ピン数 = 2。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = ショットキーバリア。直径 = 5.3mm。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 220A。Vishay Semiconductor 高性能ショットキー整流器 4A-9A. ショットキー整流器は、順方向の電圧降下が低く、スイッチング動作が非常に速い半導体ダイオードです。ショットキーダイオードの逆回復時間は非常に高速です。ショットキーダイオードは、高速スイッチングと低電力損失を必要とする用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1400個)
¥89,980
税込¥98,978
7日以内出荷
仕様●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : DO-201AD●最大連続 順方向電流 : 3A●ピーク逆繰返し電圧 : 40V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : ショットキー整流器●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 2●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : ショットキーバリア●直径 : 5.3mm●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 80A●ショットキーバリアダイオード、2 A → 9 A、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥959
税込¥1,055
5日以内出荷
バッテリーの放電カーブをプロットして正確に比較・分析。40Aの大電流で放電。? X2 AC PLUS V1000・X2 AC PLUS 800 にAD350を接続して40Aの大電流で放電できます。実際の負荷条件下でバッテリーを素早く放電。? 従来の充電器では不可能だったバッテリーの実走行時の容量が測定解析できバッテリーの真の姿が見えてきます。
用途2次電池充電
寸法(mm)157×105×93
質量(g)1224
電流(A)放電電流:0.1~40
電力(W)放電電力:350
動作温度(℃)0~40の範囲
動作湿度(%)0~75
過熱保護装置95C
動作電圧(V)DC 5
1台
¥19,980
税込¥21,978
10日以内出荷
モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。
インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。
レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。
電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。
削れすぎのおそれがなく研磨焼けも少ない為、なめらかで均一な仕上がりが得られます。
目詰まりがなく、スムーズな研削、研磨力が保てます。
どのような鋼材にもピッタリ吸いつきスムーズに作業が進められます。
凹凸面や複雑な形状でも、均一で安定した研削・研磨が行えます。
ノイズや振動を抑えた快適な使用感で、作業能率が向上します。
用途一般鋼。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
ノーブランド(汎用)品のリボンカートリッジは、リボンカートリッジの専門メーカーが、メーカー純正品と同等の品質・完全な互換性を持たせて生産した新品のリボンカートリッジ製品です。
プリンターメーカー以外が製造したもので、互換品となります。
インクリボンがプラスチックのカートリッジに収められたものをリボンカートリッジと呼びます。
また、そのカートリッジに収められたインクリボンをユーザーが交換できる場合、交換用リボンをサブリボンまたはサブカセットと呼びます。
用途ドットインパクトプリンタ用
適合メーカーEPSON、A&D、クボタ計装
色黒
種別汎用
適合【EPSON】HC-160/20/40/41/45、M-160/163/164 【A&D】AD-8118C 【クボタ計装】KS-C880PR
主な適合純正品番ERC-09B
1セット(10本)
¥4,198
税込¥4,618
翌々日出荷
規格750LI/O69.5
関連資料展開図1(0.88MB) 展開図2(0.85MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(1.05MB)
図解NoBC30M 本体部品_No.20、BC26MA-1 本体部品_No.23、BC231RSN 本体部品_No.22、BC23 BIG-M 本体部品 スロットルワイヤ_No.24、BK23 本体部品_No.22、KC26M 本体部品_No.21、BC23B 本体(ハンドル)部品 スロットルワイヤ_No.11、AD-20A 本体部品 スロットルワイヤ_No.20、MB320AU 本体部品_No.40、BC230M 本体部品_No.26、DB32D-C B 本体部品_No.40、CBC320 本体部品 スロットルワイヤ_No.26、AC23S 本体部品 スロットルワイヤ_No.31、SV23A 本体部品_No.20、KC20A-1 本体部品_No.22、BC2000A 本体部品 スロットルワイヤ_No.29、MB200U 本体部品_No.35、BC26C 本体部品 スロットルワイヤ_No.22、JC23S 本体部品_No.29、MB200-1U 本体部品_No.35、BC21C 本体部品 スロットルワイヤ_No.22、MB200U-C 本体部品_No.35など
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
作動方式NC(通電時開)形
ポート数2
高性能を詰め込んだコンパクトモデル充電器。コンパクトなのにハイパワー充電。? DC電源で最大800W(400W×2)、 AC電源では最大200Wのハイパワー充電。arm(R) Cortex(R)-M4 MCU搭載。? 超高速演算処理(DSP)機能を備えているため、高出力に最適。「回して押す」だけのスクロールボタン操作。? メニュー設定、セル数や電流などの設定がジョグダイアル式アルミ製スクロールボタンで簡単に操作。USB Type-C PD/QC3.0出力対応。? 最大20WのPD/QC3.0出力でモバイル機器の充電ができます。 別売の「X4 Advanced Mini Ⅱ 」であれば1600mA×1600mA×3 or 15001500mA×A×4本同時充電もOK。パワーサプライ機能で安定化電源としても使用可能。? 27V/15Aの最大400Wを2ポートで発揮、DC電源としてもお使いいただけます。 例えば「X1 NANO US B 別売 」をDC 入力によりハイパワーで動作させることも可能。 便利な2 ポート式で様々なシチュエーションで大活躍。 左右で異なる種類のバッテリーをそれぞれ充放電することを始め、片方を安定化電源として運用することも可能。PC接続しソフトウェア(Windows/Mac対応)でのバッテリー性能を分析。? 放電グラフや充電グラフが視覚的に表示できバッテリーの特性がパソコン画面で解析可能。スマートフォン用アプリでも操作が可能。? Bluetoothを内蔵しておりスマートフォンのアプリ「Hitec LinkPower X JPN Ver」での操作が可能。パラレル充電で最大35.0Aまでの充電が可能。? 2つのポートから1つのバッテリーに最大35.0Aで充電をおこなうことが可能 ※別途でパラレルケーブルが必要です。40Aの大電流で放電、アナライザ & 放電器 [ AD350 ]が使用できます
用途2次電池充電
寸法(mm)116×110×79
質量(g)602
電流(A)バランスポート:1.5(最大37W)、パラレル充電:20~35.0、放電電流:0.1~2.0(各ポート 最大10W×2)
電源DC5~27V、最大15A、400W×2
入力電圧(V)AC 100~240 ・ DC10~ 30
充電電流(A)0.1~20.0( 最大AC:200W DC:400W×2 )
放電方式外部放電:0.1A~40.0A(最大350W)
適合バッテリーLi-Po / Li-Fe / Li-ion / Li-HV : 1~6セル、Ni-MH / Ni-CD : 4~15セル、 PB : 3S/6S/12S
取扱説明書(16.14MB)
1台
¥28,980
税込¥31,878
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
規格23Lナチユラル(ハントウメイ
関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(1.07MB) 展開図3(1.14MB) 展開図4(1.17MB) 展開図5(1.32MB) 展開図6(1.04MB) 展開図7(0.88MB) 展開図8(1.01MB) 展開図9(0.86MB) 展開図10(0.86MB) 展開図11(0.86MB) 展開図12(0.9MB) 展開図13(0.9MB) 展開図14(0.84MB) 展開図15(0.9MB) 展開図16(1.11MB) 展開図17(0.84MB) 展開図18(0.94MB) 展開図19(0.94MB) 展開図20(0.94MB) 展開図21(0.9MB) 展開図22(1.01MB) 展開図23(0.93MB) 展開図24(0.93MB) 展開図25(1.3MB) 展開図26(1.3MB) 展開図27(0.93MB) 展開図28(0.93MB)
図解NoAD472 センサ,カーペット噴頭部品_No.25、MD5010T カーペット噴頭,ホース噴頭,その他部品_No.24、DKJ40G-23-1 タンク,セオイワク部品 ヤクザイタンク(23L)_No.8、MD470 センサ,カーペット噴頭部品_No.25、GKD4001-23タンク,セオイワク部品ヤクザイタンク(23L)_No.15、GD4000 タンク、セオイワク部品 ヤクザイタンク(23L)_No.15、MDJ4000G-23 タンク,セオイワク部品_No.15、DK-47 センサ,カーペット噴頭部品 ヤクザイタンク(23L)_No.25、GD500 本体部品 ヤクザイタンク(23L)_No.7、MDJ4001G-23-1 タンク,セオイワク部品_No.15、MDJ61G-23 -A タンク,セオイワク部品_No.6、MDJ40G-23-1 タンク,セオイワク部品_No.8、AD470 センサ,カーペット噴頭部品_No.25、MD5020L 本体部品_No.11、MD5010 カーペット噴頭,ホース噴頭,その他部品_No.24など
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
ねじ切り機用の刃を組み込むことにより、規定の管用テーパーおねじを加工する装置です。
トラスコ品番290-2290
適合機種F(NS、S、N)80A、S(N)40A3
型式AD25A40A
寸法自動切上1~1 1/2
1台
¥76,980
税込¥84,678
当日出荷
二重絶縁巻き込み防止用ブレーキ付モーターを搭載しています。ステンレス鋼管用チェーザを標準装備しています。
用途ステンレス鋼管のねじ切り作業。
消費電力(W)500
電源(V)AC100
無負荷回転数(min-1[r.p.m])56
付属品(ダイヘッド)AD15A-20A、AD25A-40A、(チェーザ)ACHSS15A-20A、ACHSS25A-40A
トラスコ品番370-9400
質量(kg)32
ねじ切り能力15A~40A(1/2B~1 1/2B)
1台
¥419,800
税込¥461,780
7日以内出荷
作動方式NO(通電時閉)形
ポート数2
18pcsの1/4"SQソケットレンチセット。
セット内容HI-LOKボルト用ラチェットハンドル415SGHN、HI-LOKボルト用エキステンションバー414H-2、1/4SQ"12角ソケット7/16・3/8・11/32・5/16・1/4(40AD)、1/4SQ"6角ソケット7/16・3/8・11/32・5/16・1/4(40A)、415SGH用オフセットレンチ3/32・5/64・1/16(10759A/1)、415SGH用オフセットレンチ3/32・5/64・1/16(10759A/2)
差込角(sq.)1/4inch
入数18点
1セット
¥72,980
税込¥80,278
90日以内出荷
作動方式NC(通電時開)形
ポート数2
最高使用圧力(MPa)1
耐圧力(MPa)3.2(水圧にて)
弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動
マルチレックスバルブ AD21シリーズ用のコイル固定部品キットです。
用途メンテナンス用に
その他【属性】部品
対象機種AD21-32A / 40A / 50A / 32F / 40F / 50F
RoHS指令(10物質対応)対応
マルチレックスバルブ AD22シリーズ用のコイル固定部品キットです。
用途メンテナンス用に
その他【属性】部品
対象機種AD22-32A / 40A / 50A / 32F / 40F / 50F
RoHS指令(10物質対応)対応
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)500
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)200
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)300
作動方式複動片ロッド
AD22のメンテナンス部品、プランジャ組立とコア組立のセット形番です。
用途メンテナンス用に
その他【属性】部品
対象機種AD22-32A / 40A / 50A / 32F / 40F / 50F
接続口径Rc1・1/4、Rc1・1/2、Rc2、32フランジ、40フランジ、50フランジ
構成9コア組立、10プランジャばね、11プランジャ組立、12Oリング×1
RoHS指令(10物質対応)対応
AD21のメンテナンス部品、プランジャ組立とコア組立のセット形番です。
用途メンテナンス用に
その他【属性】部品
対象機種AD21-32A / 40A / 50A / 32F / 40F / 50F
接続口径Rc1・1/4、Rc1・1/2、Rc2、32フランジ、40フランジ、50フランジ
構成8コア組立、9プランジャばね、10プランジャ組立、11Oリング×1
RoHS指令(10物質対応)対応
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
規格ニツポンデンソウ
部品名称モータ
関連資料展開図1(1.04MB) 展開図2(0.99MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(0.99MB) 展開図5(0.98MB) 展開図6(0.99MB) 展開図7(0.98MB)
図解NoSM-140A 駆動部(右)部品_No.12、SM-440A 駆動部(右)部品_No.12、SM-140A 駆動部(右)部品_No.40、SM-440A 駆動部(右)部品_No.40、SM-450A 駆動部(右)部品_No.12、SM-140A 駆動部(左)部品_No.40、SM-140A 駆動部(左)部品_No.12、SM-440A 駆動部(左)部品_No.40、SSA-F615M-2AD モータ部品_No.13、SM-450A 駆動部(左)部品_No.40、SM-450A 駆動部(右)部品_No.40、SM-440A 駆動部(左)部品_No.12、SM-450A 駆動部(左)部品_No.12
1個
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
規格41~47フクム
関連資料展開図1(1.04MB) 展開図2(1.04MB) 展開図3(1.04MB) 展開図4(1.09MB) 展開図5(1.05MB) 展開図6(1.07MB) 展開図7(1.03MB) 展開図8(1.07MB) 展開図9(1.03MB) 展開図10(1.08MB) 展開図11(1.1MB)
図解NoKY23A エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.40、TK20B エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.39A、BC20CSN(キリマルミニ) エンジン(クランクケース、シリンダ)部品 マグネトアセンブリ_No.40、AD-20A エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 マグネトアセンブリ_No.39A、BK23AL エンジン クランクケース、シリンダ部品 マグネトアセンブリ_No.40、KC20A-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.40、BC21C エンジン(クランクケース、シリンダ、コイル)部品 マグネトアセンブリ_No.40、BK23A エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.40、BC20C(チップソー) エンジン(クランクケース、シリンダ)部品 マグネトアセンブリ_No.39A、BC21CS エンジン(クランクケース、シリンダ)部品 マグネトアセンブリ_No.40、AC20SA エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 マグネトアセンブリ_No.39A、BC20CS エンジン(クランクケース、シリンダ)部品 マグネトアセンブリ_No.39A、BC20C(8枚刃) エンジン(クランクケース、シリンダ)部品 マグネトアセンブリ_No.39A、JC20S エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.39A、KC20A エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.39A、AC20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 マグネトアセンブリ_No.39A、TKA20DX エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.39A、BK23AG エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.40、SV23A エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.40、BK20 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.39A、SPV20 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.39A、BC20MA エンジン(クランクケース、シリンダ)部品 マグネトアセンブリ_No.39A
1個
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ