169件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。使用周速度は軸径により異なります。
型式AD 接点部シングルリップ(主リップ) 材質NBR 使用圧力(MPa)0.03以下
1個
219 税込241
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (382種類の商品があります)

エアーポンプからの新鮮なエアーを分岐し、活魚槽や水槽へ供給します。 コックを開閉することでエアーの調整が可能です。
材質本体:銅製ニッケルメッキ仕様、コック:真鍮製
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

パイロット式2ポート電磁弁 通電時開形 マルチレックスバルブ AD/APシリーズ CKD CADデータあり
・水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチフレックスバルブシリーズ。高信頼、高品質に加え、オプションバリエーションを豊富に揃え、様々な設備、装置類の性能を確実に高めます。ボディ:青銅 シール:ニトリルゴム コイルハウジング:オープンフレーム形リード線。ノーマルクローズ
ポート数2 作動方式パイロット式 ねじの種類Rc 作動区分ノーマルクローズ形
1個
6,667 税込7,334
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1本
759 税込835
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


TAKEX(タケナカエンジニアリング)携帯型金属探知器
すべての金属を高感度に検知。ハンディタイプの金属探知器。手首にかけるヒモ付。 LED点灯とサウンドシグナルで検知表示します。一般的な持ち物検査用に多く使用されています。
用途不特定多数の持ち物チェック用。 質量(g)約315(電池含む) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)362×55×30 電池寿命約1年(1日8時間使用)
1台
59,980 税込65,978
5日以内出荷

1個
64,980 税込71,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

油圧シリンダー用Vパッキン用オスアタブターです
材質布入りNBR 寸法A(mm)3
1個
399 税込439
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

油圧シリンダー用Vパッキン用メスアタブターです
材質布入りNBR
1個
399 税込439
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

本体およびキャスター金具、まで全てSUS304製ですので、さびにくく、クリーンルームでもご使用になれます。
用途食品工場、研究所など。 材質ステンレス(SUS304)
1台
349,800 税込384,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴミ収集所でのカラスや鳩、犬、猫から生ゴミなどの散乱を防ぎます。 ネットの周囲にはおもり入りロープ(60g/m)を通してありますので、飛散やめくれ上がりがありません。 くちばしの入りにくい4mm目合いです。
エスコ品番EA952AD-112 質量(kg)1.64 寸法(m)3×3
1個
6,370 税込7,007
翌日出荷


きれいランプ搭載により、センサーで計測した空気の状態がきれいな時は青、やや汚れているときは緑、汚れているときは赤で表示します。
質量(kg)約10.2 消費電力(W)6.3~43 電源AC100V(50/60Hz) コード長さ(m)約1.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×310×763 風量(m3/min)2.7~10.2 運転音(dB)21~48 適合床面積59m2(36畳) 運転モード自動・おやすみ・ターボ アズワン品番65-2195-57
1台
47,500 税込52,250
翌日出荷

吊り下げキャップ付 ガソリン・軽油・潤滑油・エンジンオイルなどの液体に使用可能 穂先には紫外線に強いUV安定剤を使用しているので、色あせず長く使えます。
全長(mm)855 エスコ品番EA928AD-112 毛丈(mm)155 材質(柄部)スチールパイプ(中芯)/ポリプロピレン(被覆) 材質(ホーキ穂)ポリプロピレン 穂幅(mm)230
1個
5,330 税込5,863
翌日出荷

1個
7,910 税込8,701
翌日出荷

Panasonic(パナソニック)ベースダウンライト
単色タイプは埋込穴サイズや色柄、デザインが豊富。 さまざまなインテリアに対応できるラインナップ。
電圧(V)100 構造高気密SB形 LEDランプ交換可能 LED寿命(時間)40000 ビーム角度(°)24 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 電球の種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1) 埋込高(mm)80 調光の可否不可 傾斜天井取付角度(°)55 配光タイプ集光タイプ
1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ベースダウンライト
単色タイプは埋込穴サイズや色柄、デザインが豊富。 さまざまなインテリアに対応できるラインナップ。
電圧(V)100 構造高気密SB形 LEDランプ交換可能 LED寿命(時間)40000 ビーム角度(°)24 調光方式位相制御:2線式 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 電球の種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1) 埋込高(mm)80 調光の可否可能(ライコン別売) 傾斜天井取付角度(°)55 配光タイプ集光タイプ
1台
5,498 税込6,048
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


1セット(57個)ほか
1,498 税込1,648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様ロジックファミリー:74LVC●ロジック機能:バッファ●1チップ当たりのチャンネル数:6●入力タイプ:CMOS, LVTTL●出力タイプ:オープンドレイン●極性:非反転●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOIC●ピン数:14●低レベル出力電流 Max:32mA●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:6.5ns●寸法:8.75 x 4 x 1.45mm●高さ:1.45mm●動作供給電圧 Min:1.65 V RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(57個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

1袋(38個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷

暮らしに彩りを添える豊富なバリエーション 空間のアクセントとなり、彩りを添えるドアデザイン。こだわりの機能と使いやすさが、暮らしの質を高めます。リーズナブルな価格ながら豊富なドアデザイン、色柄バリエーションを取り揃えています。多彩なコーディネートが可能です。
用途室内ドア~hapia リビングドア 開き戸~片開きドア 長さ(mm)1992 幅(mm)793 厚さ(mm)36.1 関連資料ご注意(0.18MB) (0.27MB) カタログ抜粋(1.21MB) デザイン【扉】D1 取扱説明書(2.07MB) 部位名称
1箱(1個)
33,980 税込37,378
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

暮らしに彩りを添える豊富なバリエーション 空間のアクセントとなり、彩りを添えるドアデザイン。こだわりの機能と使いやすさが、暮らしの質を高めます。リーズナブルな価格ながら豊富なドアデザイン、色柄バリエーションを取り揃えています。多彩なコーディネートが可能です。
用途室内ドア~hapia リビングドア 開き戸~片開きドア 長さ(mm)1992 幅(mm)793 厚さ(mm)36.1 関連資料ご注意(0.18MB) (0.27MB) カタログ抜粋(1.21MB) デザイン【扉】D1 取扱説明書(2.07MB) 部位名称
1箱(1個)
33,980 税込37,378
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

AD11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKD CADデータあり
1個
特価
800 税込880
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (1571種類の商品があります)



AD11のメンテナンス部品、プランジャ組立とコア組立のセット形番です。
用途メンテナンス用に その他【属性】部品 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,998 税込5,498
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

マルチレックスバルブ AD11シリーズ用のコイル固定部品キットです。
用途メンテナンス用に その他【属性】部品 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
799 税込879
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
1セット(4枚)
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (395種類の商品があります)

多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
1セット(4枚)ほか
特価
2,490 税込2,739
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (637種類の商品があります)


AD11E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKD CADデータあり
作動方式NC(通電時開)形 ポート数2 最高使用圧力(MPa)2 接続方式Rc 耐圧力(MPa)8(水圧にて) 弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動
1個
32,726 税込35,999
7日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

超硬ドリル 2Dタイプ AD-2D OSG(オーエスジー) 動画あり
刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。 高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。 切りくず排出性を向上させるワイド溝、切りくずを細かく分断するウェーブ刃形。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ 材質超硬 タイプ2D 表面処理EgiAs(イージアス)コーティング ねじれ角(°)30 適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:◎、合金鋼:〇、調質鋼(35~45HRC):〇、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎ 直径許容差h8 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
4,398 税込4,838
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (222種類の商品があります)

1枚
459 税込505
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

シマノ アルテグラ FD-R8000 直付 2×11S フロントディレイラー バンドタイプとしてご使用の際には、SM-AD91をお使い下さい。
1個
6,298 税込6,928
8日以内出荷

[共通仕様:AD-8561-MI02-JA・AD-8561-MI04-JA・AD-8561-MI05-JA] カウンティングスケールGCシリーズのRS-232C出力に接続し、PCやプリンタ、バーコードリーダーやキーボードとの接続を可能にするマルチインタフェース 計量器接続用のD-Sub9P以外に、インタフェースは『D-Sub9P』、『USB TypeA』が共通仕様になっており外部機器に接続可能 D-Sub9PはプリンタまたはPCと接続し、データの送受信が可能 USB TypeAはバーコードリーダーまたはキーボードに接続しコマンド送信が可能 [個別仕様:AD-8561-MI02-JA] USB(micro B)をPCに接続してデータの送受信が可能。※PCに接続する場合はドライバーをインストールしてください。 [個別仕様:AD-8561-MI04-JA] リレー出力用端子台(4pin)から、コンパレータライトまたはブザーに計量器のコンパレータ結果をリレー出力可能 別売の端子台カバーAD-8561-11もご用意 [個別仕様:AD-8561-MI05-JA] 外部スケール用端子台(7pin)に接続した計量台から計量器へ計量データの送信が可能 端子台カバーAD-8561-11が標準付属 [GC-08] カウンティングスケールGCシリーズの表示部分離用延長ケーブル(2m)、標準付属のケーブルと付け替えて使用 [GC-14] GCシリーズに、マルチインタフェースAD-8561-MIシリーズ(AD-8561-MI02-JA、AD-8561-MI04-JA、AD-8561-MI05-JA)を取り付けるための金具 [AD-8561-11] AD-8561-MI04-JA、AD-8561-MI05-JA用端子台カバー(AD-8561-MI05-JAには標準付属) [AX-TB-AMB2A12BK] GC用マルチインタフェースAD-8561-MI02-JAのUSB Function用USBケーブル [AX-KO1371-200] RS-232Cクロスケーブル [AX-KO7215-150] "USBケーブル(A to C) ACアダプタ(AX-TB300)のケーブル部分に相当
付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ、ACアダプタ用USBケーブル(約1.5m)、JCSS校正証明書 種類電子天秤 電源ACアダプタ(付属)、市販のモバイルバッテリーまたはUSB TypeAポートから給電可能 サンプル数(個)10(5、25、50、100 または、任意で数設定可能) 表示形式デジタル 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)300×210 表示単位g、kg、pcs(個数) RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(2.65MB) メモリー数本体1000個 +SDカード 計量皿形状 材質(計量皿)SUS430 校正証明書JCSS校正
1セット
87,980 税込96,778
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

排水金具38を洗浄管32に変換が可能!。排水金具38のオネジ(G11/2)を部品バリエーションが豊富な32洗浄管(W38山16)と接続できるので現場の対応もしやすくなります!。。ネジ先端にパッキンあたりを設けているので平パッキンでも接続が可能です。
材質黄銅製クロームメッキ
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

レベリングインジェクターとは。レベリングインジェクターは、エンジンのバランス採りがおこなわれるように、インジェクターのバランス採りという発想でご提案差し上げているサービスになります。このレベリングインジェクターは、同型のインジェクター性能を多数測定を行い、性能の揃ったインジェクターの組み合わせを抽出しお届けいたします。組み合わせ作業は・オープンフロー(全開)流量・ハーフフロー(開弁率50%)流量・無効噴射期間。通常より大幅に抑えられた組み合わせを抽出していますので、エンジン本来の性能を最大限に引き出すことはもちろん、エンジン保護の観点からも非常に効果的な選択と言えます。インジェクター洗浄+性能レポート付。コアの回収は不要です。保証期間は、24ヶ月または走行距離40000km。
1セット(3本)ほか
18,900 税込20,790
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

スウェッジラインは、ホースの組付けを純正品と同じく永久結合「カシメ方式」とすることで、継ぎ目の精度・安全性を飛躍的に向上。カシメ部をスリーブでカバーする独自のスカート&ダンパー構造によって高い耐久性を実現しています。ホースエンドは、共に耐蝕に優れたステンレス製とスチール製(クロメイト仕上)の2タイプをご用意。またホースエンドを回転可能なフィッティング形状にすることで取付け作業時に起こるネジレを取り除きやすい仕様としています。ホースには、デュポン社製テフロンホースインナーにステンレスメッシュアウター・特注PVCコーティングを加えたものを採用。ホース膨張が抑えられるため、ブレーキを踏んだ時のタッチが確かなものになり、より正確なブレーキコントロールを実現します。 【JIS規格クリア(D2601)の高い安全性】 ISO3996規格を元に作成された日本工業規格JISD2601「自動車部品-非鉱油系液圧ブレーキホースアッセンブリ」規定をクリア。引張・破裂・耐圧試験、そして特に厳しいとされるホースと取付け部(カシメ部)の耐久性を評価するホイップ試験もクリアしています。高い安全性を確保した保安基準適合のブレーキホースです。
用途1台分のセットになります。ステンレス製ホースエンド。スチール製は別品番。
1セット
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCS。TRWは、年間1,200万枚以上のブレーキディスクを生産する、世界的に認められたブレーキエキスパートです。TRWディスクローターは特別に調合された黒色塗装仕上げが腐食から保護します。VCI(気化性防錆剤)ペーパーに包装してお届けします。防錆油が塗布されていないため、箱を開けてすぐに装着できます。<優れた性能>。・特別に調合された黒色塗料で仕上げられており、生成された独特の塗装が腐食保護層の役割を果たします。・OEおよびそれ以上の基準に基づく、ブレーキの安全性とパフォーマンスを保証します。<迅速かつ正確な取り付け>。・厳しい製造精度により、取り付けが容易。・欧州市場で圧倒的なカバー率。・ホイールベアリング付き製品も揃っています。<先進の製造技術>。・最高品質のEN-GJL-200またはEN-GJL-150鋳鉄を使用した精密鋳造。・ディスク厚偏差(DTV)が10μm以下。・ランアウトが 30μm以下。・セントラルホールはH8基準に準拠。<高度な基準に基づく試験>。・OEM認定のテスト用ハードとソフトウェアを自社で開発。・アルペンテスト、高性能試験、ヒルホールドなどの公道試験を実施。TRWは、ZF Aftermarketの一員として、100年にわたる先駆的な製品開発と品質へのこだわりを誇ります。TRWブレーキシステム、ステアリングおよびサスペンション部品は、その卓越したエンジニアリング品質と革新的な設計で広く知られています。
RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料TRWブレーキエキスパート製品ポートフォリオ(2.1MB)
1セット(2枚)
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)